SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー

SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー - StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー - StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー - StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー - StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー - StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー - StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー - StarTech.com

MSA互換SFPモジュール:最長10kmまでの安定した25GbE接続を実現。スイッチおよびルーターとのシームレスな統合を実現するため、プログラミングおよび徹底テストを実施した光トランシーバー
高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28
仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応
MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイバートランシーバー
ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。

仕様
●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73478040SFP-25G-LR-S-M-ST
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする