カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(25)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(3)
  • SMC(228)
  • スバル(206)
  • ダイヤトレンド(106)
  • ゴールドメダル(90)
  • CKD(56)
  • エスコ(47)
  • 高島産業(44)
  • エレコム(41)
  • CF POSH(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • PISCO(ピスコ)(36)
  • サンワサプライ(32)
  • RS PRO(29)
  • アルトコーポレーション(28)
  • 千代田通商(25)
  • 富士電機(25)
  • 三菱ふそう(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC10」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
    用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, シングルモード, 9/125μm, 10m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) StarTech.com

    StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, シングルモード, 9/125μm, 10m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

    StarTech.com
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comのこの光ファイバケーブルを取り付けて、ギガビットイーサネット及びファイバチャンネルネットワークで優れた帯域幅とデータ伝送性能を実現します。標準コネクタ(SC)とルーセントコネクタ(LC)を備えたシングルモードパッチケーブルで、確実で信頼性の高い接続を実現します。自宅から学校、オフィスから産業施設までの環境であらゆるインターネットベースのアプリケーションに安心して使用できます。作業場の安全を推進します。このLC-SCパッチケーブルは、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)難燃性シースに収納されており、火災時に煙、毒性、腐食を最小限に抑えることができます。無制限帯域幅容量。シングルモード光ファイバ伝送は、距離にわたって優れた速度を発揮し、信号の完全性を損なうことなく最大40ギガビットでデータを伝送できます。バッファリングや遅延なし。光ファイバ接続の速度により、ストリーミングやゲームアプリケーションはラグやバッファリングが発生しません。? 黄色のシースにより、他のケーブルと簡単に識別できます。? 互換性と100 %信頼性を保証するメーカー個別テスト済み。SMFIBLCSC10 10 10 m LC - SC シングルモードデュプレックス Fiber Cable は、 9/125 Micron Fiber を備え、ギガビットイーサネットや Fiber Channel ネットワークを介した高速高帯域幅データ伝送を実現し、デュプレックスシングルモード用途をサポートしています。この LC-SC パッチケーブルは低煙、ハロゲンフリーの難燃性ジャケットに収納されており、火災が発生した場合でも高温にさらされても発煙 / 毒性 / 腐食が最小限に抑えられます。また、産業環境、セントラルオフィス、学校、建築物のコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。各デュプレックス 9/125 ( OS1 )シングルモード Fiber Patch Cable は、互換性と信頼性を保証するために許容される光挿入損失限度内にあり、メーカーの永久保証が付いています。
    その他【コア】125μm【ジャケット】黄タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)10芯数2コネクタ1:LCm、 2:STRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOS1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
  • Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km StarTech.com

    Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-LX 2芯SC端子 シングルモード(2芯) 最大10km

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ギガビット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-LXネットワークのシングルモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 シングルモードデュプレックス光ファイバケーブル(SC接続)で最大10kmの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 1310nm波長 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
    用途光ファイババックボーンでイーサネット接続を10kmまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューションブラウン適合規格100BASE-LX、1000BASE-T、1000BASE-LX、10BASE-Tコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプシングルモード
  • 光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/10個セット/SC-SC/OS2シングルモード対応/フランジ付き/SC-APCシンプレックスアダプター/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー

    StarTech.com
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    複数のSC接続をすっきり拡張:大規模な光ファイバー環境に適した取付け用プレート(フランジ)付きSC/APCシンプレックスカプラー10個セット。ファイバー分配パネルや壁掛型配線ボックスへの導入を効率化し、整理された配線展開を実現。高速かつ信頼性の高いパフォーマンス:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送向けに対応する光配線用アダプター。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合を実現。信号の整合性を高いレベルで維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能を発揮。シングルモードレーザー光源での運用に適した設計。固定設置を考慮したフランジ付き設計:ねじ留め可能なフランジ付きボディにより、SCカプラーをパネルマウントへ確実に固定できる光ファイバー ケーブル中継 コネクター。高密度配線や恒久的な設置環境でもポートのぐらつきを防ぎ、安定した接続ポイントを確保。シングルモード対応:APC研磨のSCシンプレックス光ファイバーケーブルと組み合わせることで、低い反射損失とクリアな信号品質を確保。OS1/OS2シングルモード(9/125μm)に対応し、1260~1625nmの波長帯で安定した光伝送を提供
    用途シングルモードSC-SC光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長。ラックマウント型光ファイバーパッチパネルやキャビネットに光ファイバー接続を追加。確実に固定し、パネルに固定設置できるフランジ付き設計仕様●コネクタ:光ファイバー SC 1芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS2、OS1●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●コネクタタイプ:ストレート●材質:PBT●製品長さ:28 mm●製品幅:22 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/マルチモード/1m/LC-SC/62.5/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/マルチモード/1m/LC-SC/62.5/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用
    用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバー LC 2芯●コネクタB:光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):62.5/125●対応する光ファイバ仕様:OM1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品質量:26g●色:オレンジ●ケーブル長:1m●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/2m/LC-SC/50/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/2m/LC-SC/50/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用。OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失
    用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:1 - 光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):50/125●対応する光ファイバ仕様:OM2●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル定格:1/10 Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品幅:15mm●製品質量:35g●製品高さ:11mm●ケーブル長:2m●色:オレンジ●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/2m/SC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/2m/SC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
    用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ SC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●色:イエロー●ケーブル長:2m●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/1m/LC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/1m/LC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
    用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●色:イエロー●製品質量:18g●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、10/40/100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号付きコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換性を備えたシングルモード光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー

    StarTech.com
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    複数のLC接続を拡張:フランジなしSCフォームファクターのハウジングを採用したLC/APCデュプレックスカプラー10個セット。大規模な導入環境でのファイバスプライスカセットや配線パネルに適した、迅速かつ整理しやすい展開。信頼性の高い高速性能:1/10/40/100Gbps伝送に対応する光配線用アダプター。0.2dBの低い挿入損失と精密な嵌合により信号品質を維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能。シングルモードレーザー光源に適した仕様。迅速な取り付け:外周に突起のないフランジレス(フラット形状)のスナップイン構造を採用した光ファイバー ケーブル中継 コネクター。SCデュプレックススロットを備えたファイバカセットやユニットへ工具不要で素早く装着可能。内部のLC終端と外部LCパッチコードを接続し、光ファイバネットワーク全体で扱いやすく低損失なリンクを実現。シングルモード対応:APC研磨のLCファイバケーブルと組み合わせることで、反射を抑えた安定した信号伝送を実現する光中継コネクター。OS2/OS1のシングルモード接続に対応し、9/125μmコアで1260~1625nmnmの波長帯に対応
    用途工具不要のスムーズなセットアップを可能にするフランジレス設計仕様●コネクタ:光ファイバー LC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS2、OS1●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●コネクタタイプ:ストレート●材質:PBT●製品長さ:29 mm●製品幅:15 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコード

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    光ファイバーケーブル:EMIに強く、最大10Gbpsイーサネットに対応するOM1ファイバーケーブル。色分けされたTX/RXコネクターを採用した二重コードで、極性を視覚的に素早く識別可能。高品質構造:リターンロスを大幅に改善するUPC研磨のSC-SCコネクター。屈曲による磨耗を最小限に抑える耐久性の高いストレインリリーフ機能付きコネクター。安全性と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制する低発煙ゼロハロゲン(LSZH) 被覆材を採用。仕様:ケーブル長:2m/色:オレンジ/コネクター:SC-SC/ファイバーサイズ:62.5/125μm/ファイバー分類:OM1/ファイバータイプ:マルチモード/対応ネットワーク速度:1/10 Gbps/ケーブル外径:2.9mm 。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対
    用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション
  • 光メディアコンバーター/イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバー(100BASEーFX)/マルチモード SC/最大2km StarTech.com

    光メディアコンバーター/イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバー(100BASEーFX)/マルチモード SC/最大2km

    StarTech.com
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応。各種3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応。コンパクトなデザイン。Q-in-Q二重タグフレームをそのまま送信。LFP(Link Fault Pass through)に対応。IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応。フロー制御(一時停止)対応。FXポート用の半二重/全二重転送モード切り替え設定。イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター。9Kジャンボパケットをコンバータモードで転送
    用途光ファイバを用いて、最長2km離れた場所までイーサネット接続を拡張 。高速イーサネットネットワークの拡大を必要とする大規模な組織を想定した設計 。同じ学校構内にある複数の建物を光ファイバで接続 。リモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続仕様●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●リモートユニットコネクタ:光ファイバー (SC、2芯)●POE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX●最大データ転送速度:10/100Mbps●最大伝達距離:2 km●ファイバタイプ:マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:12 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:2.4W●色:ブラック●材質:プラスチック●製品長さ:95mm●製品幅:75mm●製品高さ:20mm●製品質量:84g●付属品:ACアダプタ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Cisco製品 GLC-TEと100%互換:Cisco製スイッチ各種に対応(Cisco C1000、C2960S、C3560、C3750、C9400、C9500、N3500、N2000、N5000、N7000、N7700、UCSB、IE2000、Firepower、ISR4000など)。広い動作温度域:-40度Cから+85度Cの動作温度域で過酷な工業環境にも対応。より安価なカテゴリ5/6ケーブルを使用。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。技術仕様:1000BASE-T | ギガビットイーサネット | 1 Gbps | カテゴリ5e/6銅線 | RJ45コネクター | SFP - LAN | 85度Cまでの広い動作温度域 | 最大距離100m
  • 光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり。仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現イエロー芯数1ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/5m/LC-SC/UPC/9/125/1芯/シンプレックス/40G・100G/低挿入損失/高屈曲/LSZH オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/5m/LC-SC/UPC/9/125/1芯/シンプレックス/40G・100G/低挿入損失/高屈曲/LSZH オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現仕様●コネクタA:1x 光ファイバーLC 1芯●コネクタB:1x 光ファイバーLC 1芯●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー規格:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●挿入損失:≦0.3dB●リターンロス: ≧55dB●ケーブルの材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2 mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●色:イエロー●製品長さ:5 m●製品幅:9 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:22 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ イーサネット10/100Base-T - 光ファイバ 100Base-FX シングルモード SC 最大30km延長 StarTech.com

    光メディアコンバータ イーサネット10/100Base-T - 光ファイバ 100Base-FX シングルモード SC 最大30km延長

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能 光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応 リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応 光ファイバケーブル最長30 km フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 使いやすく、実装が簡単
    用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関など、セキュリティ第一の環境に最適。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長。シングルモード光ファイバケーブルを使用し、100Base-FX光ファイバ信号を10/100Base-T Ethernetに変換ブラック適合規格10/100Base-T、100Base-FXコネクタ形状SCコネクタ、RJ-45芯数1芯伝送速度(Mbps)最大200(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)30000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現イエロー芯数1ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
  • 光メディアコンバータ イーサネット10/100BaseT(X) - 光ファイバ 100Base-FX マルチモード SC 最大2km延長 StarTech.com

    光メディアコンバータ イーサネット10/100BaseT(X) - 光ファイバ 100Base-FX マルチモード SC 最大2km延長

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能 リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応 最長2 kmの光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 使いやすく、実装が簡単
    用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関など、セキュリティ第一の環境に最適。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長。マルチモード光ファイバケーブルを使用し、10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換長さ(mm)153ブラック高さ(mm)24質量(g)390適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX湿度(%RH)10~90コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45出力電流(A)1.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)87入力電流(A)0.48動作温度(℃)0~60伝送速度(Mbps)最大200(フルデュプレックスモード)伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310ファイバータイプマルチモード
  • StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 62.5/125μm, 3m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) StarTech.com

    StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 62.5/125μm, 3m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    FIBLCSC3 3 3 m ( 10 フィート)マルチモード 62.5/125 デュプレックス Fiber パッチケーブルは、 LC (オス)コネクタ 1 つと SC (オス)コネクタ 1 つで終端処理され、高速長距離ネットワークに Fiber Networking。この LC-SC パッチケーブルは低煙性、ハロゲンフリーの難燃性ジャケットに収納されており、火災時に高温にさらされても煙や毒性、腐食が最小限に抑えられます。産業環境、セントラルオフィス、学校、ビルコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。最適なパフォーマンスを確保するため、マルチモード Fiber Duplex ケーブルは、互換性と 100% の信頼性を保証するために、許容可能な光挿入損失限度内にあります。永久保証が付いたメーカーの LC-SC マルチモード Fiber パッチケーブルは、長期間にわたる信頼性と TOP 品質の性能を保証しています。
    その他【コア】125μm【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】マルチモードデュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)3芯数2コネクタ1:LCm、2:SCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
  • StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 50/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) StarTech.com

    StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 50/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    A50FBLCSC2 2 2 m ( 6.6 フィート)、 10 ギガビット、 Aqua マルチモード 50/125 デュプレックス LSZH ファイバパッチケーブルは、 1 つの LC (オス)コネクタと 1 つの SC (オス)コネクタで終端されています。 50/125 Micron OM3 アクアファイバで構成され、ブラインド速度で信頼性の高いデータ転送を実現し、複数のバックボーンスイッチ間のファイバケーブル敷設に最適です。 ハブ、ルータ、ハイエンドのネットワーキング機器。幅広い環境に適合する A50FBLCSC2 は、難燃性の LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)ケーブルジャケットに収容されており、火災時の煙、毒性、及び腐食を最小限に抑えて安全性を新たなレベルに引き上げ、幅広い環境に最適な選択肢となります。 産業環境、セントラルオフィス、学校、建築基準が考慮されている住宅環境などがあります。コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = SC。終端処理 = 終端処理済み
    用途高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション。ブロードバンドシステム。通信 / データ通信。10 ギガビットの高速ネットワーク環境で使用その他【コア】125μm【ジャケット】アクアタイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル規格Noケーブル長(m)2データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM3材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
  • StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 50/125μm, 1m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) StarTech.com

    StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 50/125μm, 1m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    A50FBLCSC2 2 2 m ( 6.6 フィート)、 10 ギガビット、 Aqua マルチモード 50/125 デュプレックス LSZH ファイバパッチケーブルは、 1 つの LC (オス)コネクタと 1 つの SC (オス)コネクタで終端されています。 50/125 Micron OM3 アクアファイバで構成され、ブラインド速度で信頼性の高いデータ転送を実現し、複数のバックボーンスイッチ間のファイバケーブル敷設に最適です。 ハブ、ルータ、ハイエンドのネットワーキング機器。幅広い環境に適合する A50FBLCSC2 は、難燃性の LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)ケーブルジャケットに収容されており、火災時の煙、毒性、及び腐食を最小限に抑えて安全性を新たなレベルに引き上げ、幅広い環境に最適な選択肢となります。 産業環境、セントラルオフィス、学校、建築基準が考慮されている住宅環境などがあります。コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = SC。終端処理 = 終端処理済み
    その他【コア】125μm【ジャケット】燈タイプ【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル規格Noケーブル長(m)1芯数2データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM2材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
  • AOCブレークアウトケーブル/15m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC10M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 StarTech.com

    AOCブレークアウトケーブル/15m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC10M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応

    StarTech.com
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-4X10G-AOC15M互換QSFP+ブレークアウトAOCケーブル:Cisco C9300、C3850、C9500、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:15mアクティブ光ケーブル/40Gbps/アクティブ光ファイバー/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:40GbE AOCはラック内およびラック間接続に適した、トランシーバーの代替となるアクティブ光ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE AOC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応ブラック質量(g)320消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス
  • AOCケーブル/15m/Cisco製品QSFP-H40G-AOC15M互換/アクティブ光ケーブル/40GbE QSFP+/トランシーバーモジュールケーブル/Firepower ASR1000対応 StarTech.com

    AOCケーブル/15m/Cisco製品QSFP-H40G-AOC15M互換/アクティブ光ケーブル/40GbE QSFP+/トランシーバーモジュールケーブル/Firepower ASR1000対応

    StarTech.com
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-H40G-AOC15M互換アクティブ光ケーブル(AOC): Ciscoスイッチ(Firepower、ASR1000など)で使用可能。仕様:ケーブル長:15m/アクティブ光ケーブル/40Gbps/アクティブ光ファイバー/2x QSFP+ プラグ可能コネクター/PVC ケーブルジャケット/ホットスワップ可能/MSA 準拠。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ブラック高さ(mm)13質量(g)229保存温度(℃)-40~80製品幅(mm)18動作温度(℃)0~70コネクタAQSFP+コネクタBQSFP+伝送速度(Gbps)最大40オス形状QSFP+変換タイプオス - オス