複数のLC接続を拡張:フランジなしSCフォームファクターのハウジングを採用したLC/APCデュプレックスカプラー10個セット。大規模な導入環境でのファイバスプライスカセットや配線パネルに適した、迅速かつ整理しやすい展開
信頼性の高い高速性能:1/10/40/100Gbps伝送に対応する光配線用アダプター。0.2dBの低い挿入損失と精密な嵌合により信号品質を維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能。シングルモードレーザー光源に適した仕様
迅速な取り付け:外周に突起のないフランジレス(フラット形状)のスナップイン構造を採用した光ファイバー ケーブル中継 コネクター。SCデュプレックススロットを備えたファイバカセットやユニットへ工具不要で素早く装着可能。内部のLC終端と外部LCパッチコードを接続し、光ファイバネットワーク全体で扱いやすく低損失なリンクを実現
シングルモード対応:APC研磨のLCファイバケーブルと組み合わせることで、反射を抑えた安定した信号伝送を実現する光中継コネクター。OS2/OS1のシングルモード接続に対応し、9/125μmコアで1260~1625nmnmの波長帯に対応