6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード 長さ(mm)105 幅(mm)35 高さ(mm)14 質量(g)52 ドライブサイズ2230、2242、2260、2280 タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF) 保証期間2年間
1個
9,998 税込10,998
欠品中

高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード 材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック ブラック 質量(g)74 タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF) 電源USB電源 出力電圧5 VDC 対応OSOSに依存せず 保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F) 動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F) 保証期間2年 付加機能UASP、TRIM、4Kn コネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF) 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14 ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧5 VDC 湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適。幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート。簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード。高速データアクセスを必要とする業務。データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

次世代パフォーマンス:USB4またはThunderboltホスト機器に対応し、最大40Gbpsの高速転送速度を実現するM.2 NVMe SSD対応外付けストレージソリューション。処理速度と安定性の高いSSDアクセスを求めるITエンジニアやプロフェッショナルに適した設計。高負荷時でも安定した放熱性能:効果的に熱を逃がす高性能サーマルパッドを備えた頑丈なアルミ製ヒートシンクケースを採用。長時間の連続使用でもSSDの処理速度を安定して維持し、ファンなどの冷却装置なしでのデータ転送に対応。幅広いドライブ対応:2230 / 2242 / 2260 / 2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen 4 SSDに対応するM.2 外付けケース。Samsung(960 / 970 / 980 / 990 / 9100)、Kingston、Seagate、Western Digital、Crucial、Intel など主要ブランドのSSDでデータのアクセス、転送、バックアップを効率的に実行可能。注意:M.2 SATA ドライブは非対応。幅広いUSB-C機器に対応:USB4、Thunderbolt 5/4/3、USB 10Gbps対応ホストに接続できるUSB-Cケーブルが付属。macOS、Windows、LinuxのUSB-Cポート搭載機器でドライバー不要のスムーズな動作を実現するM.2エンクロージャー。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底検証を実施。エンタープライズレベルの性能と優れた放熱効率を備え、主要OSとの高い互換性を実現した外付けHDDケース。安全なバックアップやドライブアップグレードに適した設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。放熱設計により長時間のデータ移行作業に最適。高速で持ち運び可能なNVMeアクセスが必要な、プロフェッショナル向けの高速データ処理に対応した設計。データ復旧、バックアップ、または修復に迅速で高性能なストレージソリューションを提供。ドライバーのインストールは不要 仕様【4KNサポート】あり、【RAID】なし、【S.M.A.R.T.サポート】あり、【TRIMサポート】あり、【UASPサポート】あり 付属品熱伝導パッド(装着済み)、USB4 ケーブル、プラスドライバー、クイックスタートガイド 材質アルミ 長さ(mm)125 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)29 質量(g)340 対応OSOS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要) 湿度(%RH)最大90 保存温度(℃)-20~70 インターフェースUSB4 (40Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4) コネクタ【ドライブ側】1x M.2(PCIe、M-Key、NVMe、NGFF)【ホスト側】USB4 (40Gbps) 電源供給バスパワー ケーブル長(mm)305 動作温度(℃)0~40 ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe ファンなし RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)40 搭載ドライブM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF) ドライブ数1
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

StarTech.com 3-in-1 Cable Lock for Laptops, K-Slot, Nano and Wedge Slot, 2m LTULOCKKEY Designed by the experts, StarTech.com have created this 3-in-1 adaptable security lock to aid any professional wanting their range of equipment safe and secure。Eas
仕様●チェーン直径:4.4 mm●長さ:2m●材質:スチール、ビニール●ロック付き:あり●アラーム付き:なし●コード番号:221-7272 アズワン品番65-7975-74
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷