カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • アバーメディア(2)
  • FIZIK(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • エレコム(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • Palmy Sports(1)
  • DEDA ELEMENTI(1)
  • エスエスエーサービス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「basicolor」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチックブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • ビデオキャプチャーユニット/USB-C & USB-A接続/1080p 60fps HDMI/Thunderbolt 3互換/Windows & Mac/外付USB HDMIビデオ キャプチャーボード StarTech.com

    ビデオキャプチャーユニット/USB-C & USB-A接続/1080p 60fps HDMI/Thunderbolt 3互換/Windows & Mac/外付USB HDMIビデオ キャプチャーボード

    StarTech.com
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    フルHD映像のUSBキャプチャ:保護されていないHDMI映像を1080p/60fpsで入力可能なUSB 5Gbps対応キャプチャデバイス。低遅延構成での運用に対応。HDMIパススルー機能、3.5mmステレオ音声入力を備え、H.264映像エンコード方式(MJPEG、MPEG-2、MPEG-4)に対応。さまざまなシーンで活用:サードパーティ製ソフトウェア(OBSなど)を使用し、会議通話やカメラ映像、ライブ配信のHDMI映像を1080p60で再生・録画。RTSP/RTMPによるYouTubeをはじめとした各種配信プラットフォームへのライブ配信に対応し、TeamsやZoomとの連携も可能。柔軟な配信・録画用途への対応:サードパーティ製ソフトウェアを使用し、会議通話、カメラ映像、トレーニングセッション向けにHDMIビデオコンテンツを1080p60で録画・配信。RTSP/RTMPのストリーミングプロトコルに対応し、TeamsやZoomとの連携も可能。携帯性と耐久性を兼ね備えた設計:軽量なアルミニウム筐体を採用したコンパクトなキャプチャーアダプター。教室、スタジオ、AV環境など、持ち運びを前提とした運用を考慮した設計。USB-A、USB-C、Thunderbolt対応のホストコンピューターへ直接接続可能。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換を考慮した設計により、AVおよびIT環境で使用される各種ソフトウェアとの組み合わせに対応。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ長さ(mm)92ブラック/シルバー高さ(mm)23質量(g)86対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス保存温度(℃)-5~40最大解像度1920×1080 60フレーム/秒製品幅(mm)60動作温度(℃)0~40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン]コネクタBUSB Type-B[9ピン]対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)変換タイプメス - メス
  • USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応 StarTech.com

    USB接続ビデオキャプチャーケーブル/S端子&コンポジット-USB 2.0 ビデオキャプチャーユニット/TWAIN対応/アナログ デジタル コンバーター/Windows対応

    StarTech.com
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。