カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
  • ATEN(3)
  • 塚本無線(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • KTC(1)
  • マザーツール(1)
  • 横河計測(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • BLACK BOX(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • グリーンフィールドプロジェクト(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • AOHI(アオハイ)(1)
  • CodeTechCAM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br4e-k」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード StarTech.comUSB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コードStarTech.com
11,980税込13,178
1個
当日出荷
3mアクティブUSB-Cケーブル:パッシブケーブルの距離限界を超え、双方向10Gbpsデータ、8Kビデオ、60W Power Deliveryに対応するアクティブタイプのUSB-CケーブルUSB-Cによる長距離データ転送:アクティブリタイマーIC搭載により、最大3m離れた距離でも信号の完全性を維持し、スムーズな映像出力を実現。USB-CデバイスへのPower Delivery出力用E-marker認証チップ搭載フル機能USB-C:最大10Gbps、8K60Hz、4K60/120/144Hz、1440p 240Hz DP 1.4 Altモード、Power Delivery 3.0に対応。USB-Cとユニバーサル互換。DP 1.2との下位互換性あり。USB-C対応ドッキングステーションからUSB-C搭載ノートPCへの接続・充電/給電に最適優れた耐久性と品質:耐久性を向上させる柔軟なPVC被覆材を使用、摩耗から保護。アルミマイラーシールド付き金属製コネクターで、EMI保護を強化。10,000回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用
用途フル機能のUSB-Cおよび8K DP Altモードビデオを最大3m離れた周辺機器に転送大型ワークステーション、UHDディスプレイ、会議室などに最適ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途データ転送/充電
HDMI KVMエクステンダ/HDMI 2.0 & USB 延長器/4K30Hz/100m延長(LANケーブル使用)/コンソール延長器キット StarTech.comHDMI KVMエクステンダ/HDMI 2.0 & USB 延長器/4K30Hz/100m延長(LANケーブル使用)/コンソール延長器キットStarTech.com
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
リモートアクセス:KVMスイッチ/コンソールまたはPCをリモート制御するHDMI KVMエクステンダー。カテゴリ5e/6イーサネットケーブルで最大距離100m、IPベースのローカルエリアネットワーク(LAN)では距離制限なし4Kビデオ画質:最大で3840 x 2160の4K/30Hz画質(UHD解像度)をサポート。リモートロケーションの大型ビデオサイネージディスプレイに対応。取り付け金具同梱仕様:HDMI | 4K30Hz 3840 x 2160 | USB 2.0 HID | OS依存性なし | 2 x 3.5mm アナログ音声 + マイク | デジタル7.1ch サラウンドオーディオ | EDIDパススルー | IP ルーティング/スイッチ対応 | ダイレクト接続距離100m | 2年間保証オーディオ&ビデオ最新機能:EDIDパススルー機能でディスプレイ機能をビデオソースに伝送、デバイス間の互換性を確保。HDMIでデジタル7.1chサラウンドオーディオに対応、シアターレベルのサウンドを実現ビデオウォールサポート:別売の受信機を接続し、HDMI信号をリモートの複数ディスプレイに分配、またはソースを組み合わせて9x9のビデオウォールを構成。直感的なGUIで設定可能
用途リモートロケーションからコンピュータを制御(KVMを使用し複数のコンピュータの制御が可能)コンピュータのビデオソースを複数のロケーションに分配コンピュータのビデオソースを結合しリモートビデオウォールを構成仕様エンクロージャタイプ:スチール、ワイド画面サポート:あり、MTBF:60000時間、デイジーチェーン型なしセット内容1 - 送信機、1 - 受信機、2 - ユニバーサルACアダプタ 日本、北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド、2 - 取り付け金具セット、2 - イーサネット ケーブル、2 - DB9 シリアルアダプタ、2 - RJ11シリアルケーブル、1 - HDMI ケーブル 1.2m、1 - USB ケーブル 1.5m、8 - ゴム足、1 - プラスチック製ドライバー、1 - クイックスタートガイド長さ(mm)130ブラック高さ(mm)28ポート数KVM・ポート:1消費電力(W)18電源ACアダプタ2個同梱、入力電圧:100 - 240 VAC・19.5V DC、入力電流:0.6A、出力電圧:12VDC、出力電流:1.5A、センターチップのポラリティ:ポジティブ、プラグタイプ:Mケーブル長(m)100本体質量(g)600湿度(%RH)0~80コネクタ形状ローカルユニットコネクタ:1-RJ-45/1-HDMI [19ピン]/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/1-Mini USB Type-B[5ピン]、リモートユニットコネクタ:1-HDMI [19ピン]/1-RJ-45/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/2-USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)/2-USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]出力電圧(V)12 DCパッケージサイズ(mm)366×236×76入力電圧(V)100-240 AC/19.5 DC出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60仕様・用途OSD &ホットキーサポート:あり、PCビデオタイプ:HDMI、マルチモニター:1、DVIサポート:あり、IPコントロール:なし、ホットキー選択:なし、ケーブル同梱:あり、最大伝達距離:100mインターフェースPCインターフェース:USB最大解像度3840×2160@30Hz(4K)梱包質量(g)2500梱包内容1-送信機、1-受信機、2-ユニバーサルACアダプタ 日本、北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド、2-取り付け金具セット、2-イーサネット ケーブル、2-DB9シリアルアダプタ、2-RJ11シリアルケーブル、1-HDMIケーブル1.2m、1-USB ケーブル1.5m、8-ゴム足、1-プラスチック製ドライバー、1-クイックスタートガイド製品幅(mm)117入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~40チップセットASPEED-AST1520オーディオ機能あり伝送速度(Mbps)最大12プラグタイプMインジケータ【LEDインジケータ】1 - 送信機:緑 - リンクされていません。青 - リンク良好。青/緑の点滅 - リンクされていますがビデオが見つかりません、1 - 送信機:橙の点滅 - ネットワーク接続、1 - 受信機:赤 - リンクされていません。 青 - リンク良好。青/緑の点滅 - リンクされていますがビデオが見つかりません、1 - 受信機:橙の点滅 - ネットワーク接続対応解像度3840×2160(4K)@30Hz、2560×1600、1920×1200@60Hz、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オーディオあり
HDMI LANエクステンダー/カテゴリ6ケーブル使用/PoE給電/最大100mまで延長 StarTech.comHDMI LANエクステンダー/カテゴリ6ケーブル使用/PoE給電/最大100mまで延長StarTech.com
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
4K/60Hzで70m、1080p/60Hzで100mの長距離で卓越したビデオ画質を保持カテゴリ5e/カテゴリ6ケーブル1本の手軽なセットアップでビデオと電力を伝送オプションの取り付け金具を同梱。すっきりしたプロ仕様の設置が可能IR延長でリモートディスプレイのある場所からビデオソースをリモート制御
用途ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設内でHDMIを分配工業系の現場など、電源が限られた場所にHDMI音声/ビデオ信号を延長既存のカテゴリ5/6インフラを活用してデジタルサイネージを展開最大延長(m)100