カテゴリ
- パソコン/周辺機器(146)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(10)
- KITO(キトー)(1,053)
- BIGM(丸山製作所)(756)
- メディアカバーマーケット(284)
- ホンダ(275)
- SHIMANO(シマノ)(253)
- イスカル(151)
- Panasonic(パナソニック)(143)
- エスコ(138)
- TRUSCO(104)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
- CIO(82)
- ALCANhands(77)
- CKD(75)
- 三菱電機(75)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
- ダイヤトレンド(73)
- コガネイ(72)
- ナベヤ(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「c30」の検索結果
特価

USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com¥999税込¥1,0991個当日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ付きのニッケルめっきコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠のTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電。USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)313.3幅(mm)15.8色ブラック高さ(mm)7.8タイプエンクロージャ:ポリアミド樹脂AWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)300シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電長さ(mm)27幅(mm)174質量(g)23規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T電源バスパワー対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android保証期間2年間保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)ケーブル長(cm)30使用環境湿度(%)10~85コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBRJ-45高さ(m)16動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25色ブラック高さ(mm)15質量(g)22ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25色ホワイト質量(g)24ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)145チップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥7,198税込¥7,9181個当日出荷USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45長さ(mm)65幅(mm)24色シルバー高さ(mm)17質量(g)34ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153ケーブル長(cm)【最大】1.5USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)長さ(mm)16色ブラック/スペースグレー高さ(mm)80質量(g)39.7対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~55製品幅(mm)27動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.0・3.1/ギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175幅(mm)141色ブラック質量(g)58ポート数1対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RLT8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ、電源USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 3ポートUSB3.0ハブ搭載 USB PD対応
StarTech.com¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)95幅(mm)41色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)17質量(g)44.9ポート数3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbpsケーブル長(mm)150ジャンボフレーム【サポート】最大9KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-C接続/1x USB-A/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートPC用 ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します。筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60色ブラック高さ(mm)16質量(g)54ポート数2電源USB電源ケーブル長(m)0.1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)5~50ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cケーブル/USB 2.0/Type-C to Type-C/オス・オス/ナイロン編組&TPE 2層構造/高速充電 データ転送
StarTech.com¥769~税込¥846~1個翌々日出荷USB-C充電ケーブル:最大3A/60Wの高出力に対応した高品質USB Type-Cケーブル。USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスの高速充電、およびUSB-C充電器やモバイルバッテリーなどの接続にも対応。コネクター部の刻印により性能を簡単に識別。高品質構造:TPE製の内層被覆とナイロン編組の外装による2層構造。頻繁な±90度の屈曲に耐え、1万回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用用途USB-C PD対応デバイスとの高い互換性。USB-Cホスト機器接続時のファイル転送およびデバイス同期に対応(USB 2.0準拠)材質ポリエチレン幅(mm)11仕上【コネクタ】ニッケル保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-C (オス、USB 2.0、480 Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480 Mbps)ケーブル外径(Φmm)4.5入力電流(A)3A電源供給60 WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアケーブルサイズ(AWG)2328被覆材編組ナイロン入りTPE使用湿度範囲(%RH)30~70
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、10/40/100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号付きコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換性を備えたシングルモード光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル
StarTech.com¥8,698税込¥9,5681個当日出荷4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有。安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止。長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続。自宅とオフィス間の持ち運びに最適。ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電。USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、材質プラスチック色スペースグレー質量(g)41ポート数4消費電力(W)15ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)ケーブル長(mm)300電源供給方式バスパワー保管温度範囲(℃)-5~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)使用湿度範囲(%RH)5~85
USB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USB 3.0ポート x1付き
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷USB Type-Cポートを介して、お使いのコンピュータにGigabit Ethernetネットワーク接続を追加 。USB-Cポート対応、最新のMacBook、Chromebook Pixelおよびその他のノートパソコンやデスクトップコンピュータで動作。Thunderbolt 3 ポート準拠。USB Type-Aポートをコンピュータに追加して、周辺機器をもう一台接続 。Chrome OS、Windows 8.1なら、ネイティブドライバに対応しているので設定が簡単 。Mac OS 10.0に対応(要ドライバインストール) 。USBポートから直接給電 。持ち運びに適した小型軽量設計 。10/100/1000 Mbps自動検知対応 。IEEE 802.3、802.3u、802.3abと互換性あり用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。USB-CポートをRJ45搭載Gigabit LAN ポートに変身させます。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容USB-C-GbEネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)275幅(mm)35色ブラック高さ(mm)17質量(g)38ポート数1電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~80保存温度(℃)-10~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)203動作温度(℃)0~50ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.1Gen1-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.1Gen1)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB3.1USBTypeA(9pin、第2世代、10Gbps)、RJ-45ラッチ付変換タイプtypeC-LAN
USB Type-C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
StarTech.com¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続。FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減。USB 3.0 Type-C インターフェイスを使用してギガビットイーサネット(1000Mbps)接続機能を追加。外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン。MSA準拠SFPモジュールに対応するオープンSFPスロット。Windows/macOS/Linux認定ドライバ。プラグアンドプレイ式インストール。Wake-on-LAN対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【プロミスキャスモード】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX、IEEE 802.1Q VLAN タギング、【バス型】USB-C、【外部ポート】SFPスロット材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)260色ブラック高さ(mm)20質量(g)48ポート数1対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70インターフェースファイバイーサネット製品幅(mm)55互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60チップセットRealtek-RTL8153-VB-CG、Microsemi-VSC8211XVWケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク/動作状況、電源伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.0・3.1/ギガビットイーサネット/USB-Aポート付き/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface/Surface Book、Chromebookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。USB 3.0/3.1ポートの追加:USB-CホストデバイスにRJ45イーサネットポートと周辺機器用のUSB Type-Aポートを増設。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 x USB Type-A デバイスポート | 1 Gbps データ速度 | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | コンパクト設計 | USB バスパワー。プラグアンドプレイ:ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。対応OS Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14+、MacOS 10.11 - 10.15、Chrome OS。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)27.5色ホワイト高さ(mm)17質量(g)38対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.11 - 10.14/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-C[24ピン]オス、RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス製品幅(mm)35ケーブル長(cm)20.3伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9 pin]、RJ-45
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI または Mini DisplayPort/100W USB PDパススルー/3x USB-A + 1x USB-C/30cm 一体型ケーブル/各種OS対応
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個当日出荷6つの機能: DP 1.4オルタネートモードで最大4K60Hz(DP 1.2の場合は4K/30Hz)HDMI/mDP対応のコンパクトUSB-Cアダプタ。3x USB-Aポート(1x BC 1.2充電ポート含む)、2x USB-Cポート(1x PDパススルー、1x データ)。長尺ケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。USB4、Thunderbolt 3 & 4対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートPC(Ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(Intelプロセッサ搭載HP、Dell XPS 13 9310、 Lenovo X1 Carbon Gen 9、M1シリーズ搭載MacBooks)、Surface Laptop 4に対応する多機能USB-Cハブ。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android。UHD解像度: DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 11世代以降)で4K/60Hzに対応。DP 1.2オルタネートモード対応ホストでは最大解像度4K30Hzに対応。mDP - DPアダプタを使用してDisplayPortモニタに接続可能。携帯に適したコンパクト設計:頑丈なアルミニウム筐体を使用。ノートパソコンバッグに収まるサイズでオフィスと自宅間の持ち運びや出張時、共有オフィススペースに理想的。5Gbps USB-Cポートで使用可能仕様バス型:USB 3.1 Gen 2、USBパス・スルー:あり、チップセットID:Realtek - RTD2142S、VIA Labs - VL103、VIA Labs - VL822、VIA Labs - VL160、Terminus - FE8.1セット内容USB-C マルチポートアダプタ、ゴム足×2 、クイックスタートガイド長さ(mm)47幅(mm)425高さ(mm)160質量(g)84消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.13 - 10.15/11/12.0/13.0、Chrome OS、Ubuntu 18.04/20.04、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)最大解像度デジタル:DP 1.4対応のホストで4K60Hz、DP 1.2対応のホストで4K30Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間データ転送速度最大:USB-Cポートで10Gbps、USB-Aポートで10GbpsUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷外出先でも高速充電に対応:5V/9V/15V/20V出力のUSB-C Power Deliveryに対応し、対応スマートフォンやタブレット、USB-Cアクセサリーを最大30Wで高速充電可能。デスクを離れた外出先での利用に便利。持ち運びやすい超小型GaN充電器:約57gの超コンパクトなGaN充電器(35.5 x 30.9 x 27.8mm)。小型設計により持ち運びやすく、安定した充電性能を発揮。通勤時の携帯や出張、限られた作業スペースでの使用にも便利。幅広いUSB-C機器に対応:MacBook Neo、USB-Cタブレット、iPhone Pro/Max、iPhone 17、iPad Pro/Air、Samsung Galaxyなど、低消費電力のUSB-C機器に対応したUSB-C充電器。さまざまなデバイスの充電に利用可能。安全性を考慮した保護機能:過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載。cULus、FCC/ICES、日本PSE規格に対応し、さまざまな利用環境で使用可能。外装には75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、パッケージにはFSC Mix素材を使用。ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB-C電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み用途出張先やホテル、シェアオフィスでも、かさばる純正アダプターを持ち歩かずに、スマートフォンやタブレットをすばやく充電できる、モバイルワーカー向けのソリューション。企業で支給するiPhone・iPad・USB-Cデバイス向けに、コンパクトで認証取得済みの充電ソリューションを提供。規制の厳しい業界や環境配慮型の組織でも、安全かつ安心して導入が可能
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ。100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)。長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)。幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)460色ブラック/スペースグレー高さ(mm)15対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~82最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)61動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)最大30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニMTBF(時間)372518変換タイプメス - オス
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/30cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個当日出荷USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをWindowsパソコンに接続するUSB シリアル変換アダプター。再起動後のCOM番号保持機能搭載。Windowsのみ対応:注意:このUSB-シリアルアダプタはWindowsのみに対応し、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。必要なドライバをインストールするには管理者権限が必要です。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:30cm/チップセット:テキサスインスツルメンツTIUSB3410/最大ボーレート: 230.4 Kbps/FIFO:32バイト/アップストリームおよびダウンストリームデータ転送用デュアルバッファ/TAA準拠用途RS 232Cシリアルポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム伝送速度(Kbps)230.4長さ(mm)420色ブラック高さ(mm)13質量(g)30出力RS-232C湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス入力USB保存温度(℃)-20~100製品幅(mm)35結線方式ストレート動作温度(℃)-10~80ケーブル長(cm)約30USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ2D-sub9ピン
USB-C-VGA/HDMI 変換ディスプレイアダプタ 2 in 1 USB Type-Cマルチアダプター 4K/30Hz アルミケース スペースグレー
StarTech.com(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプター。デジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適。スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー。優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター用途外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続。同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用。VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力長さ(mm)205色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)43湿度(%RH)5~90コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)62動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49色グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery】60W材質【エンクロージャ】アルミ色スペースグレータイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OSコネクタ形状1x HDMI、1x SDスロット、2x USB-A (USB3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)、1x 有線LANポート出力電圧(V)DC5対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。ディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~85接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153ケーブル長(cm)15.2動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)湿度範囲(%)5~90(結露無し)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーション
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷5つの機能:HDMIビデオ出力(4K/30Hz)、2x USB-A(1x BC 1.2 急速充電)、1x USB-C(データまたは100W Power Delivery)、ギガビットイーサネットに対応するUSB-Cマルチポートアダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 2 10Gbps)。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Proなど)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。柔軟な給電機能:USBバスパワーまたはUSB-Cノートパソコンの外付け電源で100WのPower Delivery(PD 3.0)パススルーが可能(15Wをドックで、最大85Wを充電に使用)。幅広い互換性:USB-C(Gen 1およびGen 2)搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)/タブレット、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)、各種OS(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)に対応。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利な多機能ポータブルドック。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)117高さ(mm)16質量(g)87対応OSmacOS 10.6/10.6.2/10.7/10.8、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows Server 2008 R2/2016、Windows 7/8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~55最大解像度【デジタル】4K@60Hz保証期間3年製品幅(mm)46動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)変換タイプメス - オス
ミニHDMI - HDMI 変換アダプタ/ハイスピード Mini HDMI - HDMI 1.4/4K30Hz/ミニHDMI タイプC オス - HDMIメス/ブラック
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。28mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:28mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応用途デジタルカメラをHDMI対応デバイスに接続長さ(mm)28色ブラック質量(g)9コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBMini HDMI[19ピン]オス形状Mini HDMI[19ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーター
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続。シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド質量(g)38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なきこと)対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン準拠規格USB2.0/1.1・RS-232Cインターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0動作/保管温度(℃)-40~80コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1ボーレート最大:921.6KbpsFIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBufferストップビット長1・2データビット長7・8通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブ
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個当日出荷6in1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、2x USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps、1x BC 1.2充電)、1x USB-C(100W PD 3.0または5Gbpsデータ)、ギガビットイーサネットポート搭載。ウルトラワイドHDMIディスプレイ対応(3440x1440)。長尺ホストケーブル:2in1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ノートパソコン(HP、Lenovo、Dellなど)、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、Surface、Chromebookなどで使用可能。macOS、iPadOS、Android、Chrome OS対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)52幅(mm)95高さ(mm)14質量(g)110タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sポート数6電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11/12/13、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS、Android 9.0、iPadOSインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度3840x2160(4K30Hz)ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
ミニHDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/12.7cm/4K30Hz/Mini HDMI タイプC(オス) - HDMI(メス)/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応用途通常のHDMI - オスケーブルでHDMI Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続長さ(mm)127色ブラック質量(g)20ケーブル長(m)0.127コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オスオス形状Mini HDMI[19ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/2×USB-A/イーサネット/Windows & Chrome/ブラック/ドッキングステーション
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個当日出荷USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60幅(mm)120色ブラック質量(g)281ケーブル長(m)0.06対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。互換性【OS】Windows7/8/8.1/10アダプター型式アクティブチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0変換タイプメス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から9日以内出荷アダプタ&ケーブル一体型:USB Type-C対応コンピューターを追加のアダプターなしで直接HDMIディスプレイに接続できる1m USB C - HDMIモニターケーブル。すっきりした配線が可能。4K 30Hz 映像:HDMIディスプレイやモニターに4K映像(1080pとの下位互換性あり)を出力。動画編集、UHDコンテンツのストリーミング、プレゼンテーションなど、高解像度作業に最適。USB TYPE-Cモニターアダプター:機器のセットアップにマッチするオールブラックのUSBモニターケーブル。リバーシブルUSB-Cコネクター:どちら側を上にしても機器に接続できるリバーシブル設計のUSB-Cコネクターを採用したUSB C - HDMIアダプターケーブル。Thunderbolt & USB 3.2タイプC互換:DP Altモードに対応するThunderboltポートおよびUSBタイプC 3.2ポートで動作するUSBC - HDMI変換ケーブル用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4色ブラック、【アクセントカラー】ブラックポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)5~90コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080pチップセットParade-PS171、NXP-PTN5100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI変換タイプオス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個当日出荷7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)消費電力(W)12データ転送速度最大:5 Gbps転送速度(Gbps)【最大データ】5仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:ありセット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド長さ(mm)34幅(mm)352色ブラック & スペースグレー高さ(mm)14質量(g)99ポート数7電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Androidコネクタ形状1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応、USB Power Delivery対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)インターフェースUSB 3.2 Gen 1(USB Type-C)最大解像度4K/60Hz(ビデオ4K/30Hz)ディスプレイ対応数:1保証期間3年間対応メディアSD/MMC、microSD保存温度範囲(℃)-10~55接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224ケーブル長(cm)30接続ポートHDMI×1・USB-A×2・USB-C×1・SDカードリーダー×1・MicroSDカードリーダー×1・有線LAN×1動作温度範囲(℃)0~70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブルタイプケーブル一体型湿度範囲(%)5~90(結露なし)最大電力(W)100パワーデリバリーあり
30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ 最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要 アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ リモート ウェイク アップと電源管理対応 自動ハンドシェークモード対応用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム伝送速度(Kbps)920長さ(mm)400色ブラック高さ(mm)15質量(g)30出力D-sub 9ピン対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス入力USB Type-A保存温度(℃)-20~100製品幅(mm)34結線方式ストレート動作温度(℃)-10~80ケーブル長(cm)約30給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ2DB9
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/3ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/sセット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ長さ(mm)95幅(mm)45高さ(mm)12質量(g)70ポート数6消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度デジタル:4K/30Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間対応メディアSD/MMC、microSD保存温度範囲(℃)-10~+55USBポート数6データ転送速度最大:5 Gbps動作温度範囲(℃)0~70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面 DisplayPort + HDMI(2x 4K60Hz, 1x 4K30Hz)/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ
StarTech.com¥28,980税込¥31,8781個当日出荷USB-C接続による3画面4K 60Hz映像出力:ノートPCのネイティブGPUで駆動する非圧縮映像により、1口のUSB Type-Cポート経由で4K 3画面(2x 4K60Hz + 1x 4K30Hz)に対応(DisplayPort 2口、HDMI 1口)。ソフトウェア圧縮を使用しない高精細な映像表示。高負荷な作業環境に対応する高い映像パフォーマンスUSB-Cドッキングステーション。ドライバー不要で導入可能:Windows環境におけるドライバーおよび専用ソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイ対応のUSB Type-Cハブ。共有ワークスペース、企業内環境、端末の持ち込み利用が可能なBYOD環境に配慮し、個別設定を行わず展開が可能。高速データ転送と多彩な周辺機器接続:4口のUSB-A 5Gbpsポートおよび2口のUSB-C 10Gbpsポート(うち1口は15W給電対応)を搭載したUSB-Cドック。従来の周辺機器から高速転送に対応した新型デバイスまで、性能を損なうことなく接続可能。安定した有線ネットワーク接続に対応するギガビットイーサネットポート搭載。取り付けとセキュリティ対応:物理的な固定に対応するロックスロットを内蔵。SurfaceマウントおよびVESAマウント対応により、ドック本体をすっきりと設置可能。取り付け用アクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、Power Delivery + データ、10 Gbps)●搭載ポート:2x DisplayPort、1x HDMI、4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15Wパワー)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、Ubuntu 24.04 以降●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 3.0●最大デジタル解像度:2×4K (4096×2160) 60Hz、1×4K (4096×2160) 30Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●サポートされている充電出力:USB-C (15W)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:24 VDC●出力電流:6.25 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●消費電力:150 W●色:スペースグレー●製品長さ:190 mm●製品幅:79 mm●製品高さ:27 mm●製品質量:275 g●付属品:1m ホストケーブル、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、製品関連資料●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポートしていない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現。作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応。仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属。外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能。USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加。ワークステーションにディスプレイ2台を追加長さ(mm)275幅(mm)50色グレー高さ(mm)15質量(g)86ポート数2対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOSコネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス)最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間3年間コード長さ(cm)11アダプター型式アクティブオーディオ機能ありケーブル長(cm)11給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.2 Gen 1オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1メス形状HDMI×2変換タイプオス - メスHDCP対応対応HDR対応非対応
USB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷2-in-1充電ケーブル:Lightning変換アダプターを一体化したUSB Type-C - Type-Cケーブル。耐久性に優れ、USB Type-C機器とApple Lightning機器の充電に対応し、1本で複数デバイスを使い分け可能。長期使用を考慮したケーブル設計:しなやかな編組ナイロン被覆およびTPE内部層を組み合わせた二層構造。絡まりを抑え、日常的な使用による摩耗からケーブルを保護。使用頻度の高い環境にも対応。Appleデバイス対応設計:Apple MFiプログラムに準拠したライトニング変換コネクターをUSB Type-C充電ケーブルに接続して使用可能。iPhoneやiPadへの最大30W給電に対応し、USB 480Mbpsによるデータ転送および同期にも対応。異機種混在環境に対応:USB Type-C充電器、ハブ、モバイルバッテリーと組み合わせて使用できる一体型ケーブル設計。USB Type-C対応ノートPCへの最大20V 3A(60W)給電に対応し、Apple LightningおよびUSB Type-C対応のiPhone/iPadの充電に対応用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様●コネクタA:USB Type-C (オス)●コネクタB:1x Apple Lightningコネクタ (オス)、1x USB Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps●ケーブル長:1000 mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●Power Delivery:60 W●色:ホワイト●製品長さ:1050 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:25 gRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C充電ケーブル/2m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷2-in-1充電ケーブル:Lightning変換アダプターを一体化したUSB Type-C - Type-Cケーブル。耐久性に優れ、USB Type-C機器とApple Lightning機器の充電に対応し、1本で複数デバイスを使い分け可能。長期使用を考慮したケーブル設計:しなやかな編組ナイロン被覆およびTPE内部層を組み合わせた二層構造。絡まりを抑え、日常的な使用による摩耗からケーブルを保護。使用頻度の高い環境にも対応。Appleデバイス対応設計:Apple MFiプログラムに準拠したライトニング変換コネクターをUSB Type-C充電ケーブルに接続して使用可能。iPhoneやiPadへの最大30W給電に対応し、USB 480Mbpsによるデータ転送および同期にも対応。異機種混在環境に対応:USB Type-C充電器、ハブ、モバイルバッテリーと組み合わせて使用できる一体型ケーブル設計。USB Type-C対応ノートPCへの最大20V 3A(60W)給電に対応し、Apple LightningおよびUSB Type-C対応のiPhone/iPadの充電に対応用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様●コネクタA:USB Type-C (オス)●コネクタB:1x Apple Lightningコネクタ (オス)、1x USB Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps●ケーブル長:2000 mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●Power Delivery:60 W●色:ホワイト●製品長さ:2030 mm●製品幅:11 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:61 gRoHS指令(10物質対応)対応
マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷作業効率の向上:USB-C - USB-A変換アダプター付属一体型USB-Cホストケーブルで、各種主要ノートパソコンにデュアル HDMI ディスプレイを追加するマルチポートアダプター。最大解像度4K30Hz(HDMI 1.4、ビデオ出力1)、および1080p 60Hz(HDMI 1.2、ビデオ出力2)に対応 Apple Mシリーズでデュアルモニター対応:macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntu搭載USBおよびThunderbolt対応ノートパソコンでデュアルディスプレイを実現。通常は1台の外部ディスプレイのみ接続可能なApple Mシリーズ搭載MacBookでも、2台のディスプレイに出力可能 高性能:高速で信頼性の高いデータ転送を実現する3ポートUSB Type-A(5Gbps)ハブ。USB 2.0/1.1下位互換。ビデオ処理アルゴリズムを使用して低遅延で滑らかなグラフィックを実現するSiliconMotion社コンテンツアダプティブテクノロジー搭載 超尺ケーブル:40cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減してセットアップが容易なUSBマルチハブ。ノートパソコンをライザーに載せる場合に便利 ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、およびディスプレイ再接続時にアプリの場所を復元するWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利 拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能色スペースグレー質量(g)114対応OSWindows 7/ 8.1/ 10/ 11、macOS Mojave (10.14)/ Catalina (10.15)/ Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、ChromeOS、Ubuntu 20.04/ 22.04/ 23.04/ 24.04。注意 - ChromeOSおよびUbuntuは、2台の外部モニターにビデオ出力する場合、デュアル1080pのみ対応コネクタ形状2× HDMI、3× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)最大解像度4K (60Hz) & 1080P (60Hz)接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×57×16ケーブル長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応)
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利。高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適。USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)。ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能。ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sセット内容USB-C ケーブル幅(mm)20色ブラック高さ(mm)7質量(g)54電源100Wケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F)ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用