カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- BIGM(丸山製作所)(2)
- brembo(6)
- CKD(5)
- Festo(14)
- MANN-FILTER(1)
- omron(オムロン)(1)
- ROLINE(1)
- SMC(12)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(8)
- シグマ光機(2)
- スーパー工業(3)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- 二葉電機製作所(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c4p-04m」の検索結果

USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個当日出荷大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4×USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●対応規格:USB Power Delivery 3.1●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W色ブラックポート数4ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - HDMI変換ケーブル/4K30Hz/ブラック/モニター変換ケーブル/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から9日以内出荷アダプタ&ケーブル一体型:USB Type-C対応コンピューターを追加のアダプターなしで直接HDMIディスプレイに接続できる1m USB C - HDMIモニターケーブル。すっきりした配線が可能。4K 30Hz 映像:HDMIディスプレイやモニターに4K映像(1080pとの下位互換性あり)を出力。動画編集、UHDコンテンツのストリーミング、プレゼンテーションなど、高解像度作業に最適。USB TYPE-Cモニターアダプター:機器のセットアップにマッチするオールブラックのUSBモニターケーブル。リバーシブルUSB-Cコネクター:どちら側を上にしても機器に接続できるリバーシブル設計のUSB-Cコネクターを採用したUSB C - HDMIアダプターケーブル。Thunderbolt & USB 3.2タイプC互換:DP Altモードに対応するThunderboltポートおよびUSBタイプC 3.2ポートで動作するUSBC - HDMI変換ケーブル用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4色ブラック、【アクセントカラー】ブラックポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)5~90コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080pチップセットParade-PS171、NXP-PTN5100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI変換タイプオス - オス