カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,108)
- 制御機器(2,749)
- 農業機械(2,223)
- メカニカル部品(2,091)
- 自動車純正部品(1,923)
- 切削工具(1,725)
- 配管・水廻り設備部材(1,320)
- 物流用品(1,008)
- バイク部品(946)
- 油圧機器・油圧ホース(884)
- バイク純正部品(682)
- 科学研究・開発用品(648)
- FA担当者のオススメ新商品(573)
- 測定用品(527)
- オフィス家具(421)
- パソコン/周辺機器(415)
- 機構部品(341)
- 住設機器(309)
- 空調・照明・電設資材(267)
- 作業工具(236)
- 自動車補修部品(194)
- トラック用品・パーツ(185)
- 家電(161)
- 建築金物(157)
- 学童・教育用品(157)
- 事務用品(138)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(137)
- ねじ・ボルト・釘(136)
- 電気材料(130)
- カー用品(111)
- 建材・エクステリア(108)
- 研磨材(93)
- 作業服(87)
- 電動工具(82)
- 厨房用品(79)
- 保管用品(66)
- 店舗什器・備品(64)
- ポンプ・送風機・電熱機器(62)
- 船舶用品・漁業資材(60)
- 溶接用品(58)
- 安全用品(58)
- 梱包用品(56)
- バッテリー・電装(52)
- 医療(47)
- 農業・園芸資材(43)
- フォークリフト・産機・建機用品(39)
- 自転車部品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 防災用品(33)
- 清掃用品(32)
- 防犯用品(32)
- 安全保護具(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- 空圧工具(30)
- タイヤ・足回り(28)
- クリーンルーム用品(27)
- 測定関連サービス(26)
- 卓上消耗品(25)
- 自動車用オイル・ケミカル(25)
- 整備工具・収納(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 縫製用品(23)
- 介護用品(20)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 塗料(19)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- マスク(19)
- 安全靴・作業靴(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 安全標識(16)
- トラック純正部品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 鈑金・塗装(14)
- テープ(13)
- ヘルスケア(13)
- 農具(11)
- 日用品(10)
- 洗車・清掃(10)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 救急・衛生(5)
- 接着剤・補修材(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 進物(3)
- エンジン工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手袋(2)
- 完成車(2)
- 理美容(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(59)
- BIGM(丸山製作所)(2,152)
- CKD(567)
- Festo(220)
- IKO(日本トムソン)(667)
- MAZDA(マツダ)(903)
- ParkerTAIYO(204)
- RS PRO(281)
- SMC(2,213)
- YAMAHA(ヤマハ)(551)
- イスカル(238)
- イトーキ(287)
- ウカイ(岐阜産研工業)(489)
- エスコ(483)
- コガネイ(277)
- タンガロイ(236)
- ノーリツ(224)
- フロンケミカル(190)
- ミツビシ(882)
- 京セラ(318)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)
エスコ¥28,800税込¥31,6801個当日出荷仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
チューブフィッター エルボ R1/2
アークランドサカモト¥709~税込¥780~1個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0813材質PTFE質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
PTFE PFAドレンコック R1/2
フロンケミカル¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷トラスコ品番735-1739形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/2寸法A(mm)99寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)15ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッター メイルコネクター R1/2
アークランドサカモト¥479税込¥5271個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
フリージョイント2 4WAY R1/2
千代田通商¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷トラスコ品番808-3556質量(g)579.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)145寸法F(mm)40寸法E(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
フリージョイント2 2WAY R1/2
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷トラスコ品番808-3299質量(g)356.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)93寸法F(mm)40寸法E(mm)79寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
フリージョイント2 5WAY R1/2
千代田通商¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番808-3631質量(g)690.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)171寸法F(mm)40寸法E(mm)157寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
フリージョイント2 3WAY R1/2
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3431質量(g)464.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)119寸法F(mm)40寸法E(mm)105寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2
アズワン¥10,400税込¥11,4401個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746アズワン品番67-6843-30
サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
ヤマトエンジニアリング¥459税込¥5051個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8566形状1/2”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,490~税込¥1,639~1個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2516材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2
千代田通商¥469~税込¥516~1個翌々日出荷形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2464材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら