カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • ホンダ(765)
  • SMC(523)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(339)
  • Kawasaki(220)
  • MAZDA(マツダ)(170)
  • ニッサン(152)
  • PMC(109)
  • 三菱ふそう(68)
  • IKO(日本トムソン)(66)
  • マキシンコー(55)
  • イスカル(54)
  • 日東工業(48)
  • スバル(34)
  • コノエ(33)
  • コガネイ(32)
  • イトーキ(26)
  • KEMET(25)
  • 理研計器(24)
  • RS PRO(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c900」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター StarTech.com

    USB-A - USB-C変換アダプター/10Gbps/Type-Aオス - Type-Cメス/5V 900mA/ハブ 充電器対応変換コネクター

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    あらゆるUSB-AホストにUSB-Cポートを増設:USB-A(オス)- USB-C(メス)のスリムなUSB-C変換アダプター。USB-Aポートを備えたノートパソコン、デスクトップPC、USB充電器 / ハブでUSB-Cケーブルやポータブル機器を使用可能。注意:USB-Cによる映像出力およびPower Deliveryには対応していません。 従来システムの互換性を拡張:USB-Cポート非搭載のUSB-A対応ワークステーションでも、USB-C周辺機器の使用が可能なUSB変換アダプター。USB 10Gbps(USB 3.2)の転送速度に対応し、ネイティブUSB Type-Cポートを備えないシステムでも高速通信可能。注意:本製品はUSB-C周辺機器専用で、USB-Cドッキングステーションおよび映像変換アダプターには対応していません。ドライバー不要の簡単セットアップ:すべてのOSに対応し、ドライバーや追加ソフトウェアを必要としないプラグアンドプレイ設計のUSB-C 変換アダプター。USB-Aポートにアダプターを接続し、USB-Cケーブルと機器を接続するだけで、データ同期や充電が可能。最大5V、900mAの給電に対応。コンパクト設計:隣接するポートを塞ぎにくいスリムで省スペースなデザインのType-C変換アダプター。小型ノートパソコンやUSBハブでの使用を考慮した形状。耐久性と耐摩耗性を高めるPVC製外装採用。ITプロフェッショナル向け設計:社内テスト環境での検証を通じ、安定した動作、耐久性、幅広い機器との互換性を考慮したUSB-Cアダプターおよびケーブル設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-Cデバイスを USB-A対応のノートPC、ハブ、または充電器に接続。USB-A充電器またはポートから、最大 5V/1.5AでUSB-Cデバイスを充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止仕様●コネクタA:USB Type-C (メス、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●コネクタB:USB Type-A (オス、USB 3.0、5 Gbps)●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:1●コネクタめっき:ニッケル●最大データ転送速度:10Gbps●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●入力電圧:5 VDC●入力電流:900mA●色:ブラック●製品高さ:8 mm●製品幅:16 mm●製品長さ:40 mm●製品質量:5 g色ブラックコネクタ形状USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2)×USB 3.2 Type-C(24 pin、Gen 2)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 3.2転送速度(Gbps)10
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    Cisco SFP-10G-SR互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。技術仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    Cisco SFP-10G-SR-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    Cisco 製品SFP-10G-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)。技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    Cisco製品 SFP-10G-LRと100%互換:Cisco 製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500など)。技術仕様:10GBASE-LR /10 Gbps /シングルモード光ファイバ /LCコネクター /1310nm /DDM(デジタル診断モニタリング) /最大距離10km。メーカーホスト互換性検証済み:Cisco製ルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDM対応、SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。MSA準拠のスイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途ネットワークをリモートセグメントに拡張。Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換長さ(mm)56.6幅(mm)13.7色シルバー質量(g)22消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 10Gbps
  • DAC Twinaxケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応

    StarTech.com
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。技術仕様:0.5m /10 Gbps /パッシブTwinax(銅線) /2x SFP+ コネクター /インピーダンス100 オーム /30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) /PVCケーブル被覆材 /ホットスワップ対応 /MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応。Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5Mと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850など)
    用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)0.5
  • DAC Twinaxケーブル/3m/Cisco製品SFP-H10GB-CU3M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/3m/Cisco製品SFP-H10GB-CU3M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。技術仕様:3m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。100%Cisco SFP-H10GB-CU3M互換:Firepower、ASR920、ASR9000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作
    用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)3
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-LR-S互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-LR-S互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    3日以内出荷
    Cisco SFP-10G-LR-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-LR-S互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-LR-S互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    100% Cisco SFP-10G-LR-S互換:Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのCiscoスイッチで動作。仕様:10GBASE-LR/10 Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離10km。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能
    用途Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●材質:亜鉛めっきケース●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ae 10Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●最大伝達距離:10km●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:10 Gbps●消費電力:1W未満●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:13mm●製品高さ:10mm●製品質量:19g●注意:10ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • DAC Twinaxケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応

    StarTech.com
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。100% Cisco SFP-H10GB-ACU7M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作。仕様:7m/10 Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x SFP+プラッガブルコネクター/100オームインピーダンス/30 AWGワイヤゲージ/PVCケーブルジャケット/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用。ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:7m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:231g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応

    StarTech.com
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。 仕様:10m/10 Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x SFP+プラッガブルコネクター/100オームインピーダンス/30 AWGワイヤゲージ/PVCケーブルジャケット/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応。100% Cisco SFP-H10GB-ACU10M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作
    用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用。ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:10m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:354g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    Cisco SFP-10G-ZR互換モジュール:Cisco ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-ZR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:80km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • DAC Twinaxケーブル/2.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/2.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応

    StarTech.com
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    9日以内出荷
    技術仕様:2.5m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。Cisco SFP-H10GB-CU2-5M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)2.5
  • DAC Twinaxケーブル/7m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU7M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/7m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU7M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応

    StarTech.com
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-H40G-ACU7M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:7m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。Cisco製ホスト機器との互換性をテスト済み:Cisco製ルーターおよびスイッチでホットスワップ対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)7
  • QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-LR4互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-LR4互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-40G-LR4互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-LR4-S互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-LR4-S互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-40G-LR4-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応

    StarTech.com
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-H40G-ACU10M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:10m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/24AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)14色ブラック質量(g)520長さ(m)10保存温度(℃)-40~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大150m/MPO/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大150m/MPO/DDM対応

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-40G-SR4互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:150m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • DAC Twinaxケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応

    StarTech.com
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    ホットスワップ対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。Cisco製SFP-H10GB-CU6Mと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(Firepower, ASR9000, ASR1000, C9300, C3850など)。技術仕様:6m /10 Gbps /パッシブTwinax(銅線) /2x SFP+ コネクター /インピーダンス100 オーム /30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) /PVCケーブル被覆材 /ホットスワップ対応 /MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)14色ブラック質量(g)347長さ(m)6消費電力(W)0.5(接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+
  • QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4-S互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-SR4-S互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応

    StarTech.com
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-40G-SR4-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、NCS5500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-CSR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/MPO/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-CSR4互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/MPO/DDM対応

    StarTech.com
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-40G-CSR4互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、NCS5500などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • DAC Twinaxケーブル/1.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/1.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応

    StarTech.com
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    9日以内出荷
    Cisco SFP-H10GB-CU1-5M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。技術仕様:1.5m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)1.5