カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • コニシ(2)
  • トレード(23)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • アルインコ(7)
  • カクダイ(7)
  • 修理(7)
  • 京セラ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • SMC(5)
  • エスコ(5)
  • ケナメタル(4)
  • ケープ(4)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(4)
  • ホーリック(4)
  • カグクロ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch18」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ StarTech.comMini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタStarTech.com
5,498税込6,048
1個
当日出荷
製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0長さ(mm)152ブラック高さ(mm)10質量(g)11ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)22アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14.8コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピード StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/プレミアム認証/CL2規格/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/オス・オス/ブラック/プレミアムハイスピードStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続湿度(%RH)-仕様-ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-機能HEC対応プラグ金メッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)特性-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)18イーサネット対応ケーブルタイプスタンダードコネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
プレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス StarTech.comプレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オスStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:プレミアム認証イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。4K60Hz(3840x2160)、18Gbps帯域、HDR10、ウルトラワイドアスペクト比、ARC、3Dビデオ、32chオーディオ(5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)、BT.2020色域プレミアムHDMI 2.0:4K60Hz HDMI対応。腐食に強いアルミダイキャスト金めっきコネクタで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止高耐久性:10000サイクル以上の挿抜テストと120度の角度で600サイクル以上の屈曲テストを通過。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクター。ハロゲンフリー、毒性がないTPE素材で環境に配慮
用途デスクトップPC、ノートパソコン、ワークステーション、テレビ、モニター、プロジェクタなどの接続にSamsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなど各種ブランドに対応グレー、ブラックデータ転送速度18Gbps最大解像度4K60Hz(3840×2160)オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch、5.1ch)適合規格HDMI 2.0bコネクタAHDMIコネクタBHDMIシールド2重シールド(編組+アルミ箔)保証期間ライフタイム動作温度範囲(℃)0~50保存温度範囲(℃)0~50湿度範囲(%)0RH~85RH導体数19プラグ金メッキセット内容プレミアムハイスピードHDMIケーブル幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応対応
ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力2出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.comビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力2出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器StarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、デュアル(2画面)テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力2画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示ポート数2ブラック質量(g)394消費電力(W)5幅(cm)14.7長さ(cm)21.4湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)5.5入力電流(A)0.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 18GbpsコネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.comビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器StarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示ポート数2幅(mm)64ブラック質量(g)506消費電力(W)5長さ(cm)16.5湿度(%RH)20-90 (結露なきこと)出力電流(A)1保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)6.5入力電流(A)0.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 18GbpsコネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.comビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器StarTech.com
32,980税込36,278
1個
当日出荷
8ポートHDMIスプリッター:8台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、8画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力8画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示質量(g)762消費電力(W)15幅(cm)11長さ(cm)25.8湿度(%RH)10~85 (結露しないこと)出力電流(A)3保存温度(℃)-10 ~ 70高さ(cm)2.6入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 45コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック StarTech.comHDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラックStarTech.com
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC, 3Dビデオをサポートアクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に最適。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック
用途CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線4K対応ディスプレイ/デバイスを接続会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続仕様ファイア定格:CL2定格、チップセットID:Spectra7-HT8181ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス機能HDR対応、3D対応AWG24プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル梱包内容HDMIケーブルケーブル外径(Φmm)-シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプアクティブ(信号増幅回路内蔵)コネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
プレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス StarTech.comプレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オスStarTech.com
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスAWG30プラグ金メッキ最大解像度4K 60Hz(3840×2160)材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ高耐久変換タイプオス - オス
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz/抜け防止コネクター/HDR10/イーサネット対応/オス・オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz/抜け防止コネクター/HDR10/イーサネット対応/オス・オス/ブラック/ハイスピード/UHD モニター ディスプレイ コードStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(3m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
仕様ワイヤゲージ:28 AWGセット内容HDMIケーブル幅(mm)20ブラック高さ(mm)10.5質量(g)232長さ(m)3ケーブル長(m)3湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~60解像度最大デジタル:3840 x 2160 (4K)@60hzコネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]動作温度(℃)0~60イーサネット対応対応コネクタタイプストレート
HDMI 2.0ケーブル/4m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブル StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/4m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利仕様:ケーブル長:4m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.3mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:4m●ケーブル外径:7.3mm●色:ブラック●製品長さ:4018mm●製品高さ:11mm●製品幅:21mm●製品質量:287gケーブル長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/3m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/3m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーターStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(3m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4および2.3に対応HDRアダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色域が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障リスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィック性能を発揮品質と設計:入力信号を補正し、出力信号を増幅する適応型イコライザーを搭載し、ディスプレイとの互換性を確保。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも後方互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応のパソコンを、HDR対応のHDMIディスプレイに接続一体型ビデオアダプターとケーブルにより、ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした設置が可能高解像度グラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様ワイド画面サポート:あり材質PVC幅(mm)22ブラック高さ(mm)13質量(g)133長さ(m)3適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)10~90保存温度(℃)-10~70最大解像度4K60Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルコネクタHDMIケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hzビデオ仕様DisplayPort 1.4、HDMI 2.0bオーディオ入力DisplayPortオーディオ出力HDMI材質(コネクタ)めっき:ゴールド帯域幅(Gbps)18アダプタタイプアクティブ変換タイプオス - オスオーディオHDMI(7.1chオーディオ)入力コネクタDisplayPortコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
HDMI 2.0ケーブル/5m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブル StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/5m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブルStarTech.com
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利仕様:ケーブル長:5m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:8.5mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:5m●ケーブル外径:8.5mm●製品質量:358g●製品長さ:5018mm●製品高さ:11mm●製品幅:21mmケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/スケーラー内蔵/3.5mm & 光オーディオ/4画面同時出力 StarTech.comビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力4出力/スケーラー内蔵/3.5mm & 光オーディオ/4画面同時出力StarTech.com
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示材質(本体)スチールポート数1入力4出力本体質量(g)248コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス)保証期間2年間ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1AACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A保管温度範囲(℃)20~60寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)動作温度範囲(℃)0~40オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。HDMI規格HDMI 2.0bデータレート18 Gbps使用湿度範囲(%RH)20~90
HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続StarTech.com
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利仕様:色:ブラック/ケーブル長:2m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●色:ブラック●製品高さ:11mm●製品幅:19mm●製品長さ:2018mm●製品質量:128g●コネクタタイプ:ストレート●筐体の材質:熱可塑性エラストマー(TPE)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10~90%ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド StarTech.comHDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンドStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
2ポートHDMIスプリッター:4K/60Hz(UHD)解像度のHDMIビデオ信号と7.1chオーディオを分岐、同じ画像と音声を2画面に表示。4:4:4クロマサブサンプリング、18Gbps帯域(HDMI 2.0b)、HDR、HDCP 2.2 - HDCP 1.4変換をサポートEDID制御スイッチ:内蔵のスケーラーで2つの異なる解像度を出力。または、出力ポート1のEDID設定をコピーし、他のディスプレイに希望の解像度(720p以上)で出力(EDIDコピー)柔軟な音声サポート:3つの異なる音声出力(HDMI、3.5mm、光デジタル)をスピーカー/アンプに出力可能、すべてのポートで音声を同時サポート。デジタル - アナログ変換(DAC)に対応長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売り)で5mの伝送が可能。より長い距離では、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダ(別売)と本製品を併用し、2画面のテレビ/プロジェクタ/モニタディスプレイに出力可能簡単セットアップ:ドライバが要らない1入力2出力HDMI 2.0分配器(4K対応)。EDIDスイッチをAutoに設定してケーブルを接続し、電源を入れるだけの簡単導入。ワイドスクリーン対応、HDMI/DVI互換
用途4K/60HzのHDMI信号を2台のHDMIディスプレイに別々の解像度で出力4K/60Hzのビデオをモニタやテレビに出力。制御センターやビデオ制作スタジオなど、極めて緻密な画質が求められる環境に最適ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/プレミアム認証/高耐久 アラミド繊維使用/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/UHD Ultra HDモニター ディスプレイ コード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/プレミアム認証/高耐久 アラミド繊維使用/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/UHD Ultra HDモニター ディスプレイ コードStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル(1.5m)。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適優れた柔軟性:頻繁な屈曲による負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル
用途オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換ブラック適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)1.5最大解像度4K60Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能HDMI(32ch)データ転送速度18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMI被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続StarTech.com
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利仕様:色:ブラック/ケーブル長:1.5m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●色:ブラック●製品幅:19mm●製品長さ:1.5m●製品高さ:11mm●製品質量:105g●コネクタタイプ:ストレート●筐体の材質:熱可塑性エラストマー(TPE)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10~90%ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz 1440p 144Hz/オス-オス/ブラック/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/4K60Hz 1440p 144Hz/オス-オス/ブラック/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
長距離接続対応:パッシブ銅線ケーブルの限界を超え、4K60Hzの安定した映像伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。統合型アクティブチップセットにより、長距離でも安定した信号品質を確保。コネクターに性能を示すマーキングで、用途を簡単に識別可能フル機能搭載のHDMI 2.0:4K60Hz対応ハイスピードHDMI UHDにより、12ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を実現。7.1chおよび32chオーディオに対応し、ARC機能も搭載。UHDディスプレイ、カメラ、プロジェクター、大型モニター、専用ビデオ/メディア機器と幅広く接続可能。HDMI 1.4/1.2との下位互換性あり高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用した耐久性の高いHDMIケーブル。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリー設計で環境にも配慮し、RoHS規格に適合。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI(電磁干渉)保護を強化
用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:10m●ケーブル外径:9mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品高さ:12.5mm●製品幅:20.8mm●製品長さ:10m●製品質量:790gケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応各種認証なし
HDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/2m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コードStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容HDMI ネジロック機構ケーブル性能【Video Revision】HDMI 2.0ブラック質量(g)61ケーブル長(m)2幅(cm)12.8長さ(cm)22湿度(%RH)0~85保存温度(℃)0~50高さ(cm)18コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応対応
HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI®/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz/ネジ留め機構搭載/HDR/イーサネット対応/Hight Speed HDMI®;/オス - オス/ブラック/ウルトラHD UHD/Ultra HD 4K モニター ディスプレイ コードStarTech.com
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容HDMI ネジロック機構ケーブル性能【Video Revision】HDMI 2.0ブラックケーブル長(m)1湿度(%RH)0~85保存温度(℃)0~50コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応対応
HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用した抜け防止機構付きHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24/26 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:6.1m●ケーブル外径:9mm●色:ブラック●製品長さ:6.1m●製品高さ:1.1cm●製品幅:2.1cm●製品質量:494gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/10.6m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/10.6m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
長距離接続対応:パッシブ銅線ケーブルの限界を超え、4K60Hzの安定した映像伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。統合型アクティブチップセットにより、長距離でも安定した信号品質を確保。コネクターに性能を示すマーキングで、用途を簡単に識別可能抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用したHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用した耐久性の高いHDMIケーブル。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリー設計で環境にも配慮し、RoHS規格に適合。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI(電磁干渉)保護を強化
用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24/26 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:10.7m●ケーブル外径:9mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品高さ:11.3mm●製品幅:20.8mm●製品長さ:10.7m●製品質量:544gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/30cm/4K60Hz 1440p 144Hz/ハイスピードHDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ブラック/UHD テレビ TV パソコン接続 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/30cm/4K60Hz 1440p 144Hz/ハイスピードHDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ブラック/UHD テレビ TV パソコン接続StarTech.com
989税込1,088
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利仕様:色:ブラック/ケーブル長:30cm/イーサネット対応HDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●材質:サントプレン●ケーブル長:300mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品幅:19mm●製品長さ:318mm●製品質量:40g●製品高さ:11gケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.comHDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用した抜け防止機構付きHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル外径:6 mm●長さ(mm)2458幅(mm)20.5ブラック高さ(mm)13質量(g)122使用温湿度範囲動作温度:0℃~40℃、保存温度:-20℃~70℃、湿度:10%~90%ケーブル長(mm)2440RoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)熱可塑性エラストマー(TPE)
HDMI 2.0ケーブル/グリップコネクター/オス・オス/ブラック/抜け防止 UHD ディスプレイケーブル StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/グリップコネクター/オス・オス/ブラック/抜け防止 UHD ディスプレイケーブルStarTech.com
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用したHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応。高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。4KドッキングステーションからHDMIモニターへの接続に便利
用途4K UHDディスプレイ、1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートに対応高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。4KドッキングステーションからHDMIモニターへの接続に便利RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプパッシブ
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピード StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンにも対応高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●ケーブル外径:6 mm●材質サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)長さ(mm)3050幅(mm)20高さ(mm)11質量(g)132色温度(K)ホワイト使用温湿度範囲動作温度:0℃~40℃、保存温度:-20℃~70℃、湿度:10%~90%ケーブル長(mm)3048RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz 1440p 144Hz/オス-オス/ブラック/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/4K60Hz 1440p 144Hz/オス-オス/ブラック/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
長距離接続対応:パッシブ銅線ケーブルの限界を超え、4K60Hzの安定した映像伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。統合型アクティブチップセットにより、長距離でも安定した信号品質を確保。コネクターに性能を示すマーキングで、用途を簡単に識別可能フル機能搭載のHDMI 2.0:4K60Hz対応ハイスピードHDMI UHDにより、12ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を実現。7.1chおよび32chオーディオに対応し、ARC機能も搭載。UHDディスプレイ、カメラ、プロジェクター、大型モニター、専用ビデオ/メディア機器と幅広く接続可能。HDMI 1.4/1.2との下位互換性あり高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用した耐久性の高いHDMIケーブル。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリー設計で環境にも配慮し、RoHS規格に適合。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI(電磁干渉)保護を強化用途:4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計。ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的
用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:15m●ケーブル外径:9mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品高さ:13mm●製品幅:20.8mm●製品長さ:15m●製品質量:1074gケーブル長(m)15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証なし
HDMI 2.0ケーブル/7m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブル StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/7m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブルStarTech.com
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利仕様:ケーブル長:7m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:9mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:7m●ケーブル外径:9mm●製品長さ:7018mm●製品幅:21mm●製品質量:502g●製品高さ:11mmケーブル長(m)7RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/2.4m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/UHD テレビ TV パソコン接続 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/2.4m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/UHD テレビ TV パソコン接続StarTech.com
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現
仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K (60Hz)、1440p (144Hz)、1080p (240Hz)●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜試験をクリアしたコネクター●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)●ケーブル長:2.4 m●ケーブル外径:6 mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品長さ:2.4 m●製品幅:20 mm●製品高さ:11 mm●製品質量:122 gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0アダプター/L型上向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクター StarTech.comHDMI 2.0アダプター/L型上向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクターStarTech.com
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型上向きHDMIアダプター(オス・メス)により、ポートとケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10により、鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応で、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。質感のあるPVCハウジングにより、優れたグリップと耐摩耗性を提供用途:壁面設置のテレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られたHDMI機器のポート接続に理想的。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減仕様:色:ブラック/ コネクター:L字型上向きHDMI(オス・メス)/伝送:双方向/バスパワー駆動/ハイスピードHDMI 2.0/最高解像度:4K60Hz/HDR10、HDCP 2.2、CEC、ARC対応/32 & 7.1chオーディオ/帯域幅:18Gbps
用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適L型90度下向き接続コネクター。曲げによるコネクターの負担を軽減仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品高さ:16mm●製品幅:21mm●製品長さ:31mmRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/1m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/1m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーターStarTech.com
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4/2.3に対応HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz (カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz)●ワイド画面サポート数:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●材質:PVC●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●ケーブル外径: 5mm●色:ブラック●ケーブル長:1m●製品高さ:13mm●製品幅:22mm●製品質量:55g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b最大解像度4K60Hzアダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)18変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
HDMI 2.0延長ケーブル/2m/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.0延長ケーブル/2m/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブルStarTech.com
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
HDMI 2.0延長:HDMI接続で4K60Hzの映像を延長するHDMI 2.0延長ケーブル。HDMIデバイスポートの保護にも役立ち、HDMIデバイスポートの摩耗を軽減する双方向対応のオス・メスコネクター。リーチの延長による幅広いデバイス接続が可能フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、ビデオやメディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換高品質構造:シールド付き金めっきコネクターによる耐久性向上とEMI保護。1万回を超える挿抜サイクル試験をクリア。ストレインリリーフ機能を搭載した柔軟なTPE被覆材は、ハロゲンフリーでRoHS準拠用途:テレビ、プロジェクター、会議室、商業施設などのHDMI機器間を簡単に延長。頻繁な挿抜によるポートの負担や摩耗を軽減するHDMI 2.0ポート保護用ケーブル。アクセスが困難なHDMIポートでも簡単接続仕様:色:ブラック/ケーブル長:2m/双方向/バスパワー/ハイスピードHDMI 2.0/最大解像度:4K60Hz/HDR10/HDCP 2.2/ARC対応/7.1および32チャンネルオーディオ/18Gbps/外径6mm/他の長さもご用意
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0、HDMI 1.4、HDMI 1.2●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:2m●ケーブル外径:6mm●製品幅:22mm●製品高さ:12mm●製品長さ:2.1mRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーターStarTech.com
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
高性能:HDR対応4K 60Hz HDMIディスプレイを、DisplayPort搭載デスクトップPCに接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(2m)。HBR3対応の18Gbps帯域幅により、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオをサポート。HDCP 1.4および2.3にも対応HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●ケーブル外径:5.0mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:PVC●色:ブラック●製品長さ:2m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:78g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b最大解像度4K60Hzアダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)18変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
HDMI 2.0アダプター/L型右向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクター StarTech.comHDMI 2.0アダプター/L型右向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクターStarTech.com
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型右向きHDMIアダプター(オス-メス)により、ポートやケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。PVCハウジングにより、優れたグリップ力で磨耗や損傷を防止用途:テレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られている配線や、アクセスしにくいHDMIポートへの接続に便利。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減
用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適曲げによるコネクターの負担を軽減する90度横向きの接続仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品長さ:32mm●製品幅:29mm●製品高さ:12mmRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0延長ケーブル/1m/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.0延長ケーブル/1m/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブルStarTech.com
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
HDMI 2.0延長:HDMI接続で4K60Hzの映像を延長するHDMI 2.0延長ケーブル。HDMIデバイスポートの保護にも役立ち、HDMIデバイスポートの摩耗を軽減する双方向対応のオス・メスコネクター。延長による幅広いデバイス接続が可能フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、ビデオやメディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換高品質構造:シールド付き金めっきコネクターによる耐久性向上とEMI保護。1万回を超える挿抜サイクル試験をクリア。ストレインリリーフ機能を搭載した柔軟なTPE被覆材は、ハロゲンフリーでRoHS準拠用途:テレビ、プロジェクター、会議室、商業施設などのHDMI機器間を簡単に延長。頻繁な挿抜によるポートの負担や摩耗を軽減するHDMI 2.0ポート保護用ケーブル。アクセスが困難なHDMIポートでも簡単接続仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/双方向/バスパワー/ハイスピードHDMI 2.0/最大解像度:4K60Hz/HDR10/HDCP 2.2/ARC対応/7.1および32チャンネルオーディオ/18Gbps/外径6mm/他の長さもご用意
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0、HDMI 1.4、HDMI 1.2●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:1m●ケーブル外径:6mm●製品幅:22mm●製品高さ:12mm●製品長さ:1.1mRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0延長ケーブル/50cm/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブル StarTech.comHDMI 2.0延長ケーブル/50cm/4K60Hz/High Speed HDMI/オス-メス/ブラック/ポート保護 モニターケーブルStarTech.com
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
HDMI 2.0延長:HDMI接続で4K60Hzの映像を延長するHDMI 2.0延長ケーブル。HDMIデバイスポートの保護にも役立ち、HDMIデバイスポートの摩耗を軽減する双方向対応のオス・メスコネクター。リーチの延長による幅広い活用が可能フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換高品質構造:シールド付き金めっきコネクターによる耐久性向上とEMI保護。1万回を超える挿抜試験をクリア。柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ機能で耐久性を強化した双方向対応 4K HDMI延長ケーブル(HDR対応、ARC機能付き)。ハロゲンフリーでRoHS準拠用途:テレビ、プロジェクター、会議室、商業施設などのHDMI機器間を簡単に延長。頻繁な挿抜によるポートの負担や摩耗を軽減するHDMI 2.0ポート保護用ケーブル。アクセスしにくいHDMIポートにも利用可能
用途HDMI I/Oポートの負担を軽減するポート保護用として使用キオスク端末やデジタルサイネージディスプレイなど、アクセスしにくいHDMI搭載機器ポートへの接続に最適壁掛けHDMIテレビやプロジェクターからHDMI接続を延長仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0、HDMI 1.4、HDMI 1.2●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:0.5m●ケーブル外径:6mm●製品幅:21mm●製品高さ:12mm●製品長さ:59.5cmRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0ケーブル/1.8m/4K60Hz/18Gbps/Premium HDMI認証品/HDR10 HDCP 2.2 ARC/ホワイト/UHD テレビ TV モニター ディスプレイ 接続用 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/1.8m/4K60Hz/18Gbps/Premium HDMI認証品/HDR10 HDCP 2.2 ARC/ホワイト/UHD テレビ TV モニター ディスプレイ 接続用StarTech.com
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンにも対応高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ホワイト●材質:サントプレン - 熱可塑エラストマー(TPE)●ケーブル長:1.8m●ケーブル外径:6mm●製品長さ:1.8m●製品幅:20mm●製品高さ:13mm●製品質量:0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応