カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(45)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • ユニックス[建築金物](75)
  • 黒田精工(36)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • CKD(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • RotopaX(ロトパックス)(24)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(18)
  • リンナイ(12)
  • Beat-Sonic(12)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
  • BOSE(ボーズ)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • あみのエーワン(6)
  • コガネイ(5)
  • エスエスエーサービス(5)
  • エレコム(4)
  • TOA(4)
  • ナカバヤシ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-a2」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニUSB 2.0ケーブル 50cm  A - Mini B オス/オス StarTech.com

    ミニUSB 2.0ケーブル 50cm A - Mini B オス/オス

    StarTech.com
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたPVC構造。 USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。 2重シールド(編組+アルミ箔)。
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適色ブラック質量(g)30保証期間ライフタイムケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)
  • 15cm USB2.0延長アダプタケーブル USB A オスーUSB A メス StarTech.com

    15cm USB2.0延長アダプタケーブル USB A オスーUSB A メス

    StarTech.com
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    USB Aオス - USB Aメス
    用途コンピュータ背面にゆとりを持たせるUSBポート延長ケーブル長さ(mm)152色ブラック質量(g)24コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキケーブル長(cm)15.2伝送速度(Mbps)480コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • 50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com

    50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス

    StarTech.com
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    1×USB「A」オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長50cm
    用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適色ホワイト質量(g)9ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 91cm ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス StarTech.com

    91cm ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス

    StarTech.com
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    USB 2.0仕様準拠の設計・製造 最大データ転送速度480 Mbps
    用途高性能データ転送に対応するUSB延長ケーブルでUSBプリンタなど周辺機器とPC/Macの接続距離を延長色ブラック高さ(mm)14質量(g)39コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • USB 2.0 ケーブル 91cm L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス) StarTech.com

    USB 2.0 ケーブル 91cm L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)

    StarTech.com
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    1×USB「A」オスコネクタ。 1×USB「B」 オスコネクタ。 L型モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応。
    用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続色ブラック質量(g)34コネクタ形状L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)保証期間ライフタイムケーブル長(mm)914シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB-B (4ピン)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
  • 30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス) StarTech.com

    30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)

    StarTech.com
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    1x USB-A コネクタ(オス) 1x USB-Aパネルマウントポート(メス) ケーブル長30cm
    用途USB-Aポート(メス)をPC背面またはフェースプレートに増設転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)30.5色ブラック質量(g)26湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~30アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-20~60コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com

    15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス

    StarTech.com
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
    用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適長さ(mm)152色ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com

    USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

    StarTech.com
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    高品質USB Type-AおよびUSB Type-Bコネクター採用。USB 2.0で最大480Mbpsのデータ転送速度に対応
    用途USB 2.0対応のデバイスやアドオンカードで使用可。USB1.1デバイスと互換性あり。劣化または紛失したUSBケーブルをこの高品質なケーブルに交換仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~40℃●保存温度:-10℃~40℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:15mm●製品高さ:11mm●製品質量:30gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 91cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス) StarTech.com

    91cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)

    StarTech.com
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    1x USB-Aオスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 91cm
    用途USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設色ブラック高さ(mm)15質量(g)40湿度(%RH)25~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキ製品幅(mm)30.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • 61cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス) StarTech.com

    61cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)

    StarTech.com
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    1x USB-Aオスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 61cm
    用途USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設色ブラック質量(g)38湿度(%RH)25~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)61コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.com

    USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応

    StarTech.com
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315色ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター

    StarTech.com
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとしてボーレート最大921.6 Kbps長さ(mm)34幅(mm)45色ブラック質量(g)55出力D-sub 9ピン オス適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)0.914対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピン入力USB Type-Aオスケーブル長(mm)914ケーブル長(cm)91インターフェイスシリアルフローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFFコネクタA1× USB-A (USB 2.0)コネクタB1× D-Sub (9ピン)高さ(m)16USBタイプUSB 2.0対応プロトコルRS-232変換タイプオス - オス
  • USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル StarTech.com

    USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル

    StarTech.com
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有。安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止。長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
    用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続。自宅とオフィス間の持ち運びに最適。ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電。USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、材質プラスチック色スペースグレー質量(g)41ポート数4消費電力(W)15ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)ケーブル長(mm)300電源供給方式バスパワー保管温度範囲(℃)-5~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)使用湿度範囲(%RH)5~85
  • USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続。USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電。 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期色ブラック高さ(mm)10質量(g)29コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • 15cm PCケース/マザーボード接続用USB 2.0ケーブル USB Aタイプ メス - 4ピン USBマザーボードヘッダー メス StarTech.com

    15cm PCケース/マザーボード接続用USB 2.0ケーブル USB Aタイプ メス - 4ピン USBマザーボードヘッダー メス

    StarTech.com
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    USB A(メス)- USBマザーボードヘッダ(メス)
    長さ(mm)152色グレー質量(g)13コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]メスケーブル長(cm)15.2コネクタAIDC(4ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]変換タイプメス - メス
  • マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ StarTech.com

    マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz HDMI出力、2ポートUSB-Aハブ(1x USB 5Gbps & 1x USB 2.0)、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応
    ポート数2ケーブル長(m)0.28保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28USBポート数2インターフェイスUSB-A(USB 3.2/2.0)
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス

    StarTech.com
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2材質プラスチック色ブラック質量(g)39.2ポート数1ケーブル長(m)0.9対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアルケーブル長(mm)900保管温度範囲(℃)-20~100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~80コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
  • USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com

    USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード

    StarTech.com
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ付きのニッケルめっきコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠のTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨
    用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電。USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)313.3幅(mm)15.8色ブラック高さ(mm)7.8タイプエンクロージャ:ポリアミド樹脂AWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)300シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
  • 50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル色グレー、ブラック質量(g)26タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
  • USB-Cケーブル/50cm/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/50cm/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    接続距離が短い用途で便利な50cmケーブル長。便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ノートパソコンのUSB-CポートからUSB-Cモバイルデジタルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:20g●Power Delivery:60WRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30cm USB 2.0パネルマウント型変換ケーブル USBマザーボードヘッダー(5ピン) メス - パネルマウント用USB Aポート メス StarTech.com

    30cm USB 2.0パネルマウント型変換ケーブル USBマザーボードヘッダー(5ピン) メス - パネルマウント用USB Aポート メス

    StarTech.com
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    0
    用途USB用途に業界標準のパネルマウントポートを提供色ブラック質量(g)8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メスケーブル長(cm)30.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBIDC(5ピン、マザーボードヘッダー)USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]変換タイプメス - メス
  • USBカードリーダー/ライター/USB Type-A接続/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/CFast 2.0 Cards対応/高速データ転送 軽量コンパクト設計 StarTech.com

    USBカードリーダー/ライター/USB Type-A接続/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/CFast 2.0 Cards対応/高速データ転送 軽量コンパクト設計

    StarTech.com
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    USB-A CFASTカードリーダー:パソコンのUSBポートからC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。CFast 2.0および1.0と互換。ポータブル:USBバスパワー駆動で、USB-Aホストコネクター付き20cmケーブルが付属したカードリーダー。コンパクト、軽量設計、ケーブル一体型で持ち運びが簡単。同時アクセス:複数のアダプターケーブルを使用して、複数のCFast 2.0メモリーカードに同時にアクセス。USB 2.0と下位互換。ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS、Androidなど各種OSに対応。ソフトウェアやドライバーは不要。デバイス間のビデオコンテンツの保存、編集、転送に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップ。カメラマン、ビデオグラファーなどクリエイティブ系のユーザーに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●ドライブコネクタ:CFastデータ & 電源●対応OS:OSに依存せず(ソフトウェア/ドライバ不要)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ドライブ数:1●ドライブタイプ:CFast 2.0/1.0●最大データ転送速度:5Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、CFast 2.0 (6Gbps)●UASPサポート:対応●4Knサポート:対応●ホットスワップ対応:あり●メモリメディアタイプ:CFast 2.0 / 1.0●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~55℃●湿度:5%~90% RH●パッケージ内容:本製品、クイックスタートガイド●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●出力電圧:5 VDC●色:シルバー●材質:アルミ●製品長さ:246mm●製品幅:58mm●製品高さ:15mm●製品質量:37gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/50cm/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/50cm/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター

    StarTech.com
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    近接接続に適した50cmケーブル長 便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。USB-Aウォールチャージャー/カーチャージャー/パワーバンクでUSB-C対応端末を充電・同期色ブラック高さ(mm)7.4質量(g)6コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15.3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター StarTech.com

    USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター

    StarTech.com
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
    仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN

    StarTech.com
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度HDMI: 4K30Hzディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
  • 高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード StarTech.com

    高耐久Lightning - USB-Aケーブル 50cm コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/ Apple (アップル)充電 ライトニング- USB変換ケーブル/ カールコード

    StarTech.com
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで32cmから最大50cmまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:50cm|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
    材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE 、シールド:アルミニウム マイラー箔色ブラック質量(g)28ケーブル長(m)0.5保証期間2年間コネクタLightning & USB-A取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類カール適合用途充電用ケーブルタイプコイル型
  • USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/15cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com

    USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/15cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード

    StarTech.com
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    USB-AからUSB-Cへの充電:ポータブルUSB-Cデバイスに最大3Aの高速充電が可能な高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、USB-Aホストに接続によるスマートフォンやタブレットの充電・データ転送に理想的。高品質構造: 1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載のニッケルめっきのコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠の耐久性のあるTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨
    用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電。USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)171幅(mm)15.8色ブラック高さ(mm)7.8質量(g)9タイプエンクロージャ:Polyamide ResinAWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)150使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
  • USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース StarTech.com

    USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
    用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間ドライブサイズ2230、2242、2260、2280
  • USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN StarTech.com

    USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN

    StarTech.com
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    欠品中
    高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080p。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。USBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載。長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様。幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    長さ(mm)90高さ(mm)32.5質量(g)201対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS湿度(%RH)25℃で 0~95保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4K@60Hz製品幅(mm)90動作温度(℃)0~50伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
  • USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/15cm/オス-オス/Type-A to Micro USB/ブラック/ショートケーブル/データ転送・同期用 StarTech.com

    USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/15cm/オス-オス/Type-A to Micro USB/ブラック/ショートケーブル/データ転送・同期用

    StarTech.com
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    スリムなMicro USBコネクター。ケーブル長:15cm 。アルミマイラー箔と編組シールドを採用。最大480MbpsのハイスピードUSBデータ転送に対応
    用途Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●色:ブラック●ケーブル長:15cm●製品幅:15mm●製品高さ:8mm●製品質量:12g●注意:Micro USB コネクターの成形幅は10mm、高さは6mmです(図面を確認してください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンド StarTech.com

    HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンド

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    SATAドライブのコピーと接続に対応:PCに接続せず単体で2.5インチ/3.5インチSATAドライブのクローンが可能。HDDドライブの接続スタンドとしても使用でき、USB経由でSATAドライブ内のデータへすばやくアクセス可能。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。4Knセクタ形式に対応し、OSに依存せず動作。SATA 1.0/2.0との下位互換に対応。長さ約90cmのUSB-C/USB-Aケーブルとユニバーサル電源アダプターを付属。IDEアダプター(SAT2IDEADP)は別売。コピー機能:スタンドアロン動作のセクタ単位コピー機能を搭載し、ファイル形式を問わずドライブ全体をコピー可能(空きセクタを含む)。最大28GB/分の速度で動作。ディスクマウント、データ復旧、クローン作成ツールとしても利用可能。注意:コピー先ドライブはコピー元ドライブと同容量以上である必要があります。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ複製・接続ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
    用途2.5/3.5インチ SSD/HDDを複製し、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブに作成。同じドライブイメージが必要なシステム構築で同一バックアップを作成。裸の状態のHDD/SSDに素早くアクセス、データのバックアップや回復を迅速に実行して交換付属品USB-C - Bケーブル (1m)、USB 3.0 A - B ケーブル (1m)、ユニバーサルACアダプタ (日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)、クイックスタートガイド仕様UASPサポートあり、TRIM対応、4Knサポート対応、【コピーモード】セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)材質プラスチック長さ(mm)142幅(mm)132色ブラック容量6TBまでテスト済み高さ(mm)70 / 【ドライブ】25.4質量(g)508備考ポートマルチプライヤ非対応、RAID非対応、ホットスワップ非対応消費電力(W)36出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~50速度【コピー】28 BpmインターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) / SATA 3.0 (6 Gbps)コネクタ2x SATA (データ & 電力) / 【ホスト】USB Type-B(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)極性【DCプラグセンター】ポジティブ入力電流(A)1.5動作温度(℃)5~35ファンなしプラグタイプMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源付属ACアダプタ出力電流3:00入力電圧100~240 VAC転送速度(Gbps)最大10搭載ドライブSATAドライブ数2MTBF(時間)50000
  • ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力 StarTech.com

    ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力

    StarTech.com
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
    用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示長さ(mm)20幅(mm)365色グレー高さ(mm)11質量(g)38ケーブル長(m)0.3保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBDisplayPort
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI または Mini DisplayPort/100W USB PDパススルー/3x USB-A + 1x USB-C/30cm 一体型ケーブル/各種OS対応 StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI または Mini DisplayPort/100W USB PDパススルー/3x USB-A + 1x USB-C/30cm 一体型ケーブル/各種OS対応

    StarTech.com
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    6つの機能: DP 1.4オルタネートモードで最大4K60Hz(DP 1.2の場合は4K/30Hz)HDMI/mDP対応のコンパクトUSB-Cアダプタ。3x USB-Aポート(1x BC 1.2充電ポート含む)、2x USB-Cポート(1x PDパススルー、1x データ)。長尺ケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。USB4、Thunderbolt 3 & 4対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートPC(Ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(Intelプロセッサ搭載HP、Dell XPS 13 9310、 Lenovo X1 Carbon Gen 9、M1シリーズ搭載MacBooks)、Surface Laptop 4に対応する多機能USB-Cハブ。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android。UHD解像度: DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 11世代以降)で4K/60Hzに対応。DP 1.2オルタネートモード対応ホストでは最大解像度4K30Hzに対応。mDP - DPアダプタを使用してDisplayPortモニタに接続可能。携帯に適したコンパクト設計:頑丈なアルミニウム筐体を使用。ノートパソコンバッグに収まるサイズでオフィスと自宅間の持ち運びや出張時、共有オフィススペースに理想的。5Gbps USB-Cポートで使用可能
    仕様バス型:USB 3.1 Gen 2、USBパス・スルー:あり、チップセットID:Realtek - RTD2142S、VIA Labs - VL103、VIA Labs - VL822、VIA Labs - VL160、Terminus - FE8.1セット内容USB-C マルチポートアダプタ、ゴム足×2 、クイックスタートガイド長さ(mm)47幅(mm)425高さ(mm)160質量(g)84消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.13 - 10.15/11/12.0/13.0、Chrome OS、Ubuntu 18.04/20.04、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)最大解像度デジタル:DP 1.4対応のホストで4K60Hz、DP 1.2対応のホストで4K30Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間データ転送速度最大:USB-Cポートで10Gbps、USB-Aポートで10GbpsUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
  • USBハブ/USB Type-A 接続/イーサネットアダプター内蔵/5Gbps/3ポートxUSB 3.2 Gen 1/バスパワー/30cm長尺ケーブル/USB 3.0 ポータブル RJ45 LAN 増設 拡張 スプリッター StarTech.com

    USBハブ/USB Type-A 接続/イーサネットアダプター内蔵/5Gbps/3ポートxUSB 3.2 Gen 1/バスパワー/30cm長尺ケーブル/USB 3.0 ポータブル RJ45 LAN 増設 拡張 スプリッター

    StarTech.com
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    3ポートUSBハブ:USB-A接続バスパワーUSB拡張ハブ。3口のUSB-Aポートに加え、過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。3つのダウンストリームポートで4.5Wのバスパワーをダイナミックに共有。ギガビットイーサネット: RJ45イーサーネットの優れた安定性と安全性をパソコンに提供するイーサネットアダプター内蔵。GbEコントローラーはIEEE 802.3u/ab規格に準拠し、WoL、Jumbo Frames、V-LAN タギングに対応。補助電源入力機能: Micro USB電源入力ポート(ケーブル別売)を備え、SSD/HDDなどの高出力USBデバイスを接続する際、4.5W(5V/0.9A)の電力を追加できるUSB-A 3.2 Gen 1増設ハブ。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルは、より長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷が軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートパソコンなどに便利なポータブルUSBハブ。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動切替ユーティリティ(ダウンロード可能)を利用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)。Windows、MacOS、Linux、ChromeOS、Androidなど幅広いOSに対応
    用途USB-A搭載のノートパソコンに接続し、3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットを利用可能。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利ポート数3ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android準拠規格RJ45ポート:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディングインターフェースUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)付加機能RJ45ポート:フロー制御、オートMDIX、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)。USB-Aポート:UASP電源供給方式バスパワーとMicroUSBポートを使った補助電源機能に対応ケーブル長(cm)30USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)コネクタ形状-ダウンストリーム3× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)、1× RJ45(有線LAN)、1× Micro USB Type-B(外部補助電源用)
  • HDD/SSD スタンド/USB 10Gbps接続/4ベイ/2.5/3.5インチ SATA 3.0/ホットスワップ&トップローディング/USB-A/Cケーブル & ACアダプター付属/外付けハードディスク ドック StarTech.com

    HDD/SSD スタンド/USB 10Gbps接続/4ベイ/2.5/3.5インチ SATA 3.0/ホットスワップ&トップローディング/USB-A/Cケーブル & ACアダプター付属/外付けハードディスク ドック

    StarTech.com
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA 1.0/2.0との下位互換。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。91cmのUSB-A/-Cケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブホットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル60mmファンにより、ドライブ温度を適切に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/SATA 1.0 2.0 3.0(1.5, 3, 6 Gbps)/USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)ホスト接続/デュアル60mmファン/ツールレス トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。古いドライブから素早くデータを復旧、バックアップ。ハードドライブ間でデータを転送。様々なHDD をテストしたりベンチマーキングする技術者に便利
  • 50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com

    50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

    StarTech.com
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
    仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブル色グレー、ブラック質量(g)29タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔データ転送速度10GbpsメッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
  • 50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com

    50cm トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

    StarTech.com
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(50cm)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K60Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクター、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前との下位互換に対応するUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能なねじ付き。TB3/USBC対応デスクトップワークステーション、ノートPC MacBook、Surface Book、ThinkPadなどの充電
    セット内容1-50cmトップロックUSB-C10Gbps、ケーブル質量(g)29ケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
  • USB 3.0 - DisplayPort変換アダプター/4K30Hz/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - DP モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    USB 3.0 - DisplayPort変換アダプター/4K30Hz/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - DP モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにDisplayPortモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - DP変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - DP変換アダプター。性能:4K30Hzビデオ、2chオーディオ(DisplayPort経由)対応。20cm一体型ケーブル内蔵 USB 5Gbps - DisplayPortハブコンバーター(1x USB-A オス - 1x DPメス コネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途デスクトップ画面を別ディスプレイにミラーリングまたは拡張。サイズの大きな(または大量の)表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。ニュースフィードや株式銘柄などのデータを複数画面に渡って表示仕様【ワイド画面サポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75色ブラック高さ(mm)16質量(g)58電源USB電源コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-15~75最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)55動作温度(℃)0~45オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)20伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
  • マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    作業効率の向上:USB-C - USB-A変換アダプター付属一体型USB-Cホストケーブルで、各種主要ノートパソコンにデュアル HDMI ディスプレイを追加するマルチポートアダプター。最大解像度4K30Hz(HDMI 1.4、ビデオ出力1)、および1080p 60Hz(HDMI 1.2、ビデオ出力2)に対応 Apple Mシリーズでデュアルモニター対応:macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntu搭載USBおよびThunderbolt対応ノートパソコンでデュアルディスプレイを実現。通常は1台の外部ディスプレイのみ接続可能なApple Mシリーズ搭載MacBookでも、2台のディスプレイに出力可能 高性能:高速で信頼性の高いデータ転送を実現する3ポートUSB Type-A(5Gbps)ハブ。USB 2.0/1.1下位互換。ビデオ処理アルゴリズムを使用して低遅延で滑らかなグラフィックを実現するSiliconMotion社コンテンツアダプティブテクノロジー搭載 超尺ケーブル:40cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減してセットアップが容易なUSBマルチハブ。ノートパソコンをライザーに載せる場合に便利 ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、およびディスプレイ再接続時にアプリの場所を復元するWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利 拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能色スペースグレー質量(g)114対応OSWindows 7/ 8.1/ 10/ 11、macOS Mojave (10.14)/ Catalina (10.15)/ Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、ChromeOS、Ubuntu 20.04/ 22.04/ 23.04/ 24.04。注意 - ChromeOSおよびUbuntuは、2台の外部モニターにビデオ出力する場合、デュアル1080pのみ対応コネクタ形状2× HDMI、3× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)最大解像度4K (60Hz) & 1080P (60Hz)接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×57×16ケーブル長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応