カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(18)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MKカシヤマ(1)
- Seeed Studio(1)
- SMC(309)
- TPP(3)
- シグマ光機(36)
- ナブテスコサービス(6)
- 丸五(1)
- 扶桑精機(16)
- 末松電子製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cm2e20」の検索結果

サーバーラック/ウォールマウントブラケット/4U/19インチ/2ポスト/奥行き35cm/耐荷重20kg/壁掛けパッチパネルブラケット/ネットワークスイッチ 通信機器用 データセンターラック
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷19インチ4Uウォールマウントラック:最大取付奥行き35cmのオープンフレーム型の壁面設置ブラケット(ケーブル配線用に5cmの後部スペースを持たせるため30cm推奨)。耐荷重19.9kg。簡単設置:組み立てられた状態で出荷。装置の取り付け用M6ネジとM6ケージナットが付属、取付け金具の別途調達が不要。冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。取付金具付属。16インチ(40.6cm)間柱の取り付けが可能な壁掛け19インチラック。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室、教室などでの使用に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●壁面取付:対応●ユニット高さ:4U●特別機能:完全に組立られた状態でで発送、ユニット数、アース端子●マウントレールプロファイル:L型●取付け穴:角型(ケージナット用)●対応規格:EIA/ECA-310-E●ラックタイプ:2ポスト●フレームタイプ:オープンフレーム●耐荷重:20kg●色:ブラック●材質:スチール●最大取り付け深さ:35cm●製品長さ:35.0cm●製品幅:49.8cm●製品高さ:18.4cm●製品質量:5.0kg●付属品:M6ネジ(16個)、M6ケージナット(16個)、M6プラスチックカップワッシャー(16個)、プラスチック製ウォールアンカー(4個)、M5-25 平頭ネジ(4個)RoHS指令(10物質対応)対応