カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- MICROCHIP(122)
- 三木プーリ(74)
- 黒田精工(68)
- SMC(57)
- SAMTEC(29)
- MCP(19)
- omron(オムロン)(15)
- エスコ(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- コガネイ(13)
- 日本法令(13)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
- 第一計器(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- SIEMENS(12)
- 富士電機(10)
- DEEPCOOL(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「cp 10a」の検索結果
特価

Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応
StarTech.com¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷Thunderbolt ShareによるKVMライクな操作環境:Thunderbolt 5ホスト接続で、3基のThunderbolt 5ポートとUSB-A 10Gbpsポートを増設可能。付属のThunderbolt Shareソフトウェアにより、1本のThunderboltケーブル経由で2台のPC間でキーボード、マウス、ディスプレイを操作共有可能。PC切替器不要で、ファイル転送、共有操作、PC移行(Windows専用)に対応。Apple Siliconのマルチディスプレイ環境を拡張:MacBook Airおよびエントリー向けMacBook Proでデュアル6K 60Hz表示に対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大3画面の4K 144Hz表示、M5 Max搭載モデルではThunderboltモニター2台のデイジーチェーン接続により最大4画面の4K表示に対応。高性能周辺機器との接続に対応:3基のThunderbolt 5ポートに加え、USB-A 10Gbpsポートを搭載。マルチ8K/6Kディスプレイ、NVMeストレージ、高速SSD、ネットワークアダプター、Thunderboltデイジーチェーン機器、最大80Gbps対応(双方向通信)USB-C機器との高速接続に対応(Bandwidth Boost時120Gbps)。b>幅広いIT環境に対応する給電性能:ノートパソコンへの最大140W充電に対応。下流Thunderbolt 5ポートは15W Power Deliveryに対応し、専用USB-A 10Gbpsポートは最大7.5W出力でスマートフォンやモバイル機器を充電可能。エンタープライズ用途に対応する堅牢設計:標準(ケンジントンスタイル)スロット対応アルミ筐体を採用し、電源ボタン、VESAマウント(40 x 40mm)に対応。1m Thunderbolt 5ホストケーブル付属により、業務用途や固定設置環境にも対応仕様●ホストコネクタ:Thunderbolt 5●搭載ポート:3x Thunderbolt 5、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W電力)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1●対応インターフェースと最大データ転送速度:Thunderbolt 5 (80Gbps)、Thunderbolt 4 (40Gbps)、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)、USB4 (80Gbps)●最大データ転送速度:80Gbps●最大デジタル解像度:7680 x 4320 (8K) 60 Hz●ポート数:4●対応規格:Thunderbolt 5、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB Power Delivery 3.1●UASPサポート:あり●対応充電出力:USB-C (15W)、BC 1.2 (1.5A)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:140W●出力電圧:21V DC●出力電流:8.58A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180.18 W●色:スペースグレー●ケーブル長:1 m●製品長さ:173 mm●製品幅:78 mm●製品高さ:20 mm●製品重量:451 g●付属品:ユニバーサルACアダプター (北米/日本/オーストラリア・ニュージーランド仕様)、1m Thunderbolt 5ホストケーブル●システム要件:(1) Thunderbolt 3(TB3)には対応していません。ただし、Apple M1/M2/M3(標準モデル)搭載機では使用できます。(2) Apple M1/M2/M3(標準モデル)は外部ディスプレイ1台、M4/M5(標準モデル)およびM1/M2/M3/M4 Pro・Maxは外部ディスプレイ2台まで対応します。(3) MacBookに接続した場合、本製品のThunderbolt 5(USB-C)ポートは、HDMIアダプター使用時に最大4K 60Hz(HDMI 2.0b)に対応します。(4) 高リフレッシュレートで使用するには、ディスプレイとパソコンの両方がDSC(Display Stream Compression)に対応している必要があります。また、色数や色深度の設定を変更することで、高リフレッシュレートで表示できる場合があります。対応状況はOSのアップデートによって変わることがあります。(5) 外部ディスプレイが認識されない場合は、リフレッシュレートが低いディスプレイから先に接続してください。高リフレッシュレートのディスプレイを先に接続すると、使用できる帯域を使い切ってしまうことがあります。(6) WindowsパソコンでThunderbolt接続時の外部ディスプレイ対応状況については、ご使用のパソコンメーカーのWebサイトをご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cハブ/4ポート/USB 3.2 Gen 1(10Gbps) /3x USB-A + 1x USB-C/4K60Hz DP Altモード/100W PD
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホストケーブル一体型USB 3.2 Gen 2(10Gbps)拡張ハブ。3x USB-A、1x USB-C(DisplayPort 1.4 Altモード + 10Gbpsデータ)、1x USB-C PDパススルーポートを搭載。過電流保護(OCP) & Wake on USB対応。ドライバー不要で簡単セットアップ。USB-Cビデオ出力:4K60Hz モバイルディスプレイ、あるいはデスクトップ用USB-C対応モニターへのビデオ出力が可能。注意:ホスト側のパソコンがUSB-C DP Altモードに対応している必要があります。USB-Cモニターに給電する場合、電源アダプターをPDパススルーポートに接続する必要があります。安定した性能: 外部USB-C電源アダプターの接続で、100W Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートパソコンの充電には最大82Wまで対応。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルでより長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷を軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートPCなどに便利なポータブルUSBハブ。メーカー製品の強み:USBポートの使用状況をログおよびタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリング、およびWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語版のみ)用途USB-C対応モバイルモニターの接続。USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続RoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個当日出荷PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード。互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカード。マルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質エンクロージャ:スチール色ブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/30m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル
StarTech.com¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的。優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター。仕様:色:ブラック/ケーブル長:30.4m/単方向/CMP(プレナム定格)/HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm/長距離ケーブル配線に理想的仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:30.5m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:30.5m●製品高さ:9mm●製品質量:824g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/4画面/4K60Hz HDMI & DiplayPort/100W USB PD/1x USB-C + 3x USB-A/ギガビット有線LAN/Windows & Mac対応/多機能Type-Cハブ
StarTech.com¥36,980税込¥40,6781個当日出荷4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。)長さ(mm)215幅(mm)90色ブラック & スペースグレー高さ(mm)46質量(g)330ポート数16出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)110V-240AC出力電流(A)8.5保存温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極)使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/9.1m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的。優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター。仕様:色:ブラック、ケーブル長:9.1m、単方向、CMP(プレナム定格)、HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm、長距離ケーブル配線に理想的仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:9.1m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:9.2m●製品高さ:9mm●製品質量:290g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C/トリプルモニター/4K HDMI & DisplayPort/100W PD/USBハブ/LAN/60cmケーブル/Win
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個当日出荷高性能トリプル4Kミニドック:ドライバーのインストール不要。2x HDMI 2.0bおよび2x DisplayPort 1.4ビデオポートから合計3出力の組み合わせが可能。3ポートUSB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ。ギガビットイーサネット(WoL/PXEブート)ポート搭載。100W PDパススルー対応。柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能(最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現。耐久性に優れた長尺ケーブル:60cm一体型ホストケーブルは、高品質のTPE被覆材とストレインリリーフを採用し、長期にわたる耐久性を実現。EMIシールドがデバイス間の信号干渉を防ぎ、高い信頼性を発揮するUSB Cハブ。互換性:WindowsおよびChromeOS搭載のUSB-C、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応デバイスに対応したトラベルドッキングステーション。100W USB PD機能を備え、アダプター用に15W、ホストノートPC充電用に最大85Wを確保。DP 1.2 Altモードでは低解像度に対応。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど用途自宅とオフィス間の移動色グレー質量(g)113対応OSWindows 8.1/10/11、ChromeOS 78.xコネクタ形状2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、3x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、10Gbps)、1x RJ-45最大解像度3840 x 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 x 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合)保証期間3年接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122X56X18ケーブル長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LAN
StarTech.com¥51,980税込¥57,1781個当日出荷Thunderbolt規格準拠、USB4互換:Windows 11およびmacOS 15/26でドライバー不要のプラグアンドプレイを実現するUSBハブ。Thunderbolt 5/4およびUSB4対応ホスト機器と接続可能で、最新のシステムでも安定かつ高速なデータ転送を実現。AppleシリコンMacのディスプレイ性能を引き出すマルチモニター対応:MacBook AirおよびベースモデルのMacBook Proではデュアル(2画面)6K 60Hzに対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大トリプル(3画面)4K 144Hz出力が可能。さらに、Thunderboltディスプレイ2台のデイジーチェーン接続により、M5 Maxではクアッド(4画面)4K環境にも対応。Windowsでのトリプル(3画面)4Kディスプレイ対応:HDMI、DisplayPort、USB-C経由で最大3台の拡張4K 144Hzディスプレイを接続可能。作業効率やクリエイティブ用途、マルチタスクに適したマルチモニター環境に対応。140WノートPC向けPower Delivery:MacBook Proなどの高出力ノートPCを最大140W PDで充電可能な多機能USBハブ。周辺機器にも安定した同時給電が可能な設計。30W対応USB-Cポートによるスマホやタブレット、その他のデバイスの効率的な充電に対応。180W電源アダプター付属。2.5Gbpsイーサネット有線LAN & SD 4.0対応:有線2.5GbE 接続で、CPU 負荷を軽減する 9k ジャンボフレームに対応するドッキングステーション。大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。SD 4.0 および microSD 4.0 スロットを内蔵し、UHS-II メモリカードからの高速データ転送が可能付属品1x Thunderbolt 5 ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ (北米/日本)、1x 製品関連資料仕様●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:対応●オーディオ:対応●インターフェース:Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 5 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)●UASPサポート:対応●サポートしている充電出力:USB-C (30W)、BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)、USB-C (30W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●消費電力:180W●材質:プラスチック色スペースグレー質量(g)545ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 11、macOS Sequoia (15.0)、macOS Tahoe (26.0)コネクタ形状1x Thunderbolt 5、1x DisplayPort、1x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x 3.5mmオーディオ (4極、スピーカー/マイク、CTIA)、1x - microSDスロット、1x SDスロット最大解像度DisplayPortでは、3840×2160 (144Hz)。HDMIでは、3840×2160 (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~60接続端子Thunderbolt / USB4外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×150×140RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)0~90 (結露無きこと)
ギガビットイーサネット2ポート増設PCI Express ネットワークアダプタLANカード 2x Gigabit Ethernet拡張用PCIe NIC有線LANボード
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート 最大9Kのジャンボフレームに対応 PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり) IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応 標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱 ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計長さ(mm)92.5999999999999幅(mm)18ポート数2湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0~100高さ(cm)12動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定
StarTech.com¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ。柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的。フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート。安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き。2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供用途Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適。最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能仕様●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。色グレーコネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-T
StarTech.com¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷デュアルポート10Gイーサネットカード:Marvell製専用チップを搭載した高性能PCIe 10Gbpsデュアルポートネットワークカード。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。信頼性の高いパフォーマンスを実現する独立したイーサネット・コントローラ。効率的な運用管理:PXEブートによる高速化/アップデート。16Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減。WoLを用いた遠隔起動。VLANサポートによる効率的なネットワーク管理。マルチギガビット接続:オートネゴシエーションに対応するネットワークインターフェースカード。Cat5eケーブルで2.5/5Gbps、Cat6/6aでは10Gbpsの通信速度に対応。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBなどの機能を備えたNICカード。PVPおよびAVBはmacOSのみ対応。優れた互換性:Windows、Windows Server、Linuxに対応したPC用ネットワークカード。6速のネットワークスピードに対応。標準プロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットを同梱。柔軟な互換性を提供ポート数2対応OSWindows 8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、Linux 3.10.x以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE P802.3az 省電力型イーサネット (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、Wake-on-LAN (WoL)、PCI Express バージョン 3.0インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)145×65×20付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)、プロミスキャスモードデータ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×4
ドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器
StarTech.com¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用。2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給色シルバーグレー質量(g)402対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOSコネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)最大解像度4096 × 2160p (60Hz)保証期間3年接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1 - DisplayPort 1.4変換ケーブル/30cm/8K60Hz/アクティブ/USBバスパワー/50cm USBケーブル付属/高画質コンバーター
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現。8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要。ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能。ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属。仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。用途8K60Hz HDMI対応パソコンを8K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DisplayPortディスプレイ上で高解像度のグラフィックファイルを作成・編集仕様ワイド画面サポート:あり長さ(mm)372幅(mm)31色スペースグレー高さ(mm)12質量(g)32適合規格HDMI 2.1、DisplayPort 1.4対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)0~85(結露なきこと)保存温度(℃)-10~70最大解像度7680×4320 @ 60HzコネクタDisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力HDMIオーディオ出力DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)入力コネクタHDMI、Micro USB Type-B (電源、5ピン)
シリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/PoE対応/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプター
StarTech.com¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷シリアルからIP変換器:各種RS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに使用可能。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsに対応。TAA準拠。統一された管理環境:すべてのデバイスサーバーは、同じ管理ソフトウェアとウェブUIを使用し、どのOS上でも共通のUIで個々のデバイスを表示/管理可能。Windowsソフトウェアで、仮想コムポートの設定やネットワーク上のすべてのデバイスサーバーの表示/管理が可能。多彩な構成:TCPクライアント/サーバーモードに対応し、LAN上の2つのデバイスサーバー間でシリアル通信を実現するPoE対応コンバーター。設定のエクスポート/インポート、カスタム名/場所の設定、管理者パスワード保護機能搭載。将来のファームウェアアップグレードに対応。イーサネットおよび電源オプション:オートネゴシエーション対応10/100Mbps RJ45ポート(1口)。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作するシリアルデバイスサーバー。シリアル - LANコンバーター。頑丈で取付け可能な筐体:オールメタル筐体により、過酷な条件下でも耐久性を維持。レベル4のESD保護(15kV 空中/8kV 接触)に対応。壁面およびDINレール用取付金具付属。寸法:46.1×25×81.9mm。シリアル-IP変換オプション:メーカーのデバイスサーバーラインナップ:I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(PoE付き1ポート)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:DB9(シリアル)●対応OS:Windows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●対応規格:IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4W)、EIA/TIA-232●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:7, 8●フロー制御:RTS/CTS、X-ON/X-OFF、なし●パリティ:None、Even、Odd、Mark、Space●ストップビット:1、2●リモート管理:対応●サージ保護装置:ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●対応プロトコル:IP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDP●色:ブラック●製品長さ:46mm●製品質量:155g●製品高さ:25mm●製品幅:82mm●材質:スチール●注意:このデバイスサーバーは、macOSおよびLinuxにも対応していますが、付属のVirtual COMソフトウェアはこれらのOSに対応していません。macOSおよびLinuxで使用する場合、デバイスサーバーはWebUI経由でのみ設定が可能です。尚、PoE(Power over Ethernet)での電力供給には、PoEスイッチやPoEインジェクターなどのPoE対応インフラが必要です。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-Cハブ
StarTech.com¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷ユニバーサル140W USB-Cドッキングステーション:3台の4K 60Hz ディスプレイ(3画面出力)に対応し、高性能ノートパソコンにUSB-C経由で最大 140Wの電力を供給。付属のUSB-Aアダプターにより、従来のホストPCでもデュアルディスプレイ(2画面出力)が可能で、多様な導入環境に求められる高い性柔軟を確保。多様なホストPC環境に対応: DisplayLinkベースのHDMIおよびDisplayPort出力により、幅広いホストデバイス(クロスプラットフォーム)でのスムーズな導入を実現。USB-C映像出力はノートPCの内蔵GPUを活用し、高精細な映像表示に対応。macOS、Windows、ChromeOSでのマルチモニター環境に対応。2.5G高速イーサネットネットワーク:信頼性の高い2.5GbE接続により、大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。ジャンボフレーム対応によるCPU負荷を低減し、スループットを向上。さらに、PXEブートやWake-on-LANなど、ITシステム管理者向け機能も搭載。取り付けと安全性:物理的な安全性を高めるロックスロットを備え汎用性の高いドッキングステーション。壁面またはVESAマウントに対応し、ドックをしっかり固定して設置場所を確保。取り付けアクセサリーは別売(製品ID:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応仕様●ホストコネクタ:【背面】USB Type-C●接続ポート数:【前面】1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 7.5W BC 1.2 充電対応)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 18W USB Power Delivery 3.0対応)、1×3.5mmステレオミニジャック (4極)、【背面】1x RJ-45、2x DisplayPort、2x HDMI、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps / DP Alt-Mode Video)●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、macOS 10.1/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:あり●高速充電ポート数:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)●ホストインターフェース:USB-A、USB-C●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●USB充電規格:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH (結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5A●出力電圧:20V DC●出力電流:10.5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:210W●色:スペースグレー●製品長さ:233 mm●製品幅:84 mm●製品高さ:37 mm●製品質量:394 g●付属品:1m USB-Cホストケーブル、ユニバーサルACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド●注意:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) とも呼ばれます。USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および、USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷非圧縮10K 60Hz映像出力:超高解像度ディスプレイとの接続に対応するDP 2.1(DP80)ケーブル。非圧縮で最大10K/8K 60Hz、4K 240Hzの映像出力に対応し、HDRおよびHDCP 2.3、32チャンネルおよび7.1サラウンドオーディオによる高品質音声出力に対応。安定したDP 2.1性能:VESA規格に準拠したDP 2.1ケーブル。UHBR20リンクレートによるDP80(80Gbps)帯域、非圧縮で最大10K 60Hz、DSC(1.2a)使用時は最大16K 60Hz/8K 240Hzの映像出力に対応。仕様をすばやく識別:各Quick IDコネクターにはDP2.1(DP80)の仕様が印字されており、対応機能を一目で確認可能。環境配慮型のTPE被覆素材を採用し、狭い配線環境でも取り回しやすい柔軟性と耐久性を両立。RoHS指令準拠。高解像度環境での映像出力:4Kを超えるUHD解像度における高性能GPU環境やAV用途に適したディスプレイケーブル。10-bitおよび8-bitの4:4:4クロマサブサンプリングによる10K/8K映像表示に対応。USB-C - DisplayPort変換アダプターとの併用にも対応し、Apple MシリーズPro/Max搭載MacBookなどのノートPC環境での使用も可能。ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのテスト環境での評価を通じて、信号品質、耐久性、各種インターフェース(HDMI/DisplayPort/USB-C/従来型規格)間での互換性を確認。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/DP54 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷非圧縮8K 60Hz映像出力:超高解像度ディスプレイとの接続に対応するDP 2.1(DP54)ケーブル。非圧縮で最大8K 60Hz、4K 144Hzの映像出力に対応し、HDRおよびHDCP 2.3、32チャンネルおよび7.1サラウンドオーディオによる高品質音声出力に対応。安定したDP 2.1性能:VESA規格に準拠したDP 2.1ケーブル。UHBR13.5リンクレートによるDP54(54Gbps)帯域、非圧縮で最大8K 60Hz、DSC(1.2a)使用時は最大16K 30Hz/10K 60Hzの映像出力に対応。仕様をすばやく識別:各Quick IDコネクターにDP 2.1(DP54)の仕様を印字し、対応機能を一目で確認可能。環境配慮型のTPE被覆素材を採用し、狭い配線環境でも取り回しやすい柔軟性と耐久性を両立。RoHS指令準拠。高解像度環境での映像出力:4Kを超えるUHD解像度における高性能GPU環境やAV用途に適したディスプレイケーブル。10-bitおよび8-bitの4:4:4クロマサブサンプリングによる8K映像表示に対応。USB-C - DisplayPort変換アダプターとの併用にも対応し、Apple MシリーズPro/Max搭載MacBookなどのノートPC環境での使用も可能。ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのテスト環境での評価を通じて、信号品質、耐久性、各種インターフェース(HDMI/DisplayPort/USB-C/従来型規格)間での互換性を確認。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI & DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/2.5G LAN/Windows & ChromeOS/多機能Type-Cハブ
StarTech.com¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷USB4対応 3画面4K60Hz出力:1つのUSB4 / Thunderbolt 4ポートに、最大3台の4K60Hzディスプレイを接続できるドッキングステーション。ノートPCのネイティブGPUを利用した非圧縮映像。ソフトウェア圧縮を排し、負荷の高い作業も快適でストレスフリー。ドライバー不要の簡単設定:WindowsおよびChromeOSに対応し、ドライバーやソフトウェアのインストール不要のプラグアンドプレイに対応した多機能USB Type-Cハブ(注意:macOSは非対応)。共用スペース、企業・官公庁、個人所有のノートPCやタブレット端末を業務で使う環境など、大量導入の際も手間なくスムーズに展開できる設計。2.5Gイーサネットの高速ネットワーク:信頼性の高い2.5GbE 有線LAN接続で、大容量ファイルの転送やクラウド環境からの直接作業が可能なUSBマルチハブ。IT管理環境での展開に便利なPXEブートおよびWake-on-LANに対応。設置およびセキュリティ:物理的な安全を確保する盗難防止用ロックスロットを装備。卓上設置またはVESA規格に対応し、本体を安全に固定・設置可能。取り付けアクセサリーは別売(製品:IDSSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロからの信頼を獲得:大規模な導入やWindows 11への移行、AI対応PCへのシフトを見据え、エンタープライズ品質の信頼性と幅広いシステムに対応。自社イノベーションラボでの厳格な適合検証をクリアしたドッキングステーション用途3台の4Kモニターに接続してビジネスやオフィスのデスクトップ領域を拡張。マルチタスク業務を効率化し生産性を向上。グラフィックデザイン、ビデオ編集、3Dモデリングなど、精細な画質が必要なクリエイティブ作業用の高解像度モニターをサポート。電源、ディスプレイ、周辺機器などを1本のケーブルで接続でき、ホームオフィスのデスクトップを簡単に設置・撤去仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps)●接続ポート数:3x DisplayPort、3x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps)、4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2, 10Gbps)、1×3.5mmステレオミニ (4極)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、ChromeOS●高速充電ポート:あり●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●オーディオ:あり●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●対応規格:USB4 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 3.0、USB Battery Charging Specification 1.2●最大データ転送速度:40Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort - 3840×2160 (144hz)、HDMI - 3840×2160 (60hz)●インターフェースと転送速度:USB4 - 40 Gbps●UASPサポート:あり●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25℃で0%から95%(結露しないこと)●付属品:USB4ホストケーブル(1m)、ユニバーサル電力供給方法アダプタ(北米/日本仕様)、クイックスタートガイド●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:110V-240V AC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●出力電流:9 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180W●色:スペースグレー●製品長さ:210 mm●製品高さ:34 mm●製品幅:95 mm●製品質量:440 gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷高帯域幅8K映像信号対応:HDMI 2.1ケーブル(30cm )。8K 60Hz/4K 120HzのUHD映像出力。HDR10+、Dolby Vision、HDCP 2.3対応。32チャンネルオーディオ、7.1ch TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:X対応。高帯域HDMI 2.1規格準拠:Ultra High Speed HDMI 規格対応。HDMI 2.1および下位互換に対応し、複数の解像度・リフレッシュレート環境で使用可能。HDMI 2.1対応機器および従来のHDMI機器間での接続に対応。仕様をひと目で確認:Quick IDコネクターにより、各コネクターにHDMI仕様を明記したウルトラハイスピードHDMIケーブル。ケーブル選定時の推測を避け、対応する機能をすぐに視認。柔軟性と耐久性を考慮したTPE被覆材採用。屈曲の多い配線環境にも対応。RoHS準拠。高解像度映像処理環境に対応: 4Kを超えるUHD解像度でのワークステーションおよびプロAV環境に対応するモニターケーブル。 48Gbps帯域幅による8K映像信号伝送。USB-C - HDMI変換アダプター経由での接続に対応(DisplayPort Altモード対応機器)。Apple Mシリーズ Pro/Max 搭載MacBookに対応。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保。高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:HDMI オス - HDMI オス●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:DSC 1.2a 圧縮の場合、16K 30Hz/10K 60Hz/8K 60Hz/5K 240Hz/4K 240Hz。非圧縮 (8ビット 4:4:4)の場合、8K 60Hz/5K 60Hz/4K 144Hz/1440p 240Hz/1080p 240Hz●色:ブラック & シルバー●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート●ケーブル長:305 mm●ケーブル外径:6 mm●製品長さ:320 mm●製品幅:20.5 mm●製品高さ:11 mm●製品重量:34 gRoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB4 & Thunderbolt 4接続/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI・DisplayPort/98W PD/6xUSB-A・1xUSB-C/SDカード・有線LAN
StarTech.com¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷USB4/Thunderbolt対応ドッキングステーション:WindowsおよびmacOSに対応し、ドライバー不要で開封後すぐに使用可能。Intel、Apple Silicon、AMD、Snapdragon X Copilot+を搭載した多様なPCに対応し、異機種混在環境やノートPCのリニューアル時におすすめの高機能USB-Cハブ。Windowsでの4画面表示対応:Intel 第 12 世代 CPU (またはそれ以降) およびDP 1.4 (DSC 対応)を搭載した Windowsノートパソコンに接続することで、最大 4 台の 4K60Hz モニターに同時出力が可能。DSC非対応の旧システムでも、3画面または2画面出力に対応。Macでのデュアル(2画面)ディスプレイ対応:MacBook Air / Pro(M3 または M4 搭載)では、ノートPCの画面を閉じたまま外部モニターを使うクラムシェルモードの使用で、2画面の4K60Hzモニター拡張表示が可能。注意:M1 / M2 搭載のMacBook Proでは、Pro または Max チップモデルに限りデュアル拡張表示に対応します。98W Power Delivery:フルスペックの電源アダプター付属。ノートPCを最大98Wで充電しながら、同時にすべてのポートに電力を供給。ダウンストリーム(下流) USB 2.0 ポートは、スマートフォンなどのモバイル機器にも7.5W(1.5A)で充電。ITプロからの信頼を獲得:自社イノベーションラボでの徹底検証により、法人利用に求められる高い信頼性と、幅広いシステム環境への対応を実現するドッキングステーション。大規模な展開やWindows 11への移行、AI対応PCへのシフトにも柔軟に対応用途ドライバー不要で幅広いOSに対応。共用デスクや法人IT環境でもすぐに使える、実用的なソリューション。最大4台のディスプレイに同時出力可能。株式や為替、商品など異なる金融市場をリアルタイムに並行監視可能。CADおよびエンジニアリングにおける複雑な設計やシミュレーションに十分な画面領域を提供。動画編集者やフォトグラファー、デザイナーの作業効率を高める、SDカードおよびmicroSDカードリーダーを内蔵仕様●ホストコネクタ:Thunderbolt 4 (USB 4.0)●搭載ポート:2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A (USB 2.0、急速充電)、1×3.5mmオーディオ (4極、スピーカーとマイク、CTIA互換)、1x microSD、1x SD/MMC、1x RJ-45●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)/Sonoma (14.0)/Sequoia (15.0)●4K解像度:対応●対応ディスプレイ数:4●高速充電:対応●オーディオ:対応●ホスト側インターフェース:Thunderbolt 4●対応規格:Thunderbolt 4、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、SD 4.0 UHS-II●最大データ転送速度:40Gbps●最大デジタル解像度:1画面の場合 7680×4320 (60Hz)、2画面の場合 2×3840×2160p (60Hz)、3画面の場合 3×3840×2160p (60Hz)、4画面の場合 4×3840×2160p (60Hz)。[注意] 解像度やリフレッシュレートなどのビデオ性能は、ホストコンピュータのビデオ機能に依存します。デルなどのコンピュータメーカーによっては、一部のモデルでディスプレイストリーム圧縮(DSC)を無効にしており、ビデオの全体的な性能が低下することがあります。●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 4 - 40 Gbps●UASPサポート:対応●対応充電出力:BC 1.2 (1.5A)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:110V - 240V AC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品長さ:96 mm●製品高さ:34 mm●製品質量:200 g●付属品:1m Thunderbolt 4 ホストケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●注意:本製品はMST(マルチストリーム・トランスポート)を使用して4画面出力に対応しています。但し、macOSデバイスでは外部ディスプレイは最大2台までしか対応していません。macOSでは、ジャンボフレームには対応していません。●システム要件:このドッキングステーションは、Thunderbolt 4、USB4、またはUSB-Cホストポートで機能します。最大のパフォーマンスを得るには、Thunderbolt 4またはUSB4ポートの使用をお勧めします。DisplayPortポートは、パッシブ・タイプのDisplayPortアダプタには対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1光ファイバーケーブル/アクティブ/15.2m/8K60Hz/48Gbps/CMP プレナム定格/AOC/ディスプレイケーブル
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷長距離伝送用: パッシブケーブルの伝送距離を超える接続を可能にする、8K 60Hz HDR映像対応のアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、DTS-HD Master Audioパススルーに対応。プレナム空間への配線に対応:天井裏や空調スペースなど、CMP難燃仕様の被覆が求められる環境での配線を考慮。アラミド繊維で補強された構造により、繰り返しの曲げにも強い耐久性を発揮。仕様を即座に識別:各Quick IDコネクターに刻印されたHDMI 2.1仕様により、長距離配線時の必要帯域を確認できるモニターケーブル。Source(映像ソース)/Display(ディスプレイ)の明示により、単方向の誤接続を防止。長距離環境でも安定した映像伝送:48Gbps対応Ultra High Speed HDMI 2.1。非圧縮解像度で最大8K 30Hz/4K 144Hz/2K 240Hz、DSC 1.2a圧縮時で最大10K 60Hz/8K 144Hz/4K 240Hzに対応。HDR10+およびHDCP 2.3にも対応仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:15.2m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:15.3m●製品高さ:9mm●製品質量:438g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/HDMI 1080p/ケーブル一体型/音声 リモートスイッチ付き/バスパワー/PC パソコン CPU切替器 2台用
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0アダプター/L型上向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクター
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型上向きHDMIアダプター(オス・メス)により、ポートとケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減。HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10により、鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応で、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応。高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。質感のあるPVCハウジングにより、優れたグリップと耐摩耗性を提供。用途:壁面設置のテレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られたHDMI機器のポート接続に理想的。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減。仕様:色:ブラック/ コネクター:L字型上向きHDMI(オス・メス)/伝送:双方向/バスパワー駆動/ハイスピードHDMI 2.0/最高解像度:4K60Hz/HDR10、HDCP 2.2、CEC、ARC対応/32 & 7.1chオーディオ/帯域幅:18Gbps用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適。L型90度下向き接続コネクター。曲げによるコネクターの負担を軽減仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品高さ:16mm●製品幅:21mm●製品長さ:31mmRoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cハブ/3ポート/3x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/有線LAN/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個欠品中3ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと3ポートUSB-Aハブを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブで。過電流保護(OCP)、およびWake on USB機能対応。最大15Wのバス電力を3つのダウンストリームポート間で自動共有。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。補助電源入力: 高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブなど)を接続する際に、ハブへ追加の4.5W(5V/0.9A)を供給できるMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。セットアップに便利な長尺ケーブル:接続された30cmのケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。Connectivity Tool(接続ツール):パフォーマンスとセキュリティを向上する接続ツールを提供(ダウンロード可能)。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、Wi-Fi自動切替ユーティリティなど。Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidに対応用途USB-Cノートパソコンに3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 (VLANタギングは現在Mac OSではサポート数されていません。)、Linux Kernel 4.11.x以降 (LTSバージョンのみ)、ChromeOS、iPadOS、Android●高速充電ポート:なし●USBポート数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、2Gbps(Ethernet、全二重通信)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:あり●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0~95%●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。、ホストコンピューターのUSBコントローラーがパワーセーブモードになると、Wake-on-LAN(WoL)機能が作動しない場合があります。WoL機能が必要な場合、オペレーティングシステムでUSBパワーセーブモードを解除することを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応