HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード
高帯域幅8K映像信号対応:HDMI 2.1ケーブル(30cm )。8K 60Hz/4K 120HzのUHD映像出力。HDR10+、Dolby Vision、HDCP 2.3対応。32チャンネルオーディオ、7.1ch TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:X対応
高帯域HDMI 2.1規格準拠:Ultra High Speed HDMI 規格対応。HDMI 2.1および下位互換に対応し、複数の解像度・リフレッシュレート環境で使用可能。HDMI 2.1対応機器および従来のHDMI機器間での接続に対応
仕様をひと目で確認:Quick IDコネクターにより、各コネクターにHDMI仕様を明記したウルトラハイスピードHDMIケーブル。ケーブル選定時の推測を避け、対応する機能をすぐに視認。柔軟性と耐久性を考慮したTPE被覆材採用。屈曲の多い配線環境にも対応。RoHS準拠
高解像度映像処理環境に対応: 4Kを超えるUHD解像度でのワークステーションおよびプロAV環境に対応するモニターケーブル。 48Gbps帯域幅による8K映像信号伝送。USB-C - HDMI変換アダプター経由での接続に対応(DisplayPort Altモード対応機器)。Apple Mシリーズ Pro/Max 搭載MacBookに対応
ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
- 用途
- HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保
高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続
- 仕様
- ●コネクタ:HDMI オス - HDMI オス●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:DSC 1.2a 圧縮の場合、16K 30Hz/10K 60Hz/8K 60Hz/5K 240Hz/4K 240Hz。非圧縮 (8ビット 4:4:4)の場合、8K 60Hz/5K 60Hz/4K 144Hz/1440p 240Hz/1080p 240Hz●色:ブラック & シルバー●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート●ケーブル長:305 mm●ケーブル外径:6 mm●製品長さ:320 mm●製品幅:20.5 mm●製品高さ:11 mm●製品重量:34 g
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598カテゴリ















![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)








