StarTech.com当日出荷
3G SDIデイジーチェーンポートを内蔵
230m離れた場所から3G SDI信号を受信
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
プラグアンドプレイによるSDI - HDMI変換
AES &; EBU オーディオデコードに対応
取り付け金具をつけた状態で発送
セット内容SDI - HDMI アダプタ、設置ブラケット(取り付けた状態で発送)、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州)、取扱説明書長さ(mm)100色ブラック質量(g)207消費電力(W)10適合規格3G SDIケーブル長(m)0.1湿度(%RH)5~90(結露しないこと)コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - SDI(BNC)オス、SDI(BNC)オス - SDI(BNC)オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1080p入力電流(A)0.5アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能ありプラグタイプM伝送速度(Gbps)最大2.97対応解像度1920×1080(1080p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPS、1920×1080(1080i)@50 & 60 FPS、1280×720(720p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPSオス形状SDI(BNC)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス/オス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応