カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- トップハウス(2)
- iiyama(イイヤマ)(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンワサプライ(1)
- マザーツール(1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- ATEN(1)
- SK11(1)
- アイネックス(1)
- JAPANNEXT(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「decklink」の検索結果

SDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個当日出荷3G SDIデイジーチェーンポートを内蔵 230m離れた場所から3G SDI信号を受信 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 プラグアンドプレイによるSDI - HDMI変換 AES &; EBU オーディオデコードに対応 取り付け金具をつけた状態で発送セット内容SDI - HDMI アダプタ、設置ブラケット(取り付けた状態で発送)、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州)、取扱説明書長さ(mm)100色ブラック質量(g)207消費電力(W)10適合規格3G SDIケーブル長(m)0.1湿度(%RH)5~90(結露しないこと)コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - SDI(BNC)オス、SDI(BNC)オス - SDI(BNC)オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1080p入力電流(A)0.5アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能ありプラグタイプM伝送速度(Gbps)最大2.97対応解像度1920×1080(1080p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPS、1920×1080(1080i)@50 & 60 FPS、1280×720(720p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPSオス形状SDI(BNC)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス/オス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイル
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個当日出荷10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1 ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)27ポート数1湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)4.9動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps