カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • CKD(4)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • ダイキン工業(2)
  • ネグロス電工(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • ATEN(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • シヤチハタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp20h」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    多機能なUSB4性能: 8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。取り回しやすい50cmのケーブル長で、デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80 Gbps●最大デジタル解像度:8K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (80Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2 、DisplayPort 2.1 (DP80) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:50 cm●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:513 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:26 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/DSC1.2a/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/DSC1.2a/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4パフォーマンス: 8K 120Hzの動画、40Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。ポータブルUSB-Cディスプレイ、モバイルワークステーション、高速USB-Cデバイスなどの接続に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/32AWGのシールドワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP40)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 240Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro / Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。DSC対応で鮮明な8K60Hz映像の表示やデュアル4K 240Hz UHD出力ディスプレイ出力に対応。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電
  • USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ホワイト/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ホワイト/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大240W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 2m ケーブルの長さで、日常使用はもちろん、距離のある機器との接続が必要な作業スペースに便利。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークで、コネクターの識別が容易。柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。シールド加工された23/31AWGワイヤーで、EMI(電磁干渉)を抑制。RoHS 指令準拠。超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計。クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応。USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電
  • USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大240W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 2m ケーブルの長さで、日常使用はもちろん、距離のある機器との接続が必要な作業スペースに便利。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークで、コネクターの識別が容易。柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。23/31AWGのシールド同軸構造で、EMI(電磁干渉)を抑制。RoHS 指令準拠。超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能
    用途USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計。クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応。USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:20 Gbps●最大デジタル解像度:4K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (20Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 Altモード、Power Delivery 3.0●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:23/31 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:2 m●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2013 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    アクティブUSB4ケーブル:リタイマーチップセットの搭載により、最大2mの長距離でも8K 60Hz映像を安定伝送。40Gbpsデータ転送、最大240WのUSB-C給電を実現し、パッシブケーブルでは届かない長さでも高い性能を発揮。重要なビジネスシーンでも安定したパフォーマンス:アクティブ信号管理機能を搭載し、一貫した40Gbpsデータ転送と鮮明な8K映像を実現。要求の厳しい周辺機器や高帯域幅ストレージを使用する重要業務環境にも対応するUSB4 Type-Cケーブル。素早く仕様を識別:クイックIDコネクターマーク採用のUSB-Cケーブル。柔軟で耐久性に優れた環境配慮型TPE被覆素材、タイトな曲げにも耐える設計、RoHS準拠、シールド付き32/34AWG同軸線によるEMI(電磁干渉) 低減。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP40)およびDSC対応で、8K 60Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro / Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。DSC対応で鮮明な8K60Hz映像の表示やデュアル4K 120Hz UHD出力ディスプレイ出力に対応。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40 Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (40Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●米国ワイヤゲージ規格:32/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●製品長さ:2 m●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 g色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-Cプラグニッケルケーブル外径(Φmm)5シールドあり(編組付き銅箔)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプUSB4 (オス) - USB4 (オス)
  • USB4ケーブル/1.5m/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ホワイト/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/1.5m/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ホワイト/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4パフォーマンス: 8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。取り回しやすい1.5mのケーブル長で、デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80 Gbps●最大デジタル解像度:8K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (80Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2 、DisplayPort 2.1 (DP80) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●色:ホワイト●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:30/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:1.5 m●ケーブル外径:6 mm●製品長さ:1.5 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:69 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/80Gbps/240W PD/8K 120Hz /USB-IF/Thunderbolt互換 StarTech.com

    USB4ケーブル/80Gbps/240W PD/8K 120Hz /USB-IF/Thunderbolt互換

    StarTech.com
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4性能:8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電材質サントプレン (熱可塑性ゴム)保存温度範囲(℃)-20~60データ転送速度80 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60ケーブルサイズ(AWG)30/34使用湿度範囲(%RH)40~65
cp208特集