カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- Dynabook(8)
- 谷テック(2)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- スーパーツール(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- 北原産業(1)
- ATEN(1)
- REGZA(1)
- PROST's(1)
- カナフジ電工(1)
- 甲神電機(1)
- LINDY(1)
「dts-30」の検索結果

HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷高帯域幅8K映像信号対応:HDMI 2.1ケーブル(30cm )。8K 60Hz/4K 120HzのUHD映像出力。HDR10+、Dolby Vision、HDCP 2.3対応。32チャンネルオーディオ、7.1ch TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:X対応。高帯域HDMI 2.1規格準拠:Ultra High Speed HDMI 規格対応。HDMI 2.1および下位互換に対応し、複数の解像度・リフレッシュレート環境で使用可能。HDMI 2.1対応機器および従来のHDMI機器間での接続に対応。仕様をひと目で確認:Quick IDコネクターにより、各コネクターにHDMI仕様を明記したウルトラハイスピードHDMIケーブル。ケーブル選定時の推測を避け、対応する機能をすぐに視認。柔軟性と耐久性を考慮したTPE被覆材採用。屈曲の多い配線環境にも対応。RoHS準拠。高解像度映像処理環境に対応: 4Kを超えるUHD解像度でのワークステーションおよびプロAV環境に対応するモニターケーブル。 48Gbps帯域幅による8K映像信号伝送。USB-C - HDMI変換アダプター経由での接続に対応(DisplayPort Altモード対応機器)。Apple Mシリーズ Pro/Max 搭載MacBookに対応。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保。高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続