カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • SOURIAU(1)
  • RS PRO(1)
  • Telegartner(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eia-s2」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    Cat6Aイーサネットケーブル:シールド付きスナッグレスCat6Aケーブル。10Gbpsネットワークに対応し、最大500MHzの帯域により安定した信号伝送を確保。近端クロストーク(NEXT)および反射損失(RL)を低減。最大100WのPoE++機器に対応。耐久性に配慮したケーブル設計:シールド付き50ミクロン金めっきコネクタにより安定した接続と摩耗の抑制に対応。27AWG純銅線を使用し、安定した伝送特性を確保。アルミマイラー箔と編組シールドにより、電磁干渉(EMI)の影響を抑制。信頼性に配慮:ANSI/TIA-568.2-D規格に基づき、各ケーブルは個別試験を実施。Cat6A性能に対応した安定した信号特性を確認。低発煙・ハロゲンフリー(LSZH)被覆素材を採用し、閉鎖空間や換気の限られた環境でも使用しやすく、発煙時の有毒ガス発生を抑制。用途:10GBASE-Tネットワークやスイッチ接続、およびIPカメラやアクセスポイントなどのPoE機器との接続に対応。PoE++(IEEE 802.3bt Type 4)仕様に準拠。柔軟性に優れた低発煙・ハロゲンフリー(LSZH)被覆により、狭い配線経路でも取り回しが容易
    仕様●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●最大データ転送速度:10 Gbps●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル長:3048 mm●ケーブル外径:5.7 mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RH●製品長さ:3048 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:118 gグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    CAT6A イーサネットケーブル:10Gbpsネットワーク対応のシールド付きスナッグレスCat6aケーブル。最大500MHz帯域による安定した信号品質。低クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)。最大100WのPower over Ethernet(PoE++)デバイスに対応。高品質構造:摩耗を抑える精密なフィット感を実現する50マイクロ金めっきシールドコネクター。27AWG純銅裸線による安定した性能特性。アルミマイラー箔と編組シールドによる電磁干渉(EMI)。安全性と信頼性:個別テストによるCat6a性能要件への対応。ANSI/TIA-568.2-D規格要件に基づくテスト実施。低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆素材の使用により、密閉空間や換気条件が限られる環境での使用を考慮した低発煙・低有毒ガス設計
    用途10GBASE-Tネットワークおよびスイッチ環境への対応。IPカメラやアクセスポイントなどのPoEデバイスへの安定した接続。IEEE 802.3bt Type 4準拠のPoE++仕様対応。柔軟なLSZH(低煙ゼロハロゲン)被覆素材採用で狭い配線スペースでの取り回しにも対応仕様●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●ケーブル定格:CAT6a - 500 MHz●心線の構造:銅線(より線)ピンク保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)5.7データ転送速度10 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ケーブルサイズ(AWG)27使用湿度範囲(%RH)0~85
PCアクセサリーカテゴリ