CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH
CAT6A イーサネットケーブル:10Gbpsネットワーク対応のシールド付きスナッグレスCat6aケーブル。最大500MHz帯域による安定した信号品質。低クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)。最大100WのPower over Ethernet(PoE++)デバイスに対応
高品質構造:摩耗を抑える精密なフィット感を実現する50マイクロ金めっきシールドコネクター。27AWG純銅裸線による安定した性能特性。アルミマイラー箔と編組シールドによる電磁干渉(EMI)
安全性と信頼性:個別テストによるCat6a性能要件への対応。ANSI/TIA-568.2-D規格要件に基づくテスト実施。低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆素材の使用により、密閉空間や換気条件が限られる環境での使用を考慮した低発煙・低有毒ガス設計
- 用途
- 10GBASE-Tネットワークおよびスイッチ環境への対応
IPカメラやアクセスポイントなどのPoEデバイスへの安定した接続
IEEE 802.3bt Type 4準拠のPoE++仕様対応
柔軟なLSZH(低煙ゼロハロゲン)被覆素材採用で狭い配線スペースでの取り回しにも対応
- 仕様
- ●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●ケーブル定格:CAT6a - 500 MHz●心線の構造:銅線(より線)
- 色
- ピンク
- 保存温度範囲(℃)
- -20~60
- ケーブル外径(Φmm)
- 5.7
- データ転送速度
- 10 Gbps
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~50
- ケーブルサイズ(AWG)
- 27
- 使用湿度範囲(%RH)
- 0~85
- 内容量
- 1個
LANケーブル の新着商品
カテゴリ























![LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328186-260930-02.jpg)
![LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328351-260930-02.jpg)


![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)