カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- SMC(32)
- MAZDA(マツダ)(15)
- エイム電子(12)
- テンパール工業(11)
- アズワン(10)
- NEC(7)
- CKD(7)
- ParkerTAIYO(6)
- Asian Brand(6)
- 古河電工(古河電気工業)(5)
- マキシンコー(4)
- STMicro(4)
- 横浜ディスプレイミュージアム(4)
- FXC(4)
- PLANET Technology(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ヘルメチック(3)
- ROHM(3)
- ブランドをもっと見る
「fp100」の検索結果

SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-LX 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥8,798税込¥9,6781個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。技術仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線/RJ-45コネクター/最大転送距離100m。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷既存インフラでの帯域幅を拡大:1Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:1Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-BX/1Gbps/1G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1490nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA互換/100BASE-LX 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbEデータ転送を実現。技術仕様:100BASE-LX/100Mbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA互換/100BASE-ZX 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbEデータ転送を実現。仕様:100BASE-ZX/100Mbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:80km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-EX 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大40km/LC/DDM対応
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-EX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-ZX 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大70km/LC/DDM対応
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-ZX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:70km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA互換/100BASE-LH 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大80km/LC/DDM対応
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbEデータ転送を実現。仕様:100BASE-LH/100Mbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:80km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/MSA互換/100BASE-FX 光トランシーバー/マルチモード/1310nm/最大2km/LC/DDM対応
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbEデータ転送を実現。仕様:100BASE-FX/100Mbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:2km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)58.4幅(mm)13.9色シルバー質量(g)20消費電力(W)1以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 155Mbps
SFPモジュール/MSA互換/100BASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:100Mbイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:100Mbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:100BASE-BX/100Mbps/100Mb 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm送信/1310nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-100M-FX互換/100BASE-FX 光トランシーバー/マルチモード/シングルモード/1310nm/最大2km/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷Dell EMC製SFP-100M-FXと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した100MbE接続機能を提供。技術仕様:100BASE-FX /100Mbps /シングルモード(SMF)/LCコネクター /1310nm /デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離 2km。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/MSA互換/100BASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:100Mbイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:100Mbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:100BASE-BX/100Mbps/100Mb 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1550nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1490nmTx 1310nmRx/DDM
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷既存インフラの帯域幅を向上:この1GbE対応双方向WDM SFPトランシーバーモジュールは、2芯ではなく1芯の光ファイバーケーブルで送受信を行います。仕様:1000BASE-BX/1Gbps/1G 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1490nm送信/1310nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA対応アンコードSFPトランシーバー:MSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した1000BASE-BX対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP。安定した1GbE接続を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4SFP10G-CU5M互換/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Cisco Firepower C9300 C3850対応
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M互換QSFP+ブレークアウトDACケーブル:Cisco Firepower、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。技術仕様:5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の10G SFP+機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内/ラック間で2点接続幅(mm)14色ブラック質量(g)500長さ(m)5消費電力(W)0.1以下(接続端にて)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)GbpsコネクタAQSFP+コネクタBSFP+