HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 1.8m 1920x1200/ 1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)StarTech.com翌々日出荷
1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグ アンド プレイ式インストール
色ブラック高さ(mm)15質量(g)112.8電源USB電源ケーブル長(m)1.9湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz製品幅(mm)40動作温度(℃)0~60コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス