カテゴリ

  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • CKD(16)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • SMC(7)
  • omron(オムロン)(4)
  • シャープ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • 富士電機(2)
  • 日恵製作所(2)
  • ニッサン(2)
  • トップマン[工具・金物](2)
  • E-Value(1)
  • エレコム(1)
  • 制研化学工業(1)
  • ダイキン工業(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ベッセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h3y4」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キットStarTech.com
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキットドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミシルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セット StarTech.com精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セットStarTech.com
9,198税込10,118
1セット
翌々日出荷
オールインワン修理用精密ドライバー&工具セット:ノートパソコン、デスクトップPC、スマートフォン、タブレット、各種IT機器などの修理や保守に対応した精密ドライバーセット。作業台や現場で活躍する精密作業に適したプロ仕様ツールキット精密ビットセット:硬化S2鋼を採用した全30種類のマグネットドライバービットをセット。プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、SIMピンなど、多様なニーズに対応。工具をすっきり収納できるパッド付専用ケース。滑りにくく握りやすいローレット加工グリップと回転キャップを備えた、アルマイト仕上げのアルミニウム製ドライバー必携パーツオープナー:傷をつけずに電子機器の筐体を開けるための三角オープナー、スパッジャー、金属製エルゴノミックパーツセパレーター(こじ開け工具)をセット。静電気による故障を防ぐのに役立つプラスチック素材の工具が付考え抜かれた設計:小さなネジや金属パーツの仕分け用トレイとしても活躍する磁気パッド付き着脱式ケースカバー付属ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - ドライバーハンドル、1 - 磁気パッド一体型ツールケース、4 - 三角オープナー、1 - 金属製オープナー(171mm)、1 - ヘラオープナー(140mm)、1 - ヘラオープナー(155mm)、1 - 人間工学設計ハンドル付き平型金属製オープナー(デバイス用こじ開け工具)、1 - 先曲ピンセット、4 - プラスビット(PH000/PH00/PH0/PH1)、4 - マイナスビット(2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm)、3 - トルクスビット(T4×2、T5)、5 - トルクスセキュリティビット(T6H、T8H、T10H、T15H、T20H)、3 - 星型ビット(P2/P5/P6)、4 - 六角ビット(0.7mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm)、1 - 三角ビット(2.0mm)、3 - Y字型ビット(Y00、Y0、Y1)、2 - ポジドライブビット(PZ0、PZ1)、1 - SIMピン(SIM取り出し用)、1 - クイックスタートガイド材質アルミ長さ(mm)250幅(mm)143ブラック高さ(mm)34.5質量(g)503RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、スパナ、SIMピン
関連キーワード
h3a h3c h3特集