カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • IKO(日本トムソン)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • セルスター(16)
  • NEC(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ケルヒャー(6)
  • PENTAX(ペンタックス)(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • カラークリエーション(5)
  • KSフィルター(5)
  • KEMET(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ラムマウント(4)
  • エスコ(3)
  • オーハウス(3)
  • コクヨ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • NWB(日本ワイパブレード)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-35」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応 StarTech.comHDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応StarTech.com
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
HDMIビデオ信号を3箇所のリモートHDMIディスプレイに別ーに延長 送信機とリモート受信機3台を含む完全エクステンダキット カテゴリ5eまたはカテゴリ6の標準ケーブルで4K解像度を35m、1080pのHD解像度を70mまで延長 目立たないように装置を固定できるマウント対応設計 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
用途学校、病院、アリーナ、ショッピングセンターなどの大型施設でデジタルサイネージを展開飲食店、ホテルなどの環境で単一のエンターテイメントソースを複数のロケーションに延長最大延長(m)35(4K)/70(HD)
Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K StarTech.comCat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4KStarTech.com
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
単一の電源からパワーオーバーケーブルで受信機と送信機の両方に給電し、電源コンセントがない場所でもビデオ延長に対応 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離で1920x1200または1080pなどのHDビデオ解像度にも対応 1本のカテゴリ5ケーブルでビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき カテゴリ5ケーブルで最長70mの距離に対応 ソフトウェア/ドライバ不要 取り付け金具同梱 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(m)80幅(mm)67ブラック質量(g)428ポート数1消費電力(W)3電源ACアダプタ、パワーオーバーケーブル湿度(%RH)0%~80 (結露なし)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60適合ケーブル標準カテゴリ5e/6ケーブル高さ(cm)2.5入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~40最大延長(m)35(4K)/70(HD)コネクタAHDMI (19ピン)、RJ-45コネクタBHDMI (19ピン)、RJ-45接続台数1対応解像度4K超HD(35m)、1920×1200または1080pなどのHD(70m)
Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長 StarTech.comCat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長StarTech.com
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 100mの距離で1920x1200または1080pなどHDビデオ解像度もサポート HDBaseT対応により1本のカテゴリ5e/6ケーブルでケーブル給電とHDMIビデオ延長両方に対応 既存のインフラを使用してビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき HDMI受信機/送信機のセット ソフトウェアやドライバが不要 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ 最長100mのカテゴリ5ケーブル接続
用途コンセントに制限がある場所にHDMIを延長ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置展示会や講義室でデモを最適な場所に配置最大延長(m)100
3.5インチベイ内蔵HDDケース 2.5インチハードディスク対応着脱マウンタ SATA/SAS互換2.5インチSSD/HDDに対応 StarTech.com3.5インチベイ内蔵HDDケース 2.5インチハードディスク対応着脱マウンタ SATA/SAS互換2.5インチSSD/HDDに対応StarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
厚さ15mmまでの2.5インチ型ドライブに対応 3.5インチドライブベイ(内蔵または外付けタイプ)に装着。内蔵用の標準取り付け穴を使用 2.5インチドライブをツールレスで装着 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)とSAS 1.0/2.0(最大6Gbps)に対応
用途3.5インチドライブベイに2.5インチSATA/SASドライブを装着高さ(mm)26シルバー & ブラック質量(g)252幅(cm)10.1長さ(cm)14.6保存温度(℃)-20 ~ 55動作温度(℃)0 ~ 55
HDMI延長器/PoE/カテゴリ5e・6 LANケーブル使用/35m - 40m延長/4K/HDMIエクステンダー StarTech.comHDMI延長器/PoE/カテゴリ5e・6 LANケーブル使用/35m - 40m延長/4K/HDMIエクステンダーStarTech.com
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポートひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置展示会や講義室でデモを最適な場所に配置最大延長(m)35(4K)/70(HD)電源ACアダプタ対応HDCP 1.4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e・6)端子HDMI [19ピン]、DB9ピン(シリアル)、RJ-45、3.5mmステレオミニ(3極)対応解像度4K30Hz(35m)、1080p(70m)
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 StarTech.com2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応StarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応mDP - DP MSTハブ対応機種:2ポートMini DP - DisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで2台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するデュアルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル、電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容2ポートmDP-DPMSTハブ、クイックインストールガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58ブラック高さ(mm)14質量(g)51ポート数2電源USB電源対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットMegaChips-STDP4320オーディオ機能ありUSBポート数2コネクタBDisplayPort(20ピン)対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅:1920×1080 (HD 1080p)/60Hz - 22%、1920×1200/60Hz - 30%、2560×1440/60Hz - 35%、2560×1600/60Hz - 38%、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz - 38%
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 StarTech.com3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応StarTech.com
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応mDP - DP MSTハブ対応機種:3ポートMini DPからDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで3台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するトリプルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、10cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で3画面までが可能となり、モニタ3台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります
仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容MiniDisplayPort-DisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200幅(mm)78ブラック高さ(mm)20質量(g)87消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】最大4K入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45プラグタイプN対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅1920x1080(HD1080p)/60Hz-22%、1920x1200/60Hz-30%、2560x1440/60Hz-35%、2560x1600/60Hz-38%、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz-38%
bp-35特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bp-35