カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(33)
- エレコム(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- ACASIS(2)
- JVC(1)
- QNAP(1)
- SWANN(スワン)[防犯用品](2)
- TP-LINK(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
- アクシスコミュニケーションズ(4)
- ブロードウォッチ(40)
- マザーツール(12)
- マスプロ電工(2)
- 三菱電機(1)
- 塚本無線(12)
- 富士通(2)
- 東芝(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hdd 5tb」の検索結果

HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール
StarTech.com¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷SATAドライブのデータコピー&消去:スタンドアロンで動作する1対1のSATA対応HDD SSD デュプリケーター。2.5インチおよび3.5インチのハードドライブに対応し、バックアップやデータ復旧、システム展開などに便利。コピー・消去モード:コピー機能:最大14GB/分のセクタ単位コピー(ドライブ全体)、システム&ファイルコピー、パーティション全体のコピーに対応。消去機能:クイック消去、セキュア消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)、暗号化消去に対応。対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。HDD用ラバーパッドとSATAケーブル付属。別売アダプタ使用時は、eSATA、mSATA、IDE(SAT2IDEADP)、M.2 SATA(SAT32M225)インターフェースにも対応。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作でコピー/クローンおよび消去モードを選択し、ドライブ情報やエラー内容を表示可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、コピー元ドライブとクローン先ドライブの内容を照合。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ消去・複製ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。仕様●搭載コネクタ:2x SATA (データ & 電力)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●ドライブ数:2●ドライブサイズ:2.5 & 3.5 インチ●ドライブタイプ:SATA●コピー速度:14 GB/分●コピーモード:システムとファイル、全パーティション、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)、パーセンテージコピー●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト、3パスイレーズ&コンペア●最大ドライブ容量:現在、3.5インチハードドライブではベイあたり4TB 7200 RPM、2.5インチハードドライブでは、ベイあたり1TB 7200 RPMでテスト済み●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20% ~ 80%●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.4 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●消費電力:60 W●電力供給方法:付属ACアダプタ●色:ブラック●材質:アルミ●製品長さ:130 mm●製品幅:77 mm●製品高さ:29 mm●製品質量:366 g●付属品:SATAケーブル (2本)、ユニバーサルACアダプタ、3x - 電源コード (日本・北米/イギリス/欧州対応)、HDDパッド、クイックインストール ガイド●注意:コピーを行う場合、コピー先ドライブはコピー元ドライブと同等以上のサイズである必要があります。ベンチマークテストでは、毎分14GBの速度を確認していますが、実際の速度はハードドライブのモデル、アルゴリズム、その他の要因によって異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷USBメモリのコピーと消去に対応:ホストパソコンを使用せずに動作する1対2の独立型USBフラッシュメモリのクローン・データ消去スタンド。複数のUSBブートドライブの管理、USBドライブのデータ消去、グループ間でのデータ共有など、IT担当者やシステム管理者の作業を考慮した設計。対応ドライブ:USB 3.0/2.0 フラッシュメディア(USBメモリ)およびUSB外付けストレージのクローン作成/複製・消去に対応(外付けUSBデバイスは電源コンセントへの接続が必要な場合があります)。将来のファームウェアのアップデートにも対応。コピー・消去モード:1.5 GB/分のシステム&ファイルコピーに対応(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)。ドライブ全体を対象としたセクタ単位コピー(全ファイル形式)にも対応。クイック消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)の消去方式を搭載。TAA準拠。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作により、ドライブ情報の確認、読み書き性能のモニタリング、エラーチェックや不良セクタのスキャンが可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、クローン先ドライブとコピー元ドライブの内容を照合。動作中やエラー発生時は、グリーン/レッドのLEDで状態を表示。非同期コピー機能搭載:64MB内蔵メモリを搭載し、複数のUSBフラッシュドライブに高速コピー可能。コピーが完了したUSBメモリを取り外し、新しいドライブを差し替えるだけで、作業を中断せずにコピーを続行可能。注意:コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります。用途USBメモリのバックアップ、データ回復、ドライブ消去を迅速に実行。ソースUSBメモリの正確な複製(隠しデータを含む)をを2個のターゲットUSBメモリ上に作成。USBメモリから完全にデータを抹消仕様●搭載ドライブ:3x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●インターフェース:USB 2.0●ドライブ数:3●ドライブタイプ:USBメモリ●バッファサイズ:64 MB●コピーモード:システムとファイル、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト●コピー速度:1.5 GB/分●最大ドライブ容量:2TB●MTBF[平均故障間隔]:176549 時間●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:5 VDC●出力電流:3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:H●消費電力:15 W●材質:プラスチック●色:ブラック●製品長さ:120 mm●製品幅:130 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:190 g●付属品:ユニバーサルACアダプター、3x 電源プラグ(日本・北米/イギリス/欧州)、取扱説明書●注意:複製を行う際、複製先ドライブに複製元ドライブ以上の容量が必要です。データ消去の場合、デスティネーション(宛先)ポート数のみがアクティブとなり、ソースポート数は使用できません。これにより、ソースドライブのデータを誤って消去することを防ぎます。このデュプリケータは、ファームウエアとチップセットプロシージャの格納用として64MBの不揮発性フラッシュメモリ、プログラムアクセスデータ用として64MBの揮発性DDR3メモリを搭載しています。ハードドライブまたはソリッドステートドライブへのコピー/クローニング/消去に対応します。ストレージメディアが対応していれば、ハードドライブドッキングステーションまたはUSBエンクロージャー(別売)経由で対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応