カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • 三菱ふそう(94)
  • ホンダ(59)
  • RS PRO(54)
  • SPARKFUN(15)
  • AMPHENOL(12)
  • MARWI(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • FUJI STAR(三共理化学)(5)
  • モートーン(5)
  • THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)(2)
  • エスコ(1)
  • キタジマ(1)
  • ミヤコ(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • SUPER B(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrad」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティスロット増設アダプタ ケンジントンスロットセキュリティロックワイヤー対応 タブレット/iPad/コンピュータ/モニター/スマホ/ノートパソコン盗難防止 スリム薄型タイプ シルバー StarTech.comセキュリティスロット増設アダプタ ケンジントンスロットセキュリティロックワイヤー対応 タブレット/iPad/コンピュータ/モニター/スマホ/ノートパソコン盗難防止 スリム薄型タイプ シルバーStarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
盗難防止:ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどにセキュリティロックスロット(ケンジントンスロット)を追加し施錠可能に。Tバーロック互換のセキュリティロックアダプタキットスリム設計:超薄型コンピュータとシームレスに馴染むシルバーサテン仕上げの薄型設計(厚さ6.7mm x 直径32.7mm)業務用の強度:強力な接着剤、アルコールワイプ、接着面用パッドが付属。134kgまでの強度テストをクリア(平面の種類に依存)ユニバーサルな互換性:店舗や教室などのスペースでデバイスに標準スロットを追加し施錠(MacBook Pro/Air、Ultrabooks、iPad、Chromebooks、ディスプレイ、タブレットなど)多目的アンカー:ケンジントンセキュリティロックスロット対応ケーブルのアンカーポイントとしてデスクや壁などの平面に設置
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール公共スペースやオフィスでノートパソコンその他のデバイスを施錠セット内容ロックスロットアダプタ、アルコールワイプ、研磨パッド、チューブ入り接着剤材質亜鉛合金長さ(mm)32.6幅(mm)32.6シルバー高さ(mm)6.7質量(g)23.8対応機種ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどに保証期間2年
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.comUSB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載StarTech.com
6,198税込6,818
1個
当日出荷
優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)
用途Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり幅(mm)41対応OSWindows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブルStarTech.com
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)46幅(mm)88高さ(mm)15質量(g)50保証期間3年間インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度10Gbps最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、LinuxUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー StarTech.comUSBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダーStarTech.com
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポートプレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0最大解像度3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA)機能Power Delivery:100W長さ(mm)68幅(mm)125高さ(m)16質量(g)124保証期間3年間動作温度範囲(℃)0~+70保存温度範囲(℃)-10~+55使用環境湿度(%)5~90RH(結露なし)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15ケーブル長(m)0.13USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら