カテゴリ

  • 研磨材(16)
  • 家電(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hrbd」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ電動用タイプ 吸じん式(穴有り)

    FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1枚
    当日出荷
    電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
    用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプ電動用 穴あき外径(Φmm)125砥粒AARoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
    用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。種別マジック式砥材A外径(Φmm)125砥粒A砥粒ケース色グリーン
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業種別マジック式砥材AA外径(Φmm)125砥粒AA
  • ハイピッチペーパーHRタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHRタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
    用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業種別マジック式砥材A外径(Φmm)125砥粒A
  • サンディングディスク マキタ

    サンディングディスク

    マキタ(20件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    吸じん穴付
    用途木工用適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030外径(Φmm)125砥粒WA
  • マジックディスク 8穴タイプ モノタロウ

    マジックディスク 8穴タイプ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
    用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに種別マジック式(穴アリ)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
  • ハイピッチペーパー(エア用J5 バラ売り) FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー(エア用J5 バラ売り)

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥119~税込¥131~
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。 #120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業砥材A質量(g)15外径(Φmm)125
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
    用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)218質量(kg)1.4電流(A)3.2電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000~12000コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)カーボンブラシ呼び番号75ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ

    マジックディスク 6穴タイプ

    モノタロウ(158件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
    用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
  • マジックディスク モノタロウ

    マジックディスク

    モノタロウ(192件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
  • ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNAD

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    熱に強い接着剤を使用
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • タルキ止めクランプ 単管用 モノタロウ

    タルキ止めクランプ 単管用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷
    安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
    用途垂木と単管接合用材質熱間圧延高張力鋼質量(kg)0.45規格仮設工業会認定外品適合パイプ径(Φmm)48.6販売区分業務用
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    仕様PENTAX_レンズフード_PH-RBD82_(D_FA24-70mm用)37753対応機種HD_PENTAX-D_FA_24-70mmF2.8ED_SDM_WR
  • レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックフード
    対応機種smc PENTAX-FA645 45-85mmF4.5
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
  • 取り付けブラケット Dシリーズ Festo

    取り付けブラケット Dシリーズ

    Festo
    ¥2,539税込¥2,793
    1個
    7日以内出荷
    Festo 取り付けブラケットは、LRB / LRBS の圧力レギュレータの組み合わせに使用します。コード HRB を入力します
    仕様●メーカーシリーズ:D●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1831アズワン品番65-8034-87
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • パッド マキタ

    パッド

    マキタ(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    適合本体BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ材質エーテル系発泡ポリウレタン硬度(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
  • スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】 ホームテイスト

    スクエアチェア4脚 110cm幅テーブル 5点セット 【SETH×Umbure】

    ホームテイスト
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    7日以内出荷
    スクエアチェア4脚と110cm幅ヴィンテージテーブルの5点セット! チェアは3色から1色もしくは2色、テーブルは2色からお選びください。 チェアは座面・背もたれが曲線となっているので身体を包み込みフィットします。 スチール脚は身体を面で支える台形デザインを採用。 ブラックスチールがテーブルの脚ともよく合い、相性抜群です! テーブルの天板には、水や汚れに強いPVCを使用。 触感にこだわった木目を側面まで施し、無垢材のような重厚感を持たせています。 2人暮らしやファミリーの人にピッタリのダイニングセットです。
    用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット、デスクチェアセット、ダイニングセットとして。セット内容チェア×4台、テーブル×1台材質【チェア】ヴィンテージ加工PUレザー/スチール脚、【テーブル】スチール、MDF、PVC質量(kg)【チェア(1脚)】12.9、【テーブル】12.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア(1脚)】47.5×56×80、【テーブル】110×69×73組立時間【チェア(1脚)】10分、【テーブル】15分座面高(cm)45
  • ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り) FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチェアー用タイプ 吸じん式(穴有り)

    FUJI STAR(三共理化学)(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    日本製エアーサンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
    用途エアーサンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロンタイプエアー用 穴あき最高回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNAS

    FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(50枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
    電源(V)単相100パット径(Φmm)123ペーパー径(Φmm)125
  • #80 穴付ディスクペーパー エスコ

    #80 穴付ディスクペーパー

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
    用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業適合EA162KJ-2、EA162PB用エスコ品番EA162KW-80種別マジック式粒度80直径(Φmm)125基材紙、裏面にマジック加工砥粒特殊砥粒接着剤R/R外径(mm)125
  • ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNAS

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    熱に強い接着剤を使用
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)75×110適合材金属、木工、FRPなど
  • ランダムサンダー用ペーパー SK11

    ランダムサンダー用ペーパー

    SK11(12件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
    用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125適合材木材・金属