カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • 日進ゴム(37)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(44)
  • brembo(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • RAZER(5)
  • Bullcon(4)
  • GoPro(3)
  • BLACK BOX(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • SPARKFUN(2)
  • Raise3D(2)
  • HYPER(2)
  • Puig (プーチ)(2)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(2)
  • IXIL (イクシルサイレンサー)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エレコム(1)
  • プロト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hyper v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークアダプターカード/1ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.1 x1/Intel I210-IS/LAN 拡張増設 インターフェース NIC StarTech.comネットワークアダプターカード/1ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.1 x1/Intel I210-IS/LAN 拡張増設 インターフェース NICStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Intel I210-ISチップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに1口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能な1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築仕様VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポートセット内容本体、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートブラック質量(g)40ポート数1電源バスパワー適合規格IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3ap (1000BASE-KX)、IEEE 802.3z (1000BASE-SX)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express バージョン2.1幅(cm)6.7長さ(cm)8.7対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5%~90% RH (結露なきこと)消費電力0.6W対応DDM、オートMDIX、PXE、フルデュプレックスサポート、プロミスキャスモード保存温度(℃)-10℃~70℃インターフェース光ファイバーイーサネット高さ(cm)1.6コネクタ1x PCI Express x1動作温度(℃)0℃~50℃インターフェイスバス:PCI Expressジャンボフレーム最大9Kデータ転送速度1 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート1x SFPスロット
ネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NIC StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NICStarTech.com
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
Intel I350-AM2チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに2口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1/2.0との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。内蔵のヒートシンクでコントローラーチップを最適な温度に保ち安定した性能を維持。ロープロファイルブラケット付属IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築ポート数2対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ap 1000BASE-KX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0その他の機能VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポートインターフェース光ファイバーイーサネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×120×157付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、プロミスキャスモード、DDMデータ転送速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×1
ネットワークアダプターカード/4ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x2/Intel I350-AM4/LAN 拡張増設 インターフェース NIC StarTech.comネットワークアダプターカード/4ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x2/Intel I350-AM4/LAN 拡張増設 インターフェース NICStarTech.com
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
Intel I350-AM4チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに4口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。このPCI ExpressネットワークアダプタカードはPCIeバージョン2.1/2.0、および PCI Express x2、x4、x8、x16拡張スロットに対応考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。コントローラーチップを最適な温度に保つヒートシンクを搭載し、信頼性の高い優れた性能を実現IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築ブラックポート数4消費電力(W)3.5対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)-10℃ to 70℃ (14°F to 158°F)準拠規格IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3ap (1000BASE-KX)、IEEE 802.3z (1000BASE-SX)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0インターフェース光ファイバーイーサネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10×83×167動作温度0℃ to 50℃ (32°F to 122°F)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、DDM、プロミスキャスモードデータ転送速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~90(結露なきこと)コネクタタイプPCI Express x2
4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケース StarTech.com4ベイHDD/SSD増設モバイルラック 5インチベイ内蔵タイプ 4x 2.5インチSATA/SASドライブ対応リムーバブルケースStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
2.5インチSASまたはSATAドライブをひとつの5.25インチベイに追加してストレージシステムを構築 5~15mm高さのSSDおよびHDDまで幅広く対応 縦向きまたは横向きで搭載できるモバイルラックで、簡単かつ間違いのないトレイ挿入 ロック可能、取り外し可能なトレイでドライブを保護 NSSコネクタで50,000超の挿抜回数を実現し高性能を長期間維持 ドライブトレイは1ベイ モバイルラック(SATSASBP125)でも使用可能 高品質メタルケースが放熱性能を向上 直径40 mmのファン2口で排気効率を最適に 難燃性評価UL 94 V-O SAS 2.0とSATA 1.0/2.0/3.0に対応 - 最大ファイル転送速度6 Gbps RAIDまたはHyperDuoコントローラと使用可能
用途システムインテグレータとアドミニストレータが求めている柔軟なストレージ管理を実現しますホットスワップ可能ドライブをサーバーまたはコンピュータに追加することで、増分またはオフサイトでのストレージバックアッププランを構築しますドライブを定期的に交換・移動しなくてはならないペースの速い職場環境に最適高さ(cm)4.2ブラック質量(g)760幅(cm)14.6長さ(cm)15.2湿度(%RH)5~65保存温度(℃)-20 ~ 55動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 6Gbps
hyper v 靴特集