カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • 家電(4)
  • オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(6)
  • サカエ(128)
  • YAMAZEN(山善)(115)
  • エスコ(92)
  • SMC(89)
  • TRUSCO(77)
  • 河村電器産業(44)
  • ナイキ(35)
  • イトーキ(30)
  • クボタ計装(29)
  • シンコー(28)
  • アズワン(27)
  • Yamato(大和製衡)(22)
  • LION (ライオン事務器)(22)
  • 生興(16)
  • 日東工業(15)
  • RS PRO(15)
  • 山金工業(14)
  • 松永製作所(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-032」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターアーム/ノートパソコン トレイ付/1画面/最大32インチディスプレイ/VESA 対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/Cクランプ・グロメット固定式/高さ調整機能/ブラック/ディスプレイ ノートパソコン アーム StarTech.comモニターアーム/ノートパソコン トレイ付/1画面/最大32インチディスプレイ/VESA 対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/Cクランプ・グロメット固定式/高さ調整機能/ブラック/ディスプレイ ノートパソコン アームStarTech.com
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
モニターアームとノートパソコントレイ:ノートパソコン用トレイはVESA規格対応で通気性を確保。モニターマウントは最大32インチディスプレイの設置が可能。最大耐荷重: モニター 8kg、ノートパソコン 4.5kgノートパソコンをしっかりと固定:調整可能なパッド付きアームは、ノートPC(24~42cm幅)を様々な角度でトレイを固定。アームの位置は、ノートパソコンのポートを塞がないように調整可能。底面のストッパーは1.27cmと2.3cmの2種類の高さに調整が可能で、ノートパソコンの滑り止めに効果を発揮可動域:ノートPCトレイとモニターのVESA規格対応マウントは、上下±45度、左右±90度、回転360度(縦/横)と幅広い可動域を備えています。デスクモニターマウントは、VESAマウントパターン75x75および100x100mmに対応アーティキュレーションの範囲:両アームの高さは、443mmのポールに沿って独立して配置・固定することができ、ポールから最長399mmまで延長可能。アームにはジョイントがあり180度回転が可能簡単な取付:デスククランプとグロメットモニターマウント(いずれも厚さ10~88mmのデスクに対応)は、手で取付可能。デスクトップ用モニターアームとノートパソコン用アームの高さを調整する工具、ケーブル管理用クリップ付属
材質スチール、プラスチック質量(kg)6.1取付方式クランプ式とグロメット式に対応耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5適合サイズ最大32インチディスプレイ、最大420mm幅のノートPC取付場所デスク天板保証期間5年取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター2RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
モニターアーム/Cクランプ固定式/1画面/最大32インチ/耐荷重10kg/VESA対応/多関節メカニカルスプリング/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.comモニターアーム/Cクランプ固定式/1画面/最大32インチ/耐荷重10kg/VESA対応/多関節メカニカルスプリング/高さ調整可能/ディスプレイマウントStarTech.com
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
デスクマウントモニターアーム:最大32インチのワイドスクリーンディスプレイ対応シングルモニターマウント。耐荷重10kg。VESAプレート対応パターン75x75、100x100mm。多関節&高さ調節可能なメカニカルスプリングアーム採用。TAA 準拠簡単で工具不要な取り付け:組み立てられた状態で出荷。VESAプレートには工具不要でモニターに取り付けられるつまみねじを採用したプレミアムディスプレイ アーム。Cクランプには、取り付けを容易にするハンドノブが付属。厚さ2~6cmのデスク天板に対応メカニカルスプリング ワンタッチ調整:スムーズで快適なワンタッチ調整が可能な高品質メカニカルスプリングを搭載したフルモーションPCモニターアーム。ガススプリングと比べて頑丈で、長期に渡って安定した性能を発揮する高い耐久性を実現ディスプレイ調整:工具不要で調整可能なエルゴノミックモニタースタンド。左右振り±15度、上下振り+90度/-15度、および360度の画面回転(縦・横向き)。アームの最大伸長53.5cm、高さ調整範囲19.7~52.4cmすっきりとしたワークススペース:アームに沿ってケーブルをすっきり収納できる一体型ケーブル管理溝を備えたモニターマウント。すべてのケーブルをすっきりと整理し、目立たないように収納可能
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2~6cmに対応●耐荷重:10kg●最小ディスプレイサイズ:17インチ●最大ディスプレイサイズ:32インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529mm●最小アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:+180度/ -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なしセット内容1 - アーム部分、2 - ベース(EVAクッション)、1 - VESAモニターマウント、4 - VESAネジ、1 - M3六角レンチ、1 - M6 六角レンチ、1 - ケーブルクリップ、1 - クイックスタートガイド●色:ブラック●製品長さ:600mm●製品高さ:583mm●製品幅:120mm●製品質量:3.5kg材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)600幅(mm)120質量(kg)3.5ブラック高さ(mm)583RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリング StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリングStarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを有効活用。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアームメカニカルスプリング ワンタッチ調整:工具不要で高さ25.4cmまで調整可能なメカニカルスプリング式モニターアーム。各アームを48cmポールに沿って固定(ディスプレイを縦に上下に配置する場合は制限あり)。最大高さは76.2cm(左右配置の場合)広い可動域:+/-90度の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ最大32インチ液晶モニター2台長さ(mm)562幅(mm)860高さ(mm)145質量(kg)6.1保証期間5年間セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直
モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチックセット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書長さ(mm)118幅(mm)1806質量(kg)14ホワイト高さ(mm)863タイプデスク取付固定方法グロメット固定液晶モニター6対応インチサイズ17(最小)、32(最大)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0 & 2x 3.5mmオーディオ内蔵/ブラック/2画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0 & 2x 3.5mmオーディオ内蔵/ブラック/2画面 PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアームワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
用途幅広い調節機能がついた2面対応モニターアームをデスクやテーブル脇に設置医療、金融、商業施設など、忙しい作業環境に最適複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転ブラック角度調整範囲+90/-65
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウントStarTech.com
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウントデスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド StarTech.comモニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ウルトラワイドディスプレイ対応:最大2台の49インチ(アスペクト比32:9)曲面ディスプレイを上下配列で設置可能なモニタースタンド。ワークスペースを有効活用でき、作業効率が向上。データ分析やマルチウィンドウを使用する作業に理想的。TAA準拠合計32kgの耐荷重:VESAマウント1台あたり最大16kgまで対応し、高重量の湾曲モニターでも安全で安定した設置が可能なディスプレイアーム。標準モニターからワイドスクリーン、ウルトラワイドモニターまで幅広く対応する堅牢な設計ケーブル管理機能:作業スペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを搭載した2画面対応モニターマウント。ケーブルを5cmのポール内に収納し、外観をシンプルに保ちます。耐久性に優れたパウダーコーティング仕上げクイックリリース式VESAマウント:工具なしで着脱が可能なVESA規格対応プレートを搭載し、ディスプレイの取り付け/取り外しが簡単。対応VESAパターン 75x75mm、100x100mm。固定式C型クランプで、厚さ2.5~10cmのデスク天板に対応調整可能な設計:69.6cmのポールに沿った高さ調整、上下左右±90度の角度調整、および360度回転が可能で、縦横両方の画面配置に対応。工具不要でポールを中心にモニターマウントの回転が可能
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:Cクランプ 25~100mm●耐荷重:16kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:あり●最大高さ:696mm●チルト:+/- 90°●パン:+90°~-90°●ディスプレイ回転:+/-180°●色:ブラック●製品長さ:214 mm●製品高さ:922 mm●製品幅:922 mm●製品質量:7.0 kg●本体材質:スチール、プラスチック●パッケージ内容:1 - デスククランプ 下部、1 - 支柱部分、1 - 支柱キャップ、2 - VESAマウント、2 - VESAプレート、2 - サポート数カラー、8 - M4×10mmネジ、8 - M4×16mm ネジ、8 - 3/8インチ x 1/2インチねじ、8 - スペーサー、1 - M6 六角レンチ、1 - M3 六角レンチ、1 - レンチ、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能StarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定ゲストに情報と娯楽を提供ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適ホームシアターやリビングの省スペース幅(mm)83ブラック長さ(cm)81角度調整範囲+/-15高さ(cm)50
液晶モニターアーム(1面対応・デスクマウント型) - エルゴノミック設計/最大32インチまたは43インチ(32:9)VESAモニタ対応/耐荷重9kg/多関節フルモーション/高さ調整可能/Cクランプ・グロメット式/アルミニウム/シルバー StarTech.com液晶モニターアーム(1面対応・デスクマウント型) - エルゴノミック設計/最大32インチまたは43インチ(32:9)VESAモニタ対応/耐荷重9kg/多関節フルモーション/高さ調整可能/Cクランプ・グロメット式/アルミニウム/シルバーStarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転長さ(mm)96シルバー幅(cm)28.4角度調整範囲+90 / -90高さ(cm)52.9
ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド StarTech.comノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンドStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式耐荷重(kg)8適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)長さ(mm)320幅(mm)570高さ(mm)310質量(kg)4.65セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85VESAマウント(mm)75×75、100×100アーム長さ(mm)最大延長時:570角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360ブラック内幅(mm)320内高(mm)242タイプデスク取り付けタイプ
パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm StarTech.comパソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mmStarTech.com
6,698税込7,368
1個
欠品中
手軽にデスクに追加できる高さ調節可能モニタスタンド(435mm x 330mm)13インチから32インチ(330mm - 812.8mm)、重さ10kgまでのモニタに対応段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)段重ね式ライザー間に小型ノートパソコンを収納デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付きタブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケットペンその他の文房具を収納できるサイドポケット滑り止めつきの底面
用途エルゴノミクス(人間工学)対応、すっきりとまとまったオフィス環境に貢献デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィ幅(cm)43.5長さ(cm)33高さ(cm)16.8
机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製StarTech.com
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
画面を見やすい高さに持ち上げ、首や肩への負担を軽減モニタをデスク面から持ち上げる三段階の高さ調節(12.5cm/15cm/17.5cm)32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応デスクに置きやすい41cm x 27cmサイズの机上ラック作業面を傷つけない滑り止めゴム脚
用途すっきりと整理されたエルゴノミクス対応のオフィス環境を実現モニタを持ち上げホームオフィスのデスクスペースを最適化プリンタを持ち上げデスクやカウンタースペースを有効活用
パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mm StarTech.comパソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横500mm x 縦330mmStarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
手軽にデスクに追加できる高さ調節可能大型モニタスタンド(500mm x 330 mm)13インチから32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)段重ね式ライザー間のスペースが大きくとってあり、様ーなサイズのノートパソコンの設置が可能デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付きタブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケットペンその他の小さな文房具を収納できるサイドポケット作業面を保護する滑り止めつき底面
用途エルゴノミクス(人間工学)を考慮しながら、すっきりとまとまったオフィス環境作りに活用モニタやプリンタをデスクやテーブルの表面から離して設置し、スペースを有効活用デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィスを設定
液晶モニターアーム 2面対応 クランプ固定方式 水平可動式3関節アーム アルミ製 StarTech.com液晶モニターアーム 2面対応 クランプ固定方式 水平可動式3関節アーム アルミ製StarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
デスク用シングルモニターアーム フルモーション ブラック 最大32インチVESA規格TVに対応 高耐荷重アルミ製 PCパソコン用液晶モニタアーム StarTech.comデスク用シングルモニターアーム フルモーション ブラック 最大32インチVESA規格TVに対応 高耐荷重アルミ製 PCパソコン用液晶モニタアームStarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
最大32インチ(813mm)、9kgまでのモニタをマウントし、スペースを有効に使えるシングルモニタアーム丈夫で美しいブラック仕上げのアルミニウム製マウントワンタッチで335mmまで高さが調節できるガススプリング式アームケーブル結束機能付き、取り外し可能なVESAマウントパネルで着脱が簡単180°回転、+90°/-90°の傾きに対応する多関節アーム
用途複数のユーザーで共有するワークステーションで使用オフィスや家庭で快適な画面環境をセットアップウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
1面シングル液晶モニターアーム クランプ式/グロメット式固定 StarTech.com1面シングル液晶モニターアーム クランプ式/グロメット式固定StarTech.com
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
32インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応モニタの取り付けが簡単にできる着脱式VESAマウントVESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100丈夫なスチール製支柱に沿って440mmまで高さ調節が可能デスクCクランプまたはグロメット式マウントで取り付けが簡単ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転ブラック幅(cm)54.8長さ(cm)11.4角度調整範囲+45 / -45高さ(cm)14.8
液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製StarTech.com
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
単一ベースに32インチまでのモニタ2台を設置し省スペースを実現(ディスプレイ1台あたり8kgの耐荷重)ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅77.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)支柱周りで42.4cmの高さ調節に対応するフリースタンド型モニタアーム縦横の画面回転、+90/-40度のチルト、+/-90度のスイベルに対応最大アーム延長42.2cm
用途ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用ディスプレイ2台を離して設置、または背面合わせに設置してマルチユーザー環境で使用医療センター、商用施設など、混雑する環境に最適
テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式 StarTech.comテレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
モニタースタンド/1画面/最大32インチディスプレイ/VESA対応/高さ調整可能/上下左右回転/昇降タイプ/ディスプレイアーム StarTech.comモニタースタンド/1画面/最大32インチディスプレイ/VESA対応/高さ調整可能/上下左右回転/昇降タイプ/ディスプレイアームStarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミセット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180°質量(kg)3.6ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)7高さ(cm)57液晶モニター1適合モニターサイズ32インチ縦(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)20
モニターアーム&キーボードトレイ一体型PCユニット/壁掛け式/最大32インチモニター・VESA規格対応/折りたたみ式 省スペース設計 StarTech.comモニターアーム&キーボードトレイ一体型PCユニット/壁掛け式/最大32インチモニター・VESA規格対応/折りたたみ式 省スペース設計StarTech.com
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
壁掛け式モニター&キーボードユニット:モニターアームとキーボードトレイを一体化した省スペース設計。VESA 75×75/100×100規格に対応し、最大32インチ(耐荷重10kg)までのモニターを設置可能。スプリング機構付きアームで自由な高さ調整ができる、快適な入力環境を実現する壁掛け作業ユニット折りたたみ式省スペース壁掛け作業ステーション:独立調整可能なアームにより、使用後は壁面にすっきりと収納可能。スライド式マウストレイと折りたたみ式キーボードトレイを装備し、倉庫やオフィス、クリニックなど限られたスペースでの使用に好適。CPU/PC用壁掛けブラケットと壁掛けマウスホルダー付属高耐久設計:ダイキャストアルミ製アームに機械式スプリングを採用し、1万回もの昇降テストをクリア。長期使用を想定した堅牢構造で、キーボードアームはタイピング時の揺れを抑え、最大3.5kgまでの荷重に対応する壁掛けPCマウントユニット多様な設置方法:単一の壁スタッドまたはコンクリート壁に取り付け可能なPC/CPUマウントユニット。木ねじとコンクリートアンカーを標準付属。より省スペースに設置する場合は、スプリングアームのみのマウントにも対応。壁面レール上で最大約88cmの高さ調整が可能広い可動範囲:モニターアームは上下振り +90/-20度、左右振り ±90度、回転 360度に対応。キーボードトレイは上下振り +90/-20度。フルモーションアーム構造により、高さ範囲 約31.5 cmでスムーズに調整可能。モニターアームは最大 61.3 cm、キーボードトレイは85.3cmまで壁面から伸長できるウォールマウント式モニターアームシステム
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:壁面設置●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、75×75 mm、100×100 mm、100×100 mm●アーム耐荷重:10 kg●キーボードトレー耐荷重:3.5 kg●最大ディスプレイサイズ:27インチ、32インチ (アスペクト比16対9)●ウルトラワイドディスプレイの取付:対応●曲面ディスプレイの取付:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:880 mm●アームを縮めた時の長さ:97 mm●アームを伸ばした時の長さ:613 mm●チルト (アーム):+90度~-20度●チルト (キーボードトレー):+90度~-20°●スイベル / ピボット (アーム):+/-90度●ディスプレイ回転 (アーム):360度●盗難防止機構:なし●本体材質:アルミ、スチール●キーボードトレーの幅:464 mm●キーボードトレーの奥行き:248 mm●色:ブラック●製品高さ:156 mm●製品幅:880 mm●製品質量:10.5 kg●製品長さ:548 mm●注意:21:9アスペクト比のウルトラワイドモニターでは、縦表示(ポートレートモード)には対応していません。●パッケージ内容:1x スプリングアーム (ディスプレイ用)、1x スプリングアーム (キーボードトレイ用)、2x スイベルアーム、2x 取付プレート (スプリングアーム用)、2x 上部装飾カバー、2x 回転アームマウント、2x 下部装飾カバー、2x スプリングアームポスト、1x 壁取り付けレール (トラック用)、1x 壁取付レール (トラックカバー用)、1x キーボードトレイ、1x マウスホルダー、1x マウスホルダー用粘着パッド、2x 面ファスナー テープ(粘着タイプ)、1x 取り付け金具 (CPUホルダー用)、1x スライドブラケット、CPUホルダー、2x ゴム製自己粘着テープ (CPUホルダー用)、2x プラスチックスペーサー (CPUホルダー用)、2x プラスチックスペーサー (CPUホルダー用)、8x ゴム製自己粘着スペーサー(CPUホルダー用)、4x ゴム製粘着パッド (CPUホルダー用)、2x コンクリート壁アンカー(CPUホルダー用)、2x ハンドノブ (CPUホルダー用)、2×2.5mm 六角ねじ、2×5mm 六角レンチ、4x M4×10mm ねじ、4x M4×6mm ねじ、六角レンチ、2x M4×6mm ねじ、プラス、8x M6×8mmねじ、4x M6×18mmねじ、6x M5×4mm 止めねじ、12x コンクリート用アンカー、8x 壁取り付けねじ、6x 壁取り付け用ラグねじ、1×10mm レンチRoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/1画面/最大49インチ 曲面モニター対応/耐荷重20kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック/湾曲ディスプレイ対応 ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/1画面/最大49インチ 曲面モニター対応/耐荷重20kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック/湾曲ディスプレイ対応 ディスプレイアームStarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
デスクマウント型モニターアーム:最大49インチ、耐荷重20kgのモニターに対応するシングルモニター対応VESAマウント(対応VESAパターン:75x75/100x100mm)。アスペクト比16:9の標準ディスプレイはもちろん、21:9や32:9ウルトラワイドモニターにも対応。工具不要でワンタッチ高さ調整が可能(最大27.6cmまで)湾曲モニター対応ディスプレイアーム: 最大49インチの曲面ディスプレイに対応し、最大50.8cmの高さ調整、および最大62.1cmまでの引き出しが可能。クイックリリース機能付きVESAプレートで、水平振り±90度、上下振り-20度/+50度、画面の縦向き・横向きいずれにも対応。180度の多関節アーム取り付けオプション:デスクへの取り付けは、厚さ8cmまでのデスク天板に対応する着脱可能なC型クランプ、または厚さ3.5cmに対応するグロメットマウントから選択可能。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:クランプで固定する場合、10~80mm。グロメットで固定する場合、10 - 35mm●高さ調節:あり●最大高さ:508mm●最小高さ:232mm●耐荷重:20kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●最小アーム長さ:293mm●最大アーム長さ:621mm●チルト:+50° / -20°●パン:+/- 90°●スイベル / ピボット:-180°~+180°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)134幅(mm)663質量(kg)4.9ブラック高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイ StarTech.comキーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
高さ調節可能:パソコンデスクにクランプで簡単に取り付けできるスライド式キーボードトレイ。デスク面からトレイまでの高さを3段階(99/119/140mm)に調整でき、用途や姿勢に合わせた快適な入力環境を実現。耐荷重12kgで、テンキー付きフルサイズキーボードとマウスをゆとりをもって設置可能なサイズ(699×310mm)簡単設置:トレイを組み立て、クランプでキーボード引き出しをデスクまたはテーブルにしっかり固定。クランプ底面には滑り止めパッドを備え、安定性を高めながら机の表面を保護。各クランプのサイズは46×64mmと省スペース設計で、厚さ58mmまでの天板に対応快適な操作性:デスク下に後付けで設置できるキーボードトレイ。スライドレール機構によりスムーズな引き出し動作を実現。トレイ前面のカーブ形状が収納位置でも手掛けやすく、完全に収納した状態から最大216mmまで引き出し可能快適性の追求:キーボードトレイ前縁部は、人間工学に基づいたカーブデザインで手首への負担を軽減。後縁部には高さ約4mmのリップを設け、キーボードやマウスの滑り落ちを防止ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
仕様●取付場所:デスク下●耐荷重:12 kg●最大引き出し幅:215 mm●色:ブラック●製品長さ:700 mm●製品幅:310 mm●製品高さ:32 mm●製品質量:2.54 g●材質:プラスチック、スチール●付属品:5x 高さ調整ねじ、5x トレイ取り付けネジ、2x 高さ調整L字型ブラケット、1x デスク用クランプ(左側)、1x デスク用クランプ(右側)、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応 2x USB 3.0ポート搭載 StarTech.comデュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応 2x USB 3.0ポート搭載StarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
2面対応モニタアーム 。17インチから32インチまでのVESA規格モニタ2台(1台あたり耐荷重8kg)を単一の薄型ベースにマウントします。 <デスクスペースの有効活用>安定したクロスバー設計の2面モニタスタンドは、単一ベースにモニタを横並べで固定し、ワークスペースを広げることができます。アームを折り曲げることで壁面やパーティションの前にディスプレイを配置しやすくなっています。また、周辺機器の接続に便利なUSB 3.0ポートがベース部分に付いています。 <最適なビュー角度>このマルチモニタマウントは、ワンタッチで高さ調節が可能です。スムーズな動きの上下10度傾きと左右90度の振りで最適なビュー角度への調整が簡単にできます。各ディスプレイは180度回転させて横向きにも縦向きにも設定でき、水平のクロスバーと同じ高さに保てるようになっています。 <柔軟な設置オプション>このVESA規格対応デュアルモニターアームは、クランプ式またはグロメット式の設置方法を使用してデスクに固定します(設置金具が製品に付属)。ケーブル収納機能もついており、ワークスペースをすっきりと保つことができます。昇降デスクを含む一般的なデスク各種で使用可能です。 <1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。StarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
テレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計 StarTech.comテレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計StarTech.com
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
大型ディスプレイを安全に設置:最大65インチ(耐荷重45kg)のテレビに対応する多関節式壁掛けテレビアーム。会議室、AVウォール、デジタルサイネージに好適。VESA規格600×400mmまでの幅広いディスプレイに対応可能すっきりとした超薄型デザインを実現:壁からわずか1.5インチ(4cm)まで折りたためるスリムなTVマウントで、プロ仕様の洗練された外観を演出。最大60cmまで伸長でき、背面の作業も容易に行え、柔軟な設置位置に対応視聴角度の微調整:上下振り+2/?12度、左右振り±60度、回転±2度で、設置後も簡単に角度調整可能な薄型テレビマウント。デュアル多関節式モニターアームにより、スムーズで安定した動作を実現複数の壁面タイプに対応:木製間柱(16インチ間隔)、レンガ、コンクリートへの取り付けに必要な壁用テンプレート、ねじ、アンカー、スペーサー、工具をすべて付属。ケーブル管理機能により、すっきりとした設置環境を維持できるテレビマウントITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: メーカーのテレビ壁掛け金具は、社内イノベーションラボで厳密にテスト済み。会議室からデジタルサイネージまで、プロフェッショナル環境での安定した長期性能を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途会議室で洗練された薄型デザインのフラットスクリーンテレビを設置し、スタイリッシュなプレゼンテーション空間を演出役員室や応接室などに最適で、すっきりとしたモダンな印象を演出壁との距離を確保しつつ、ディスプレイを壁に近づけて設置することで、狭いスペースを有効活用仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●向き:水平●取付場所:壁面設置●壁からの最小プロファイル:40 mm●VESA取り付け穴パターン:200×100 mm、200×200 mm、200×300 mm、200×400 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×300 mm、400×400 mm、500×300 mm、600×300 mm、600×400 mm●耐荷重:45 kg●最小ディスプレイサイズ:32 インチ●最大ディスプレイサイズ:65 インチ●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●ビデオウォール:非対応●高さ調節:なし●チルト:+2°/-12°●スイベル / ピボット:+60度/-60度●ディスプレイ回転:+2° / -2°●盗難防止機構:なし●色:ブラック & シルバー●本体材質:アルミ、スチール●製品長さ:730 mm●製品幅:480 mm●製品高さ:40 mm●製品質量:7.3 kg●パッケージ内容:1 - TVウォールマウント本体、2 - VESA垂直ブラケット、2 - VESA垂直ブラケットねじ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 10mm レンチ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ネジ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - M8×25mm ねじ、5 - 壁取り付けねじ、5 - コンクリート用アンカー、4 - ワッシャー、1 - 壁取り付けテンプレート、1 - 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ壁掛け金具/最大100インチ/耐荷重85kg/VESA 800x500対応/フルモーション多関節アーム/多角度調整機能/薄型設計 StarTech.comテレビ壁掛け金具/最大100インチ/耐荷重85kg/VESA 800x500対応/フルモーション多関節アーム/多角度調整機能/薄型設計StarTech.com
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
高耐久設計 超大型テレビマウント:最大100インチ(耐荷重85kg)のディスプレイに対応。会議室、AVウォール、デジタルサイネージに好適。VESA規格800x500mmまでの幅広いディスプレイに対応可能大型画面の安全サポートを維持: 壁から10.5cmまで折り畳み可能、テレビ背面の作業時には最大55cmまで伸長できる壁掛けテレビアーム。壁の間柱2本(16インチ間隔)に取り付けるデュアルアーム設計で、安全かつスムーズに調整可能視聴角度の微調整:上下振り+2/?12度、左右振り±60度で、設置後も簡単に角度調整可能。デュアル多関節モニターアームにより、スムーズで安定した動作を実現複数の壁面タイプに対応:木製間柱(16インチ間隔)、レンガ、コンクリートへの取り付けに必要な壁用テンプレート、ねじ、アンカー、スペーサー、工具をすべて付属。ケーブル管理機能により、すっきりとした設置環境を維持できるテレビマウントITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: メーカーのテレビ壁掛け金具は、社内イノベーションラボで厳密にテスト済み。会議室からデジタルサイネージまで、プロフェッショナル環境での安定した長期性能を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途人の往来が多く、安全で安定した取り付けが要求される場所でも、大型ディスプレイを確実に設置可能講義室、大型ビデオ会議室、デジタルサイネージなど、多目的ディスプレイに使用仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●対応ディスプレイ数:1●向き:水平●多関節アーム:なし●取付場所:壁面設置●壁からの最小プロファイル:40 mm●VESA取り付け穴パターン:200×200 mm、200×300 mm、200×400 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×300 mm、400×400 mm、500×300 mm、600×300 mm、600×400 mm、800×400 mm、800×500 mm●耐荷重:85 kg●最小ディスプレイサイズ:32 インチ●最大ディスプレイサイズ:100 インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●高さ調節:なし●チルト:+2°/-12°●スイベル / ピボット:+60度/-60度●盗難防止機構:なし●色:ブラック & シルバー●本体材質:アルミ、スチール●製品長さ:870 mm●製品幅:525 mm●製品高さ:550 mm●製品質量:14.2 kg●パッケージ内容:1 - TVウォールマウント本体、2 - 垂直取り付けブラケット、2 - 垂直取付ブラケット用ねじ、1 - 壁プレートカバー、1 - 6mm 六角レンチ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ネジ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - M8×25mm ねじ、8 - 壁取り付けねじ、8 - コンクリート用アンカー、4 - 平ワッシャー、1 - 壁取り付けテンプレート、1 - 壁面ケーブルマネージャー、1 - 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 2.0 & 2x 3.5mmオーディオ内蔵/シルバー/2画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 2.0 & 2x 3.5mmオーディオ内蔵/シルバー/2画面 PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアームワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
2面液晶モニターアーム/クランプ&グロメット固定方式/VESA規格32ンチディスプレイ対応/水平可動式3関節アーム/高さ調整、チルト、スイベル、ローテーション StarTech.com2面液晶モニターアーム/クランプ&グロメット固定方式/VESA規格32ンチディスプレイ対応/水平可動式3関節アーム/高さ調整、チルト、スイベル、ローテーションStarTech.com
22,980税込25,278
1個
当日出荷
32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8液晶モニター2台長さ(mm)500幅(mm)965高さ(mm)548質量(kg)4.25保証期間5年間セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応適合モニターサイズ32インチまでアームの可動方向垂直
デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応 StarTech.comデュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応StarTech.com
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
2面対応モニタアーム 。17インチから32インチまでのVESA規格モニタ2台(1台あたり耐荷重8kg)を単一の薄型ベースにマウントします。デスククランプまたはグロメット穴の設置オプションから選べ、スペースを有効に使いながら様々なオフィス環境でエルゴノミクスに対応します。 <デスクスペースの有効活用>安定したクロスバー設計の2面モニタスタンドは、ワンタッチで高さ調節が可能です。単一ベースにモニタを横並べで固定し、ワークスペースを広げることができます。 <最適なビュー角度>スムーズな動きの上下10度傾きと左右90度の振りで最適なビュー角度への調整が簡単にできます。各ディスプレイは180度回転させて横向きにも縦向きにも設定でき、クロスバーの長さにそって横方向に動かせるようになっています。 <柔軟な設置オプション>このVESA規格対応デュアルモニターアームは、クランプ式またはグロメット式の設置方法を使用してデスクに固定します(設置金具が製品に付属)。ケーブル収納機能もついており、ワークスペースをすっきりと保つことができます。昇降デスクを含む一般的なデスク各種で使用可能です。 <1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。