カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • エスコ(10)
  • SMC(7)
  • ケージーパルテック(4)
  • GATOR Case(4)
  • 三鈴工機(2)
  • TRW(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ヨドコウ(1)
  • TDKラムダ(1)
  • TOTO(1)
  • 日本アキュライド(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • Wenger SwissGear(1)
  • シモリュウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg508」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーバーラック棚板/19インチラック用/2ポスト対応/センター固定/カンチレバー構造/奥行き508mm/AV & データ機器搭載用/ケージナット&ネジ付属/耐荷重34kg StarTech.comサーバーラック棚板/19インチラック用/2ポスト対応/センター固定/カンチレバー構造/奥行き508mm/AV & データ機器搭載用/ケージナット&ネジ付属/耐荷重34kgStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
幅広い互換性:既存のEIA 30準拠2ポストラック各種で使えるユニバーサルタイプ(奥行50cm)の2U 19インチサーバーラック用棚板。取り付け用M6ケージナットとネジが製品に付属。センター固定シェルフ:ラックの中央部で固定する設計により、積載する装置をポスト部分の前に出して設置や配線などの作業をしやすく構成可能。堅牢設計:業務用14 SPCC冷延鋼板を使用した頑丈な両面カンチレバートレイに34kgまでの装置を積載可能。簡単アクセス:モデム、ルーター、Wi-Fiアクセスポイントその他ラックマウント非対応のIT/ネットワーク/通信機器で使用可能。または、頻繁に使うツールや備品をアクセスしやすく収納。ライフタイム保証:すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途幅19インチの2ポストサーバーラックで使用
サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.comサーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリーStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板(EIA-310準拠)。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク通信装置の収容に理想的。頑丈設計:厚さ2mmの業務用SPCC冷間圧延鋼板を使用したフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重25kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げた縁を設け構造を強化。縁の高さを最小限に抑えた設計で垂直方向のスペースを確保し、棚上の機器出し入れもスムーズ。簡単アクセス:モデム、ルーター、Wi-Fiアクセスポイントなど、ラックマウント非対応の機器、頻繁に使用する工具や消耗品の保管にも便利なサーバーラック用棚板。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/1画面/最大49インチ 曲面モニター対応/耐荷重20kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック/湾曲ディスプレイ対応 ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/1画面/最大49インチ 曲面モニター対応/耐荷重20kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック/湾曲ディスプレイ対応 ディスプレイアームStarTech.com
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
デスクマウント型モニターアーム:最大49インチ、耐荷重20kgのモニターに対応するシングルモニター対応VESAマウント(対応VESAパターン:75x75/100x100mm)。アスペクト比16:9の標準ディスプレイはもちろん、21:9や32:9ウルトラワイドモニターにも対応。工具不要でワンタッチ高さ調整が可能(最大27.6cmまで)。湾曲モニター対応ディスプレイアーム: 最大49インチの曲面ディスプレイに対応し、最大50.8cmの高さ調整、および最大62.1cmまでの引き出しが可能。クイックリリース機能付きVESAプレートで、水平振り±90度、上下振り-20度/+50度、画面の縦向き・横向きいずれにも対応。180度の多関節アーム。取り付けオプション:デスクへの取り付けは、厚さ8cmまでのデスク天板に対応する着脱可能なC型クランプ、または厚さ3.5cmに対応するグロメットマウントから選択可能。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現。高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:クランプで固定する場合、10~80mm。グロメットで固定する場合、10 - 35mm●高さ調節:あり●最大高さ:508mm●最小高さ:232mm●耐荷重:20kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●最小アーム長さ:293mm●最大アーム長さ:621mm●チルト:+50° / -20°●パン:+/- 90°●スイベル / ピボット:-180°~+180°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)134幅(mm)663質量(kg)4.9ブラック高さ(mm)625タイプデスク取り付け耐荷重(kg)20天板厚さ(mm)クランプで固定する場合10~80/グロメットで固定する場合10~35VESAマウント(mm)75×75/100×100伸縮範囲(cm)最大62.1対応インチサイズ最小ディスプレイサイズ:17、最大ディスプレイサイズ:49(アスペクト比 32対9)インチRoHS指令(10物質対応)対応設置形態1台回転角度(°)360昇降範囲(mm)最大高さ:508、最小高さ:232角度調節-20~+50(チルト)
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラック StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/2ポスト/壁掛けタイプ/IT・AV機器・パッチパネル用ラックStarTech.com
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
2ポスト壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310に準拠し、奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、ネットワークスイッチ、パッチパネル、PDUなどに理想的。高耐久:厚さ2mmのSPCC冷間圧延鋼板製垂直レール採用。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
RoHS指令(10物質対応)対応