カテゴリ

  • 制御機器(95)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pss4」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルステップ ステンレス PSS4 ケージーパルテックパルステップ ステンレス PSS4ケージーパルテック
6,998税込7,698
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様インサートなし適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000仕上HL
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS4 ケージーパルテック【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS4ケージーパルテック
1,390税込1,529
1本
3日以内出荷
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ材質金代:SUS304全長(mm)300~2000穴径(Φmm)皿7下穴径(Φmm)5仕上金代:HL穴ピッチ(mm)300程度サービス分類オーダー・加工
パルステップ ステンレス製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSS4 ケージーパルテックパルステップ ステンレス製ノンスリップ タイルカーペット・カーペット対応 PSS4ケージーパルテック
2,798税込3,078
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
ステンレス製室内用ノンスリップですタイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ材質【金代】SUS304仕上【金代】HL厚さ(mm)6(床材)
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
229税込252特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)2.5
プロパーユニット PSS形 正和プロパーユニット PSS形正和(7件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)スモールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)大阪魂(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
排水特殊継手 VPSソケット VPSS 前澤化成工業排水特殊継手 VPSソケット VPSS前澤化成工業
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
省スペース施工に有効です。
用途VP排水用継手形状ソケット
スパイラルチューブ 4乳白 東京富士商会スパイラルチューブ 4乳白東京富士商会
6,598税込7,258
1箱(100m)
翌日出荷
VP台付サドル用スペーサー 未来工業VP台付サドル用スペーサー未来工業
839税込923
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
スパイラルチューブ 4黒 東京富士商会スパイラルチューブ 4黒東京富士商会
6,598税込7,258
1箱(100m)
翌日出荷
ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTACユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズAirTAC
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
スマートシュット ペンチ2段・サイドドライバー差し マーベルスマートシュット ペンチ2段・サイドドライバー差しマーベル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×120×55アズワン品番64-8608-12
PPソフトカードケース 共栄プラスチックPPソフトカードケース共栄プラスチック
5,998税込6,598
1セット(10枚)
5日以内出荷
オレフィン製で地球にやさしい環境対応ソフトカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・原稿・書類を汚さず保管できます。
その他日本製、地球にやさしい環境対応クリア材質(本体)PP/EVA/PP オレフィン製
排水特殊継手 HTVPSソケット HTVPSS 前澤化成工業排水特殊継手 HTVPSソケット HTVPSS前澤化成工業
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHTVP使用流体排水
ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5)廣杉計器
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
PPSS プレスボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PPSS プレスボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サブテーブル スーパーツールサブテーブルスーパーツール
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5)廣杉計器
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズ AirTACユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズAirTAC
249税込274
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420153-00(H=1.5)廣杉計器
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
Plune. ホーロースクエアストッカー 豊琺瑯Plune. ホーロースクエアストッカー豊琺瑯
2,488税込2,737
1個
6日以内出荷
汚れやにおいがつきにくく衛生的
用途表面がガラス質なので、腐食に強く汚れやにおいがつきにくく衛生的。酸に強くてにおい移りの心配が少ないので、常備食の保存にも最適です。角型タイプなので積み重ねたり、横に並べた時もムダなすき間ができにくく収納スペースを有効に使えます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマーサイズL質量(g)約340寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約16.3×16.3×6.2満水容量(mL)約950
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410503-00(H=5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410503-00(H=5)廣杉計器
819税込901
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)5
ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤQ-ロックエレメント用ラフガイドピンナベヤ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Qロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形川本ポンプ(川本製作所)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
マグネットキャッチベース (M4/M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4/M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
399税込439
1個
5日以内出荷
用途扉固定用材質SUS304質量(g)32表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
359税込395
1個
5日以内出荷
用途扉固定用RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SS400円形プレート ノーブランド【オーダー】SS400円形プレートノーブランド
2,643税込2,907
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質SS400材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランドSUS304パイプシームレス(TP-S)ノーブランド
24,980税込27,478
1組(2本)
当日出荷から13日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PSS-410553-00(H=5.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410553-00(H=5.5)廣杉計器
819税込901
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)5.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-420853-00(H=8.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420853-00(H=8.5)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)8.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-421253-00(H=12.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-421253-00(H=12.5)廣杉計器
799税込879
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)12.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-420903-00(H=9) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420903-00(H=9)廣杉計器
729税込802
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)9
ピンヘッダー(ピン) PSS-420753-00(H=7.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420753-00(H=7.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
寸法H(mm)7.5