カテゴリ
- パソコン/周辺機器(26)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(1)
- ATHENA(アテナ)(14)
- brembo(18)
- CKD(22)
- IKO(日本トムソン)(17)
- MAZDA(マツダ)(125)
- Phenomenex(39)
- RS PRO(57)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- SMC(160)
- イマオコーポレーション(13)
- エスコ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- サンワサプライ(28)
- シュナイダーエレクトリック(152)
- ダイヤトレンド(52)
- ニッサン(57)
- ホンダ(27)
- マキシンコー(107)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「lc-3」の検索結果
特価

光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続芯数2色アクア(水色)規格OM4湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)2.3
光ファイバーケーブル1仕様準拠 マルチモード コア径62.5/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から9日以内出荷業界標準以上の低信号損失。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。電気的干渉を受けないコネクタ用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク色オレンジ湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル 光パッチコード マルチモード対応 50/125ミクロン 2芯Duplex LC-LCコネクタ
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から9日以内出荷電気的干渉を受けないコネクタ。OM2 (50/125) 500MHz マルチモードファイバ。LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材。業界標準以上の低信号損失用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク色ブルー湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続ケーブル外径(Φmm)3芯数2色アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス
光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード
StarTech.com¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能。高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適用途40/100ギガビットイーサネット、および光ファイバーアーキテクチャにおける利用。プッシュプル、および工具なし極性切替えコネクター色アクア規格OM4コネクタ形状LCその他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレット
StarTech.com¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計。高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造。安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量。優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用。VCSELレーザーとLED光源に対応。建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用幅(mm)12.6色エリカバイオレットサイズ【ファイバー】50/125高さ(mm)10.6湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC - 光ファイバー LC保存温度(℃)-20~60芯数2波長(nm)850、1300難燃性【ケーブル被覆材】OFNR Riserケーブル1Gbps/10Gbps/40Gbps/100Gbpsケーブル外径(Φmm)1.6動作温度(℃)-20~60使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)100ファイバータイプOM4/マルチモード被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オス
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり。仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25色アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル
StarTech.com¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポートRoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル中継コネクター/LC-LC/メス-メス/シングル マルチモード兼用/ダストカバー付属/光ファイバー LC UPC延長アダプター/キーストーンカプラー ジャック 壁板 パッチパネル用
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個欠品中LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適。丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属。確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応。互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト。取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長。キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加質量(g)4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバー LC 2芯コネクタB光ファイバー LC 2芯コネクタタイプストレート変換タイプメス-メス
StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 62.5/125μm, 3m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷FIBLCSC3 3 3 m ( 10 フィート)マルチモード 62.5/125 デュプレックス Fiber パッチケーブルは、 LC (オス)コネクタ 1 つと SC (オス)コネクタ 1 つで終端処理され、高速長距離ネットワークに Fiber Networking。この LC-SC パッチケーブルは低煙性、ハロゲンフリーの難燃性ジャケットに収納されており、火災時に高温にさらされても煙や毒性、腐食が最小限に抑えられます。産業環境、セントラルオフィス、学校、ビルコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。最適なパフォーマンスを確保するため、マルチモード Fiber Duplex ケーブルは、互換性と 100% の信頼性を保証するために、許容可能な光挿入損失限度内にあります。永久保証が付いたメーカーの LC-SC マルチモード Fiber パッチケーブルは、長期間にわたる信頼性と TOP 品質の性能を保証しています。その他【コア】125μm色【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】マルチモードデュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)3芯数2コネクタ1:LCm、2:SCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
SFPモジュール/Citrix EW3A0000712互換/1000BASE-LX/光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個欠品中Citrix EW3A0000712互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFPモジュール/Citrix EG3D0000086互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷Citrix EG3D0000086互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード
StarTech.com¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷OM4準拠光ファイバーケーブル: EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。色分けされたTX/RXコネクター付き全二重ジップコードにより、極性の視認、およびシンプレックス通信への変換が可能。高品質の構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨に比べリターンロスが向上。ストレインリリーフ機能を搭載したコネクターで、曲げによる磨耗を低減。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:1/10/40/100 Gbpsネットワークに対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、ファイバースイッチ、SFP+、QSFP+、QSFP28トランシーバーなど高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続色アクア規格OM4コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/50m/LC-LC UPC/50/125μm/2芯/100Gbps/LOMMF/VCSEL/OFNR/高耐久/エリカバイオレット
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計。高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造。安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量。優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用。VCSELレーザーとLED光源に対応。建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用仕様ファイバーサイズ:50/125、ケーブル定格:1Gbps/10Gbps/40Gbps/100Gbps幅(mm)12.6色エリカバイオレット高さ(mm)10.6質量(g)338規格OM4ケーブル長(m)50コネクタ形状両端LCコネクタ保存温度(℃)-20~60芯数2波長(nm)850/1300難燃性ケーブル被覆材:OFNR Riserケーブル外径(Φmm)1.6動作温度(℃)-20~60使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90転送速度(Gbps)100ファイバータイプマルチモード被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス-オス
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/40m/LC-LC UPC/50/125μm/2芯/100Gbps/LOMMF/VCSEL/OFNR/高耐久/エリカバイオレット
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個欠品中エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計。高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造。安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量。優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用。VCSELレーザーとLED光源に対応。建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用仕様●コネクタ:光ファイバー LC 2芯●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ファイバーサイズ:50/125●ケーブル被覆材難燃規格:OFNR Riser●ファイバー規格:OM4●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps●ファイバタイプ:マルチモード、マルチモード●波長:850 nm、1300 nm●色:エリカバイオレット●ケーブル長:40 m●ケーブル外径:1.6 mm●製品長さ:40 m●製品幅:12.6 mm●製品高さ:10.6 mm●製品質量:278 g●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キット
StarTech.com¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷HDMI光ファイバー延長キット:7.1chオーディオ対応Ultra HD (UHD) 4K 60Hz HDMI信号を長距離伝送。シングルモード光ファイバーケーブル使用時:最大1,000m、マルチモード光ファイバーケーブル使用時:最大300m。シングルストランド(1芯)LC/UPC光ファイバー接続にも対応。HDR10、HDCP 2.2、4:4:4 クロマサブサンプリング対応。信頼性の高い映像伝送:シングルモードまたはマルチモード光ファイバーに対応し、既存の光ファイバーケーブルを活用できるHDMIエクステンダー。シングルストランド光ファイバー伝送によるフル帯域幅映像対応。電磁干渉(EMI)の影響を受けにくい安定した映像伝送。オーディオ機能:オーディオ分離機能により、受信機の3.5mmオーディオ出力経由でHDMIソースのオーディオ再生が可能なHDMI 2.1エクステンダー。HDMI出力と3.5mm出力の両方での同時オーディオ再生対応。シンプルな導入と設置:送信機と受信機間の光ファイバーによるポイントツーポイント接続。IP設定、ドライバー、ネットワーク機器不要。耐久性のある金属筐体に取り付け金具が付属し、すっきり設置可能。拡張機能:ローカルHDMI出力に加え、赤外線(IR)およびRS-232C制御信号の延長機能を備え、柔軟な設定が可能な光ファイバー対応HDMI延長器。EDIDコピー機能、動作状態を確認できるLEDインジケーター搭載。8kV気中放電および6kV接触放電に対する静電気放電(ESD)保護用途EMI(電磁障害)を発生させず、病院内でHDMIビデオソースを延長仕様●ローカルユニットコネクタ:1x HDMI (入力ポート)、1x HDMI (出力ポート)、1x 3.5mmステレオミニ (3極、入力専用)、1x RS232シリアル接続用ターミナルブロック (3線式)、1x 光接続ポート (LC1芯SFPモジュールがプリインストール済み)、1x DC 5V 電源入力ジャック、1x IR入力ポート、1x IR出力ポート、1x Micro USB Type-B (サービスポートとして使用)●リモートユニットコネクタ:1x HDMI (出力ポート)、1x 3.5mmステレオミニ (3極、出力専用)、1x RS232シリアル接続用ターミナルブロック (3線式)、1x 光接続ポート (LC1芯SFPモジュールプリインストール済み)、1x DC 5V 電源入力ジャック、1x IR入力ポート、1x IR出力ポート、1x Micro USB Type-B (サービスポートとして使用)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:2●配線:光ファイバー●オーディオ:あり●ラック取り付け:非対応●対応規格:HDMI 2.1 TMDS、HDCP 2.2、DVI 1.0●最大データ転送速度:18 Gbps●最大接続距離:1 km●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:シングルモードの場合、1kmまで4096 x 2160 (60Hz)。マルチモードの場合、1kmまで4096 x 2160 (60Hz)●ワイド画面サポート:対応●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●対応ボーレート:4800~115200 ビット/秒●対応IR周波数:20~60 kHz●HDMIオーディオフォーマット:LPCM2/5.1/7.1CH、ドルビーデジタル/プラス/EX、ドルビートゥルーHD、DTS、DTS-EX、DTS-96/24、DTSハイレゾ、DTS-HDマスターオーディオ、DSD●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20~90% RH (結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.35 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1 W●材質:メタル●色:ブラック●製品長さ:134 mm●製品幅:68 mm●製品高さ:18 mm●製品重量:562 g●パッケージ内容:ローカルHDMIトランスミッター、1x リモートHDMIレシーバー、2x IRブラスター、2x IR受信器、2x ACアダプタ、2x RS-232C端子台コネクタ、1x クイックスタートガイド●システム要件:最適な性能を得るためには、OM3マルチモードまたはOS1シングルモードまたはそれ以上に対応する光ケーブルの使用が推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル 3m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-STコネクタ
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク色オレンジ湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
SFPモジュール/HPE 3CSFP91互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷HPE 3CSFP91互換モジュール:HPE 3812、3824、3848、4070などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
SFPモジュール/Citrix EW3P0000559互換/1000BASE-LX/光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷Citrix EW3P0000559互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-LX/1Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFP+モジュール/Citrix EW3B0000710互換/10GBASE-SR/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷Citrix EW3B0000710互換SFP+モジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 50/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷A50FBLCSC2 2 2 m ( 6.6 フィート)、 10 ギガビット、 Aqua マルチモード 50/125 デュプレックス LSZH ファイバパッチケーブルは、 1 つの LC (オス)コネクタと 1 つの SC (オス)コネクタで終端されています。 50/125 Micron OM3 アクアファイバで構成され、ブラインド速度で信頼性の高いデータ転送を実現し、複数のバックボーンスイッチ間のファイバケーブル敷設に最適です。 ハブ、ルータ、ハイエンドのネットワーキング機器。幅広い環境に適合する A50FBLCSC2 は、難燃性の LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)ケーブルジャケットに収容されており、火災時の煙、毒性、及び腐食を最小限に抑えて安全性を新たなレベルに引き上げ、幅広い環境に最適な選択肢となります。 産業環境、セントラルオフィス、学校、建築基準が考慮されている住宅環境などがあります。コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = SC。終端処理 = 終端処理済み用途高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション。ブロードバンドシステム。通信 / データ通信。10 ギガビットの高速ネットワーク環境で使用その他【コア】125μm色【ジャケット】アクアタイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル規格Noケーブル長(m)2データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM3材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 50/125μm, 1m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷A50FBLCSC2 2 2 m ( 6.6 フィート)、 10 ギガビット、 Aqua マルチモード 50/125 デュプレックス LSZH ファイバパッチケーブルは、 1 つの LC (オス)コネクタと 1 つの SC (オス)コネクタで終端されています。 50/125 Micron OM3 アクアファイバで構成され、ブラインド速度で信頼性の高いデータ転送を実現し、複数のバックボーンスイッチ間のファイバケーブル敷設に最適です。 ハブ、ルータ、ハイエンドのネットワーキング機器。幅広い環境に適合する A50FBLCSC2 は、難燃性の LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)ケーブルジャケットに収容されており、火災時の煙、毒性、及び腐食を最小限に抑えて安全性を新たなレベルに引き上げ、幅広い環境に最適な選択肢となります。 産業環境、セントラルオフィス、学校、建築基準が考慮されている住宅環境などがあります。コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = SC。終端処理 = 終端処理済みその他【コア】125μm色【ジャケット】燈タイプ【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブル規格Noケーブル長(m)1芯数2データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM2材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/8m/LC-LC/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/50/125μm/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能 高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm 安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合 幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適色アクア規格OM4ケーブル長(m)8コネクタ形状LC芯数2ケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC/UPCコネクター/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能。高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適色アクア質量(g)29規格OM4ケーブル長(m)4コネクタ形状LCその他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能芯数2保証期間ライフタイムモードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)