カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(313)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(8)
  • エレコム(357)
  • RS PRO(343)
  • サンワサプライ(289)
  • BUFFALO(バッファロー)(241)
  • メディアカバーマーケット(217)
  • JAPANNEXT(177)
  • オーム電機(139)
  • サンワダイレクト(137)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(135)
  • ATEN(116)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(99)
  • ASUS(エイスース)(99)
  • 多摩電子(93)
  • カシムラ(86)
  • CIO(84)
  • NEC(78)
  • BELKIN(ベルキン)(77)
  • ブロードウォッチ(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m.2 usb」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応 StarTech.comUSB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応StarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
幅広い互換性: 30mm、42mm、60mm、80mmなど一般的なSATA M.2 SSDに対応。SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0 (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps)に対応パフォーマンスの向上:SATA M.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を高速USB 3.0メモリとして利用ができ、作業パフォーマンスをアップするハードドライブエンクロージャ。UASP対応ポータブル&ドライバーのインストール不要:軽量で持ち運びに便利なM.2 SATA SSDケース(ブラック)。追加のソフトウェアやドライバーを必要とせず、各種OSに対応堅牢で長持ち:ドライブを損傷から保護。効率よく熱を逃がす通気孔を備えたポータブルUSB 3.0 - M.2(NGFF)外付けケース
用途M.2 SATA SSDをUSB 3.0接続外付けドライブとして使用持ち運びに便利な外付けストレージソリューションを、ノートパソコンと一緒に携帯高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用することにより、ファイル転送を高速化ブラック幅(mm)35質量(g)50長さ(cm)10湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)1.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 5Gbps
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属 StarTech.comUSB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属StarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
SATA M.2 SSDをUSB-C対応ホストの高速外付けストレージとして活用(USB-Cケーブル付属) USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)に対応 Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 最適な放熱を行う通気孔付きのアルミ筐体 一般的なM.2 SATA SSD(30mm、42mm、60mm、80mm)に対応し、幅広い互換性を提供 M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5, 3, 6Gbps)に対応
用途M.2 SATA SSD を使用し、モバイル用途のUSB-C対応コンピュータで高速データアクセスを実現M.2 SATA SSDをUSB 3.1 Gen 2外付けドライブとして再利用高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ファイルを高速で転送ブラック&シルバー長さ(mm)99幅(mm)42質量(g)61湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)保存温度(℃)-10 ~ 65高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 10Gbps
USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース StarTech.comUSB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケースStarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセスデータ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52ドライブサイズ2230、2242、2260、2280タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間
M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応 StarTech.comM.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応StarTech.com(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70質量(g)36長さ(cm)10高さ(cm)0.7動作温度(℃)-40~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com2m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オスStarTech.com
589税込648
1個
当日出荷
USB A-B 高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用USB1.1対応古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換ブラック質量(g)76.5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オスStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB A-B高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用USB1.1対応古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換ブラック質量(g)162.9ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
3m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オス - USB (B) オス StarTech.com3m USB 2.0ケーブル(ABタイプ) USB (A) オス - USB (B) オスStarTech.com
779税込857
1個
当日出荷
USB 'A'と'B' を結ぶ高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用USB1.1対応古くなった、または紛失したUSBケーブルを高品質ケーブルと交換ブラック質量(g)104.2ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブル StarTech.comUSB-C - USB mini-B ケーブル オス/オス 2m USB 2.0ケーブルStarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途USB 2.0 Mini-B対応デバイスをUSB-C/Thunderbolt 3対応のコンピュータに接続Mini-USB搭載のモバイルデバイスをUSB-C対応のウォールチャージャーやカーチャージャーで充電ブラック質量(g)54ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
3.0m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス) StarTech.com3.0m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス)StarTech.com
3,298税込3,628
1個
当日出荷
周辺機器を自由に配置できる長めの3mケーブル Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
3m ブラックUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス StarTech.com3m ブラックUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メスStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB 2.0規格に合わせて設計・製造 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 最大データ転送速度480 Mbps
ブラック質量(g)96ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ 耐久性のあるPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ブラック質量(g)53ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)27ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス StarTech.com2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オスStarTech.com
989税込1,088
1個
当日出荷
最大480MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性 高品質USB「A」タイプ オスコネクタ
用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続磨耗または紛失したUSBケーブルの代用品となる高品質USB 2.0 A - A(オス/オス)2mケーブル材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状SB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
3m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス StarTech.com3m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メスStarTech.com
1,598税込1,758
1個
当日出荷
1×USB-Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
ホワイト質量(g)47.8ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキ伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
1m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メス StarTech.com1m ホワイトUSB2.0延長ケーブル USB A オスーUSB A メスStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1×USB-Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 応力緩和機能対応USB 2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途最長1mの接続距離でUSB 2.0対応周辺機器を便利な場所に配置するUSB 2.0 A-Aケーブルホワイト質量(g)19.3ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキ伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
ミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブル StarTech.comミニUSB変換ケーブル 2m/USB-A(4ピン オス) - ミニ USB(5ピン オス)/USB mini-B ケーブルStarTech.com
579税込637
1個
当日出荷
耐久性に優れたPVC構造USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ2重シールド(編組+アルミ箔)
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容2m Mini USB 2.0ケーブル - A - Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラック質量(g)75ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28シールド2重シールド(編組+アルミ箔)変換タイプオス - オス
USB-C - USB-B ケーブル 2m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)準拠 StarTech.comUSB-C - USB-B ケーブル 2m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)準拠StarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 3.0 デバイスをUSB-Cコンピュータやタブレットに接続USB 3.0 デバイスをThunderbolt 3対応コンピュータに接続ブラック質量(g)80ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
1.8m ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス StarTech.com1.8m ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メスStarTech.com
699税込769
1個
当日出荷
USB 2.0仕様準拠の設計・製造 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 最大データ転送速度480 Mbps
用途高性能データ転送に対応するUSB延長ケーブルでUSB プリンタなど周辺機器とPC/Macの接続距離を延長ブラック高さ(mm)14質量(g)24ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP AltモードStarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
USB 2.0ケーブル 1m USB B オス - USB Type-C オス StarTech.comUSB 2.0ケーブル 1m USB B オス - USB Type-C オスStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性 Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途古いUSB 2.0対応デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ホワイト質量(g)14ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.comUSB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応)StarTech.com
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証
ケーブル長(m)1幅(mm)20高さ(mm)7質量(g)54シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F)保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F)電源100Wセット内容USB-C ケーブルケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用ブラックコネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクローB(オス) StarTech.com1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクローB(オス)StarTech.com
1,098税込1,208
1個
当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ 耐久性に優れたPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ブラック質量(g)32ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - USB-Bケーブル 2m USB 2.0準拠 オス/オス StarTech.comUSB-C - USB-Bケーブル 2m USB 2.0準拠 オス/オスStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続Thunderbolt 3 ポートとの互換性全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレートブラック質量(g)60ケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、B(オス):USB B [4ピン]プラグコネクタメッキ:ニッケルコネクタストレートシールド2重シールド(編組+アルミ箔)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
USB-C - USB-A データリンクケーブル Mac/ Windows対応USBデータ転送ケーブル USB 3.0準拠 StarTech.comUSB-C - USB-A データリンクケーブル Mac/ Windows対応USBデータ転送ケーブル USB 3.0準拠StarTech.com
5,398税込5,938
1個
当日出荷
便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)を介してファイル転送やデータのバックアップができるUSB-C - USB-Aリンクケーブル。新しいシステムの導入、データファイルの転送やリカバリーに最適優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応優れた携帯性:USBバスパワー駆動で、外部電源アダプターの要らない2m USB Type-C - USB Type-Aデータ移行転送ケーブル。外出先でのデータ転送に最適作業効率の向上:USB 3.2 Gen1で、最大5Gbpsの速度に対応し、USB 2.0との下位互換性あり。自動ドライバーインストールにより、時間と手間をかけずに効率よくパソコン間でデータ転送が可能。USBコネクターに電源&アクティビティLED搭載StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新しいコンピュータにアップグレードする際、以前のMacまたはWindowsマシンからデータや設定を移行ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションですブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-A[9ピン]ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2m StarTech.comMicro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2mStarTech.com
2,298税込2,528
1個
欠品中
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)0.1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブル StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-B/オス - オス/USB IF認証/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB タイプB 変換 コード アダプターケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1×USB「A」オスコネクタ 1x USB「B」 オスコネクタ USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0 最大5Gbpsのデータ転送速度 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続ブラック質量(g)90ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~80特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 2m StarTech.comMicro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 2mStarTech.com
2,298税込2,528
1個
当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)0.1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/1m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/1m/1ポート/ESD/シリアルコンバーターStarTech.com
6,298税込6,928
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消産業用センサーや機器との接続、監視、制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム質量(g)55適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232変換タイプオス - メス
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP AltモードStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
USB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応 StarTech.comUSB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応StarTech.com
4,998税込5,498
1個
当日出荷
3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
USB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 StarTech.comUSB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠StarTech.com
1,598税込1,758
1個
当日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C/Thunderbolt 3搭載コンピュータでMicro-USB 2.0対応モバイル端末を充電・同期USB-C対応カーチャージャー/ウォールチャージャー/パワーバンクでMicro-USBモバイル端末を充電外付けドライブにデータをバックアップブラックコネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.comUSB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用StarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル長:3m薄型Micro USBコネクタ用モールド編組シールド+アルミマイラー箔最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●製品質量:61g●注意:Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10mm、高さは6 mm(図を確認してください)RoHS指令(10物質対応)対応
1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス StarTech.com1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オスStarTech.com(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 2年間保証に裏打ちさた信頼性
用途USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続古いUSB 3.0デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続ブラック質量(g)45ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-A/オス - メス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB 延長コード/リピーター エクステンダー ケーブル StarTech.comUSBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/2m/Type-A - Type-A/オス - メス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB 延長コード/リピーター エクステンダー ケーブルStarTech.com
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造 高品質のシールドツイストペア(STP)構造 データ転送速度最大5Gbps USB 2.0との下位互換性あり
用途USB 3.0 SuperSpeedケーブルを最大2m延長ブラック質量(g)83ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブ特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-A[9ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オスStarTech.com
949税込1,044
1個
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタケーブル長(m)1.8ブラック質量(g)43保証期間ライフタイムコネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送用
15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オスStarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適長さ(mm)152ブラック質量(g)10ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
0.5m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス) StarTech.com0.5m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス)StarTech.com
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
近接接続、携帯用途に最適な50cmの短めケーブル Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続ブラック質量(g)22コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル StarTech.comUSBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブルStarTech.com
8,698税込9,568
1個
当日出荷
4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続自宅とオフィス間の持ち運びに最適ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、材質プラスチックスペースグレー質量(g)41ポート数4消費電力(W)15ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)ケーブル長(mm)300電源供給方式バスパワー保管温度範囲(℃)-5~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)使用湿度範囲(%RH)5~85
USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型  右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター StarTech.comUSBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクターStarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム充電電流(A)最大3シールドアルミマイラー箔によるEMI保護データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)