カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • エスコ(59)
  • RS PRO(38)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • 古里精機製作所(8)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • DELTRON(5)
  • SIEMENS(4)
  • SICK(4)
  • タイゴン(4)
  • ARCHISS(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • PEPPERL+FUCHS(3)
  • Schutzinger(3)
  • i-PRO(3)
  • SMC(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x4mm」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド StarTech.com

    ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
    取付方式クランプ式耐荷重(kg)8適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)長さ(mm)320幅(mm)570高さ(mm)310質量(kg)4.8セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85アーム長さ(mm)最大延長時:570角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360ブラック内幅(mm)320内高(mm)242タイプデスク取り付けタイプ材質アルミニウム本体質量(kg)4.6天板厚さ(mm)10~85取付可能寸法(mm)デスククランプ:テーブル厚さ最大85寸法(縦×横×高さH)(cm)26.5 ×48.2×15.5回転角度(°)180寸法(縦×横)(cm)32.0×57.0昇降範囲(mm)350
  • モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリング StarTech.com

    モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリング

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを有効活用。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。メカニカルスプリング ワンタッチ調整:工具不要で高さ25.4cmまで調整可能なメカニカルスプリング式モニターアーム。各アームを48cmポールに沿って固定(ディスプレイを縦に上下に配置する場合は制限あり)。最大高さは76.2cm(左右配置の場合)。広い可動域:+/-90度の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ最大32インチ液晶モニター2台長さ(mm)562幅(mm)860高さ(mm)145質量(kg)6.1保証期間5年間セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応材質アルミニウムブラック天板厚さ(mm)10~48VESAマウント(mm)75x75/100x100アームの可動方向水平垂直調節方式メカニカルスプリング昇降範囲(mm)254
  • USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応

    StarTech.com
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    高出力マルチポート充電器:4ポートUSB-C PD 3.1対応チャージャー。1ポートあたり最大140W(合計240W)の高出力で、最大4台のノートPCやデバイスを同時に急速充電。MacBook Pro 16インチ(M3 Max/M4 Pro/Max)も約30分で0%から50%までスピーディにチャージ。優れた放熱性能と安定出力:長時間のフル出力でも発熱を抑え、安定した高速充電を持続するGaN採用のUSBコンセント。デュアルトランスフォーマー構造により効率的に熱を分散。コンパクト設計。安全でスマートな設置機能:約3mのロック機構付きUSB-Cケーブルを2本同梱。4ポートすべてにねじロック式USB-C端子を採用し、抜けや緩みを防止。テーブル下や筐体内への設置に便利なVESA 100×100対応のマウントブラケットを標準装備。Noble Wedge、Kスロット、Nanoロックに対応。高い安全性と高効率設計:UL(IEC 62368-1)準拠の設計で、USB-IF/FCC/CE規格にも対応し、DOEレベルVIの省エネ設計。過電圧・過電流・温度を抑える保護機能を搭載し、アクティブPFC(力率改善回路)により電力効率を大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
    用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:563g●製品幅:88mm●製品長さ:122mm●製品高さ:35mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:5 VDC、9VDC、12VDC、15VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15V) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15プラグ●消費電力:260W●パッケージ内容:1×240W USB充電器、1x 取り付けプレート(取り付け済み)、4x M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4x M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4x M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、2×1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電源ケーブル、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド

    StarTech.com
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    ウルトラワイドディスプレイ対応:最大2台の49インチ(アスペクト比32:9)曲面ディスプレイを上下配列で設置可能なモニタースタンド。ワークスペースを有効活用でき、作業効率が向上。データ分析やマルチウィンドウを使用する作業に理想的。TAA準拠。合計32kgの耐荷重:VESAマウント1台あたり最大16kgまで対応し、高重量の湾曲モニターでも安全で安定した設置が可能なディスプレイアーム。標準モニターからワイドスクリーン、ウルトラワイドモニターまで幅広く対応する堅牢な設計。ケーブル管理機能:作業スペースをすっきりと整理できるケーブル管理システムを搭載した2画面対応モニターマウント。ケーブルを5cmのポール内に収納し、外観をシンプルに保ちます。耐久性に優れたパウダーコーティング仕上げ。クイックリリース式VESAマウント:工具なしで着脱が可能なVESA規格対応プレートを搭載し、ディスプレイの取り付け/取り外しが簡単。対応VESAパターン 75x75mm、100x100mm。固定式C型クランプで、厚さ2.5~10cmのデスク天板に対応。調整可能な設計:69.6cmのポールに沿った高さ調整、上下左右±90度の角度調整、および360度回転が可能で、縦横両方の画面配置に対応。工具不要でポールを中心にモニターマウントの回転が可能
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:Cクランプ 25~100mm●耐荷重:16kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:49インチ (アスペクト比 32対9)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:あり●最大高さ:696mm●チルト:+/- 90°●パン:+90°~-90°●ディスプレイ回転:+/-180°●色:ブラック●製品長さ:214 mm●製品高さ:922 mm●製品幅:922 mm●製品質量:7.0 kg●本体材質:スチール、プラスチック●パッケージ内容:1 - デスククランプ 下部、1 - 支柱部分、1 - 支柱キャップ、2 - VESAマウント、2 - VESAプレート、2 - サポート数カラー、8 - M4×10mmネジ、8 - M4×16mm ネジ、8 - 3/8インチ x 1/2インチねじ、8 - スペーサー、1 - M6 六角レンチ、1 - M3 六角レンチ、1 - レンチ、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デスクマウントモニターアーム:最大40インチのディスプレイ(耐荷重8kg)に対応するシングルモニターマウント。VESAプレート(75x75/100x100)、Cクランプ/グロメットマウント対応。多関節式で高調整可能なスチール製アーム。簡単設置:デスクの下に潜らず設置可能な独自のトップスクリュー式デスククランプで、手間なく設置可能。厚さ5cmまでのデスク天板に対応する交換可能なC型クランプ/グロメットマウント。アームのテンション調整用ツール付属。クイックリリースVESAプレート。メカニカルスプリングによるワンタッチ調整:スムーズで楽に調整できる上質な機械式スプリング機構を搭載したフルモーションデスクモニターアーム。ガススプリングよりも丈夫で、長期間にわたって優れた耐久性を発揮。可動範囲:工具不要で±180度の左右振り、±90度の上下振り、および±90度の回転(縦横の画面表示に対応)が可能。最大高さ62cm、ポールから手前に最大59.4cm、ポールに沿った高さ調整(最大28.3cm)が可能。すっきりとした作業スペース:アームの下にあるケーブルクリップと配線収納溝で、ケーブルを目立たずすっきり配線。ベース背面のツール収納クリップで六角レンチを収納
    仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:1~5cm●耐荷重:8 kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:40 インチ●ウルトラワイドディスプレイの取付:非対応●最小高さ:180 mm●高さ調節:あり●最大高さ:620 mm●最大アーム長さ:594 mm●チルト:+90度~-90度●パン:+90度~-90度●スイベル / ピボット:+180度/ -180度●ディスプレイ回転:360度●盗難防止機構:なし●色:ブラック●本体材質:スチール、プラスチック●製品長さ:703 mm●製品幅:115 mm●製品高さ:607 mm●製品質量:3580 g●パッケージ内容:1x ベース部分、1x スプリングアーム、1x 回転式アーム、1x 支柱、1x VESAプレート、1x アームショルダー、1×3mm六角レンチ、1×6mm 六角レンチ、1x ツールホルダー、1x ケーブル管理機構用クリップ、1x グロメット プレート、1x グロメットネジ、4x M4×12mm ねじ、4x M5×12mm ねじ、4x ワッシャー、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応 StarTech.com

    キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
    用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション耐荷重(kg)上部/下部:10長さ(mm)502幅(mm)455高さ(m)1.5質量(kg)10.6保証期間5年間棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)付属品ケーブル結束クリップ×2セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具ブラック材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応高さ調節あり棚板あり上下調整ありキャスターの有無あり
  • 2面液晶モニターアーム/クランプ&グロメット固定方式/VESA規格32ンチディスプレイ対応/水平可動式3関節アーム/高さ調整、チルト、スイベル、ローテーション StarTech.com

    2面液晶モニターアーム/クランプ&グロメット固定方式/VESA規格32ンチディスプレイ対応/水平可動式3関節アーム/高さ調整、チルト、スイベル、ローテーション

    StarTech.com
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
    用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8液晶モニター2台長さ(mm)500幅(mm)965高さ(mm)548質量(kg)4.25保証期間5年間セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応角度(°)±45(チルト)VESAマウント(mm)75x75/100x100適合モニターサイズ32インチまで回転角度(°)360アームの可動方向垂直昇降範囲(mm)398