カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • コガネイ(215)
  • SMC(49)
  • エスコ(36)
  • OHSATO(大里)(30)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • 大阪魂(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • RS PRO(8)
  • ホーリック(6)
  • 小野測器(5)
  • オリエンタルモーター(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 丸エム製作所(5)
  • 八幡ねじ(5)
  • 新日軽(LIXIL)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NASTA(ナスタ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x40」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応 StarTech.comマルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応StarTech.com
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート 付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能 ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(cm)10ブラック質量(g)918消費電力(W)18幅(cm)16湿度(%RH)0 ~ 80(結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60高さ(cm)4入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40
M.2 SATA SSD外付けケース/USB4接続/40Gbps/NVMe PCIe/B+M / M Key/アルミニウムヒートシンク搭載/USB-C Thunderbolt対応 StarTech.comM.2 SATA SSD外付けケース/USB4接続/40Gbps/NVMe PCIe/B+M / M Key/アルミニウムヒートシンク搭載/USB-C Thunderbolt対応StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
次世代パフォーマンス:USB4またはThunderboltホスト機器に対応し、最大40Gbpsの高速転送速度を実現するM.2 NVMe SSD対応外付けストレージソリューション。処理速度と安定性の高いSSDアクセスを求めるITエンジニアやプロフェッショナルに適した設計高負荷時でも安定した放熱性能:効果的に熱を逃がす高性能サーマルパッドを備えた頑丈なアルミ製ヒートシンクケースを採用。長時間の連続使用でもSSDの処理速度を安定して維持し、ファンなどの冷却装置なしでのデータ転送に対応幅広いドライブ対応:2230 / 2242 / 2260 / 2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen 4 SSDに対応するM.2 外付けケース。Samsung(960 / 970 / 980 / 990 / 9100)、Kingston、Seagate、Western Digital、Crucial、Intel など主要ブランドのSSDでデータのアクセス、転送、バックアップを効率的に実行可能。注意:M.2 SATA ドライブは非対応幅広いUSB-C機器に対応:USB4、Thunderbolt 5/4/3、USB 10Gbps対応ホストに接続できるUSB-Cケーブルが付属。macOS、Windows、LinuxのUSB-Cポート搭載機器でドライバー不要のスムーズな動作を実現するM.2エンクロージャーITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底検証を実施。エンタープライズレベルの性能と優れた放熱効率を備え、主要OSとの高い互換性を実現した外付けHDDケース。安全なバックアップやドライブアップグレードに適した設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス放熱設計により長時間のデータ移行作業に最適高速で持ち運び可能なNVMeアクセスが必要な、プロフェッショナル向けの高速データ処理に対応した設計データ復旧、バックアップ、または修復に迅速で高性能なストレージソリューションを提供。ドライバーのインストールは不要仕様【4KNサポート】あり、【RAID】なし、【S.M.A.R.T.サポート】あり、【TRIMサポート】あり、【UASPサポート】あり付属品熱伝導パッド(装着済み)、USB4 ケーブル、プラスドライバー、クイックスタートガイド材質アルミ長さ(mm)125幅(mm)65ブラック高さ(mm)29質量(g)340対応OSOS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要)湿度(%RH)最大90保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB4 (40Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)コネクタ【ドライブ側】1x M.2(PCIe、M-Key、NVMe、NGFF)【ホスト側】USB4 (40Gbps)電源供給バスパワーケーブル長(mm)305動作温度(℃)0~40ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeファンなしRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)40搭載ドライブM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)ドライブ数1
3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0 StarTech.com3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0StarTech.com
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
作業効率の向上:PCIeスロットを搭載するパソコンに、最大3枚のM.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を増設できるプラットフォームとして使用できるM.2 NVMEカード。一般的なM.2 SATA SSDおよび高性能M.2 PCIeドライブに対応優れたパフォーマンス:PCIe 3.0 x4(40Gbps)に対応し、2枚のM.2 SATAドライブと1枚のNVMe M.2ドライブを同時に装着できる3ポートPCIe M.2アダプターカード。標準およびロープロファイルブラケット付属。電源およびアクティビティLEDインジケータ内蔵優れた互換性:M.2 SATA(B-Key)およびM.2 NVMe(M-Key)ドライブに対応するPCIe M.2アダプタカード。対応ドライブサイズ:2280、2260、2242および223。PCIe x4およびx8、x16のスロットに対応安心のデータ回復:ノートパソコンが故障してもM.2ドライブが機能している場合、デスクトップ/ワークステーションに本カードを接続し、データ回復が可能。パススルーSATAポートは、データ転送やドライブ回復の際に追加ドライブに接続StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化コンピュータ自作、アップグレードの際に必須ハードウエアコンポーネントとしてアダプタカードを実装幅(mm)20質量(g)65長さ(cm)12湿度(%RH)20~80(結露しないこと)保存温度(℃)-25~70高さ(cm)12動作温度(℃)5~50
関連キーワード
4m40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4m40