カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • ホンダ(49)
  • Canon(13)
  • ハスクバーナ(11)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • BMW(8)
  • セイニチ(生産日本社)(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • アズワン(1)
  • サンハヤト(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ラムマウント(1)
  • PGYTECH(1)
  • Ulanzi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mark-g」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロ/COM番号保持機能/Win & Linux StarTech.comRS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロ/COM番号保持機能/Win & LinuxStarTech.com
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
2ポート増設シリアルカード:パソコンにシリアルRS232C(DB9)デバイスを接続するためのロープロファイル対応PCシリアル拡張カード。搭載する2口のポートでハイパフォーマンス16C1050 UARTを実現。PCI Express DB9 カード内蔵の LEDステータスライトが、接続デバイスのアクティビティをモニタリング優れた互換性:バーコードリーダ/スキャナ、レシートプリンタ、計量器、PLC、医療機器など幅広いデバイスに対応したUART内蔵シリアルインターフェイスカード。ピン9を介して5Vまたは12Vの電力を供給。標準プロファイルブラケット付属幅広い分野で活躍:サーバールーム、工業制御/自動化、物流、研究所など幅広い分野でのITアプリケーションに適したRS232 PCIeカードで、従来のシリアル機器を引き続き使用可能。DB9ポートは、ねじロック式シリアルケーブルに対応仕様:16C1050 UART/最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート/256バイトFIFO/COMポート保持機能/対応OS:Windows & Linux/ASIX AX99100チップセット/パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None|5/6/7/8/9データビット/PCIe 2.0 x1/標準プロファイルブラケット付属ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x DB9 (D-Sub9ピン、オス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:2●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express Version 2.0×1●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8、9●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, and Mark●色:イエロー●製品長さ:67mm●製品高さ:19mm●製品幅:66mm●製品質量:160g●材質:スチール●システム要件:PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:5~95% RH●付属品:フルプロファイルブラケット (製品に装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
テプラ mark特集