カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • イハラサイエンス(1)
  • 四国化成(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdua」の検索結果

特価
本日7月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット固定式/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各10kg/VESA対応/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
16,980税込18,678
1個
当日出荷
2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使えるデュアルモニタマウント13インチから27インチのディスプレイ2台に対応(1台あたりの耐荷重10kg)長さ700mmの支柱に沿ってモニタの高さ調節が可能+/-45度のチルトとスイベルで画面角度を調整可能。360度の画面回転にも対応丈夫なスチール製
用途2台のディスプレイを上下に並べて配置。文書の比較、ウェブデザイン、プログラミングに最適ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップモニタを上下に並べてマウントし、オフィスや家庭の作業デスクで省スペースを実現ブラック幅(cm)12長さ(cm)11.6角度調整範囲+/-45高さ(cm)90
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリング StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリングStarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを有効活用。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアームメカニカルスプリング ワンタッチ調整:工具不要で高さ25.4cmまで調整可能なメカニカルスプリング式モニターアーム。各アームを48cmポールに沿って固定(ディスプレイを縦に上下に配置する場合は制限あり)。最大高さは76.2cm(左右配置の場合)広い可動域:+/-90度の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ最大32インチ液晶モニター2台長さ(mm)562幅(mm)860高さ(mm)145質量(kg)6.1保証期間5年間セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応材質アルミニウムブラック天板厚さ(mm)10~48VESAマウント(mm)75x75/100x100アームの可動方向水平垂直調節方式メカニカルスプリング昇降範囲(mm)254
昇降デスク 手動式リフトアップデスク StarTech.com昇降デスク 手動式リフトアップデスクStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチで座位から立位に位置変えし、作業しやすい姿勢をキープ座位・立位両用のワークステーションで疲れにくい作業環境を実現StarTech.com製デュアル/シングル モニタアーム(ARMDUAL、ARMPIVOT、 ARMSLIM ー それぞれ別売)と互換レバー付き空気圧調整アームでワンタッチ高さ調節高品質スチール+合板(ベース、トレイ、作業スペース)設置に必要な最小面積:奥行き660mm x 幅680mm最大調整高さ:42cm耐荷重13kgケーブル結束用デスクグロメット
用途ビジネス、オフィス、各種施設、ホームオフィスで、立っても座っても使えるワークステーションをセットアップ既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供ブラック&シルバー長さ(cm)85.5999999999999昇降範囲(mm)160天板寸法(幅×奥行)(mm)680×856
液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製 StarTech.com液晶モニターアームスタンド 2画面対応多関節アーム 最大32インチ対応VESAスタンド 支柱上で高さ調節可能 スチール&アルミ製StarTech.com
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
単一ベースに32インチまでのモニタ2台を設置し省スペースを実現(ディスプレイ1台あたり8kgの耐荷重)ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅77.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)支柱周りで42.4cmの高さ調節に対応するフリースタンド型モニタアーム縦横の画面回転、+90/-40度のチルト、+/-90度のスイベルに対応最大アーム延長42.2cm
用途ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用ディスプレイ2台を離して設置、または背面合わせに設置してマルチユーザー環境で使用医療センター、商用施設など、混雑する環境に最適
液晶モニターアーム 2面対応 クランプ固定方式 水平可動式3関節アーム アルミ製 StarTech.com液晶モニターアーム 2面対応 クランプ固定方式 水平可動式3関節アーム アルミ製StarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節 StarTech.com壁掛け式モニターアーム 左右2面 多関節StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能丈夫なスチール製180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能1台あたり5kgのモニタをサポート
用途医療機関、サービス業、金融機関など商用・ビジネス環境で顧客対応エリアにモニタ2台を設置ロビーや応接エリアに2台のディスプレイを設置モニタを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用ディスプレイ2台を壁面に設置してスペースをセーブし、ホームオフィスでデュアルディスプレイワークステーションを構成材質スチール幅(mm)75タイプ壁取り付け長さ(cm)68角度調整範囲+/-15高さ(cm)19.3液晶モニター2台対応インチサイズ15~24インチ回転角度(°)360アームの可動方向スイベル
2面液晶モニターアーム/クランプ&グロメット固定方式/VESA規格32ンチディスプレイ対応/水平可動式3関節アーム/高さ調整、チルト、スイベル、ローテーション StarTech.com2面液晶モニターアーム/クランプ&グロメット固定方式/VESA規格32ンチディスプレイ対応/水平可動式3関節アーム/高さ調整、チルト、スイベル、ローテーションStarTech.com
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8液晶モニター2台長さ(mm)500幅(mm)965高さ(mm)548質量(kg)4.25保証期間5年間セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応角度(°)±45(チルト)VESAマウント(mm)75x75/100x100適合モニターサイズ32インチまで回転角度(°)360アームの可動方向垂直昇降範囲(mm)398
デュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応 2x USB 3.0ポート搭載 StarTech.comデュアルモニターアーム クランプ/グロメット式 水平可動式/高さ固定タイプ 17-32インチVESA規格ディスプレイ対応 2x USB 3.0ポート搭載StarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
2面対応モニタアーム 。17インチから32インチまでのVESA規格モニタ2台(1台あたり耐荷重8kg)を単一の薄型ベースにマウントします。 <デスクスペースの有効活用>安定したクロスバー設計の2面モニタスタンドは、単一ベースにモニタを横並べで固定し、ワークスペースを広げることができます。アームを折り曲げることで壁面やパーティションの前にディスプレイを配置しやすくなっています。また、周辺機器の接続に便利なUSB 3.0ポートがベース部分に付いています。 <最適なビュー角度>このマルチモニタマウントは、ワンタッチで高さ調節が可能です。スムーズな動きの上下10度傾きと左右90度の振りで最適なビュー角度への調整が簡単にできます。各ディスプレイは180度回転させて横向きにも縦向きにも設定でき、水平のクロスバーと同じ高さに保てるようになっています。 <柔軟な設置オプション>このVESA規格対応デュアルモニターアームは、クランプ式またはグロメット式の設置方法を使用してデスクに固定します(設置金具が製品に付属)。ケーブル収納機能もついており、ワークスペースをすっきりと保つことができます。昇降デスクを含む一般的なデスク各種で使用可能です。 <1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。StarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大30インチ/耐荷重各10kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/シルバー/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大30インチ/耐荷重各10kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/シルバー/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
高耐久モニターマウント:VESA 75x75/100x100mmに対応したデスクマウント型デュアルモニターアームは、1画面あたり最大30インチ(10kg)までの大型ディスプレイ2台をサポート簡単な取り付け:多関節モニターアームは、便利なツールレススライド&クリックデザインにより、モニターアームとVESAアダプターの組み立てが簡単にできセットアップ時間を短縮広い可動域:上下+90度/-15度、 左右+/-180度、360度の回転に対応。画面の横長・縦長設定変更、支柱に沿って16cmの高さ調節可能。また、アームは回転するので、ディスプレイを背中合わせに設置することも可能整理された作業スペース:ユニバーサルマルチモニターマウントには、アームとセンターポールにケーブル管理用クリップが付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の多関節テンション調整ツールを使ってデスクトップコンピュータやPCの作業空間を整頓し有効に活用Appleディスプレイに対応:別売のマウント用のスナップ&クリックアクセサリー(製品ID:APLVESAMNTP)により、iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderboltディスプレイなど、VESA規格以外のディスプレイも取り付け可能
用途店舗、オフィス、業務用環境でデスクやテーブル脇にデュアルディスプレイを設置グロメットマウントで2画面アクセスに対応。メディアルームなどで便利マルチユーザーの作業スペースで2台のディスプレイを離したり背面合わせで設置ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーションStarTech.com
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
左右の2面配置(最大30インチのモニタに対応)および上下の2面配置(最大24インチのモニタに対応)が可能ツール不要で組み立てが簡単可換アームでフレキシブルな設定が可能、多様なワークスペースに対応TAA準拠でGSAスケジュール調達に対応多関節フルモーションアーム+スプリング式高さ調節耐荷重9kg(アーム1本あたり)縦・横方向にスクリーンを簡単に回転できる360°回転に対応本体一体型ケーブル管理デスククランプでは75mm、グロメットクランプでは95mmのデスク天板に対応
長さ(mm)38200シルバー & ブラック高さ(mm)526幅(cm)136液晶モニター2台回転角度(°)360
液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーション StarTech.com液晶モニターアーム 2面対応 多関節フルモーションStarTech.com
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
可動域が広い2面対応多関節アーム12インチから24インチのディスプレイ(耐荷重13.6kg)に対応サポートポスト周囲とエルボー部で360°回転ショルダー部分で180°度回転+/-90° チルト(上下振り)と +/-90° パン(左右振り)が可能アーム延長最大445mm横方向から縦方向へのスクリーン回転(またはその逆も可能)デスク/グロメットのコンバーチブル取り付けクランプを同梱デスククランプでは75mm、グロメットクランプでは95mmのデスク天板に対応本体一体型ケーブル管理
用途調節可能範囲が広いアームでデスクやテーブル脇にデュアルディスプレイをマウントデスクやサーバーキャビネットにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転付属品クランプブラック角度(°)-90~90(チルト)耐荷重(kg)13.6伸縮範囲(mm)最大445角度調整範囲+/-90対応インチサイズ12~24インチ回転角度(°)360
昇降デスク/ガス圧式リフトアップ/作業面900mm x 530mm/キーボード台つき StarTech.com昇降デスク/ガス圧式リフトアップ/作業面900mm x 530mm/キーボード台つきStarTech.com
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
昇降デスクコンバータ:簡単レバー操作のガス圧スプリングで高さを調節、デスク面から160mm - 560mmの範囲でロック可能組立不要:既存のデスクやテーブルに置くだけのスタンディングデスク(900mm x 660mmのデスク面が必要)。24インチ型のモニタ2台が置ける900mm x 530mmの大型作業面、耐荷重12.7kg頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスが置けるトレイ付き(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能グロメット固定:別売モニタアーム (ARMDUAL、ARMPIVOT、ARMSLIM)と互換のグロメット固定用金具付属。複数ディスプレイが置けるリフトアップデスク ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
用途オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューショングロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント
昇降コーナーデスク/キーボードトレイ付きL字型スタンディングデスク/大型作業面(908x530mm)/PCデスクコンバーター/デュアルモニタ対応 StarTech.com昇降コーナーデスク/キーボードトレイ付きL字型スタンディングデスク/大型作業面(908x530mm)/PCデスクコンバーター/デュアルモニタ対応StarTech.com
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
用途オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューショングロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント質量(kg)9.7長さ(mm)703その他の機能高さ調節幅:430mm保証期間2年間固定できる最大高さ(mm)585静止耐荷重(kg)12.7 (作業面)、2.3 (キーボードトレイ)RoHS指令(10物質対応)対応天板寸法(幅×奥行)(mm)1100×703
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら