カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(3)
  • NOKクリューバー(48)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(18)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • TRUSCO(8)
  • エーゼット(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
  • スズキ機工(4)
  • ヤナセ製油(1)
  • エスコ(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • SMC(53)
  • 近藤製作所(17)
  • CKD(12)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • Devcon(デブコン)(8)
  • SUGICO(スギコ)(8)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsf h1」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAC Twinax ケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
Cisco SFP-H10GB-CU1Mとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)長さ(m)1幅(mm)14質量(g)74消費電力(W)0.5保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70コネクタASFP+コネクタBSFP+
DAC Twinax ケーブル/1.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/1.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
Cisco SFP-H10GB-CU1-5Mとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)1.5
DAC Twinax ケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5Mと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850など)技術仕様:0.5m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)0.5
DAC Twinax ケーブル/3m/Cisco製品SFP-H10GB-CU3M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/3m/Cisco製品SFP-H10GB-CU3M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
Cisco SFP-H10GB-CU3Mとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)3
DAC Twinax ケーブル/2.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/2.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
Cisco SFP-H10GB-CU2-5Mとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)2.5
DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
Cisco装置との100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)5
DAC Twinax ケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
Cisco製SFP-H10GB-CU6Mと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(Firepower, ASR9000, ASR1000, C9300, C3850など)技術仕様:6m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)6幅(mm)14ブラック質量(g)347消費電力(W)0.5(接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+
DAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応StarTech.com
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
Cisco製装置との100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFP+パッシブDACケーブル光ファイバの代用として費用対効果に優れたケーブルを使用1x、2x, 4x、8x光ファイバチャンネルデータ転送速度対応0.5W以下の低消費電力30AWG、100Ωのインピーダンス
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)2
DAC Twinax ケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応StarTech.com
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
100% Cisco SFP-H10GB-ACU7M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応ホットスワップ対応低消費電力10GbE DAC:MSA準拠スイッチで動作し、Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールやトランシーバを受け入れるスイッチモデルにも対応
用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:7m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:231g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
DAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応StarTech.com
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
100% Cisco SFP-H10GB-ACU10M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応低消費電力10GbE DAC:MSA準拠スイッチで動作し、Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールやトランシーバを受け入れるスイッチモデルにも対応ホットスワップ対応
用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:10m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:354g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応