カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(63)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(663)
  • メディアカバーマーケット(275)
  • コマツ(71)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • 光興業(24)
  • PMC(23)
  • Pro-Auto(22)
  • サンワサプライ(20)
  • I-VALUE(19)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • エレコム(15)
  • 高島計器(15)
  • CF POSH(14)
  • 北川鉄工所(13)
  • CKD(13)
  • 塚本無線(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc8」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム StarTech.com

    ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
    材質スチール、プラスチック質量(kg)5.2ブラックタイプデスク天板取付取付方式クランプ式とグロメット式に対応サイズ(cm)グロメット穴サイズ:1-6耐荷重(kg)ノートPC:4.5、モニター:8本体質量(kg)4.3アーム長さ(mm)428取付可能寸法(mm)デスククランプ:天板厚さ10 - 88 グロメットクランプ:天板厚さ10 - 88高さ(cm)55液晶モニター2台寸法(縦×横×高さH)(cm)47.0×30.3×17.3対応インチサイズ最大34インチ寸法(縦×横)(cm)70.8×42.0
  • 15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(8ピン)変換アダプタケーブル StarTech.com

    15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(8ピン)変換アダプタケーブル

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    0
    長さ(mm)152ブラック/イエロー高さ(mm)15質量(g)19コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス製品幅(mm)25ケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
  • モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計。デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現。3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)。ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能。多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備
    仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチックセット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書長さ(mm)118幅(mm)1806質量(kg)14ホワイト高さ(mm)863タイプデスク取付耐荷重(kg)8固定方法グロメット固定VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター6対応インチサイズ17(最小)、32(最大)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
  • 1面シングル液晶モニターアーム+ノートパソコンアームスタンド StarTech.com

    1面シングル液晶モニターアーム+ノートパソコンアームスタンド

    StarTech.com(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化。ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)。8Kgまでのノートパソコンに対応
    用途ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応。ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現。ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整。ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転ブラックタイプデスク取付取付方式クランプ ・グロメット 固定式幅(cm)30耐荷重(kg)8本体質量(kg)4.9アーム長さ(mm)558.7角度調整範囲-90 / +85取付可能寸法(mm)デスククランプ:最大テーブル厚さ 85高さ(cm)60液晶モニター1寸法(縦×横×高さH)(cm)34.6×49.2×15.7対応インチサイズ15~27寸法(縦×横)(cm)36.0×60.0
  • 1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付) StarTech.com

    1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)

    StarTech.com
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    ラックマウント対応8ポートUSB KVMスイッチキット。8台のサーバ/PCに接続するためのケーブルとアクセサリをすべて同梱しており、セットアップが簡単ですぐに導入できる便利なKVMスイッチキットです。 このUSB KVMは、ワンセットのキーボード、マウス、ディスプレイで、最大8台までのUSB接続コンピュータを制御する信頼性の高いコンピュータ管理ツールを提供します。切り替え制御は、ホットキーコマンドまたはフロントパネルのプッシュボタンのどちらでも行うことができ、便利なオンスクリーン ディスプレイ設定機能も備えています。 1Uラックのキャビネットスペースに取り付けることも可能なため、サーバールームでの使用に適しています。複数のKVMスイッチをカスケード接続し、スイッチ1つで最大64台のコンピュータの制御が可能です。 StarTech.comでは3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • 2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
  • 1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com

    1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード

    StarTech.com(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
  • モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デスクマウントモニターアーム:最大40インチのディスプレイ(耐荷重8kg)に対応するシングルモニターマウント。VESAプレート(75x75/100x100)、Cクランプ/グロメットマウント対応。多関節式で高調整可能なスチール製アーム。簡単設置:デスクの下に潜らず設置可能な独自のトップスクリュー式デスククランプで、手間なく設置可能。厚さ5cmまでのデスク天板に対応する交換可能なC型クランプ/グロメットマウント。アームのテンション調整用ツール付属。クイックリリースVESAプレート。メカニカルスプリングによるワンタッチ調整:スムーズで楽に調整できる上質な機械式スプリング機構を搭載したフルモーションデスクモニターアーム。ガススプリングよりも丈夫で、長期間にわたって優れた耐久性を発揮。可動範囲:工具不要で±180度の左右振り、±90度の上下振り、および±90度の回転(縦横の画面表示に対応)が可能。最大高さ62cm、ポールから手前に最大59.4cm、ポールに沿った高さ調整(最大28.3cm)が可能。すっきりとした作業スペース:アームの下にあるケーブルクリップと配線収納溝で、ケーブルを目立たずすっきり配線。ベース背面のツール収納クリップで六角レンチを収納
    仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:1~5cm●耐荷重:8 kg●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:40 インチ●ウルトラワイドディスプレイの取付:非対応●最小高さ:180 mm●高さ調節:あり●最大高さ:620 mm●最大アーム長さ:594 mm●チルト:+90度~-90度●パン:+90度~-90度●スイベル / ピボット:+180度/ -180度●ディスプレイ回転:360度●盗難防止機構:なし●色:ブラック●本体材質:スチール、プラスチック●製品長さ:703 mm●製品幅:115 mm●製品高さ:607 mm●製品質量:3580 g●パッケージ内容:1x ベース部分、1x スプリングアーム、1x 回転式アーム、1x 支柱、1x VESAプレート、1x アームショルダー、1×3mm六角レンチ、1×6mm 六角レンチ、1x ツールホルダー、1x ケーブル管理機構用クリップ、1x グロメット プレート、1x グロメットネジ、4x M4×12mm ねじ、4x M5×12mm ねじ、4x ワッシャー、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド StarTech.com

    ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
    セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド材質アルミニウム長さ(mm)320幅(mm)570質量(kg)4.8ブラック高さ(mm)310タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360耐荷重(kg)8本体質量(kg)4.6取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85内高(mm)242適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)アーム長さ(mm)最大延長時:570天板厚さ(mm)10~85取付可能寸法(mm)デスククランプ:テーブル厚さ最大85内幅(mm)320寸法(縦×横×高さH)(cm)26.5 ×48.2×15.5回転角度(°)180寸法(縦×横)(cm)32.0×57.0昇降範囲(mm)350
  • 覗き見防止プライバシーフィルター/13インチSurface Pro 8、9、X対応/283x204mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/タブレット PC 保護フィルム StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター/13インチSurface Pro 8、9、X対応/283x204mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/タブレット PC 保護フィルム

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した13インチ Surface Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。13インチSurface Pro専用デザイン:13インチSurface Pro 8、9、およびXディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(無光沢)仕上げ。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン。自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
    適合機種Surface Pro 8、9、X対応寸法(縦×横)(mm)204×283保証期間2年視野角約60度(左右約30度)適合モニターサイズ13インチRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率最大51%のぞき見防止ブルーライトカット
  • 50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブルグレー、ブラック質量(g)26タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
  • USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ StarTech.com

    USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ

    StarTech.com
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプター。DPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。
    用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適ブラック高さ(mm)10質量(g)79ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電
    長さ(mm)27幅(mm)174質量(g)23規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T電源バスパワー対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android保証期間2年間保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)ケーブル長(cm)30使用環境湿度(%)10~85コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBRJ-45高さ(m)16動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
  • Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com

    Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力

    StarTech.com
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)。確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計。用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮。高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現
    用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート幅(mm)12ブラック規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34保存温度範囲(℃)-10~50コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度80Gbpsメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.6動作温度範囲(℃)10~40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー240W
  • USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.com

    USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ付きのニッケルめっきコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠のTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨
    用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電。USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)313.3幅(mm)15.8ブラック高さ(mm)7.8タイプエンクロージャ:ポリアミド樹脂AWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)300シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
  • モニタースタンド/置き型/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各8kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック & シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com

    モニタースタンド/置き型/2画面(上下)/最大27インチまたは34インチワイド/耐荷重各8kg/VESA対応/高さ調整可能/ブラック & シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム

    StarTech.com
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    優れた安定性と滑り防止:アルミニウム製の置き型モニターマウントは、U字型のベース(300mm×520mm)を備え、安定性と柔軟な設置を実現。調整可能なセットアップ:ユニバーサルダブルモニタースタンドには、ケーブル管理用フックと高さ調整可能なクリップが支柱に付いておりケーブルの整理が可能。また、付属の調整ツールを収納することも可能。少ないスペースで生産性を向上: シルバーの垂直スタック式デュアルモニタースタンドは、デスクトップスペースを最適化。優れた可動域: 人間工学に基づいたモニタースタンド。上下+/-15°/左右360°の回転(縦/横)、理想的なビューアングルを実現するボールジョイントデザイン、71cmのポールに沿って31cmの高さを個別に調整可能。上下2画面27インチ型モニタースタンド:VESA規格75x75/100x100mmに対応したデスクトップ用マルチモニタースタンド。1画面あたり最大27インチ、または、最大34インチ(8kg)のウルトラワイドモニターを上下2台重ねて設置が可能
    用途ディスプレイを上下に重ねて配置。ウェブデザインやプログラミング作業に最適。2つの画面を使用し快適に作業。オフィス環境で作業効率をアップ
  • マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル

    StarTech.com
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OSディスプレイ対応ディスプレイ数:2保証期間3年間電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。1mの長さのUSB Type-Cケーブルもご用意(製品ID:USB2CC1MNC)
    用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.8mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品長さ:2m●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A) StarTech.com

    USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A)

    StarTech.com
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示長さ(mm)60幅(mm)115高さ(mm)10質量(g)102ケーブル長(m)0.34その他の機能Power Delivery:100W最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com

    ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得 StarTech.com

    USB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB C - USB-A変換アダプター:USB Type-C対応ノートパソコン、タブレット、その他のデバイスにUSB Type-Aデバイスを接続。リバーシブルデザインのUSB Type-C コネクターで、裏表を気にせずデバイスに接続可能。高品質:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)規格に基づく試験をクリアした高品質USB-C - USB-A変換アダプター。在宅勤務またはオフィスなどでの使用に理想的。編組シールド付きアルミマイラー箔は、優れた信号の整合性と信頼性を提供。USB 3.2 Gen 1対応:USB 2.0の10倍で、最大5Gbpsの超高速データ転送。ファイル、HDムービー、楽曲などをUSB-Cデバイスへ、またはUSB-Cデバイスから素早く転送。対応機種:MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 CarbonなどのTB3/4またはUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのタブレットやスマートフォンで動作。StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続長さ(mm)1520ブラック高さ(mm)10質量(g)15湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)173動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)15.2コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス
  • Thunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 StarTech.com

    Thunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換

    StarTech.com
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した50cm Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
    用途Thunderbolt 4およびUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、PCIe外付けケース、ストレージドライブなど幅広いデバイスに対応。Thunderboltネットワーキングおよびオーディオデバイスとの低遅延な通信仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)ブラック質量(g)22電源100 Wケーブル長(m)0.5最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×6RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
  • USB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック StarTech.com

    USB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック

    StarTech.com
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
    長さ(mm)32幅(mm)90高さ(mm)85質量(g)83対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度4K/60Hz保証期間3年間USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
  • マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック

    StarTech.com
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
    用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適仕様4Kサポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)50幅(mm)427高さ(mm)12質量(g)70タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30HzUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
  • Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換 StarTech.com

    Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換

    StarTech.com
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
    用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)ブラック質量(g)43電源100 Wケーブル長(m)1最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×2.4RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
  • USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス StarTech.com

    USB-C ケーブル/USB 2.0/急速充電・データ転送/3A 60W/アラミド繊維補強/オス・オス

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
    コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • USB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 StarTech.com

    USB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
    用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務などセット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ材質メタル長さ(mm)50幅(mm)23シルバー高さ(mm)9質量(g)9ポート数2出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C電源60W対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android湿度(%RH)10~85対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。入力AV:USB-C保存温度(℃)-10~70保証期間3年コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ動作温度(℃)0~45オーディオ機能ありオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
  • USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    899税込989
    1個
    当日出荷
    USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
    用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電 StarTech.com

    USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電

    StarTech.com
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換。USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠。用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応
    用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続。USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電
  • 光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com

    光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル

    StarTech.com
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
    用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com

    USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブル。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応。品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断
    用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17.3インチ対応ノートパソコンバックパック/プロ仕様ITガジェットリュック/エルゴノミクス対応ビジネスリュック StarTech.com

    17.3インチ対応ノートパソコンバックパック/プロ仕様ITガジェットリュック/エルゴノミクス対応ビジネスリュック

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。 680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。 ケースサイズ27×13×8cm。 考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。 置いても倒れない自立設計。 疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。 旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
    用途短期・長期の出張で使用長さ(mm)335幅(mm)195質量(kg)1.5ブラック高さ(mm)450寸法(cm)ケース:27×13×8機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き保証期間ライフタイム対応インチサイズ17.3RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
  • DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/3m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com

    DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/3m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(3m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4および2.3に対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色域が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障リスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィック性能を発揮。品質と設計:入力信号を補正し、出力信号を増幅する適応型イコライザーを搭載し、ディスプレイとの互換性を確保。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも後方互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
    用途DisplayPort対応のパソコンを、HDR対応のHDMIディスプレイに接続。一体型ビデオアダプターとケーブルにより、ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした設置が可能。高解像度グラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適帯域幅(Gbps)18仕様ワイド画面サポート:あり材質PVC幅(mm)22ブラック高さ(mm)13質量(g)133長さ(m)3適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)10~90保存温度(℃)-10~70最大解像度4K60Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルコネクタHDMIケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hzビデオ仕様DisplayPort 1.4、HDMI 2.0bオーディオ入力DisplayPortオーディオ出力HDMI材質(コネクタ)めっき:ゴールドアダプタタイプアクティブ変換タイプオス - オスオーディオHDMI(7.1chオーディオ)入力コネクタDisplayPortコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
  • ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
    用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式PCモニタースタンド/VESAマウントアダプタ、CPUホルダー、キーボードトレイ搭載/ワークステーションモバイルカート/キャスター付きメディカルパソコンラック StarTech.com

    移動式PCモニタースタンド/VESAマウントアダプタ、CPUホルダー、キーボードトレイ搭載/ワークステーションモバイルカート/キャスター付きメディカルパソコンラック

    StarTech.com
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
    用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加材質スチール幅(cm)85長さ(cm)64.5キャスターありその他の機能高さ調節:128cm - 160cm保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)1.4
  • ドッキングステーション/USB-C/スピーカーフォン/シングルモニター/4K60Hz HDMIまたはVGA/100W USB PD/2x USB-A/マルチハブ StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C/スピーカーフォン/シングルモニター/4K60Hz HDMIまたはVGA/100W USB PD/2x USB-A/マルチハブ

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    どこでも会議室:場所を選ばずオンライン会議ができるスピーカーフォン搭載USB-Cミニドッキングステーション。オフィス、共有ワークスペース、在宅勤務でWeb会議に参加するハイブリッドワーカーに最適。Microsoft Teamsに最適化: Zoom、Skype、Google MeetなどのWeb会議システム/ソフトフォンアプリとも完全互換。通話コントロールボタンがWeb会議ソフトウェアと連動(+/-音量、応答/保留、ミュート)するマルチポートアダプター。柔軟なセットアップ:56cmの巻き取り式ケーブルで、2-in-1デバイス(Surface Pro 7/8)やノートパソコンスタンドに載せたノートPCでポートにかかる負担を軽減。互換性:HP、Lenovo、Dell、MacBook、ChromebookなどThunderbolt 4 & 3、USB-C対応ノートPC。Windows、macOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Chrome OS。HDMI 4K60Hz出力(DP 1.4 Altモード)。Intel 第11世代/第12世代プロセッサ、Apple M1/M2/Pro/Max対応。オールインワンUSB-C接続スピーカーフォン:USB-Cスピーカー、マイク、マルチポートアダプター、HDMI 4K60Hz HDR(DP 1.4 Altモード)/4K30Hz(DP 1.2 altモード)またはVGA、2x USB-A 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)、共有USB-C 5Gbpsポートまたは100W PDパススルー(85Wはノートパソコンに充電)
    用途場所を選ばずオンライン会議ができるオフィスと自宅間の往復や、自宅でのバーチャルミーティングに最適ダウンストリーム5Gbps USB-CポートにUSB-C周辺機器を接続し、HDMIまたはVGAポートを使って外部モニターに接続スペースグレー質量(g)390コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps、Power Delivery)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×36最大解像度HDMI-3840×2160p(60Hz)、VGA-1920×1200p保証期間3年接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブル長(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター StarTech.com

    USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター

    StarTech.com
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    8Kディスプレイに対応:USB-C(DP Altモード対応)ポートからHDMIディスプレイへ、最大8K 60Hzまたは4K 144Hzの高精細映像を出力するUSB Type-C HDMI変換アダプター。8K動画編集、3Dレンダリング、CAD作業、会議室やサイネージでの映像表示など、要求の高い表示環境に対応。ドライバー不要&プラグアンドプレイで簡単接続:ドライバーやソフトウェアは不要。接続するだけで使用できるプラグアンドプレイ仕様。ノートパソコンのGPUを活用しながら、拡張表示やミラーモードで外部ディスプレイに映像出力可能。USB-C、USB4、およびThunderboltポートを備えた幅広い機器に対応。幅広いデバイスから8Kディスプレイ接続が可能:Dell、HP、Lenovo、Microsoft、その他主要なノートパソコンに対応するHDMIコンバーター。Apple M1、M2、M3(Pro、Max、Ultra)、および全M4モデルで最大8K 60Hz出力に対応。M1、M2、M3のベースモデルでは最大4K 60Hzまで出力可能。HDMI 2.1準拠、充実した映像と音声出力:HDCP 2.3、HDR10+、7.1chオーディオに対応。持ち運びやすさと耐久性に優れたコンパクト設計で、摩耗や曲げ、日常使いに対応する一体型20cmケーブルを搭載。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのビデオアダプターは、自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施し、企業向けの高い信頼性と耐久性に優れた製品設計。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、AI対応PCへの移行に対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途デスクトップワークステーションを8Kモニターに接続し、システムテストやマルチスクリーン環境の構築を実現。8K動画対応の大規模会議室ディスプレイに接続その他ワイド画面サポートあり材質亜鉛合金長さ(mm)200幅(mm)16.3スペースグレー高さ(mm)5質量(g)22.5ポート数1出力【AV】HDMI対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C仕上【コネクタ】ニッケル保存温度(℃)10~70インターフェース【ホスト側】USB-Cコネクタ【出力】HDMI動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワー対応解像度1920×1200(60Hz) / 2560×1440(144Hz) / 2560×1440(60Hz) / 3440×1440(50Hz) / 3440×1440(60Hz) / 3840×2160(30Hz) / 3840×2160(60Hz) / 3840×2160(144Hz) / 4096×2160(60Hz) / 2560×1080(75Hz) / 7680×4320(60Hz) / 5120×1440(60Hz) / 1920×1080(144Hz) ※その他の解像度とリフレッシュレートにも対応しています。ビデオ仕様HDMI 2.1被覆材PVCオーディオHDMI(7.1chオーディオ)入力コネクタUSB-C(DP Altモード)
  • USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0 StarTech.com

    USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルドック:4K/30Hz HDMIビデオ(4096x2160p/3840x2160p)、ギガビットイーサネット、1x USB-A(5Gbps、急速充電)、1x USB-C(5Gbps)、100W PD 3.0、ウルトラワイドモニタ対応。携帯に適した設計:バッグの中で絡まらない15cmの本体一体型ケーブル付き。オフィス、自宅、会議室などの行き来が多いユーザーに最適なコンパクト型USB-Cマルチポートアダプタ。幅広いデバイス互換性:Ultrabook、Chromebook、MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo ThinkPad X1、Surface Laptop 3/Book 3など様々なノートパソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能。幅広いOS互換性と簡単セットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidでドライバの自動インストールに対応。Thunderbolt 3(TB3)互換USB Type-Cマルチポートアダプタハブ。柔軟な給電機能:ノートパソコンのUSBバスパワー、またはUSB-C電源アダプタで100WのPower Deliveryパススルー(ドックで8W使用)によりホスト端末への給電(充電)が可能なミニドック。BC 1.2(1.5A)準拠のUSB-Aポートでデバイスを充電
    用途4K HDMIモニタに接続。会議やプレゼンテーションに最適。出張時、ホテルルームに備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。ワークススペースに限りがあるオフィス、ホームオフィス、共有デスクに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery(W)】100セット内容マルチポート アダプタ、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック電源USB電源ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz。ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、ParadeTechnologies-PS176、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
  • ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネット StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネット

    StarTech.com
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    10ギガビットイーサネットカード:PCIe x8(またはそれ以上)スロットを使用し、PCを複数の10GbEネットワークに接続するLANカード。Broadcom BCM57416チップセット搭載。ポートごとに最大20Gbpsの全二重通信。1G/10GbE自動ネゴシエーション対応。TAA準拠。速度と効率を追求したネットワーク設計:PXEブート、802.3adリンクアグリゲーション、Auto-MDIX、VLANタグ付けをサポートする高性能ネットワーク機能。仮想化環境や通信量の多い、またはアクセスが集中するネットワーク環境おけるスループットを向上させる9Kジャンボフレーム対応。幅広い互換性と柔軟な取り付け設計:Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、およびWinServer 22/19に対応。標準/コンパクトシステム用の標準フルサイズおよびロープロファイルブラケットが付属。PCI Express 3.0対応、PCIe Rev 2.0準拠。ネットワーク性能を最大限に引き出す設計:1枚のPCIe対応ネットワークカードで10GBASE-Tポートを2基追加し、接続密度と通信速度を向上。 802.3adリンクアグリゲーション対応により、帯域幅の拡張、冗長性の確保、フェイルオーバー保護を実現。 クラウドコンピューティングや高速データ転送に好適。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーの10ギガビットPCIe拡張NICカードは、店舗端末や社内サーバーなど、現場で運用されるシステムを想定した安定性重視の設計。Broadcom BCM57416チップセットを搭載し、ラボでの検証と現場での導入実績に基づく高い信頼性を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●接続ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)、ESXi 5.1/5.5。※Windowsドライバは64ビットでのみ対応しています。●ポート数:2●インターフェース:RJ45(10ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.1Q、PCI Express Rev 2.0●最大データ転送速度:20Gbps (フルデュプレックス)、10Gbps (ハーフデュプレックス)●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●対応プロトコル:IEEE 802.1q (VLAN tagging)●色:ブラック●製品幅:121 mm●製品長さ:146.5 mm●製品高さ:21.6 mm●製品質量:122 g●システム要件:PCI Express x8 スロット●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    多機能なUSB4性能: 8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。取り回しやすい50cmのケーブル長で、デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80 Gbps●最大デジタル解像度:8K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (80Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2 、DisplayPort 2.1 (DP80) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:50 cm●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:513 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:26 gRoHS指令(10物質対応)対応