カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(171)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(2)
  • NOK(433)
  • SMC(316)
  • New-Era(ニューエラー)(287)
  • CKD(203)
  • 住友電工ハードメタル(177)
  • ダイヤトレンド(158)
  • アイゼン(150)
  • アズワン(112)
  • エスコ(104)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(99)
  • フエニックス・コンタクト(92)
  • NEC(91)
  • メディアカバーマーケット(82)
  • CONTEC(コンテック)(77)
  • WEIDMULLER(75)
  • 日本理化学器械(NRK)(74)
  • IDEC(和泉電気)(72)
  • タカチ電機工業(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pci」の検索結果

関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCI Express-PCI変換カード 1x PCI Express x1 (オス)-1x PCIスロット(メス)/ ペリフェラル用電源 4ピン StarTech.comPCI Express-PCI変換カード 1x PCI Express x1 (オス)-1x PCIスロット(メス)/ ペリフェラル用電源 4ピンStarTech.com
8,198税込9,018
1個
当日出荷
PCIカードの既存のロープロファイル ブラケットをしっかり装着できる独自のブラケット設計 最大帯域幅250 MbpsまでPCI Express規格1.0a準拠 汎用電圧PCIカード用ペリフェラル電源コネクタ(3.3V / 5V) PCI Express - PCI/PCI-Xブリッジ規格1.0準拠 ドライバ/ソフトウェア不要
用途旧型のPCIベースのカードを新型PCI Express対応のコンピュータシステム上で使用。ロープロファイルPCIカードをフルプロファイルPCI Expressシステムに実装。入手が困難あるいは交換に多額のコストがかかる産業用レガシーPCIカードに代わるソリューション幅(mm)70質量(g)49長さ(cm)13.5高さ(cm)2動作温度(℃)0~85
4x PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 StarTech.com4x PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用StarTech.com
79,980税込87,978
1個
当日出荷
PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加 丈夫なスチール製 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス ドライバ/ソフトウェア不要 フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード
用途新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張。I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適。スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加。PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加。I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)20.4出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.2動作温度(℃)0~55
2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応 StarTech.com2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応StarTech.com
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
2x PCIポート(32ビット/33 MHz)と2x PCIeシングルレーンポート(250MBps)を提供する拡張ベイ オン・オフボタンつきセルフパワーPCI/PCIe拡張システム 産業系サーバー環境のデマンドに対応する頑丈なスチール製ボックス 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 PCI 2.3 および PCIe 1.1 仕様に準拠 ECRCサポートを含む最新エラーレポート機能に対応 ロングタイプ(38cm)のアドインカードに対応
ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)38.2湿度(%RH)34820出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.3動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大) 250Mbps
20cm 6ピン PCI Express電源 延長ケーブル StarTech.com20cm 6ピン PCI Express電源 延長ケーブルStarTech.com
179税込197
1個
当日出荷
耐久性に優れた6ピン電源コネクタ PCIeグラフィックカード電源接続の張り過ぎをなくし、圧力を軽減 薄型で柔軟でありながら丈夫なケーブル設計 使うのも取り付けるのも簡単
用途長いケーブル長で、PCI Expressグラフィックカードと電源を接続。コンピュータケースまたはサーバケースで使用ブラック質量(g)16コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オスインターフェースシリアルATA 3.0ケーブル長(cm)20.3コネクタBPCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプメス - オス
シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード StarTech.comシリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボードStarTech.com
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2ブラック質量(g)141対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ湿度(%RH)10~90保存温度(℃)‐20 to 85高さ(cm)12コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)動作温度(℃)0 to 70縦(cm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2.2
USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載 StarTech.comUSB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載StarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応
用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power)インターフェースUSB3.0長さ(mm)133幅(mm)20レッド高さ(mm)65質量(g)72ポート数4対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット)保存温度(℃)-25~70カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)動作温度(℃)5~50チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
StarTech.com ハードドライブアダプタ, PCI → PCI Expressアダプタカード StarTech.comStarTech.com ハードドライブアダプタ, PCI → PCI ExpressアダプタカードStarTech.com
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
StarTech.com PCI-PCI Expressアダプタカードにより、サーバー又はデスクトップマザーボードPCIスロットの低プロファイルPCIe拡張カードを使用できます。このアダプタは、32ビットPCIスロット経由で接続され、代わりに低プロファイルPCIe x1スロットを提供します。フルサイズのカードを収容できる大型のデスクトップ又はサーバー拡張スロットに取り付けるためのスペアフルサイズのブラケットが付属しています。
タイプPCI → PCI Expressアダプタカード寸法5.3×2.4×0.8インチRoHS指令(10物質対応)対応
SATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDD StarTech.comSATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDDStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンにも対応(下位互換)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降、LTSカーネルのみ)対応。分岐設定やビルトインRAIDを必要とせず、マザーボードとの互換性を確保。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。ITプロからの信頼を獲得:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応長さ(mm)150幅(mm)69高さ(mm)15質量(g)70コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]ポート数8インターフェースSATAタイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度(最大)6Gbpsセット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
StarTech.com Firewireカード, PCI StarTech.comStarTech.com Firewireカード, PCIStarTech.com
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
StarTech.comの4ポート(3外部/1内部)PCI 1394 FireWireアダプタカードは、デスクトップコンピュータに様々なFireWire周辺機器を接続するための信頼性と汎用性の高いソリューションです。ホットスワップをサポートし、PCとMacの両方との互換性を保証するこのアダプターカードは、シームレスな接続と効率的なデータ転送のための必需品です。
仕様Firewireポート数:4RoHS指令(10物質対応)対応バス仕様PCI
SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 2ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応インターフェースPCI Express長さ(mm)77幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express x1搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイム動作温度範囲(℃)0~85保存温度範囲(℃)-25~85使用湿度(%RH)20~80レッド材質スチール
PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル StarTech.comPCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイルStarTech.com
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
標準的なフルレングスのMini PCI Expressカードに適合。Mini PCI ExpressからPCI Expressへの完全パススルー設計。ロープロファイルブラケット付属
用途旧型ノートPCや小型フォームファクタシステムから取り外したMini PCI Expressカードを通常のデスクトップで使用したい技術者仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:Mini PCI Express x1 (52ピン、スロット)、1x USB-B (4ピン)、1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン)●インターフェース:Mini PCI Express●ホスト側インターフェース:PCI Express●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:75mm●製品幅:14mm●製品高さ:68mm●製品質量:46g●システム要件:PCI Expressスロット●付属品:ロープロファイルブラケット、取り付けネジ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用 StarTech.comPCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用StarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続ブラック/イエローコネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オスオス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプメス - オス
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(6ピン)変換アダプタケーブル StarTech.com15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(6ピン)変換アダプタケーブルStarTech.com
879税込967
1個
当日出荷
StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換 StarTech.comのライフタイム保証
用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用ブラック/イエロー質量(g)18コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オスケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプオス - オス
SATA 4ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1164チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 4ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1164チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)70幅(mm)56高さ(mm)16質量(g)50データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(8ピン)変換アダプタケーブル StarTech.com15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(8ピン)変換アダプタケーブルStarTech.com
1,398税込1,538
1個
当日出荷
0
長さ(mm)152ブラック/イエロー高さ(mm)15質量(g)19コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス製品幅(mm)25ケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
SATA 2ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATA RAIDコントローラ/ASM1062Rチップ搭載ハードウエアRAID/SATA PCIe拡張ボード StarTech.comSATA 2ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATA RAIDコントローラ/ASM1062Rチップ搭載ハードウエアRAID/SATA PCIe拡張ボードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD)インターフェースPCI Express長さ(mm)71幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイムインジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLEDセット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード StarTech.comUSB 3.0 4ポート増設PCI ExpressカードStarTech.com
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
4つのUSB 3.0ポート(外部3つ、内蔵1つ)でコンピュータの接続性を拡張。インストールはネイティブOS対応なので簡単(Windows 8.1、8、7、Linux kernel 2.6.31以降で対応)。標準型または小型のコンピュータにフィット。薄型ブラケットを同梱。最大データ転送速度 5 Gbps(UASP対応)。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。オプションの内蔵SATA電源コネクタを使ってUSB ポートあたり 最大900mA を供給。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x1インターフェース
用途PCI Express対応コンピュータまたはサーバーのコネクティビティを向上させます。外付けHDD、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、ウェブカム、ゲームコントローラ等をコンピュータに接続します。セキュリティを考慮して、フラッシュドライブやその他のデバイスを内蔵USB 3.0ポートに接続できますインターフェースUSB3.0仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、 PCI Express基本仕様Rev. 2.0、 Intel xHCI仕様Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0長さ(mm)87幅(mm)19質量(g)55ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1時間【MTBF】24000時間カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットVIA/VLI-VL805USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
55,980税込61,578
1個
当日出荷
外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応 StarTech.comUSB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応StarTech.com
7,198税込7,918
1個
当日出荷
3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱
用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0インターフェースUSB2.0セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書長さ(mm)90幅(mm)80高さ(mm)20質量(g)0.046ポート数4対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)-40~125カード薄型(SP取り付け金具を含む)動作温度(℃)-0~75チップセットVIA/VLI-VT6212USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC StarTech.com1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NICStarTech.com
6,698税込7,368
1個
当日出荷
1つのPCIeスロットで、クライアント、サーバーまたはデスクトップに10/100/1000 RJ-45 Ethernetポートを追加。Intel I210-ATチップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。コンピュータの10/100 イーサネットポートをギガビットイーサネットポートにアップグレード。イーサネットポートのない古いシステムにギガビットイーサネット機能を追加。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し冗長性を確保幅(mm)66ブラック質量(g)38消費電力(W)0.8長さ(cm)12湿度(%RH)20 ~ 80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)1.8動作温度(℃)5 ~ 50データ転送速度(最大) 2000 (全二重)Mbps
PCI拡張スロット設置型 2.5インチSATA HDD/SSD リムーバブルラック StarTech.comPCI拡張スロット設置型 2.5インチSATA HDD/SSD リムーバブルラックStarTech.com
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着 トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要 ラッチ式ドライブドア 50,000超の挿入評価 放熱穴付きアルミ/スチール構造 ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜ブラック幅(mm)21質量(g)167長さ(cm)14.5湿度(%RH)80保存温度(℃)-5~ 75高さ(cm)12動作温度(℃)0~ 55
RS232Cシリアル2ポート増設PCI Expressカード 16C1050 UART内蔵 StarTech.comRS232Cシリアル2ポート増設PCI Expressカード 16C1050 UART内蔵StarTech.com
9,898税込10,888
1個
当日出荷
デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換 最大データレート460Kbps PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO 双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御 RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御 5/6/7/8データビットをサポート 標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属
用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続 StarTech.com2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続StarTech.com
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ストレージ容量の向上:PCI Express経由で2台のM.2 SATA SSD(ソリッドステートドライブ)の増設が可能なデュアルM.2 SATA SSDコントローラーカード。システムのストレージ容量を増加できる費用対効果の高いソリューション。追加のソフトウェアやドライバー不要。優れたパフォーマンス:最大6GbpsのSATA 3.0転送スピードに対応するM.2 B-Keyオンボードソケット2口搭載。NCQ(Native Command Queuing)対応。バスパワー駆動または4ピンフロッピーコネクター(小型ドライブ電源)を使用してパソコンの電源から給電。優れた互換性:主要なM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。PCIe x4、x8、またはx16スロットに対応。工場出荷時に標準プロファイルブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジを同梱。作業効率の向上: ドライブ間のデータ復元、予備のバックアップドライブの作成、またはシステム全体のパフォーマンスの向上に理想的なデュアルM.2 SATA SSDコントローラカード。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCI Expressを介してM.2ドライブをコンピュータに接続。M.2ドライブにOSをインストールして高速アクセスを確保し、大きめのプラッタドライブはバルクストレージに利用 。2台の AHCI SATA 3.0ドライブをタワーコンピュータに実装し、SSDを最大限に活用幅(mm)20質量(g)62長さ(cm)18湿度(%RH)20~80(結露しないこと)保存温度(℃)-25~70高さ(cm)12動作温度(℃)5~50
4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイルStarTech.com
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。USB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用インターフェースPCI Express長さ(mm)124幅(mm)122高さ(mm)18質量(g)78コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン]ポート数4動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5W対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
SATA電源ケーブル/15.2cm/1x 6ピンPCI Express電源コネクター - 2x 15ピンSATA/オス オス/PCIeビデオカード 変換アダプターケーブル StarTech.comSATA電源ケーブル/15.2cm/1x 6ピンPCI Express電源コネクター - 2x 15ピンSATA/オス オス/PCIeビデオカード 変換アダプターケーブルStarTech.com
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SATA PCI Express電源アダプター:1x 6ピンPCI Express(オス)- 2x 15ピンSATA(オス)変換コネクター。PCIeビデオカードをPCIe電源コネクター非搭載のパソコンに増設。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCI Expressコネクターを装備していない電源にPCIeビデオカードを接続長さ(mm)152幅(mm)31ブラック高さ(mm)20質量(g)15AWG米国ワイヤゲージ規格:18コネクタA:2x SATA電源 (15ピン)B:1x PCI Express 電源 (v 1.x、6ピン)めっき:ゴールドケーブル長(mm)152メッキコネクタ:ゴールドRoHS指令(10物質対応)対応被覆材ポリ塩化ビニル
PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース StarTech.comPCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケースStarTech.com
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカードStarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化。幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応。下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能。通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード
用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット長さ(mm)128幅(mm)290レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)82幅(mm)54高さ(mm)17質量(g)29データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×4搭載I/OSATAポート数6対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン]セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード StarTech.com3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI ExpressインターフェースカードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
USB 3.0(x3)とギガビットイーサネット(x1)を一枚のカードに統合し、PCIeスロットの空きを確保。標準およびローププロファイルのコンピュータ両方に設置できるデュアルプロファイル設計。USB 1.x/2.0との下位互換性あり。既存デバイスを接続しアップグレードコストを回避。ポート1口につき、900mAを提供するSATA電源で電力消費が多いUSB機器にも対応。PCI Express 2.0 仕様準拠のPCIe x1インターフェイス。Wake-On-LAN、省電力型イーサネット、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先エンコーディングに対応
用途タブレット、スマートフォン、外付けハードドライブ、プリンタその他のUSBベースの機器をコンピュータに接続。自作PC、コンピュータのアップグレードで拡張性の高い接続オプションを実装。オンボードUSB 3.0/RJ45ポートのアップグレードまたは交換仕様【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【オートMDIX】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】RJ-45、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【オートニゴシエーション】あり、【内部ポート】SATAパワー(15ピン)インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、USB3.0ポート数3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIExpressx1時間【MTBF】1920042時間カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720201、Realtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載
2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠 StarTech.com2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠StarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化。ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ。標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン。USB 3.1 Gen 2 対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
ネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネット StarTech.comネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネットStarTech.com
79,980税込87,978
1個
当日出荷
デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり。高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード。高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応
用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード。最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応。Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応 StarTech.com7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応StarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
7口のUSB 3.0ポート(6x 外付けポート、1x 内部ポート)をPCI Express互換コンピュータに増設し、システム機能を拡張。標準およびロープロファイルコンピュータで使えるユニークなデュアルプロファイル設計。USB 3.0(5Gbps)とUASPポートで高速ファイル転送を実現。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。ポートごとに900mAの電力を供給し、ハイパワーUSB機器に対応するSATA電源コネクタ。PCI Express 2.0 仕様に準拠するPCIe x1インターフェイス
用途PCI Express対応のコンピュータ/サーバーの接続機能を拡張。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続インターフェースUSB3.0仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0長さ(mm)105幅(mm)15質量(g)72ポート数7ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1時間【MTBF】1920042時間カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720201、μPD720210USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
SATA 10ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1062チップ搭載/SATA PCIe拡張ボード StarTech.comSATA 10ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1062チップ搭載/SATA PCIe拡張ボードStarTech.com
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)120幅(mm)54高さ(mm)18質量(g)59データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数10対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン]セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付き StarTech.comマザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付きStarTech.com
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
SuperSpeed USB 3.0 ポート2口をPCに簡単増設
ブルー長さ(mm)500高さ(mm)20質量(g)72コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス製品幅(mm)190ケーブル長(cm)50コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]変換タイプメス - オス
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/2x PCI Express 3.0 x16/8K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
外付けThunderbolt 3 PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。デュアルPCIe 3.0 x16スロット搭載。合計帯域幅32Gbps(スロットあたり最大21.6Gbps/2700Mbps)。1m Thunderbolt 3ケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出せるTB 3接続PCIe拡張ボックス。8K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張シャーシ経由でディスプレイに接続可能。DP 1.4ポートおよびTB3ポートは、最大8K/5K60Hzまたはデュアル4K60Hzの各種ビデオ出力に対応(その他のビデオ解像度にも対応)。優れた電源特性:各PCIeスロットあたり25Wの電力を供給。デュアル12V 15W SATA電源ポート内蔵で、各カードに最大40Wの電力を供給。12V 10A(120W)の主要地域対応電源アダプターが付属し、北米/日本、英国、欧州、オーストラリア/ニュージーランドで使用可能。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
仕様(タイプおよび定格)Thunderbolt 3(40 Gbps)、帯域幅:3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )【内部ポート】2x PCI Express x16、2x SATA電源(15ピン、プラグ)【外部ポート】2x Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps、24ピン)、1x DisplayPort付属品1m Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、クイックスタートガイド材質(エンクロージャタイプ)アルミ質量(kg)1.6ブラック消費電力(W)120電源付属ACアダプタ出力電圧12 VDC対応OSOSに依存せず保証期間2年保存環境温度:-20 to 65℃ (-4 to 149°F)動作周囲温度(℃)5 to 65(41 to 149°F)入力電流(A)3ケーブル長(mm)最大1000寸法(縦×横×高さH)(cm)8.4×28.1×14.2使用環境湿度(%)20 - 80プラグタイプNRoHS指令(10物質対応)対応出力電流10Aインジケータ【LED】青点灯: 受電中/オフ:電源なし入力電圧100 - 240 VAC転送速度(Gbps)最大データ:40 Gbps(Thunderbolt 3)
M.2 NVMe SSD対応モバイルラック/PCIe 4.0  x4/ホットスワップ対応/工具不要/鍵付き/PCI Express 高速データ転送 StarTech.comM.2 NVMe SSD対応モバイルラック/PCIe 4.0 x4/ホットスワップ対応/工具不要/鍵付き/PCI Express 高速データ転送StarTech.com
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
RS422/485 シリアルインターフェースカード/PCI/2ポート RS422/485/16C1050 UART/最大128Kbps/標準&ロープロファイル/Windows/インターフェースアダプター StarTech.comRS422/485 シリアルインターフェースカード/PCI/2ポート RS422/485/16C1050 UART/最大128Kbps/標準&ロープロファイル/Windows/インターフェースアダプターStarTech.com
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
最大データ伝送速度128Kbpsに対応。256バイトの大容量FIFOを備えた16C1050 UART。2線および4線RS485モードに対応。RS422/485切り替え用ジャンパーピン。ハードウェアおよびソフトウェアフロー制御に対応。PCI電源管理1.1に対応。PCIローカルバス仕様2.3に準拠
用途デスクトップ、サーバー、組み込みシステムにRS422およびRS485(2線または4線)サポートを追加。シリアルネットワーク機器、高速モデム、監視装置、長距離通信機器、プリンタなどがある産業環境での使用。POSネットワーク、ATM、銀行窓口ステーション、CNCベースの生産ラインなど、業務用および産業用途に最適。産業プロセス制御、工場オートメーションなどの用途仕様●コネクタタイプ:PCI/PCI-X(3.3V/5V、32ビット)●外部ポート:2x DB9(D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows XP/Vista7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:2●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)●対応規格:PCI Local Bus仕様2.3、PCI Power Management 1.1●動作温度:-10℃~80℃●保存温度:-20℃~100℃●湿度:5~85% RH●シリアルプロトコル:RS-422/485●最大ボーレート:128 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:Xon, Xoff●パリティ:Even, Odd, or No Parity●ストップビット:1、1.5、2●色:グリーン●材質:スチール●製品長さ:120mm●製品幅:120mm●製品高さ:18mm●製品質量:53g●付属品:ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアルRoHS指令(10物質対応)対応
4ポート ギガビットイーサネット増設PCI Express ネットワークLANカード Intel I350チップセット搭載NIC StarTech.com4ポート ギガビットイーサネット増設PCI Express ネットワークLANカード Intel I350チップセット搭載NICStarTech.com
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます幅(mm)18ブラック質量(g)90ポート数4消費電力(W)4.4湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)5~50データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.comPCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタStarTech.com
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存幅(mm)44.3質量(g)12長さ(cm)12.7高さ(cm)0.9データ転送速度(最大) 2.5Gbps
5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラ StarTech.com5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適インターフェースPCI Express長さ(mm)115幅(mm)19高さ(mm)120質量(g)60コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)ポート数5動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
関連キーワード
pcx特集
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
"pci" StarTech.com 【通販モノタロウ】