カテゴリ
- パソコン/周辺機器(161)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(2)
- CKD(203)
- CONTEC(コンテック)(75)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(111)
- IDEC(和泉電気)(72)
- NEC(114)
- New-Era(ニューエラー)(287)
- NOK(433)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(107)
- SMC(310)
- WEIDMULLER(73)
- アイゼン(135)
- アズワン(108)
- エスコ(102)
- ダイヤトレンド(106)
- フエニックス・コンタクト(91)
- メディアカバーマーケット(83)
- 住友電工ハードメタル(177)
- 日本理化学器械(NRK)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)
「pci」の検索結果
特価

PCI Express-PCI変換カード 1x PCI Express x1 (オス)-1x PCIスロット(メス)/ ペリフェラル用電源 4ピン
StarTech.com¥9,298税込¥10,2281個当日出荷PCIカードの既存のロープロファイル ブラケットをしっかり装着できる独自のブラケット設計 最大帯域幅250 MbpsまでPCI Express規格1.0a準拠 汎用電圧PCIカード用ペリフェラル電源コネクタ(3.3V / 5V) PCI Express - PCI/PCI-Xブリッジ規格1.0準拠 ドライバ/ソフトウェア不要用途旧型のPCIベースのカードを新型PCI Express対応のコンピュータシステム上で使用。ロープロファイルPCIカードをフルプロファイルPCI Expressシステムに実装。入手が困難あるいは交換に多額のコストがかかる産業用レガシーPCIカードに代わるソリューション幅(mm)70質量(g)49長さ(cm)13.5高さ(cm)2動作温度(℃)0~85
4x PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用
StarTech.com¥89,980税込¥98,9781個当日出荷PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加 丈夫なスチール製 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス ドライバ/ソフトウェア不要 フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード用途新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張。I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適。スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加。PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加。I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供色ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)20.4出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.2動作温度(℃)0~55
2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応
StarTech.com¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷2x PCIポート(32ビット/33 MHz)と2x PCIeシングルレーンポート(250MBps)を提供する拡張ベイ オン・オフボタンつきセルフパワーPCI/PCIe拡張システム 産業系サーバー環境のデマンドに対応する頑丈なスチール製ボックス 5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応 PCI 2.3 および PCIe 1.1 仕様に準拠 ECRCサポートを含む最新エラーレポート機能に対応 ロングタイプ(38cm)のアドインカードに対応色ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)38.2湿度(%RH)34820出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.3動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大) 250Mbps
PCI to PCI Express Adapter Card
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Startech PCI-PCI Express アダプタカードを使用すると、サーバー / デスクトップマザーボードの PCI スロットでロープロファイル PCIe 拡張カードを使用できます。古い PCI のみのシステムでは、新しい PCI Express カードを使用します。仕様出力接続:PCIポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2色ブラック質量(g)141対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ湿度(%RH)10~90保存温度(℃)‐20 to 85高さ(cm)12コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)動作温度(℃)0 to 70縦(cm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2.2
USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power)長さ(mm)133幅(mm)20色レッド高さ(mm)65質量(g)72ポート数4対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット)保存温度(℃)-25~70インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)動作温度(℃)5~50チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
20cm 6ピン PCI Express電源 延長ケーブル
StarTech.com¥179税込¥1971個当日出荷耐久性に優れた6ピン電源コネクタ PCIeグラフィックカード電源接続の張り過ぎをなくし、圧力を軽減 薄型で柔軟でありながら丈夫なケーブル設計 使うのも取り付けるのも簡単用途長いケーブル長で、PCI Expressグラフィックカードと電源を接続。コンピュータケースまたはサーバケースで使用色ブラック質量(g)16コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オスインターフェースシリアルATA 3.0ケーブル長(cm)20.3コネクタBPCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプメス - オス
StarTech.com ハードドライブアダプタ, PCI → PCI Expressアダプタカード
StarTech.com¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷StarTech.com PCI-PCI Expressアダプタカードにより、サーバー又はデスクトップマザーボードPCIスロットの低プロファイルPCIe拡張カードを使用できます。このアダプタは、32ビットPCIスロット経由で接続され、代わりに低プロファイルPCIe x1スロットを提供します。フルサイズのカードを収容できる大型のデスクトップ又はサーバー拡張スロットに取り付けるためのスペアフルサイズのブラケットが付属しています。タイプPCI → PCI Expressアダプタカード寸法5.3×2.4×0.8インチRoHS指令(10物質対応)対応
StarTech.com Firewireカード, PCI
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷StarTech.comの4ポート(3外部/1内部)PCI 1394 FireWireアダプタカードは、デスクトップコンピュータに様々なFireWire周辺機器を接続するための信頼性と汎用性の高いソリューションです。ホットスワップをサポートし、PCとMacの両方との互換性を保証するこのアダプターカードは、シームレスな接続と効率的なデータ転送のための必需品です。仕様Firewireポート数:4RoHS指令(10物質対応)対応バス仕様PCI
SATA 2ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応材質スチール長さ(mm)77幅(mm)18色レッド高さ(mm)121質量(g)33ポート数2対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)-25~85データ転送速度6Gbps搭載I/OSATA使用湿度(%RH)20~80動作温度範囲(℃)0~85コネクタサイズPCI Express x1
SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド長さ(mm)82幅(mm)54色レッド高さ(mm)17質量(g)29ポート数6対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン]データ転送速度6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応搭載I/OSATAコネクタサイズPCI Express ×4
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個当日出荷4つのUSB 3.0ポート(外部3つ、内蔵1つ)でコンピュータの接続性を拡張。インストールはネイティブOS対応なので簡単(Windows 8.1、8、7、Linux kernel 2.6.31以降で対応)。標準型または小型のコンピュータにフィット。薄型ブラケットを同梱。最大データ転送速度 5 Gbps(UASP対応)。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。オプションの内蔵SATA電源コネクタを使ってUSB ポートあたり 最大900mA を供給。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x1インターフェース用途PCI Express対応コンピュータまたはサーバーのコネクティビティを向上させます。外付けHDD、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、ウェブカム、ゲームコントローラ等をコンピュータに接続します。セキュリティを考慮して、フラッシュドライブやその他のデバイスを内蔵USB 3.0ポートに接続できます仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、 PCI Express基本仕様Rev. 2.0、 Intel xHCI仕様Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0長さ(mm)87幅(mm)19質量(g)55ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1時間【MTBF】24000時間インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットVIA/VLI-VL805USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷標準的なフルレングスのMini PCI Expressカードに適合。Mini PCI ExpressからPCI Expressへの完全パススルー設計。ロープロファイルブラケット付属用途旧型ノートPCや小型フォームファクタシステムから取り外したMini PCI Expressカードを通常のデスクトップで使用したい技術者仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:Mini PCI Express x1 (52ピン、スロット)、1x USB-B (4ピン)、1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン)●インターフェース:Mini PCI Express●ホスト側インターフェース:PCI Express●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:75mm●製品幅:14mm●製品高さ:68mm●製品質量:46g●システム要件:PCI Expressスロット●付属品:ロープロファイルブラケット、取り付けネジ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
SATA 4ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1164チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド長さ(mm)70幅(mm)56色レッド高さ(mm)16質量(g)50ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express保証期間2年間データ転送速度6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応搭載I/OSATAコネクタサイズPCI Express ×2
SATA 2ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATA RAIDコントローラ/ASM1062Rチップ搭載ハードウエアRAID/SATA PCIe拡張ボード
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD)セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド長さ(mm)71幅(mm)18色レッド高さ(mm)121質量(g)33ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express保証期間ライフタイムデータ転送速度6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応搭載I/OSATAインジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLEDコネクタサイズPCI Express ×2
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(6ピン)変換アダプタケーブル
StarTech.com¥969税込¥1,0661個当日出荷StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換 StarTech.comのライフタイム保証用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用色ブラック/イエロー質量(g)18コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オスケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプオス - オス
1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個当日出荷1つのPCIeスロットで、クライアント、サーバーまたはデスクトップに10/100/1000 RJ-45 Ethernetポートを追加。Intel I210-ATチップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。コンピュータの10/100 イーサネットポートをギガビットイーサネットポートにアップグレード。イーサネットポートのない古いシステムにギガビットイーサネット機能を追加。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し冗長性を確保幅(mm)66色ブラック質量(g)38消費電力(W)0.8長さ(cm)12湿度(%RH)20 ~ 80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)1.8動作温度(℃)5 ~ 50データ転送速度(最大) 2000 (全二重)Mbps
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(8ピン)変換アダプタケーブル
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷0長さ(mm)152色ブラック/イエロー高さ(mm)15質量(g)19コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス製品幅(mm)25ケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応
StarTech.com¥8,198税込¥9,0181個当日出荷3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書長さ(mm)90幅(mm)80高さ(mm)20質量(g)0.046ポート数4対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)-40~125インターフェースUSB2.0カード薄型(SP取り付け金具を含む)動作温度(℃)-0~75チップセットVIA/VLI-VT6212USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
PCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続色ブラック/イエローコネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オスオス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプメス - オス
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張
StarTech.com¥63,980税込¥70,3781個当日出荷外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加色ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応。10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応。電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給。互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード。USB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5Wセット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイド長さ(mm)124幅(mm)122色レッド高さ(mm)18質量(g)78ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)インターフェースPCI Express保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン]データ転送速度最大:10Gbps動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)MTBF(時間)1677495湿度範囲(%)15~90相対湿度
2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ストレージ容量の向上:PCI Express経由で2台のM.2 SATA SSD(ソリッドステートドライブ)の増設が可能なデュアルM.2 SATA SSDコントローラーカード。システムのストレージ容量を増加できる費用対効果の高いソリューション。追加のソフトウェアやドライバー不要。優れたパフォーマンス:最大6GbpsのSATA 3.0転送スピードに対応するM.2 B-Keyオンボードソケット2口搭載。NCQ(Native Command Queuing)対応。バスパワー駆動または4ピンフロッピーコネクター(小型ドライブ電源)を使用してパソコンの電源から給電。優れた互換性:主要なM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。PCIe x4、x8、またはx16スロットに対応。工場出荷時に標準プロファイルブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジを同梱。作業効率の向上: ドライブ間のデータ復元、予備のバックアップドライブの作成、またはシステム全体のパフォーマンスの向上に理想的なデュアルM.2 SATA SSDコントローラカード。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途PCI Expressを介してM.2ドライブをコンピュータに接続。M.2ドライブにOSをインストールして高速アクセスを確保し、大きめのプラッタドライブはバルクストレージに利用 。2台の AHCI SATA 3.0ドライブをタワーコンピュータに実装し、SSDを最大限に活用幅(mm)20質量(g)62長さ(cm)18湿度(%RH)20~80(結露しないこと)保存温度(℃)-25~70高さ(cm)12動作温度(℃)5~50
RS232Cシリアル2ポート増設PCI Expressカード 16C1050 UART内蔵
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換 最大データレート460Kbps PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO 双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御 RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御 5/6/7/8データビットをサポート 標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
PCI Express外付け拡張ボックス/4スロット PCIe x1/PCIe 2.0 x2 USB-C (10Gbps)ホストカード/デスクトップPC サーバー用 PCIeスロット 増設 ケース
StarTech.com¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化。幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応。下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能。通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。長さ(mm)128幅(mm)290色レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化。ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ。標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザイン。USB 3.1 Gen 2 対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
ネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネット
StarTech.com¥89,980税込¥98,9781個当日出荷デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり。高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード。高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード。最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応。Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
7ポートUSB 3.0増設PCI Expressインターフェースカード 標準&ロープロファイル規格に対応
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷7口のUSB 3.0ポート(6x 外付けポート、1x 内部ポート)をPCI Express互換コンピュータに増設し、システム機能を拡張。標準およびロープロファイルコンピュータで使えるユニークなデュアルプロファイル設計。USB 3.0(5Gbps)とUASPポートで高速ファイル転送を実現。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。ポートごとに900mAの電力を供給し、ハイパワーUSB機器に対応するSATA電源コネクタ。PCI Express 2.0 仕様に準拠するPCIe x1インターフェイス用途PCI Express対応のコンピュータ/サーバーの接続機能を拡張。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0長さ(mm)105幅(mm)15質量(g)72ポート数7ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1時間【MTBF】1920042時間インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720201、μPD720210USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
SATA 10ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1062チップ搭載/SATA PCIe拡張ボード
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド長さ(mm)120幅(mm)54高さ(mm)18質量(g)59ポート数10対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン]データ転送速度6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応搭載I/OSATAコネクタサイズPCI Express ×2
マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付き
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個欠品中SuperSpeed USB 3.0 ポート2口をPCに簡単増設長さ(mm)500色ブルー高さ(mm)20質量(g)72コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス製品幅(mm)190ケーブル長(cm)50コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]変換タイプメス - オス
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷USB 3.0(x3)とギガビットイーサネット(x1)を一枚のカードに統合し、PCIeスロットの空きを確保。標準およびローププロファイルのコンピュータ両方に設置できるデュアルプロファイル設計。USB 1.x/2.0との下位互換性あり。既存デバイスを接続しアップグレードコストを回避。ポート1口につき、900mAを提供するSATA電源で電力消費が多いUSB機器にも対応。PCI Express 2.0 仕様準拠のPCIe x1インターフェイス。Wake-On-LAN、省電力型イーサネット、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先エンコーディングに対応用途タブレット、スマートフォン、外付けハードドライブ、プリンタその他のUSBベースの機器をコンピュータに接続。自作PC、コンピュータのアップグレードで拡張性の高い接続オプションを実装。オンボードUSB 3.0/RJ45ポートのアップグレードまたは交換仕様【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【オートMDIX】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】RJ-45、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【オートニゴシエーション】あり、【内部ポート】SATAパワー(15ピン)ポート数3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIExpressx1時間【MTBF】1920042時間インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、USB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720201、Realtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載
M.2 NVMe SSD対応モバイルラック/PCIe 4.0 x4/ホットスワップ対応/工具不要/鍵付き/PCI Express 高速データ転送
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個当日出荷1つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X) ロープロファイル対応ブラケット同梱用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加長さ(mm)67.9質量(g)38幅(cm)12湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)1.8動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
RS422/485 シリアルインターフェースカード/PCI/2ポート RS422/485/16C1050 UART/最大128Kbps/標準&ロープロファイル/Windows/インターフェースアダプター
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷最大データ伝送速度128Kbpsに対応。256バイトの大容量FIFOを備えた16C1050 UART。2線および4線RS485モードに対応。RS422/485切り替え用ジャンパーピン。ハードウェアおよびソフトウェアフロー制御に対応。PCI電源管理1.1に対応。PCIローカルバス仕様2.3に準拠用途デスクトップ、サーバー、組み込みシステムにRS422およびRS485(2線または4線)サポートを追加。シリアルネットワーク機器、高速モデム、監視装置、長距離通信機器、プリンタなどがある産業環境での使用。POSネットワーク、ATM、銀行窓口ステーション、CNCベースの生産ラインなど、業務用および産業用途に最適。産業プロセス制御、工場オートメーションなどの用途仕様●コネクタタイプ:PCI/PCI-X(3.3V/5V、32ビット)●外部ポート:2x DB9(D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows XP/Vista7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:2●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)●対応規格:PCI Local Bus仕様2.3、PCI Power Management 1.1●動作温度:-10℃~80℃●保存温度:-20℃~100℃●湿度:5~85% RH●シリアルプロトコル:RS-422/485●最大ボーレート:128 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:Xon, Xoff●パリティ:Even, Odd, or No Parity●ストップビット:1、1.5、2●色:グリーン●材質:スチール●製品長さ:120mm●製品幅:120mm●製品高さ:18mm●製品質量:53g●付属品:ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアルRoHS指令(10物質対応)対応
4ポート ギガビットイーサネット増設PCI Express ネットワークLANカード Intel I350チップセット搭載NIC
StarTech.com¥45,980税込¥50,5781個当日出荷1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます幅(mm)18色ブラック質量(g)90ポート数4消費電力(W)4.4湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)5~50データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存幅(mm)44.3質量(g)12長さ(cm)12.7高さ(cm)0.9データ転送速度(最大) 2.5Gbps
SATA電源ケーブル/15.2cm/1x 6ピンPCI Express電源コネクター - 2x 15ピンSATA/オス オス/PCIeビデオカード 変換アダプターケーブル
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷SATA PCI Express電源アダプター:1x 6ピンPCI Express(オス)- 2x 15ピンSATA(オス)変換コネクター。PCIeビデオカードをPCIe電源コネクター非搭載のパソコンに増設。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途PCI Expressコネクターを装備していない電源にPCIeビデオカードを接続長さ(mm)152幅(mm)31色ブラック高さ(mm)20質量(g)15AWG米国ワイヤゲージ規格:18コネクタA:2x SATA電源 (15ピン)B:1x PCI Express 電源 (v 1.x、6ピン)めっき:ゴールドケーブル長(mm)152メッキコネクタ:ゴールドRoHS指令(10物質対応)対応被覆材ポリ塩化ビニル
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイル
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個当日出荷10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1 ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)27ポート数1湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)4.9動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
パラレル1ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/SPP、ECP転送モード対応/パラレルポート搭載プリンター、スキャナー、プロッター対応
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)幅(mm)73色ブラック高さ(mm)18.5質量(g)45ポート数1長さ(cm)12湿度(%RH)40~80保存温度(℃)20~60保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]動作温度(℃)5~50インターフェイスPCI ExpressMTBF(時間)17520コネクタタイプPCI Express x1