パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60
セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)58
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)32
ポート数1
出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)
ケーブル長(m)0.1
湿度(%RH)0~90
コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~45
チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能なし
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768
オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみ
メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送)
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。DVI-Dシングルリンク(デジタルのみ)ディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - DVI変換アダプター。最大4K30Hz(DVI上のHDMIクロックレートに対応するモニター)。1920x1200p & 1080p 対応。Thunderbolt 3 互換。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DVIコンバータ。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVIモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。DVI-Iコネクタ使用、ただしデジタル信号(DVI-D)のみ対応
用途出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続
ケーブル長(mm)295
色ブラック
長さ(mm)75
幅(mm)43
高さ(mm)15
質量(g)33
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状USB-C(オス) - DVI-I (29ピン)(メス)
オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)
メス形状DVI-I (29ピン)
変換タイプオス - メス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード