カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- SMC(18)
- GOAL(ゴール)(9)
- IPF(6)
- アライドテレシス(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- コガネイ(5)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3)
- タイホウ(3)
- 78WORKS(3)
- NOVASTAR(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- カネテック(2)
- TRUSCO(2)
- ナカバヤシ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ラトックシステム(2)
- NETGEAR(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「psx」の検索結果
特価

SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続ケーブル外径(Φmm)3芯数2色アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス
光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続芯数2色アクア(水色)規格OM4湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)2.3
Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個欠品中ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 850nm波長 IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション長さ(mm)70色ブラウン高さ(mm)26質量(g)200消費電力(W)5適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45出力電流(A)2.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)97入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
SFPモジュール/MSA互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード(ベンダー非依存)互換SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Cisco製品GLC-SX-MMDと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000など)。技術仕様:1000BASE-SX /1 Gbps /マルチモード光ファイバ /LCコネクター /850nm /DDM(デジタル診断モニタリング)対応 /最大距離550m。メーカーホスト互換性検証済み:Cisco製ルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDM対応、SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠のスイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
SFPモジュール/Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換モジュール:Cisco Meraki MS225、MX400、MS250、MS350、MX84などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco Meraki製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個当日出荷2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111gRoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/HPE J4858C互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷HPE J4858C互換モジュール:HPE 1400、1700、1820、2520、2530などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり。仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25色アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
SFPモジュール/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。Cisco GLC-SX-MM互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200、ME1200、ME2400などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/最大通信距離:550m用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)16消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷Arista Networks SFP-1G-SX互換SFPモジュール:互換性のあるArista Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
RS232C RS422 RS485インターフェースカード/PCI Express x1/4ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9増設 拡張
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷4ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるクアッドポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット2個装着済み、小型コンピュータやサーバー用に4個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)付属品4x ロープロファイルブラケット、3x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター質量(g)60ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)インターフェースシリアル保証期間2年間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)109x121x16RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部ポート:4x DB-9 (D-Sub、9ピン)コネクタタイプ1x PCI Express x1
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/2.5Gbps/30W 802.3at PoE/Windows & Linux/PCIe ギガビットイーサネット NIC/RJ45 増設 有線LAN 給電
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能。POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード。マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード。汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給ポート数1対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×1
ドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/3x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプター
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080(HDMI)、1920x1200(DVI-D)、2048x1152(VGA)に対応。TAA準拠。作業効率の向上:3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。洗練されたデザイン:オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】なし、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome v69+対応【ディスプレイ数】2最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】1920x1200(DVI-D)、1920x1080(HDMI)互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8211Eオーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを2基搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を2系統追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応する2ポートネットワークインターフェースカード(NIC)。性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:独立したイーサネットコントローラーを搭載し、9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現。優れた汎用性:標準サイズのデスクトップやサーバーに対応する標準プロファイルブラケットを装着済み。スモールフォームファクター(SFF)向けに取り付け可能なロープロファイルブラケットを同梱用途ワークステーションやサーバーにギガビットイーサネットポートを2つ追加し、冗長化やブリッジ接続を実現仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab●最大データ転送速度:1000Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●動作温度:5℃~70℃●保存温度:0℃~80℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●製品質量:42 g●製品高さ:18 mm●製品幅:120 mm●製品長さ:75 mm●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応するネットワークインターフェースカード(NIC)。性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。10/100/1000Mbps間のオートネゴシエーション。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab保存温度範囲(℃)0~80データ転送速度1 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~70使用湿度範囲(%RH)10~80
ネットワークアダプターLANカード/PCI Express x4/4ポート/GbE/PoE & PSE/ PCIe ネットワーク インターフェース カード/ギガビットイーサーネット 有線LAN ボード
StarTech.com¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷規格適合:IEEE 802.3at(Type 1)Power over Ethernet(PoE)規格に適合した4ポート ギガビットPoEカード。PoE電源供給機能搭載:各ポート最大25.5W出力、最大50V対応のPSE(Power Sourcing Equipment)エンドポイントを備えたPCIeネットワークカード。PoE給電:カメラやワイヤレスアクセスポイントなどのPoE対応機器に、通信と電力を同時に供給できるPCIe PoEイーサネットカード。対応規格:IEEE 802.3 ATクラス1およびクラス2(Type 1)、802.3azドラフト2.2 エネルギー効率イーサネット(EEE)、802.1Q VLANタギング、802.1pレイヤー2優先制御、802.3x全二重フロー制御に対応したギガビットNIC。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:ビジネス環境に求められる高い信頼性と、マルチプラットフォーム環境での安定した動作を実現するドッキングステーション。自社イノベーションラボでの厳格な検証テストを経て開発。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途従来型の電源接続が不可能なリモートエリアにある接続されている複数台のセキュリティカメラを制御するためのホストコンピュータを構築 。PoEパワードのワイヤレス・アクセス・ポイント(WAP)または産業、倉庫、ビジネス環境でのリピーター機能の導入。タッチパネルや情報キオスクのリモート実装仕様●ホスト接続コネクタ:1 - PCI Express x4●外部ポート:4x RJ-45●内部ポート:1x ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、1x SATA電源●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at、802.3af、802.3、802.3u、802.3ab、802.3az Draft 2.2 エネルギー効率化イーサネット (EEE)、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコード、802.3x 全二重フロー制御●最大データ転送速度:2000 Mbps(全二重)●バッファサイズ:48 KB●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:10 - 90% RH(結露しないこと)●出力電圧:48 VDC●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:243mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:102g●システム要件:フルハイト(標準プロファイル)PCI Express拡張スロット、LP4ペリフェラル電源またはSATA電源コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷100% Cisco GLC-SX-MMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作。仕様:1000BASE-SX/1 Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離550m。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-SX●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:500m●光ファイバの種類:マルチモード●波長:850 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~90% RH●消費電力:1W以下●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポートRoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Citrix EG3D0000086互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷Citrix EG3D0000086互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFPモジュール/10個セット/HPE J4858C互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥59,980税込¥65,9781セット(10個)9日以内出荷HPE J4858C互換モジュール(10個入り):HPE 1400、1700、1820、2520、2530などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
SFPモジュール/10個セット/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥52,980税込¥58,2781セット(10個)9日以内出荷Cisco GLC-SX-MM互換モジュール:Cisco IE3200、IE3300、ME1200、ME2400、N9300などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)57幅(mm)13色シルバー質量(g)16消費電力(W)1以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40~ 85高さ(cm)1.2動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
SFPモジュール/HPE 3CSFP91互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷HPE 3CSFP91互換モジュール:HPE 3812、3824、3848、4070などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
SFPモジュール/Juniper RX-550M-SFP互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷Juniper RX-550M-SFP互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFPモジュール/Palo Alto Networks PAN-SFP-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷Palo Alto Networks PAN-SFP-SX互換SFPモジュール:互換性のあるPalo Alto Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Palo Alto Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFPモジュール/Juniper CTP-SFP-1GE-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷Juniper CTP-SFP-1GE-SX互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFPモジュール/Extreme Networks 10051互換/1000BASE-SX/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷Extreme Networks 10051互換SFPモジュール:互換性のあるExtreme Networks製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Extreme Networksルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFPモジュール/Cisco GLC-SX-MM-RGD互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷Cisco GLC-SX-MM-RGD互換モジュール:Cisco ASR920、IE2000、IE4000、C9300、IE3000などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ 1000Base-SX 2芯SCコネクタ
StarTech.com¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続。FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減。USB 3.0 Type-A インターフェイスを使用して1000Mbps 1000BaseSX SCイーサネット接続機能を追加。外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン。1000Base-SX 1X9 SC 光トランシーバ。マルチモード光ファイバで最長伝送距離550m。Windows/macOS/Linux認定ドライバ。プラグアンドプレイ式インストール。Wake-on-LAN対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適長さ(mm)195ケーブル長(cm)19.5芯数2仕様【DDM】なし【プロミスキャスモード】あり、【最大距離】550mセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ色ブラック高さ(mm)20質量(g)110電源USB電源適合規格1000BASE-SX対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)140互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ジャンボフレーム【サポート】最大9K発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状光ファイバー SC 2芯ファイバータイプマルチモード変換タイプメス - オス