ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux
ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠
プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応するネットワークインターフェースカード(NIC)
性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。10/100/1000Mbps間のオートネゴシエーション。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
- 用途
- ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保
- 仕様
- ●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック
- 適合規格
- IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab
- 保存温度範囲(℃)
- 0~80
- データ転送速度
- 1 Gbps
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 5~70
- 使用湿度範囲(%RH)
- 10~80
- 内容量
- 1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ


































