カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • A-Gas Japan(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • FPC(24)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
  • SIEMENS(12)
  • SK11(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • TRUSCO(21)
  • U-KANAYA(8)
  • イチネンTASCO(9)
  • エンペックス気象計(8)
  • トップ工業(23)
  • ネグロス電工(15)
  • 三菱電機(8)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • 富士電機(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温湿度計/高感度センサー搭載/大型LCDディスプレイ/最小・最大値表示機能/オフィス・サーバールーム用/携帯型 ハンディ温度計 StarTech.com

    デジタル温湿度計/高感度センサー搭載/大型LCDディスプレイ/最小・最大値表示機能/オフィス・サーバールーム用/携帯型 ハンディ温度計

    StarTech.com
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    温度・湿度計:高感度センサー搭載の携帯型デジタル温度計。露点温度範囲:-10~60度、相対湿度(RH)範囲:0~100%。電源は単4形乾電池3本(別売)。高精度センサー:0.1度および0.1%RHの分解能で正確な温度・湿度測定を実現。精度±1度および±5%RH。ボタン操作で温度単位と最小/最大値の切り替えが可能。見やすい表示:大きなフォントで一目で確認できるディスプレイ。データホールド機能で測定値を保持、暗所用バックライト付き。5分間の自動電源オフ機能で電池寿命を最大化。主な用途:サーバールーム、データセンター、オフィス環境の温湿度管理、機器テストに好適。冷却システムや電子機器の稼働環境をリアルタイムで監視。携帯性:コンパクトで軽量な筐体。耐久性に優れたABS樹脂ボディと滑りにくい設計。様々な作業環境での移動中測定に便利
    付属品クイックスタートガイド材質ABS樹脂長さ(mm)30幅(mm)50色ブラック高さ(mm)145質量(g)190電源電池 (別売り)精度±1℃および±5% RH分解能0.1度および0.1%RH温度測定範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)0~100
  • USB 2.0 - Micro-USBケーブル/3m/Type-A to マイクロB/オス-オス/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 StarTech.com

    USB 2.0 - Micro-USBケーブル/3m/Type-A to マイクロB/オス-オス/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Micro USB(タイプB)対応のモバイルデバイスと、ホストUSB 2.0(タイプA)ポートとの間で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能。アルミマイラー箔と編組シールドを採用。USB-A および USB Micro-B 高品質コネクタ。耐久性に優れたPVC構造
    用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●製品長さ:3000mm●製品幅:15.4mm●製品高さ:7.6mm●製品質量:69gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com

    光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル

    StarTech.com
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
    用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター

    StarTech.com
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    アダプター不要で、mDP出力元からHDMIディスプレイに接続:Mini DisplayPort 1.2/1.4/2.1ビデオポートからHDMIディスプレイへ直接映像出力する変換ケーブル。4K 60Hz映像に対応し、高解像度ワークフロー、デジタルサイネージ、マルチモニター構成のGPUやワークステーション環境に対応したMini DisplayPort - HDMI変換ケーブル。ドライバやソフトウェア不要:プラグアンドプレイ設計により、Mini DisplayPort対応機器からHDMI UHD映像をすばやく出力するモニター変換ケーブル。Mini DisplayPortおよびmDP++ポートに対応し、追加電源不要。幅広いデバイス互換:Apple、Dell、HP、Lenovo、NvidiaなどのGPUおよびワークステーション環境に対応するmDP to HDMI変換アダプターケーブル。すべてのMini DisplayPort出力機器で使用でき、最大4K 60Hz、4K 30Hz、1440p 144Hz、1080p 144Hz、および下位解像度に対応。保護コンテンツへの対応:HDCP 2.3およびDPCPに対応し、HDMI経由での音声・映像コンテンツを安定して出力するディスプレイ変換ケーブル。7.1chオーディオ対応。アダプタ一体型のケーブル設計により、信号損失を最小限に抑制。外部コンバーター不要でケーブルの取り回しがすっきり
    用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:Mini-DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0●最大デジタル解像度:3840×2160 (60Hz) ●ワイド画面サポート:対応●帯域幅:32Gbps (DP1.4 HBR3)、18Gbps (HDMI 2.0)●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:ABS樹脂●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2018 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:60 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります●注意:この変換ケーブルは、Mini DisplayPort出力デバイスからHDMIディスプレイへ接続する単方向仕様です色ブラックコネクタ形状Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)ケーブル長(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応オス形状入力:Mini DisplayPort、出力:HDMI変換タイプオス - オス
  • ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com

    ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.com

    M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応。M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応。優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現
    用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製。スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適。10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100色ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/3m/4K60Hz/mDPオス - DPオス/モニターケーブル StarTech.com

    Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/3m/4K60Hz/mDPオス - DPオス/モニターケーブル

    StarTech.com
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(3m):4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用。高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドでより高品質な映像と音声を実現。DP 1.1と互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(FirePro W9100/8100、 Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
    用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続ケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)4.8リフレッシュレート(Hz)60(4K×2K)、120(3Dステレオ)伝送速度(Gbps)21.6仕様導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:20%~80%RH●製品長さ:3mm●製品幅:6mm●製品高さ:5mm●製品質量:104g色ブラック規格DisplayPort1.2、DisplayPort1.1コネクタ形状DisplayPort オスAWG32プラグ金メッキ最大解像度4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - Mini-DisplayPort [20ピン]コネクタB1 - DisplayPort [20ピン]対応解像度WQXGA、4K被覆材ポリ塩化ビニルラッチあり
  • USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com

    USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター

    StarTech.com
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブル。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応。品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断
    用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4ポート USB Type-C 3.2 Gen 2/最大各10Gbps/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード StarTech.com

    PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4ポート USB Type-C 3.2 Gen 2/最大各10Gbps/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード

    StarTech.com
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続を強化・拡張する4ポートUSB Type-Cカード。各ポートに個別のUSBコントローラーを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応(データ専用)。PCI Express 3.0対応。TAA準拠。各ポートに最大10Gbps対応:4基のUSBコントローラを搭載し、各ポートごとに最大10Gbpsの帯域を確保するUSB C増設PCカード。外付けストレージでの大容量ファイル転送、複数のUSB-C機器の同時使用、10GbE対応USBネットワークアダプターの使用など、高負荷な用途にも対応。互換性:対応OS:Windows、Linux、macOS。標準プロファイルブラケット装着済み(ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 3.0 x4以上のスロットに対応。プラグ&プレイ対応ドライバー搭載。対応速度:10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.1Mbps。補助SATA電源対応:マザーボードからの電源供給が十分でない場合、内蔵のSATA電源コネクターを利用してUSBポートへ追加電力を供給可能なUSB-C PCIe拡張カード。各ポートあたり最大5V 3A(15W)の電力供給に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    付属品ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド仕様●接続ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)●内部ポート:1x SATA電源 (15ピン)●ホストコネクタ:1x PCI Express x4●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 2.6.31以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:PCI Express●カードタイプ:ロープロファイル(標準プロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 3.0●動作温度:0℃~85℃●保存温度:-25℃~-13℃●湿度:20%~80% RH (結露なきこと)●USB出力:ポート当たり 最大15W●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●電力供給方法:バスパワー長さ(mm)140幅(mm)56色レッド高さ(mm)120質量(g)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.com

    LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー

    StarTech.com
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
    用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。便利な5個パックで複数の取り付けが可能仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応

    StarTech.com
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
    用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4×USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●対応規格:USB Power Delivery 3.1●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W色ブラックポート数4ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/SD Express SDHC SDXC対応/ドライバー不要/各種OS対応/SD7.1 メモリーカード リーダーライター アダプター StarTech.com

    USBカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/SD Express SDHC SDXC対応/ドライバー不要/各種OS対応/SD7.1 メモリーカード リーダーライター アダプター

    StarTech.com
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    SD Expressカードリーダー:USB C対応ノートパソコン、デスクトップ、2in1タブレットPC、その他の機器に接続し、大容量データをメモリーカードへ高速データ転送。高解像度画像や動画ファイルを取り扱うフォトグラファーやビデオグラファーに理想的。ポータブル設計:軽量のアルミニウ素材を使用した設計で外出の多いビジネスパーソンに理想的な外付メモリカードリーダー。22cm一体型USB-Cケーブルが付属。バスパワーで動作し、 偶発的なデータの損失、変更、または上書きを防止するライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチに対応。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続で、より高速なデータ転送を可能にし、画像/動画の転送時間を大幅に短縮するSDカードスロット。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応。対応メディア:SD Express(PCIe 3.1 x1)、Secure Digital 7.1、SD v3.01 UHS-I、およびSDHC/SDXCなどの大容量・拡張SDカード。別売のアダプターとの組み合わせにより、microSDおよびminiSDカードの使用も可能
    用途高解像度カメラからUSB-Cコンピュータへのスピーディなデータ転送で、効率的なポストプロダクションを実現。プロのフォトグラファーや ビデオグラファーに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:1x SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:SD Express 7.1、Secure Digital v3.01 UHS-I●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●対応メディア:SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)、SD/MMC、SDHC、SDXC●材質:アルミ、プラスチック●動作温度:0℃~60℃●保存温度:0℃~60℃●湿度:20%~80% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:284mm●製品幅:54mm●製品高さ:14mm●製品質量:39g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/1m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/1m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター

    StarTech.com
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    アダプター不要で、mDP出力元からHDMIディスプレイに接続:Mini DisplayPort 1.2/1.4/2.1ビデオポートからHDMIディスプレイへ直接映像出力する変換ケーブル。4K 60Hz映像に対応し、高解像度ワークフロー、デジタルサイネージ、マルチモニター構成のGPUやワークステーション環境に対応したMini DisplayPort - HDMI変換ケーブル。ドライバやソフトウェア不要:プラグアンドプレイ設計により、Mini DisplayPort対応機器からHDMI UHD映像をすばやく出力するモニター変換ケーブル。Mini DisplayPortおよびmDP++ポートに対応し、追加電源不要。幅広いデバイス互換:Apple、Dell、HP、Lenovo、NvidiaなどのGPUおよびワークステーション環境に対応するmDP to HDMI変換アダプターケーブル。すべてのMini DisplayPort出力機器で使用でき、最大4K 60Hz、4K 30Hz、1440p 144Hz、1080p 144Hz、および下位解像度に対応。保護コンテンツへの対応:HDCP 2.3およびDPCPに対応し、HDMI経由での音声・映像コンテンツを安定して出力するディスプレイ変換ケーブル。7.1chオーディオ対応。アダプタ一体型のケーブル設計により、信号損失を最小限に抑制。外部コンバーター不要でケーブルの取り回しがすっきり
    用途Mini DisplayPort対応パソコンからHDMI UHDディスプレイへの接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●入力コネクタ:Mini DisplayPort (オス)●出力コネクタ:HDMI (オス)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:Mini-DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0●最大デジタル解像度:3840×2160 (60Hz) ●ワイド画面サポート:対応●帯域幅:32Gbps (DP1.4 HBR3)、18Gbps (HDMI 2.0)●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:ABS樹脂●ケーブル長:1000 mm●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:1018 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:38 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります。●注意:この変換ケーブルは、Mini DisplayPort出力デバイスからHDMIディスプレイへ接続する単方向仕様です。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/1x USB-C + 3x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/36W ACアダプター付属 StarTech.com

    USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/1x USB-C + 3x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/36W ACアダプター付属

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    プラグアンドプレイのUSB接続:3基のSuperSpeed USB-A 3.0ポート(うち1基はBC 1.2充電対応)と、最大15W充電に対応するUSB-Cポートを搭載したUSB Type-Cハブ。キーボード、マウス、USBメモリ、ウェブカメラ、外付けストレージなど周辺機器の接続に対応。ホスト未接続時も高速充電対応:USB-C PDポートから最大15W、BC 1.2対応USB-Aポートから最大7.5Wを給電できるUSBハブ。付属のACアダプター接続時、コンピューター未接続でも充電可能。全ポートで共有される総電力は36W。付属36Wアダプターによる安定動作と保護機能:セルフパワー動作により、複数デバイス接続時でも安定した充電を維持。過電流保護および過電圧保護を内蔵し、デバイスの切断を抑制し、ホストシステムを保護。Wake on USBおよびUSBイベントモニタリングに対応。USB-C・USB-A両対応&片面ポート設計:片面ポート配置によりアクセスしやすく、すっきりした配線を実現。着脱式USB-A変換アダプター付きUSB-Cホストケーブルを採用し、新旧システムを問わず接続可能。USB 3.0コントローラー搭載により、複数デバイス接続時も安定した動作を維持
    仕様●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、15Wパワー)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、BC 1.2対応、7.5Wパワー)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●高速充電ポート:あり●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.5 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36 W●材質:70% PCRプラスチック●ケーブル長:1000 mm●製品長さ:101 mm●製品幅:52 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:56 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ(北米/日本/オーストラリア・ニュージーランド仕様のプラグ付属)、USB-Cホストケーブル (USB-C - USB-A変換アダプタ付属)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ホワイト/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ホワイト/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大240W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 2m ケーブルの長さで、日常使用はもちろん、距離のある機器との接続が必要な作業スペースに便利。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークで、コネクターの識別が容易。柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。シールド加工された23/31AWGワイヤーで、EMI(電磁干渉)を抑制。RoHS 指令準拠。超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計。クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応。USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:20 Gbps●最大デジタル解像度:4K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (20Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 Altモード、Power Delivery 3.0●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:23/31 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2 m●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品重量:85 g色ブラックケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB  Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大240W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 2m ケーブルの長さで、日常使用はもちろん、距離のある機器との接続が必要な作業スペースに便利。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークで、コネクターの識別が容易。柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。23/31AWGのシールド同軸構造で、EMI(電磁干渉)を抑制。RoHS 指令準拠。超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能
    用途USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計。クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応。USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:20 Gbps●最大デジタル解像度:4K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (20Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 Altモード、Power Delivery 3.0●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:23/31 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:2 m●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2013 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター StarTech.com

    DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター

    StarTech.com
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    ハイパフォーマンス:DisplayPort対応デスクトップPCから4K 60Hz HDR対応HDMIモニターへ映像出力が可能なDisplayPort HDMI 変換ケーブル。HBR3(18Gbps)帯域、4:4:4/RGB色空間、ディザリング適用時の8ビット、7.1chオーディオ、HDCP 1.4/2.3対応。HDR対応アダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色彩の幅が広がり、よりダイナミックな映像品質を提供するDisplayport - HDMI変換アダプター。ビデオアダプター一体型構造により、故障のリスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサル設計のDisplayport to HDMI変換ケーブル。統合型GPU、またはIntel、AMD、Nvidiaなどの専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。品質と設計:適応型イコライザーにより、入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保するDP HDMIモニター接続ケーブル。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を抑え、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HPをはじめとする各種デスクトップPCに対応するアクティブタイプのDisplayPort HDMI変換ケーブル。4K 30Hz、1080pなどの下位解像度に対応。ラッチ付きDisplayPortコネクターによる安定した接続を実現
    用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック StarTech.com

    USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック

    StarTech.com
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    外出先でも使いやすいUSB-A充電器:折りたたみ式プラグを採用したコンパクトで軽量な12W USB-A充電器。iPhone Pro/17/16、iPad、Samsung Galaxyをはじめ、USB-Aケーブルで充電する各種デバイスに対応し、外出先や日常用途にも便利。最大12W(5V/2.4A)出力に対応:USB-A経由でスマートフォンやタブレット、USB機器を充電可能。BC 1.2(7.5W)にも対応し、Apple 2.4Aなど独自高速充電規格に対応していない機器でも、USB-C機器への充電に対応。USB-A充電向けに最適化された設計。USB-Aケーブル接続機器に対応:USB-A - USB-CケーブルまたはUSB-A - Lightningケーブル(別売、例:StarTech USB2AC6FBKE/USB31AC1M)で使用可能。対応ケーブルとの組み合わせにより、スマートフォンや各種アクセサリーを充電可能。安全性と環境負荷に配慮:Smart Power Circuitを搭載し、過電流および短絡による損傷を防止。TUV試験を通じたIEC 62368-1対応に加え、100-240V入力に対応し、世界中で使用可能。パッケージにはFSC(森林管理協議会)規格準拠素材を採用。ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み
    用途外出先や共有ワークスペースに適した充電ソリューション。かさばる純正ACアダプターを持ち運ぶことなく機器を充電可能。法人向けスマートフォン、タブレットの一括運用に対応するコンパクト充電ソリューション仕様●コネクタA:1x NEMA 1-15電源(日本仕様)●コネクタB:1x USB 2.0 Type-A●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20%RH~90%RH●入力電圧:100~240 VAC●出力電流:5.0V=3.0A, 9.0V=1.5A (12.0W Max)●プラグタイプ:NEMA 1-15電源用プラグ●材質:プラスチック●色:ブラック●製品長さ:39 mm●製品幅:35 mm●製品高さ:33 mm●製品重量:40 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケース StarTech.com

    イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケース

    StarTech.com
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    アンマネージド設計の5ポート ギガビットイーサネットスイッチ:シンプルなプラグアンドプレイ設定でネットワーク接続を拡張できるネットワークスイッチ。10/100/1000Mbps対応RJ45ポートを5基搭載。オートネゴシエーション機能、レベル4 ESD保護機能搭載。3ピン端子ブロック電源入力(9-60V DC)。静音性に優れたファンレス設計。TAA準拠で、官公庁や企業ネットワーク環境への導入に適した仕様。過酷な環境向けに設計:過電流保護機能を備え、オートネゴシエーションに対応したIP30等級のアンマネージド産業用イーサネットスイッチ。堅牢な金属製筐体は-40℃~75℃の広い動作温度範囲に対応。強化されたネットワークパフォーマンス:スイッチング容量10Gbps。パケットオーバーヘッドを軽減する9Kジャンボフレーム対応。QoS(Quality of Service)およびBSP(Broadcast Storm Protection)機能によりネットワーク性能を向上。各RJ45ポート前面にリンク/アクティビティLEDを搭載。多彩な取り付けオプション:コンパクトな筐体設計により、作業台の上または下など限られたスペースにも設置可能。付属の取り付けタブまたはDINレール取付キットを使用して、壁面またはDINレールへの取り付けに対応。産業用途:装置の信頼性が求められる産業環境や集中制御ステーションなど、要求の厳しい環境向けに設計。コンパクトな筐体により、産業オートメーションおよびIP監視システムに適したソリューション
    用途ネットワークの利用可能なポート数を拡張。小規模オフィスやホームオフィスで、コンピューター、プリンターなどのネットワーク機器を接続仕様●搭載コネクタ:5x RJ-45、1x ターミナルブロック(3線式)●対応OS:OSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要●ポート数:5●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T、IEEE 802.1p(QoS)、IEEE 802.3x(全二重)●最大データ転送速度:1 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:非対応●スイッチングアーキテクチャ:ストア・アンド・フォワード方式●MTBF[平均故障間隔]:556710時間●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:3ピン ターミナルブロック、DINレール取り付け金具セット、マウントイヤーキット、クイックスタートガイド●電力供給方法:ターミナルブロック●入力電圧:9~60 VDC●プラグタイプ:ターミナルブロック(3線式)●材質:メタル●色:ブラック●製品質量:222 g●製品幅:60 mm●製品長さ:101 mm●製品高さ:26 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A StarTech.com

    USB 3.0ケーブル/2m/5Gbps/USB Type-Aメス-オス/パネルマウント対応/延長ケーブル/パネル取付け/A to A

    StarTech.com
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    パネルマウント型 USB 5Gbps ポートの追加:USB-Aメスのパネルマウントポートを備えた長さ2mのUSB 5Gbpsケーブル。フェースプレートやラックマウントパネル、ワークステーションへ組み込みやすく、外部からアクセスしやすいUSBポートを確保。ねじ固定式のコネクター設計:ねじで固定できるUSB-Aメスのパネルマウントポートを備え、振動が発生しやすい環境や使用頻度の高い現場でも安定した接続ポイントを維持。曲げに強い柔軟なTPE被覆素材を使用。RoHS準拠。USB 5Gbps性能の維持:USB 5Gbps(USB 3.0/3.2)のデータ転送と最大15Wの給電に対応。外付けストレージやキャプチャーデバイス、カメラ、USBネットワークアダプターなどの周辺機器で安定した接続と動作を確保。アクセス性の向上とポート摩耗の軽減:使用頻度の高いUSB-A接続をパネル面にまとめることで、ホスト機器側ポートへの抜き差し回数を抑え、物理的な負荷を軽減。接続位置を把握しやすく、キオスク端末や会議室など、USBアクセスを管理したい環境で扱いやすい運用に対応。ITプロフェッショナル向け設計:幅広い業務環境での使用を前提に、安定した動作を重視したUSB延長ケーブル。重要な構成要素に対する検証を実施し、継続的な運用に配慮。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。
    仕様●コネクタA:USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)●アダプタのタイプ:パッシブ●インターフェースと転送速度:USB 3.0 (5Gbps)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90% RH●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:2 m●ケーブル外径:5.5 mm●色:ブラック●製品長さ:2012 mm●製品幅:38 mm●製品高さ:13 mm●製品重量:92 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • U.2 (SFF-8643) - M.2 PCI Express 4.0 x4 ホストアダプタカード /2.5インチU.2 NVMe SSD対応 StarTech.com

    U.2 (SFF-8643) - M.2 PCI Express 4.0 x4 ホストアダプタカード /2.5インチU.2 NVMe SSD対応

    StarTech.com
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    PC/サーバーにエンタープライズ級のU.2 PCIe NVMe SSDを追加し、システム性能を拡張。Mini-SAS HD SFF-8643コネクタがついたU.2 PCIe NVMe SSD(x1)をサポートするアダプタ。M.2 PCIe x4ホストインターフェイス。PCIe 4.0に対応し、PCIeリビジョンとの下位互換性あり。現在のPCIe規格に対応。旧バージョンとの下位互換性もあり。ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
    用途コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。SSD/HDDマウントベイと M.2 PCIe x4接続機能を備えたシステムに経済的で手軽なアップグレードソリューションを提供仕様●バス型:PCI Express●ドライブ数:1●ドライブ実装:固定式●ドライブタイプ:U.2 (SFF-8643、 x4 PCIe、 NVMe)●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●OS互換性:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●ホストコネクタ:M.2 (NGFF、 M-Key、 PCIe x4)●ドライブコネクタ:SFF-8643 (36 ピン、 x4 PCIe Gen 3)●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~90%RH●色:レッド●製品長さ:63 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:15 mm●製品重量:8 g●付属品:アダプタ取り付けネジ、クイックスタート ガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com

    USB充電器/1ポートUSB-C/最大30W/PD対応(5V/9V/15V/20V)/GaN採用/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    外出先でも高速充電に対応:5V/9V/15V/20V出力のUSB-C Power Deliveryに対応し、対応スマートフォンやタブレット、USB-Cアクセサリーを最大30Wで高速充電可能。デスクを離れた外出先での利用に便利。持ち運びやすい超小型GaN充電器:約57gの超コンパクトなGaN充電器(35.5 x 30.9 x 27.8mm)。小型設計により持ち運びやすく、安定した充電性能を発揮。通勤時の携帯や出張、限られた作業スペースでの使用にも便利。幅広いUSB-C機器に対応:MacBook Neo、USB-Cタブレット、iPhone Pro/Max、iPhone 17、iPad Pro/Air、Samsung Galaxyなど、低消費電力のUSB-C機器に対応したUSB-C充電器。さまざまなデバイスの充電に利用可能。安全性を考慮した保護機能:過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載。cULus、FCC/ICES、日本PSE規格に対応し、さまざまな利用環境で使用可能。外装には75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、パッケージにはFSC Mix素材を使用。ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB-C電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み
    用途出張先やホテル、シェアオフィスでも、かさばる純正アダプターを持ち歩かずに、スマートフォンやタブレットをすばやく充電できる、モバイルワーカー向けのソリューション。企業で支給するiPhone・iPad・USB-Cデバイス向けに、コンパクトで認証取得済みの充電ソリューションを提供。規制の厳しい業界や環境配慮型の組織でも、安全かつ安心して導入が可能仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源(日本仕様)●出力コネクタ:1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)●ポート数:1●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20%~90% RH●入力電圧:110V~240V AC●入力電流:1.0 A●出力電圧:5 V DC、9V DC、15 VDC、20V DC●出力電流:3 A●消費電力:30 W●プラグタイプ:NEMA 1-15電源用プラグ●色:ブラック●製品長さ:36 mm●製品幅:28 mm●製品高さ:31 mm●製品重量:44 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C充電ステーション/10ポート/各60W 合計350W/安全保護機能搭載/卓上 ラックマウント対応/急速充電コンセント StarTech.com

    USB-C充電ステーション/10ポート/各60W 合計350W/安全保護機能搭載/卓上 ラックマウント対応/急速充電コンセント

    StarTech.com
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    10ポートUSB-C充電ハブ:各ポート最大60W、合計350Wの高出力。ノートPCやタブレット、スマートフォンへの効率的な充電を実現するUSB充電コンセント。接続機器に応じて出力を自動で調整。オフィス、教室、ITラボなど多様な環境での急速充電に対応。スマート電力配分機能:合計350Wの出力を10ポートのUSB-Cに自動で割り当て。高出力を必要とするポートを優先し、未使用ポートの電力は抑制。プログラム可能電源供給(PPS、3.3~21V=3.0A)対応で、安全にUSB Type-Cデバイスを急速充電。ラックマウント/デスクトップ設置に対応:19インチラックに固定できる取付金具と、安定性を高めるラバーグリップ付きのデスクトップ設置用パーツを装備したUSB電源タップ。複数台を重ねて設置できる省スペース設計により、充電容量の拡張もスムーズ。アクティブ冷却&充電LED:内蔵ファンが空気を効率よく循環させ、連続高負荷時の過熱を防止。TUV SUD規格準拠。USB-IF、FCC、CE規格対応。過電流やショートを防ぐ安全機能を搭載したUSB充電ハブ。ポートごとのLEDで充電状況を一目で確認可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:充電器が省かれる時代にこそ選ばれる、長期に渡って使用できるプロ仕様の環境配慮型電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの徹底検証により、エンタープライズクラスの信頼性と運用時の安全性を実現
    仕様●出力コネクタ:10x USB Type-C (USB Power Deliveryのみに対応)●対応OS:OSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要●ユニット高さ:1 U●冷却ファン:1x 50 mm●ポート数:10●ラック取り付け:対応●対応規格:USB Power Delivery 3.0●気流速度:18 CFM●ノイズレベル:35 dBA●MTBF:192000時間●ファンRPM:6700●出力パワー:350 W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~95% RH●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:10 A●出力電圧:5 VDC、9V DC、12V DC、15 VDC、20V DC●出力電流:3A (5V, 9V, 12V, 15V, 20V)●消費電力:400 W●色:ブラック●材質:メタル●製品長さ:350 mm●製品幅:200 mm●製品高さ:44 mm●製品重量:2471 g●付属品:19インチラックマウント用取り付け金具、ラックマウント取り付け用ねじ、M5x12mm ラック用ねじ、M5 ケージナット、ラバーグリップ付きプラスチック製スナップオン足、1.8m NEMA 5-15P-IEC-C13 電源コード (北米/日本仕様)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載 StarTech.com

    USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載

    StarTech.com
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    USBメモリのコピーと消去に対応:ホストパソコンを使用せずに動作する1対2の独立型USBフラッシュメモリのクローン・データ消去スタンド。複数のUSBブートドライブの管理、USBドライブのデータ消去、グループ間でのデータ共有など、IT担当者やシステム管理者の作業を考慮した設計。対応ドライブ:USB 3.0/2.0 フラッシュメディア(USBメモリ)およびUSB外付けストレージのクローン作成/複製・消去に対応(外付けUSBデバイスは電源コンセントへの接続が必要な場合があります)。将来のファームウェアのアップデートにも対応。コピー・消去モード:1.5 GB/分のシステム&ファイルコピーに対応(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)。ドライブ全体を対象としたセクタ単位コピー(全ファイル形式)にも対応。クイック消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)の消去方式を搭載。TAA準拠。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作により、ドライブ情報の確認、読み書き性能のモニタリング、エラーチェックや不良セクタのスキャンが可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、クローン先ドライブとコピー元ドライブの内容を照合。動作中やエラー発生時は、グリーン/レッドのLEDで状態を表示。非同期コピー機能搭載:64MB内蔵メモリを搭載し、複数のUSBフラッシュドライブに高速コピー可能。コピーが完了したUSBメモリを取り外し、新しいドライブを差し替えるだけで、作業を中断せずにコピーを続行可能。注意:コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります。
    用途USBメモリのバックアップ、データ回復、ドライブ消去を迅速に実行。ソースUSBメモリの正確な複製(隠しデータを含む)をを2個のターゲットUSBメモリ上に作成。USBメモリから完全にデータを抹消仕様●搭載ドライブ:3x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●インターフェース:USB 2.0●ドライブ数:3●ドライブタイプ:USBメモリ●バッファサイズ:64 MB●コピーモード:システムとファイル、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト●コピー速度:1.5 GB/分●最大ドライブ容量:2TB●MTBF[平均故障間隔]:176549 時間●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:5 VDC●出力電流:3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:H●消費電力:15 W●材質:プラスチック●色:ブラック●製品長さ:120 mm●製品幅:130 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:190 g●付属品:ユニバーサルACアダプター、3x 電源プラグ(日本・北米/イギリス/欧州)、取扱説明書●注意:複製を行う際、複製先ドライブに複製元ドライブ以上の容量が必要です。データ消去の場合、デスティネーション(宛先)ポート数のみがアクティブとなり、ソースポート数は使用できません。これにより、ソースドライブのデータを誤って消去することを防ぎます。このデュプリケータは、ファームウエアとチップセットプロシージャの格納用として64MBの不揮発性フラッシュメモリ、プログラムアクセスデータ用として64MBの揮発性DDR3メモリを搭載しています。ハードドライブまたはソリッドステートドライブへのコピー/クローニング/消去に対応します。ストレージメディアが対応していれば、ハードドライブドッキングステーションまたはUSBエンクロージャー(別売)経由で対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    1x LC マルチモード(オス)コネクター。1x ST マルチモード(オス)コネクター。OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
    用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • Thunderbolt - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/2画面4K60Hz 1画面8K30Hz/Mac Windows/デュアルモニター ビデオコンバーター StarTech.com

    Thunderbolt - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/2画面4K60Hz 1画面8K30Hz/Mac Windows/デュアルモニター ビデオコンバーター

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    高性能:Thunderbolt(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応。8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的。簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した44cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。
    用途TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します。複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング。リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/DisplayPort 4K 60Hz/100W PD/5x USB 5Gbps/イーサネット/10-in-1 ドッキングステーション StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/デュアルモニター/DisplayPort 4K 60Hz/100W PD/5x USB 5Gbps/イーサネット/10-in-1 ドッキングステーション

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    プラグアンドプレイ対応デュアル4K環境:DisplayPort 2画面出力により、Windows、Linux、ChromeOS環境で2画面の外部ディスプレイ拡張表示に対応する高機能USB-Cハブ。フリーアドレス席やリモートワーク環境でのマルチモニター環境の標準化が可能。追加ハブ不要でデバイス接続を拡張:USB-C(5Gbps)3ポート、USB-A(5Gbps)2ポートを搭載し、新旧の高速デバイス接続に対応するドッキングステーション。専用のUSB-A 2.0ポートにより、キーボードやマウスのレシーバー接続時も他ポートを占有せず使用可能。場所を問わず安定したデスクトップ環境を再現:100WのUSB-C Power DeliveryパススルーによるノートPCへの給電と、ギガビットイーサーネットによる安定した有線LAN接続に対応。在宅、オフィス、外出先でもデスクトップスタイルの作業環境を実現。ハイブリッドおよびモバイル環境の標準化:マルチディスプレイ対応、高速USB接続、有線ネットワーク接続により、オフィス、自宅、出張先で一貫した利用環境を実現するUSB Type-Cハブ。デスク周りのケーブル整理とIT導入・運用の簡素化。ITプロフェッショナル向け設計:100種類以上のモニターおよび異なるノートPC環境での安定した動作を確認。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。
    仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:2x DisplayPort2、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、3x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (USB 2.0-、480Mbps)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM 、Linux、ChromeOS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●ホスト側インターフェース:USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●対応規格:DisplayPort 1.2、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 Rev. 3.0●最大デジタル解像度:4K60Hz●UASPサポート:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:100 W●出力電圧:5 VDC●本体消費電力:15W●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:30 cm●製品長さ:150 mm●製品幅:55 mm●製品高さ:16.5 mm●製品重量:132 g●パッケージ内容:本製品、製品関連資料●システム要件:利用可能なUSB-Cポートを備えたホストデバイス(アダプターの全機能を利用するには、ホストデバイスのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPort 2.1ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 2.1ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス・オス/ブラック/モニターケーブル

    StarTech.com
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DP 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟なTPE被覆材を採用し、 狭いスペースでもスムーズに配線可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生を実現。DP 2.0/1.4/1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきDPコネクター搭載。1万回を超える挿抜テストをクリア。ストレインリリーフ機能搭載コネクター、および耐久性の高いTPEジャケット使用。アルミ編組シールドでEMI保護強化、ハロゲンフリー、RoHS対応。優れた性能:4本のUHBR10(10Gbps)レーンを使用した40Gbps対応DisplayPort 2.1 DP40により、安定した高スループットを実現。8Kディスプレイ、高性能GPU、MSTマルチモニターデイジーチェーン、ドッキングステーションに理想的。32chオーディオ対応
    用途フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現。高性能GPUと8K60Hz UHDディスプレイとの接続。VESA認証ケーブルでDisplayPortとの互換性を保証仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:8.2mm●ケーブル長:3m●製品幅:22mm●製品長さ:3.1m●製品高さ:14mm●製品質量:275gRoHS指令(10物質対応)対応
  • VGAケーブル/3m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル StarTech.com

    VGAケーブル/3m/高解像度表示対応/ ミニD-Sub15ピン/オス・オス/ アナログRGB対応 モニターケーブル

    StarTech.com
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    クリアで鮮明な映像を実現する3重同軸+ツイストペアケーブル。高品質なHD15コネクターを搭載した頑丈なケーブル。75Ωインピーダンスにより、VGAモニターで鮮やかで明るい映像を実現。モールドPVCストレインリリーフ付き、高品質VGAコネクター
    用途この高品質のVGA同軸ケーブルは、古くなった、または紛失したVGAモニタ ケーブルと交換。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。高解像度ディスプレイを最長で3m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。ケーブル長(m)3ケーブル径(Φmm)9仕様●コネクタ:VGA (高密度D-Sub、15ピン)●導体数:14●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●フェライト数:1●ケーブル規格:UL2919●インピーダンス:75 オーム●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:0%~80% RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●最大コネクタ寸法:34mm●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:32mm●製品高さ:20mm●製品質量:375g●注意:本製品のコネクタには9番ピンがついていません。寸法(mm)コネクタ最大:34色ブラック規格UL2919・CMG(汎用)湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80インピーダンス75Ωプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ポリ塩化ビニルフェライトコア○ケーブルサイズ(AWG)28導体数14変換タイプオス-オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オスコネクタ2VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
  • KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com

    KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用)

    StarTech.com
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
    用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用) StarTech.com

    KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用)

    StarTech.com
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
    用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:DisplayPort●マルチモニター:1●ラックへの取り付け:非対応●接続ケーブル:付属●デイジーチェーン:なし●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:8.0 cm●製品長さ:9.5 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:380 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極) 、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x1/2ポートUSB-A 3.2 Gen 1 5Gbps/外1口+内1口/Type-A増設 インターフェース アダプター 拡張ボード/Windowsのみ StarTech.com

    PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x1/2ポートUSB-A 3.2 Gen 1 5Gbps/外1口+内1口/Type-A増設 インターフェース アダプター 拡張ボード/Windowsのみ

    StarTech.com
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    内部および外部にUSB 3.2 Gen 1接続を提供。オプションのSATA電源コネクターで、ポートあたり最大900mAの出力に対応。USB 3.2 Gen 1リビジョン1.0仕様およびIntel xHCI rev0.96仕様に完全準拠。UASP対応で効率的なデータ転送。PCI Express 2.0準拠。対応するUSB転送速度:5Gbps(Super Speed)、480Mbps(High Speed)、12Mbps(Full Speed)、1.5Mbps(Low Speed)に対応。従来のUSB規格と下位互換性あり。USBポートはホットスワップおよびプラグアンドプレイに対応。PCIバス電源管理インターフェース仕様1.2に対応。USB通信タイプ(コントロール、バルク、割り込み、アイソクロナス転送)に完全対応
    用途PCI Express対応PCに内部および外部にSuperSpeed USB 3.2 Gen 1ポートを1基ずつ追加し、USB 3.2 Gen 1対応周辺機器への高速接続を実現。PCとUSBケースやオーディオビデオデバイスなどのUSB 3.2 Gen 1対応外部デバイス間の高速USB通信が可能。デスクトップ、サーバー、シンクライアントコンピュータのバックアップとデータアーカイブのために、高速でホットスワップ対応の安定した接続ソリューションを追加仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)、1x SATA電源(15ピン)●外部ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2●ポート数:2●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~85% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:70mm●製品幅:120mm●製品高さ:20mm●製品質量:37g●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書●注意:本カードの最大転送速度はバスインターフェースにより制限されます。PCI Express Gen 1.0対応のパソコンで使用する場合、最大転送速度は2.5 Gbpsです。PCI Express Gen 2.0対応のパソコンで使用する場合は、最大5Gbpsとなります。Revision BにはRenesas uDP720202ドライバーを、その他のリビジョンにはRenesas uDP720200ドライバーをダウンロードしてください。RoHS指令(10物質対応)対応