デジタル温湿度計/高感度センサー搭載/大型LCDディスプレイ/最小・最大値表示機能/オフィス・サーバールーム用/携帯型 ハンディ温度計
温度・湿度計:高感度センサー搭載の携帯型デジタル温度計。露点温度範囲:-10~60度、相対湿度(RH)範囲:0~100%。電源は単4形乾電池3本(別売)
高精度センサー:0.1度および0.1%RHの分解能で正確な温度・湿度測定を実現。精度±1度および±5%RH。ボタン操作で温度単位と最小/最大値の切り替えが可能
見やすい表示:大きなフォントで一目で確認できるディスプレイ。データホールド機能で測定値を保持、暗所用バックライト付き。5分間の自動電源オフ機能で電池寿命を最大化
主な用途:サーバールーム、データセンター、オフィス環境の温湿度管理、機器テストに好適。冷却システムや電子機器の稼働環境をリアルタイムで監視
携帯性:コンパクトで軽量な筐体。耐久性に優れたABS樹脂ボディと滑りにくい設計。様々な作業環境での移動中測定に便利
- 付属品
- クイックスタートガイド
- 材質
- ABS樹脂
- 長さ(mm)
- 30
- 幅(mm)
- 50
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 145
- 質量(g)
- 190
- 電源
- 電池 (別売り)
- 精度
- ±1℃および±5% RH
- 分解能
- 0.1度および0.1%RH
- 温度測定範囲(℃)
- -10~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 湿度範囲(%)
- 0~100
- 内容量
- 1個
商品説明動画
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ






























