カテゴリ
- パソコン/周辺機器(29)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(2)
- VISHAY(41)
- ハリケーン(40)
- IDEC(和泉電気)(33)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- ネグロス電工(23)
- TRUSCO(19)
- Kawasaki(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 佐藤計量器製作所(15)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
- カノマックス(KANOMAX)(11)
- カネテック(9)
- CHINO(チノー)(9)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- FPC(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- SIEMENS(8)
- 三和電気計器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「rh2」の検索結果

ハイスピードHDMI 2.0ケーブル/アクティブ/4K60Hz/イーサネット対応/高耐久性/アラミド繊維使用/オス - オス
StarTech.com¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷ハイパフォーマンス:HDMI 2.0ケーブル。イーサネット、4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、HDR10、サンプリングレート1536Hzの32チャネルマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)対応。注意:このケーブルは単方向仕様で、機器接続時に「Source(出力元)」、および「Display(出力先)」のラベル表示をご確認ください。アクティブ回路:イコライザ-内蔵でバスパワーのアクティブ増幅により、映像信号をブースト。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースに対応する長尺HDMIモニターケーブル。高耐久性:長期の使用に耐えるTPE被覆材とストレインリリーフを備えた100%銅ケーブル(28AWG)。頻繁な屈曲からのストレスを吸収しケーブルの芯線を保護。ハロゲンフリー、無毒のTPEを使用。RoHS指令に準拠し環境保全に配慮。高品質設計:金めっきコネクター、アルミマイラーホイルと銅編組による優れたEMIシールドにより、安定した4K60Hzの長距離伝送を実現。オフィス、会議室、教室などでの使用に最適なハイスピードHDMIディスプレイケーブル仕様【アクティブ・パッシブアダプタ】アクティブAWG28コネクタHDMI (オス) - HDMI (オス)ケーブル外径(Φmm)7.5シールド2重シールド (編組+アルミ箔)保管温度範囲(℃)0~50メッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ビデオ仕様HDMI 2.0導体数19被覆材熱可塑性エラストマー使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI (32chオーディオ)
USBカードリーダー/ライター/USB Type-A接続/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/CFast 2.0 Cards対応/高速データ転送 軽量コンパクト設計
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷USB-A CFASTカードリーダー:パソコンのUSBポートからC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。CFast 2.0および1.0と互換。ポータブル:USBバスパワー駆動で、USB-Aホストコネクター付き20cmケーブルが付属したカードリーダー。コンパクト、軽量設計、ケーブル一体型で持ち運びが簡単。同時アクセス:複数のアダプターケーブルを使用して、複数のCFast 2.0メモリーカードに同時にアクセス。USB 2.0と下位互換。ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS、Androidなど各種OSに対応。ソフトウェアやドライバーは不要。デバイス間のビデオコンテンツの保存、編集、転送に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップ。カメラマン、ビデオグラファーなどクリエイティブ系のユーザーに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●ドライブコネクタ:CFastデータ & 電源●対応OS:OSに依存せず(ソフトウェア/ドライバ不要)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ドライブ数:1●ドライブタイプ:CFast 2.0/1.0●最大データ転送速度:5Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、CFast 2.0 (6Gbps)●UASPサポート:対応●4Knサポート:対応●ホットスワップ対応:あり●メモリメディアタイプ:CFast 2.0 / 1.0●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~55℃●湿度:5%~90% RH●パッケージ内容:本製品、クイックスタートガイド●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●出力電圧:5 VDC●色:シルバー●材質:アルミ●製品長さ:246mm●製品幅:58mm●製品高さ:15mm●製品質量:37gRoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 - Micro-USBケーブル/3m/Type-A to マイクロB/オス-オス/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Micro USB(タイプB)対応のモバイルデバイスと、ホストUSB 2.0(タイプA)ポートとの間で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能。アルミマイラー箔と編組シールドを採用。USB-A および USB Micro-B 高品質コネクタ。耐久性に優れたPVC構造用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●製品長さ:3000mm●製品幅:15.4mm●製品高さ:7.6mm●製品質量:69gRoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用
StarTech.com¥999税込¥1,0991個当日出荷1 x USB A オス コネクター。1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミマイラー箔)。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター。ケーブル長2m用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47gRoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブル。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応。品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード。高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能。定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用。優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用。ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐。40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4x USB-C + 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps/3A15W/Windows Linux/PCIe USB C増設ボード
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加。高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的。オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給。互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応。標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個当日出荷まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現。優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス。対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降。対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応。ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ長さ(mm)44幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)11質量(g)16出力AV:HDMI 2.0コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]入力AV:USB-C解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]湿度範囲(%)2~60RH変換タイプオス - メス
PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4ポート USB Type-C 3.2 Gen 2/最大各10Gbps/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード
StarTech.com¥46,980税込¥51,6781個当日出荷高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続を強化・拡張する4ポートUSB Type-Cカード。各ポートに個別のUSBコントローラーを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応(データ専用)。PCI Express 3.0対応。TAA準拠。各ポートに最大10Gbps対応:4基のUSBコントローラを搭載し、各ポートごとに最大10Gbpsの帯域を確保するUSB C増設PCカード。外付けストレージでの大容量ファイル転送、複数のUSB-C機器の同時使用、10GbE対応USBネットワークアダプターの使用など、高負荷な用途にも対応。互換性:対応OS:Windows、Linux、macOS。標準プロファイルブラケット装着済み(ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 3.0 x4以上のスロットに対応。プラグ&プレイ対応ドライバー搭載。対応速度:10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.1Mbps。補助SATA電源対応:マザーボードからの電源供給が十分でない場合、内蔵のSATA電源コネクターを利用してUSBポートへ追加電力を供給可能なUSB-C PCIe拡張カード。各ポートあたり最大5V 3A(15W)の電力供給に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応付属品ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド仕様●接続ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W Power)●内部ポート:1x SATA電源 (15ピン)●ホストコネクタ:1x PCI Express x4●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 2.6.31以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:PCI Express●カードタイプ:ロープロファイル(標準プロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 3.0●動作温度:0℃~85℃●保存温度:-25℃~-13℃●湿度:20%~80% RH (結露なきこと)●USB出力:ポート当たり 最大15W●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●電力供給方法:バスパワー長さ(mm)140幅(mm)56色レッド高さ(mm)120質量(g)94RoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/2m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター
StarTech.com¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷アダプター不要で、mDP出力元からHDMIディスプレイに接続:Mini DisplayPort 1.2/1.4/2.1ビデオポートからHDMIディスプレイへ直接映像出力する変換ケーブル。4K 60Hz映像に対応し、高解像度ワークフロー、デジタルサイネージ、マルチモニター構成のGPUやワークステーション環境に対応したMini DisplayPort - HDMI変換ケーブル。ドライバやソフトウェア不要:プラグアンドプレイ設計により、Mini DisplayPort対応機器からHDMI UHD映像をすばやく出力するモニター変換ケーブル。Mini DisplayPortおよびmDP++ポートに対応し、追加電源不要。幅広いデバイス互換:Apple、Dell、HP、Lenovo、NvidiaなどのGPUおよびワークステーション環境に対応するmDP to HDMI変換アダプターケーブル。すべてのMini DisplayPort出力機器で使用でき、最大4K 60Hz、4K 30Hz、1440p 144Hz、1080p 144Hz、および下位解像度に対応。保護コンテンツへの対応:HDCP 2.3およびDPCPに対応し、HDMI経由での音声・映像コンテンツを安定して出力するディスプレイ変換ケーブル。7.1chオーディオ対応。アダプタ一体型のケーブル設計により、信号損失を最小限に抑制。外部コンバーター不要でケーブルの取り回しがすっきり用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:Mini-DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0●最大デジタル解像度:3840×2160 (60Hz) ●ワイド画面サポート:対応●帯域幅:32Gbps (DP1.4 HBR3)、18Gbps (HDMI 2.0)●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:ABS樹脂●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2018 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:60 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります●注意:この変換ケーブルは、Mini DisplayPort出力デバイスからHDMIディスプレイへ接続する単方向仕様です色ブラックコネクタ形状Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)ケーブル長(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応オス形状入力:Mini DisplayPort、出力:HDMI変換タイプオス - オス
USB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷2-in-1充電ケーブル:Lightning変換アダプターを一体化したUSB Type-C - Type-Cケーブル。耐久性に優れ、USB Type-C機器とApple Lightning機器の充電に対応し、1本で複数デバイスを使い分け可能。長期使用を考慮したケーブル設計:しなやかな編組ナイロン被覆およびTPE内部層を組み合わせた二層構造。絡まりを抑え、日常的な使用による摩耗からケーブルを保護。使用頻度の高い環境にも対応。Appleデバイス対応設計:Apple MFiプログラムに準拠したライトニング変換コネクターをUSB Type-C充電ケーブルに接続して使用可能。iPhoneやiPadへの最大30W給電に対応し、USB 480Mbpsによるデータ転送および同期にも対応。異機種混在環境に対応:USB Type-C充電器、ハブ、モバイルバッテリーと組み合わせて使用できる一体型ケーブル設計。USB Type-C対応ノートPCへの最大20V 3A(60W)給電に対応し、Apple LightningおよびUSB Type-C対応のiPhone/iPadの充電に対応用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様●コネクタA:USB Type-C (オス)●コネクタB:1x Apple Lightningコネクタ (オス)、1x USB Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps●ケーブル長:1000 mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●Power Delivery:60 W●色:ホワイト●製品長さ:1050 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:25 gRoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ/1m/4K 60Hz/HBR3 HDCP 2.3 DPCP/mDP対応ディスプレイアダプター/コンバーター
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷アダプター不要で、mDP出力元からHDMIディスプレイに接続:Mini DisplayPort 1.2/1.4/2.1ビデオポートからHDMIディスプレイへ直接映像出力する変換ケーブル。4K 60Hz映像に対応し、高解像度ワークフロー、デジタルサイネージ、マルチモニター構成のGPUやワークステーション環境に対応したMini DisplayPort - HDMI変換ケーブル。ドライバやソフトウェア不要:プラグアンドプレイ設計により、Mini DisplayPort対応機器からHDMI UHD映像をすばやく出力するモニター変換ケーブル。Mini DisplayPortおよびmDP++ポートに対応し、追加電源不要。幅広いデバイス互換:Apple、Dell、HP、Lenovo、NvidiaなどのGPUおよびワークステーション環境に対応するmDP to HDMI変換アダプターケーブル。すべてのMini DisplayPort出力機器で使用でき、最大4K 60Hz、4K 30Hz、1440p 144Hz、1080p 144Hz、および下位解像度に対応。保護コンテンツへの対応:HDCP 2.3およびDPCPに対応し、HDMI経由での音声・映像コンテンツを安定して出力するディスプレイ変換ケーブル。7.1chオーディオ対応。アダプタ一体型のケーブル設計により、信号損失を最小限に抑制。外部コンバーター不要でケーブルの取り回しがすっきり用途Mini DisplayPort対応パソコンからHDMI UHDディスプレイへの接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●入力コネクタ:Mini DisplayPort (オス)●出力コネクタ:HDMI (オス)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:Mini-DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0●最大デジタル解像度:3840×2160 (60Hz) ●ワイド画面サポート:対応●帯域幅:32Gbps (DP1.4 HBR3)、18Gbps (HDMI 2.0)●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:ABS樹脂●ケーブル長:1000 mm●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:1018 mm●製品幅:21 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:38 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります。●注意:この変換ケーブルは、Mini DisplayPort出力デバイスからHDMIディスプレイへ接続する単方向仕様です。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷LANケーブル経由でのHDMI信号延長:CAT6/5eケーブルを使用し、4K 30Hzは最大40m、1080pは最大70mまで伝送。7.1chオーディオ、 4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4対応。金属筐体を採用(取付ブラケット付属)。赤外線(IR)延長キット付属。1か所からの給電で運用:送信機側に電源アダプターを接続することで、イーサネットケーブル経由のPower over Cable(PoC)により受信機へ給電。電源コンセントの確保が難しい設置環境にも対応。柔軟な拡張性と運用:HDMI出力ポートを送信機側に搭載しており、ローカルディスプレイ(送信機側)への接続や、他のHDMIエクステンダーと組み合わせた接続に対応。カテゴリ6 LANケーブルを使用した映像伝送により、ショッピングモール、スタジアム、病院などのデジタルサイネージに適した設計。赤外線延長による機器操作:本製品には赤外線(IR)対応送信機 1台および受信機 1台(各ケーブル長 約1.5m)を含むIR延長キットを同梱。粘着固定に対応し、受信機側から赤外線対応機器の操作が可能。シンプルな導入と設置:IP設定やソフトウェア、ドライバーは不要。メタル製筐体と一体型の取り付け金具により、さまざまな設置環境での運用に対応。1本のCAT6/CAT5e ネットワークケーブルで、送信機・受信機間を直接接続用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長仕様●ローカルユニットコネクタ(トランスミッター):1x HDMI入力ポート、1x HDMI出力ポート、1x IR出力ポート、1x RJ45出力ポート、DC 12V電源入力ジャック●リモートユニットコネクタ(レシーバー):1x HDMI入力ポート、1x IR入力ポート、1x RJ45入力ポート●配線:Cat5e UTP以上●オーディオ:対応●ラック取り付け:非対応●デイジーチェーン:`対応●最大データ転送速度:10.2 Gbps●最大距離:70m●最大デジタル解像度:CAT6ケーブル使用時、(1) 0~40mまでは4K/30Hz、(2) 40.1~70mまでは1080p。CAT5eケーブル使用時、(1) 0~35mまでは4K/30Hz、(2) 35.1~60mまでは1080p●ワイド画面サポート:対応●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20%~90% RH (結露しない場合)●付属品:クイックスタートガイド●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.3 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:1 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1 W●製品長さ:80 mm●製品幅:71 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:212 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C充電ケーブル/2m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷2-in-1充電ケーブル:Lightning変換アダプターを一体化したUSB Type-C - Type-Cケーブル。耐久性に優れ、USB Type-C機器とApple Lightning機器の充電に対応し、1本で複数デバイスを使い分け可能。長期使用を考慮したケーブル設計:しなやかな編組ナイロン被覆およびTPE内部層を組み合わせた二層構造。絡まりを抑え、日常的な使用による摩耗からケーブルを保護。使用頻度の高い環境にも対応。Appleデバイス対応設計:Apple MFiプログラムに準拠したライトニング変換コネクターをUSB Type-C充電ケーブルに接続して使用可能。iPhoneやiPadへの最大30W給電に対応し、USB 480Mbpsによるデータ転送および同期にも対応。異機種混在環境に対応:USB Type-C充電器、ハブ、モバイルバッテリーと組み合わせて使用できる一体型ケーブル設計。USB Type-C対応ノートPCへの最大20V 3A(60W)給電に対応し、Apple LightningおよびUSB Type-C対応のiPhone/iPadの充電に対応用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様●コネクタA:USB Type-C (オス)●コネクタB:1x Apple Lightningコネクタ (オス)、1x USB Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps●ケーブル長:2000 mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●Power Delivery:60 W●色:ホワイト●製品長さ:2030 mm●製品幅:11 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:61 gRoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー
StarTech.com¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、100M、1G、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するのRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。10GBASE-SR/LRに対応するマルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーを柔軟に活用できる拡張性と長距離伝送に対応する設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格、16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、パケットロスを抑えて安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力はわずか3.75W(標準値)。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応仕様●POE:なし●WDM:なし●対応規格:IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet、IEEE 802.3x●最大データ転送速度:10Gbps (フルデュプレックス)●最大伝達距離:60 km●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード●フロー制御:対応●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:100 Mbps、1/10 Gbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:NA/UK/EU/AU●消費電力:3.75 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:180 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x 製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷イーサネットを長距離まで安定して延長:10/100/1000 Mbps イーサネット信号をギガビット単一モードLCファイバーに変換・延長、最大20km(12.4マイル)まで対応。長距離かつ安全な有線接続を必要とする、特殊なエッジ環境、産業用/遠隔地での導入に最適。信頼性の高い性能と診断機能: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) および 1000BASE-LX (IEEE 802.3z) に対応。全二重/半二重、9Kジャンボフレーム、自動ネゴシエーション、自動MDI/MDI-Xをサポート。DIPスイッチでLLCF/LLR対応のリンク障害パススルー(LFP)を有効化。耐久性に優れたコンパクト設計: 全金属筐体が強力なシールドと長期耐久性を提供。コンパクトサイズで狭いスペースにも容易に設置可能。内蔵LEDインジケータにより、リンク状態・電源・アクティビティを一目で監視可能。あらゆる環境に柔軟に設置: プラグアンドプレイ対応メディアコンバーター。壁面、DINレール、またはラック/筐体への取り付けに対応。サーバールームやネットワーククローゼットなど、安定した運用が求められる環境での設置を実現。5V DC電源アダプター付属仕様●ローカルユニットコネクタ:1x 光ファイバー (LC、2芯)、1x RJ-45●PoE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX●最大データ転送速度:2Gbps(フルデュプレックス)●最大伝達距離:20 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:4.6 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:94 mm●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー
StarTech.com¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。マルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーに対応し、柔軟な構成と長距離伝送に適した設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格に準拠し、10GBASE-Tおよび10GBASE-Xに対応。16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力は標準5.3W。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応仕様●PoE:非対応●リモート管理対応:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:216 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ブラック/高速充電 データ転送
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大240W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 2m ケーブルの長さで、日常使用はもちろん、距離のある機器との接続が必要な作業スペースに便利。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークで、コネクターの識別が容易。柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。23/31AWGのシールド同軸構造で、EMI(電磁干渉)を抑制。RoHS 指令準拠。超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能用途USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計。クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応。USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:20 Gbps●最大デジタル解像度:4K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (20Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 Altモード、Power Delivery 3.0●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:23/31 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:2 m●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:2013 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリデュプリケーター/1対2/スタンドアロン型/PC不要/最大1.5GB/分 高速コピー/システム領域・ファイル単位・ドライブ全体コピー機能/1回・3回上書き消去機能/LCD搭載
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷USBメモリのコピーと消去に対応:ホストパソコンを使用せずに動作する1対2の独立型USBフラッシュメモリのクローン・データ消去スタンド。複数のUSBブートドライブの管理、USBドライブのデータ消去、グループ間でのデータ共有など、IT担当者やシステム管理者の作業を考慮した設計。対応ドライブ:USB 3.0/2.0 フラッシュメディア(USBメモリ)およびUSB外付けストレージのクローン作成/複製・消去に対応(外付けUSBデバイスは電源コンセントへの接続が必要な場合があります)。将来のファームウェアのアップデートにも対応。コピー・消去モード:1.5 GB/分のシステム&ファイルコピーに対応(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)。ドライブ全体を対象としたセクタ単位コピー(全ファイル形式)にも対応。クイック消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)の消去方式を搭載。TAA準拠。LCDメニュー表示:プッシュボタン操作により、ドライブ情報の確認、読み書き性能のモニタリング、エラーチェックや不良セクタのスキャンが可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、クローン先ドライブとコピー元ドライブの内容を照合。動作中やエラー発生時は、グリーン/レッドのLEDで状態を表示。非同期コピー機能搭載:64MB内蔵メモリを搭載し、複数のUSBフラッシュドライブに高速コピー可能。コピーが完了したUSBメモリを取り外し、新しいドライブを差し替えるだけで、作業を中断せずにコピーを続行可能。注意:コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります。用途USBメモリのバックアップ、データ回復、ドライブ消去を迅速に実行。ソースUSBメモリの正確な複製(隠しデータを含む)をを2個のターゲットUSBメモリ上に作成。USBメモリから完全にデータを抹消仕様●搭載ドライブ:3x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●インターフェース:USB 2.0●ドライブ数:3●ドライブタイプ:USBメモリ●バッファサイズ:64 MB●コピーモード:システムとファイル、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト●コピー速度:1.5 GB/分●最大ドライブ容量:2TB●MTBF[平均故障間隔]:176549 時間●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:5 VDC●出力電流:3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:H●消費電力:15 W●材質:プラスチック●色:ブラック●製品長さ:120 mm●製品幅:130 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:190 g●付属品:ユニバーサルACアダプター、3x 電源プラグ(日本・北米/イギリス/欧州)、取扱説明書●注意:複製を行う際、複製先ドライブに複製元ドライブ以上の容量が必要です。データ消去の場合、デスティネーション(宛先)ポート数のみがアクティブとなり、ソースポート数は使用できません。これにより、ソースドライブのデータを誤って消去することを防ぎます。このデュプリケータは、ファームウエアとチップセットプロシージャの格納用として64MBの不揮発性フラッシュメモリ、プログラムアクセスデータ用として64MBの揮発性DDR3メモリを搭載しています。ハードドライブまたはソリッドステートドライブへのコピー/クローニング/消去に対応します。ストレージメディアが対応していれば、ハードドライブドッキングステーションまたはUSBエンクロージャー(別売)経由で対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:2m●製品高さ:11mm●製品質量:106g色ブラック規格DisplayPort1.2、DisplayPort1.4、DisplayPort2.0、DisplayPor2.1ケーブル長(m)2AWG30プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort伝送速度(Gbps)40対応解像度8K、4KVESA対応対応アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーリフレッシュレート(Hz)60(8K)、144(4K)ラッチありHDCP対応HDCP 2.2対応
USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷アクティブUSB4ケーブル:リタイマーチップセットの搭載により、最大2mの長距離でも8K 60Hz映像を安定伝送。40Gbpsデータ転送、最大240WのUSB-C給電を実現し、パッシブケーブルでは届かない長さでも高い性能を発揮。重要なビジネスシーンでも安定したパフォーマンス:アクティブ信号管理機能を搭載し、一貫した40Gbpsデータ転送と鮮明な8K映像を実現。要求の厳しい周辺機器や高帯域幅ストレージを使用する重要業務環境にも対応するUSB4 Type-Cケーブル。素早く仕様を識別:クイックIDコネクターマーク採用のUSB-Cケーブル。柔軟で耐久性に優れた環境配慮型TPE被覆素材、タイトな曲げにも耐える設計、RoHS準拠、シールド付き32/34AWG同軸線によるEMI(電磁干渉) 低減。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP40)およびDSC対応で、8K 60Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro / Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。DSC対応で鮮明な8K60Hz映像の表示やデュアル4K 120Hz UHD出力ディスプレイ出力に対応。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40 Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (40Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●米国ワイヤゲージ規格:32/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●製品長さ:2 m●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 g色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-Cプラグニッケルケーブル外径(Φmm)5シールドあり(編組付き銅箔)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプUSB4 (オス) - USB4 (オス)
Thunderbolt - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/2画面4K60Hz 1画面8K30Hz/Mac Windows/デュアルモニター ビデオコンバーター
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷高性能:Thunderbolt(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応。8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的。簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した44cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。用途TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します。複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング。リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OS1 シングルモード/2m/SC-SC/9/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/イエロー/ネットワーク通信用 オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ SC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●色:イエロー●ケーブル長:2m●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/16ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/PCIe DB9 変換アダプター/Windowsのみ
StarTech.com¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供。データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能。ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属。PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応。 +/-15kV ESD保護。シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能。データビット:5、6、7、または8ビットの文字。オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属用途監視 / セキュリティカメラ、システムの制御/モニタリング。工場や生産現場での産業オートメーション。セルフサービス自動キオスク(スーパーのセルフレジ、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:16x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:16●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 1.1、PCI電力供給方法管理1.2●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、1.5、2●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:168mm●製品幅:68mm●製品高さ:22mm●製品質量:70g●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:10~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット(装着済)、標準プロファイルブラケット、分岐ケーブル(2個)、ドライバーCD、クイックスタートガイド、6角ナット(16個)RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/2m/LC-SC/50/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用。OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:1 - 光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):50/125●対応する光ファイバ仕様:OM2●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル定格:1/10 Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品幅:15mm●製品質量:35g●製品高さ:11mm●ケーブル長:2m●色:オレンジ●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷高性能:HDR対応4K 60Hz HDMIディスプレイを、DisplayPort搭載デスクトップPCに接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(2m)。HBR3対応の18Gbps帯域幅により、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオをサポート。HDCP 1.4および2.3にも対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●ケーブル外径:5.0mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:PVC●色:ブラック●製品長さ:2m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:78g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b最大解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)5アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)18変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x1/4ポート USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps/外2口+内2口/Type-A増設 インターフェース アダプター 拡張ボード/Windowsのみ
StarTech.com¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷外部および内部のUSB 3.2 Gen 1デバイスに接続でき、UASPに対応。Windows 8ネイティブサポートによる高速で手間のかからないセットアップ。下位互換性により、既存のUSB 2.0および1.xデバイスを接続し、コストを節約。最大5Gbpsのスループットに対応、大容量ファイルを高速転送。高出力USBデバイス用に、各ポートあたり最大900mAを供給するオプションのSATA電源コネクター。PCIe x1インターフェース(PCI Express 2.0仕様準拠)。標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属用途独自のコンピュータを構成したり、ケースをアップグレードする際に重要なハードウェアコンポーネントとして取り付け 。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x IDC (USB 3.0、マザーボードヘッダー、20ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:2x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2//2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●対応規格:USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0●動作温度:5℃~50℃●保存温度:-25℃~70℃●湿度:20~80% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:92mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:53g●システム要件:PCI Express x1以上のスロット(x4、x8、x16)、SATA電源コネクタ (オプション)●注意:このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用)
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用)
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:DisplayPort●マルチモニター:1●ラックへの取り付け:非対応●接続ケーブル:付属●デイジーチェーン:なし●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:8.0 cm●製品長さ:9.5 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:380 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極) 、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応