カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 変換・延長アダプタ(2)
    • コンバーター(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • 発紘電機/富士電機(5)
  • FTDI Chip(8)
  • ATEN(4)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • ラトックシステム(1)
  • MOXA(5)
  • FTDI(1)
  • ラインアイ(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • omron(オムロン)(27)
  • ミネベアミツミ(19)
  • honeywell(16)
  • Advantech(アドバンテック)(16)
  • 三菱電機(11)
  • 東亜DKK(10)
  • カノマックス(KANOMAX)(10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
  • ダイヤトレンド(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs485 usb」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック StarTech.com産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロックStarTech.com
25,980税込28,578
1個
当日出荷
USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
ブラックセット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル長さ(mm)118高さ(mm)23質量(g)180ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)64入力電流(A)0.2動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
USBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体 StarTech.comUSBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体StarTech.com
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
頑丈な産業用ハブ:シリアルポート(RS-232/422/485)と1口のUSB 2.0ポートを追加。15kV ESDサージ保護(レベル4)、IP30レーティング対応。すべてのポートでロック付きコネクターを使用シリアルポート:別々に設定可能。RS232、RS422、またはRS485(4線および2線)を最大921.6Kbpsのボーレートに設定し、バーコードスキャナー、プリンターなどのデバイスを使用取り付けオプション:取付金具付きメタル筐体を壁面やDINレールに固定可能。ねじロックUSBケーブル(1.8m)、DINブラケット付属柔軟な電源オプション:12Vねじロック電源アダプターまたは5VのUSB電源で給電。各シリアルポート(ピン9)を0V、5V、12V(要電源アダプター)に設定できるシリアルハブ幅広い互換性:新旧両方のOSバージョン(Windows/Linux/macOS)および組み込みシステムプラットフォームに対応。さまざまな産業用装置の接続に便利なUSB - シリアル(DB9オス)コンバーター
用途コンピュータのUSBポートからRS232/RS422/RS485シリアルデバイス(バーコードスキャナ、レシート用プリンタなど)にアクセス産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続ブラック高さ(mm)25湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)最大921.6
Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422 StarTech.comStartech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422StarTech.com
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】MaleコネクタBRS422ジェンダー【コネクタB】Male
StarTech.com インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:D-sub, 9 Pin ICUSB2324852 StarTech.comStarTech.com インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:D-sub, 9 Pin ICUSB2324852StarTech.com
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
コンピュータと周辺機器の間でスムーズに通信できるように、StarTech.comのこのコンバータに変更してください。このユニットは、RS232、RS422、およびRS485通信プロトコルをサポートしていますので、シリアルデバイスをシステムに接続するときにシグナルが翻訳に失われないようにします。計装ガジェットのテストからセキュリティネットワークの制御まで、あらゆる用途に使用できます。柔軟なポート設定両方のポートを同時に使用するように設定を調整したり、通信プロトコルを混ぜたりすることができます。便利な電源このユニットは、接続されたシリアルデバイスに給電するため、外部電源アダプタは不要です。セキュアな接続ポートの堅牢なねじロックにより、ケーブルが確実に接続されます。? レガシーデバイスで使用するためのUSB 1.1とバックアップ互換性? ステータスをすばやく監視するためのLEDインジケータポート 1 は DB9 ( 9 ピン)メス接続タイプを使用し、ポート 2 は Terminal Block を使用します2 つのポートを組み合わせることで、あらゆるタイプのシリアルデバイスを接続( RS232 、 RS422 、 RS485 を含む)が可能になります。
仕様最大ボーレート:921.6kbit/sコネクタ(A)USB A、ジェンダー:オス、(B)D-sub, 9 Pin、ジェンダー:オスRoHS指令(10物質対応)対応バス仕様RS232, RS422, RS485USBUSB 2.0