パソコン/周辺機器 (24) ブランド: StarTech.com商品レビュー: ★4以上すべて解除
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワーITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーターバーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム 長さ(mm) 430 色 ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 40 対応OS Windows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 0~65 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~80 製品幅(mm) 35 結線方式 ストレート 動作温度(℃) 0~60 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232 オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 921.6
USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途 外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 色 ブラック 質量(g) 27 ケーブル長(m) 0.914 コネクタ形状 DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 アダプター型式 パッシブ ケーブル長(cm) 91.4 伝送速度(Mbps) 480 特性 なし コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.1 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプM) コネクタ2 USB Type-A
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232CコンバーターDTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途 RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続 色 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 90 ポート数 1 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 30 結線方式 クロス 動作温度(℃) 0~55 USBタイプ USB2.0 対応プロトコル RS-232C オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス 伝送速度(Kbps) 921.6
RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートCisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途 コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続 色 ブラック 高さ(mm) 10.9 質量(g) 40 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 20~80 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス 保存温度(℃) -20~80 製品幅(mm) 23.4 動作温度(℃) 0~70 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、RJ-45 変換タイプ オス - オス 伝送速度(Kbps) 460 コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 RJ-45
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ 色 ブラック 質量(g) 26.3 ケーブル長(m) 0.914 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 シールド 2重シールド 動作温度(℃) -20~60 ケーブル長(cm) 91.4 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Mini USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 セット内容 1 - HDMIスプリッタ、1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア、1 - USB電源ケーブル、1 - 取扱説明書 幅(mm) 50 色 ブラック 質量(g) 78 規格 HDMI1.4(業界標準) ポート数 2 消費電力(W) 10 出力 【AV】HDMI 電源 付属ACアダプタ、プラグタイプ:N 長さ(cm) 62 出力電流(A) 2 入力 【AV】HDMI 仕様・用途 【ワイド画面サポート】あり 最大解像度 4K@30Hz 高さ(cm) 1.8 入力電流(A) 0.5 コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン) 対応解像度 3840×2160 (4K)、2560×1600、1920×1200、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p) MTBF(時間) 84.95 オーディオ あり
USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com (2件のレビュー) 当日出荷
耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm) 1800 色 ブラック 高さ(mm) 10 質量(g) 45 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 製品幅(mm) 15 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480 特性 なし コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.1 変換タイプ オス-オス
1.8m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
USB - パラレル変換: 36ピンセントロニクスコネクター搭載のパラレルプリンターをUSB-A 2.0ポート経由でパソコンに接続するICUSB1284 USB - Parallelプリンターアダプター低消費電力設計:USBバスパワー駆動、外部電源アダプター不要(消費電力0.9W、5V時0.18A)
用途 Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加 色 ブラック 高さ(mm) 17 質量(g) 118 ポート数 1 消費電力(W) 0.9 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 0~80(結露しないこと) コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス 保存温度(℃) -20~70 製品幅(mm) 50 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 5~40 伝送速度(Mbps) 480 特性 なし USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A[4ピン] コネクタ2 セントロニクス(36ピン)
USB - 5V DC電源供給ケーブル 1m StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
耐久性に優れたPVC構造
用途 タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm) 914 色 ブラック 高さ(mm) 8 質量(g) 27 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 製品幅(mm) 15 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480 特性 なし コネクタA USB Type-A[4ピン] USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.5 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプN) コネクタ2 USB Type-A
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途 MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加しますUSB-CポートをGigabit LANに変身させます ケーブル長(mm) 145 仕様 【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 210 幅(mm) 25 色 ホワイト 質量(g) 24 ポート数 1 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット Realtek-RTL8153 USBタイプ USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s 転送速度(Gbps) 【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状 USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状 RJ-45 変換タイプ typeC-LAN
1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
1×USB A オスコネクタ
1x L型右向き USB-B オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途 コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 色 ブラック 材質 ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 質量(g) 35.5 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 最大480 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB USB Type-B[4ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン] 変換タイプ オス - オス
USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-CビデオアダプタUSB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタMacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能 仕様 【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 60 色 ホワイト 高さ(mm) 11 質量(g) 36 湿度(%RH) 0~90 コネクタ形状 USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 対応 【ディスプレイ数】1 保存温度(℃) -20~70 最大解像度 【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz 製品幅(mm) 50 動作温度(℃) 0~40 チップセット VIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176 ケーブル長(cm) 10.1 伝送速度(Gbps) 最大5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス) StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
1x USB-Aオスコネクタ
1x L型左向き USB-B オスコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途 手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続 色 ブラック 質量(g) 35.6 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB USB Type-B[4ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン] 変換タイプ オス - オス
USBケーブル/1m/Type-A - Mini B (L型上向き)/オス - オス StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
1× USB Aオスコネクタ。
1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
張力緩和モールドコネクタ。
用途 Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ ケーブル長(m) 1 色 ブラック 質量(g) 28 保証期間 1年間 コネクタA USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタB USB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 データ転送用
USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応 StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠USB電源クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)IEEE 802.1Q VLANタギング対応ジャンボフレームに対応Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応動作状況とリンクを示すLEDインジケーター小型軽量設計
用途 デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換 ポート数 1 仕様 【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m 材質 【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm) 22.6 色 ブラック 質量(g) 22 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット ASIX-AX88179 ジャンボフレーム 【サポート】最大4K インジケータ 【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプ USB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps) 【最大データ】1(ギガビットイーサネット) オス形状 USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状 RJ-45 変換タイプ USB-LAN
USB-C-VGA/HDMI 変換ディスプレイアダプタ 2 in 1 USB Type-Cマルチアダプター 4K/30Hz アルミケース スペースグレー StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプターデジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
用途 外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力 長さ(mm) 205 色 スペースグレー 高さ(mm) 15 質量(g) 43 湿度(%RH) 5~90 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm) 62 動作温度(℃) 0~45 ケーブル長(cm) 15.2 対応解像度 HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hz オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル StarTech.com (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用L字コネクタ:90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適Apple MFi認証:USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポートケーブル仕様:L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 Lightningモバイル機器を充電同期メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単
1m USB 3.1 (10Gbps)ケーブル USB タイプB オス - USB Type-C オス StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
2年間保証に裏打ちさた信頼性
用途 USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続古いUSB 3.0デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続 色 ブラック 質量(g) 45 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps) 10 USBタイプ USB3.1 Gen 2 オス形状 USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプ オス - オス
3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス) StarTech.com (1件のレビュー) 当日出荷
1×USB Aオスコネクタ
1x L型右向き USB-B オスコネクタ
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途 コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 色 ブラック 高さ(mm) 10.9 質量(g) 90.1 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 26.4 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB USB Type-B[4ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン] 変換タイプ オス - オス
USB type-C - DVI変換アダプタ ホワイト StarTech.com (1件のレビュー) 翌々日出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続小型軽量設計による優れた携帯性Thunderbolt 3 ポートとの互換性最大1920x1200のビデオ解像度に対応し、極めて鮮明な画質を提供
用途 出張時にアダプタを携帯し、訪問先のDVIモニタやプロジェクタに接続私物のMacBook や Chromebook を会社に持ち込み、職場のDVIディスプレイに接続USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始USB-C対応のノートパソコンに、補助的な外付けモニタとしてDVIディスプレイを接続 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 USB-C-DVIアダプタ 長さ(mm) 162 色 ホワイト 高さ(mm) 14 質量(g) 28 ポート数 1 出力 【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) 湿度(%RH) 5~95 コネクタ形状 DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力 【AV】USB Type-C 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 【デジタル】1920×1200 製品幅(mm) 37 動作温度(℃) 0~70 チップセット Parade-PS171、NXP-PTN5100 ケーブル長(cm) 14 コネクタA USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタB DVI-I[29ピン] 対応解像度 1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200 オス形状 USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状 DVI-I[29ピン] 変換タイプ メス - オス
5インチベイ内蔵型ハードディスク用リムーバルケース トレイ不要 3.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応 StarTech.com (1件のレビュー) 翌々日出荷
フロントアクセス可能な5.25インチベイに3.5インチSATAドライブを搭載
別トレイ/ケースにドライブをマウントしないトレイレス設計
ロック付きドライブベイ
ゴム製内部緩衝材
挿入耐久評価50,000回以上
電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
3.5インチ SATA HDD対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途 ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換、またはアップグレード複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜 高さ(cm) 4.2 色 ブラック 質量(g) 261 幅(cm) 14.9 長さ(cm) 18.4 湿度(%RH) 動作時、5~85 (結露しないこと)、保管時、5~95 動作温度(℃) 0~50
USB-C ケーブル 1m USB 2.0対応 USB-IF認証取得 StarTech.com (1件のレビュー) 翌々日出荷
USB-IF 認証取得
どちら側を上にしても簡単にデバイスに挿入できるUSB Type-Cコネクタ
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
色 ブラック 質量(g) 26 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-C[24ピン] 変換タイプ オス - オス